カテゴリ

  • 防犯用品(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • アライドテレシス(4)
  • サンワサプライ(3)
  • Anker(アンカー)(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「switch-s8e」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラーチップ(赤) Panasonic(パナソニック)

    カラーチップ(赤)

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1台
    8日以内出荷
    Switch-S8E(PN210808)の交換用カラーチップ「赤」です。機器に装着することで、システム系統・用途を色分け(赤色)することができます。
  • レイヤ2スイッチングハブ Tapシリーズ Panasonic(パナソニック)

    レイヤ2スイッチングハブ Tapシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブ
  • PoE給電スイッチングハブ Tapシリーズ Panasonic(パナソニック)

    PoE給電スイッチングハブ Tapシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行うPoE給電スイッチングハブ
  • Switch-SiG Panasonic(パナソニック)

    Switch-SiG

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブです。・全ポートギガ レイヤ2 ノンインテリジェントスイッチングハブ。・オリジナルのループ検知・遮断機能とヒストリー機能でトラブルを回避し、高信頼ネットワークを構築します。・ファンレス、コンパクト筐体、マグネット付で、場所を選ばない優れた設置性を実現。・ホワイト系のオフィス什器に馴染むよう本体色を「マットホワイト」へ変更しました。・オプションのカラーチップでシステム系統を視覚的に確認可能。・ディップスイッチを底面に移動し、誤操作を抑止する設計です。・ポートに接続したケーブルを束ねて留めるためのLANケーブル固定用穴を筐体に実装し、美観を損ねません。
    付属品マグネット定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー動作周囲温度(℃)0~40保管温度範囲(℃)-20~70ファン無しマグネットありバッファ仕様(スイッチング)512K動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
  • PoE給電スイッチングハブ GA-MLシリーズ Panasonic(パナソニック)

    PoE給電スイッチングハブ GA-MLシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    97,980税込107,778
    1台
    6日以内出荷
    PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行うPoE給電スイッチングハブ
  • レイヤ2スイッチングハブ ASシリーズ Panasonic(パナソニック)

    レイヤ2スイッチングハブ ASシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1台
    6日以内出荷
    ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブ
  • PoE給電スイッチングハブ FA-MLシリーズ Panasonic(パナソニック)

    PoE給電スイッチングハブ FA-MLシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    89,980税込98,978
    1台
    6日以内出荷
    PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行うPoE給電スイッチングハブ
  • MMポート用SWHUB(1G) Panasonic(パナソニック)

    MMポート用SWHUB(1G)

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)0~40定格消費電力(W)(最大)3.9定格入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz使用湿度範囲10%RH~90%RH(結露なきこと)動作表示【電源】(LED)電源「入」時:緑点灯、電源「切」時:消灯、【LINK/ACT.】[色で通信速度を表示]青色:1000M全二重モード、緑色:100M全二重または半二重モード、橙色:10M全二重または半二重モード、[点灯/点滅で状態を表示]点灯:端末との接続(リンク)が正常、点滅:データを送受信中適合電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、Φ1.6、Φ2Cu(銅)単線専用結線方式ねじなし端子(電線差込式)
  • レイヤ2スイッチングハブ eGシリーズ Panasonic(パナソニック)

    レイヤ2スイッチングハブ eGシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    96,980税込106,678
    1台
    6日以内出荷
    ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブ
  • カラーチップ(青) Panasonic(パナソニック)

    カラーチップ(青)

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1台
    8日以内出荷
    Switch-S8E(PN210808)の交換用カラーチップ「青」です。機器に装着することで、システム系統・用途を色分け(青色)することができます。
  • カラーチップ(緑) Panasonic(パナソニック)

    カラーチップ(緑)

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1台
    8日以内出荷
    Switch-S8E(PN210808)の交換用カラーチップ「緑」です。機器に装着することで、システム系統・用途を色分け(緑色)することができます。
  • カラーチップ(サテングレ―) Panasonic(パナソニック)

    カラーチップ(サテングレ―)

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1台
    8日以内出荷
    Switch-S8E(PN210808)の交換用カラーチップ「サテングレー」です。サテングレーのカラーチップは機器1台につき1個標準で付属しています。当品番は紛失時などにご利用ください。
  • Switch-S8L/S8E/S12E取付金具 Panasonic(パナソニック)

    Switch-S8L/S8E/S12E取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1台
    8日以内出荷
    適用機種:S16iG、S12iG、S8iG、S16G、S12G、S8G、S8PWR、S12E、S8E、S8LN、S5P
  • レイヤ2スイッチングハブ eGiシリーズ Panasonic(パナソニック)

    レイヤ2スイッチングハブ eGiシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    64,980税込71,478
    1台
    6日以内出荷
    ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブ
  • マルチメディアポートALLギガ(10/100M/1GスイッチングHUB) Panasonic(パナソニック)

    マルチメディアポートALLギガ(10/100M/1GスイッチングHUB)

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    付属品施工説明書×2枚、取付用木ねじ×4本、TELコード(50cm)×1本(スター配線端子台に接続済み)セット内容ボックスセット(WTJ4001)、スター配線端子台(WTJ7303)、スイッチングHUB(WTJ8501K801)質量(kg)約5.2タイプ1外線モジュール15モジュール(空き11モジュール)極数2極使用温度範囲(℃)0~40定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)最大3.9定格入力電圧(V)AC100使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×80×260(インターネット機器/宅内LAN機器専用設置スペース)適合電線【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )、Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】Φ0.5 mm ~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E 以上)結線方式【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)差込口4コ口適合プラグ【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45)