カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(56)
- 建材・エクステリア(12)
- 建築金物(3)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- トレード(18)
- メディアカバーマーケット(16)
- Thermo Fisher Scientific(13)
- 河村電器産業(8)
- 三重金属工業(8)
- カクタス(5)
- ミツヤ(5)
- omron(オムロン)(4)
- Maritime Progress(4)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](3)
- クレファー(CREPHA)(3)
- アズワン(2)
- ELPA(2)
- SATO(サトー)(2)
- サンライズ(2)
- TRUSCO(2)
- アイシス(2)
- Tech-EV(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(36)
グリーン購入法適合(44)
「t-ev」の検索結果

動作補助手すり I型セット
Panasonic(パナソニック)¥3,398税込¥3,7381セット4日以内出荷安全性を高めたい場所に、手軽に取り付け可能なセット品をご用意しています。段差のある場所や居室におすすめ。玄関など段差のある場所での立ち座りの補助はもちろん、居室に設置をすればドア開閉動作の補助にもなります。付属品丸棒L526mm×1、エンドブラケット×2寸法(mm)Φ35×600基材【樹脂化粧シート】芯材:LVL
動作補助手すり 内廻りセット
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981セット4日以内出荷安全性を高めたい場所に、手軽に取り付け可能なセット品をご用意しています。廻り階段の昇降をより安全に。身体の体勢が不安定になりがちな廻り部に。身体を支えるポイントが増え、より安定した昇降が可能になります。付属品丸棒L1292mm×1、出隅取付け用×2(エンド金具×2含む)寸法(mm)Φ35×1300基材【樹脂化粧シート】芯材:LVL
動作補助手すり L型セット
Panasonic(パナソニック)¥6,698税込¥7,3681セット4日以内出荷安全性を高めたい場所に、手軽に取り付け可能なセット品をご用意しています。玄関やトイレにおすすめの手すり。立ち座りの動作をしっかり補助。横の手すりは身体の水平移動、縦の手すりは上下移動の補助をします。付属品丸棒L501mm×2、コーナーブラケット×1、エンドブラケット×2寸法(mm)Φ35×600×600基材【樹脂化粧シート】芯材:LVL
天井埋込型 110形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1組4日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD5000埋込W22薄温白色
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781組4日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)5.8材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・5000lmタイプ・温白色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)30色温度(K)3500LED色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)151光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:4530RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20子品番【器具本体】NNLK82742、【ライトバー】NEL8500EVLE9演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷用途水平天井埋込専用仕様初期照度補正機能付、天井埋込型、一般タイプ・6900 lmタイプ・ウィズリモ2・温白色、Ra83【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1251幅(mm)250質量(kg)2.8電圧(V)100~242消費電力(W)43.1制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)光源LED(温白色)色温度(K)3500安定器出力型:定格出力型、補足:<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)148.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6390トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)20エコロジー商品省エネ
iD5200埋込W220薄温白色WiLIA調光
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781組4日以内出荷仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、WiLIA無線調光・一般タイプ・5200lmタイプ・温白色●Ra83【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)器具内送り配線できません。●注)WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1251幅(mm)250質量(kg)2.8電圧(V)100~242消費電力(W)32.5制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)色温度(K)3500光源色LED(温白色)安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)148.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4820RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)20エコロジー商品省エネ
玄関収納コンポリア 天袋ユニット(H570) 1.5型(取っ手仕様)
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781セット4日以内出荷から10日以内出荷玄関収納 コンポリア。家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。用途玄関収納箱セット内容本体、扉、取っ手寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400(380)×570仕上樹脂化粧シート
一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 2000lm 幅250 連続調光可(10~100%)
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷から32日以内出荷800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1251幅(mm)250質量(kg)2.8取付天井埋込型サイズ40形形下面開放型タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)13.1本体鋼板(高反射白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2000(節電)明るさ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)20調光の可否可エコロジー商品省エネ
天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 下面開放型 Cチャンネル回避型
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷から32日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1251幅(mm)250取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用備考800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(高反射白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)20エコロジー商品省エネ・長寿命
一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 5200lm 幅250 非調光
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷から32日以内出荷800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1251幅(mm)250質量(kg)2.8取付天井埋込型サイズ40形形下面開放型タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)31.9本体鋼板(高反射白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5200明るさHf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)20調光の可否不可
iD10000埋込W22薄温白色
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781組4日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)5.8材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・温白色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)3500LED色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)140.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:8770RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20子品番【器具本体】NNLK82742、【ライトバー】NEL8000EVLE2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷用途水平天井埋込専用材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴長(mm)1235エコロジー商品省エネ
iD4000埋込薄温白色PiPit調光
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781組4日以内出荷仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、PiPit(ピピッと)調光タイプ・一般タイプ・4000lmタイプ・温白色●Ra83【専用コントローラ(別売)】PiPitライコンNQ23111【専用コントローラ(別売)】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K【専用コントローラ(別売)】PiPitハンディライコンNK23041【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスハンディライコンNK23091【通信補助器(別売)】NK23010【通信補助器(別売)】NK23071【通信補助器(別売)】NK23081●800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1251幅(mm)250質量(kg)2.8電圧(V)100~242消費電力(W)25.4制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)色温度(K)3500光源色LED(温白色)安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)146光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3710RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)20エコロジー商品省エネ
iD6900埋込薄温白色PiPit調光
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781組4日以内出荷仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、PiPit(ピピッと)調光タイプ・一般タイプ・6900lmタイプ・温白色●Ra83【専用コントローラ(別売)】PiPitライコンNQ23111【専用コントローラ(別売)】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K【専用コントローラ(別売)】PiPitハンディライコンNK23041【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスハンディライコンNK23091【通信補助器(別売)】NK23010【通信補助器(別売)】NK23071【通信補助器(別売)】NK23081●800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1251幅(mm)250質量(kg)2.8電圧(V)100~242消費電力(W)43.5制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)色温度(K)3500光源色LED(温白色)安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)146.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6390RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)20エコロジー商品省エネ
玄関収納コンポリア 天袋ユニット(H570) 3型(取っ手仕様)
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781セット4日以内出荷から10日以内出荷玄関収納 コンポリア。家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。用途玄関収納箱セット内容本体、扉、取っ手寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400(380)×570仕上樹脂化粧シート
玄関収納コンポリア ローユニット(H780) 3型
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781セット4日以内出荷から10日以内出荷玄関収納 コンポリア。家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。用途玄関収納箱付属品可動棚(樹脂製)×4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400(380)×780仕上樹脂化粧シート
玄関収納コンポリア トールユニット(H2070) 1.5型
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781セット4日以内出荷から10日以内出荷玄関収納 コンポリア。家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。用途玄関収納箱付属品可動棚(樹脂製)×9、固定棚×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400(380)×2070仕上樹脂化粧シート
玄関収納コンポリア オープンフロアユニット(H2070) 1.5型
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781セット4日以内出荷から10日以内出荷玄関収納 コンポリア。家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。用途玄関収納箱付属品可動棚(樹脂製)×9、固定棚×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400(380)×2070仕上樹脂化粧シート
一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 4000lm 幅250 連続調光可(10~100%)
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷から32日以内出荷800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1251幅(mm)250質量(kg)2.8取付天井埋込型サイズ40形形下面開放型タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)25本体亜鉛鋼板時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)4000(節電)明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)20調光の可否可反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 3200lm 幅250 連続調光可(10~100%)
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷から32日以内出荷800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1251幅(mm)250質量(kg)2.8取付天井埋込型サイズ40形形下面開放型タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)20.3本体亜鉛鋼板時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)3200明るさHf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)20調光の可否可反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ
天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 下面開放型 Cチャンネル回避型
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷から32日以内出荷適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161、ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1251幅(mm)250質量(kg)2.8取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用備考800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(高反射白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応安定器出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)20エコロジー商品省エネ・長寿命
iD6400埋込W22薄調光温白色
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781組4日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能適合【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)5.8材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・6400lmタイプ・温白色・調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)39.8色温度(K)3500LED色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)145.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:5790RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20子品番【器具本体】NNLK82742、【ライトバー】NEL8600EVLR9演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD5200埋込薄温白色PiPit調光
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781組4日以内出荷仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、PiPit(ピピッと)調光タイプ・一般タイプ・5200lmタイプ・温白色●Ra83【専用コントローラ(別売)】PiPitライコンNQ23111【専用コントローラ(別売)】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K【専用コントローラ(別売)】PiPitハンディライコンNK23041【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスハンディライコンNK23091【通信補助器(別売)】NK23010【通信補助器(別売)】NK23071【通信補助器(別売)】NK23081●800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1251幅(mm)250質量(kg)2.8電圧(V)100~242消費電力(W)32.3制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)色温度(K)3500光源色LED(温白色)安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)149.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4820RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)20エコロジー商品省エネ
玄関収納コンポリア 天袋ユニット(H570) 4.5型(取っ手仕様)
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781セット4日以内出荷から10日以内出荷玄関収納 コンポリア。家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。用途玄関収納箱セット内容本体、扉、取っ手寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×400(380)×570仕上樹脂化粧シート
玄関収納コンポリア トールユニット(H1710) 1.5型
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781セット4日以内出荷から10日以内出荷玄関収納 コンポリア。家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。用途玄関収納箱付属品可動棚(樹脂製)×8、固定棚×1セット内容本体、扉、棚板、取っ手寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400(380)×1710
玄関収納コンポリア オープンフロアユニット(H2070) 3型
Panasonic(パナソニック)¥56,980税込¥62,6781セット4日以内出荷から10日以内出荷玄関収納 コンポリア。家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。用途玄関収納箱付属品可動棚(樹脂製)×9、固定棚×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400(380)×2070仕上樹脂化粧シート
一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 6900lm 幅250 非調光
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷から32日以内出荷800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1251幅(mm)250質量(kg)2.8取付天井埋込型サイズ40形形下面開放型タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)43.1本体鋼板(高反射白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)6900明るさHf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)20調光の可否不可
一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 10000lm 幅250 非調光
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷から32日以内出荷800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用仕様安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1251幅(mm)250質量(kg)2.9取付天井埋込型サイズ40形形下面開放型電圧(V)100~242消費電力(W)56本体鋼板(高反射白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ(Lm)10000明るさHf蛍光灯32形高出力型3灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯32形高出力型3灯/Hf蛍光灯63形定格出力型2灯グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)20調光の可否不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 2000lm 幅250 非調光
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷から32日以内出荷800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1251幅(mm)250質量(kg)2.8取付天井埋込型サイズ40形形下面開放型タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)13.1本体鋼板(高反射白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2000(節電)明るさ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)20調光の可否不可エコロジー商品省エネ
玄関収納コンポリア ローユニット(H780) 1.5型
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781セット4日以内出荷から10日以内出荷玄関収納 コンポリア。家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。用途玄関収納箱付属品可動棚(樹脂製)×4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400(380)×780仕上樹脂化粧シート
iDシリーズ 110形13400 埋込 W220 薄型 調光
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781セット4日以内出荷仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)6.4電圧(V)200~242消費電力(W)81.7グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20エコロジー商品省エネ・長寿命
iDシリーズ 110形 埋込 W220 薄型 調光
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781セット4日以内出荷から33日以内出荷仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)6.4高さ(mm)28電圧(V)200~242消費電力(W)62.5グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明器具・セットセット品安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵明るさ(Lm)10000グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20調光の可否可エコロジー商品省エネ・長寿命
iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井埋込型 下面開放型 W220 Cチャンネル回避型
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781セット4日以内出荷器具本体とライトバーの組合せ品仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)6.4材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20
iD6400埋込W22薄温白色
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781組4日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)5.8材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・6400lmタイプ・温白色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)39.8色温度(K)3500LED色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)145.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:5790RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20子品番【器具本体】NNLK82742、【ライトバー】NEL8600EVLE9演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD5000埋込W22薄調光温白色
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781組4日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能適合【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)5.8材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・5000lmタイプ・温白色・調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)30色温度(K)3500LED色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)151光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:4530RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20子品番【器具本体】NNLK82742、【ライトバー】NEL8500EVLR9演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD13400埋込W22薄温白色
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781組4日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)5.8材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・13400lmタイプ・温白色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)81.7色温度(K)3500LED色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)143.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:11750RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20子品番【器具本体】NNLK82742、【ライトバー】NEL8300EVLE2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
玄関収納コンポリア 天袋ユニット(H570) 6型(取っ手仕様)
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781セット4日以内出荷から10日以内出荷玄関収納 コンポリア。家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。用途玄関収納箱セット内容本体、扉、取っ手寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×400(380)×570仕上樹脂化粧シート
玄関収納コンポリア トールユニット(H1710) 3型
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781セット4日以内出荷から10日以内出荷玄関収納 コンポリア。家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。用途玄関収納箱付属品可動棚(樹脂製)×8、固定棚×1セット内容本体、扉、棚板、取っ手寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400(380)×1710仕上樹脂化粧シート