曜日別特売

天井埋込型 110形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)

天井埋込型 110形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 110形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 110形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 110形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 110形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) - Panasonic(パナソニック)

(L)先端SSL商品
(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)
LEDを中心とする次世代半導体照明

材質
【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
材質(本体)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
制御方式
赤外線通信(ウィズリモ2)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色性(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ・長寿命
内容量
1組
全65種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
電圧(V)
65種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
タイプ
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79752876XFX830UHN RD22466240 、2206.3天井埋込型、省エネタイプ・13400 lmタイプ・ウィズリモ2・昼白色、水平天井埋込専用200~242
¥92,500
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
79752937XFX830THW RD22457250 、2205.8天井埋込型、省エネタイプ・13400 lmタイプ・ウィズリモ2・白色、水平天井埋込専用200~242
¥95,800
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
79752955XFX830TEW RD22457250 、2205.8天井埋込型、一般タイプ・13400 lmタイプ・ウィズリモ2・白色、水平天井埋込専用200~242
¥86,600
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
79752989XFX830RHN RD22466210 、1906天井埋込型、省エネタイプ・13400 lmタイプ・ウィズリモ2・昼白色、水平天井埋込専用200~242
¥92,400
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
79753025XFX830VEV RD22466328 、3007.5天井埋込型、一般タイプ・13400 lmタイプ・ウィズリモ2・温白色、水平天井埋込専用200~242
¥83,900
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
79753120XFX860TEV RD92457250 、2205.8天井埋込型、一般タイプ・6400 lmタイプ・ウィズリモ2・温白色、水平天井埋込専用100~242
¥65,300
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
79753181XFX860REW RD92466210 、1906天井埋込型、一般タイプ・6400 lmタイプ・ウィズリモ2・白色、水平天井埋込専用100~242
¥61,900
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
79753199XFX860UEN RD92466240 、2206.3天井埋込型、一般タイプ・6400 lmタイプ・ウィズリモ2・昼白色、水平天井埋込専用100~242
¥62,000
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
79753217XFX860PED RD92466170 、1505.7天井埋込型、一般タイプ・6400 lmタイプ・ウィズリモ2・昼光色、水平天井埋込専用100~242
¥61,200
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
79753235XFX860REN RD92466210 、1906天井埋込型、一般タイプ・6400 lmタイプ・ウィズリモ2・昼白色、水平天井埋込専用100~242
¥61,900
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
79753260XFX830RHW RD22466210 、1906天井埋込型、省エネタイプ・13400 lmタイプ・ウィズリモ2・白色、水平天井埋込専用200~242
¥92,400
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
79753278XFX860PEL RD92466170 、1505.7天井埋込型、一般タイプ・6400 lmタイプ・ウィズリモ2・電球色、水平天井埋込専用100~242
¥61,200
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
79753409XFX830UEL RD22466240 、2206.3天井埋込型、一般タイプ・13400 lmタイプ・ウィズリモ2・電球色、水平天井埋込専用200~242
¥83,300
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
79753427XFX830PEL RD22466170 、1505.7天井埋込型、一般タイプ・13400 lmタイプ・ウィズリモ2・電球色、水平天井埋込専用200~242
¥82,500
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
79753445XFX830TEV RD22457250 、2205.8天井埋込型、一般タイプ・13400 lmタイプ・ウィズリモ2・温白色、水平天井埋込専用200~242
¥86,600
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
79753470XFX860UEW RD92466240 、2206.3天井埋込型、一般タイプ・6400 lmタイプ・ウィズリモ2・白色、水平天井埋込専用100~242
¥62,000
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
79753610XFX860TEW RD92457250 、2205.8天井埋込型、一般タイプ・6400 lmタイプ・ウィズリモ2・白色、●水平天井埋込専用100~242
¥65,300
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
79753768XFX830UEV RD22466240 、2206.3天井埋込型、一般タイプ・13400 lmタイプ・ウィズリモ2・温白色、●水平天井埋込専用200~242
¥83,300
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
79753829XFX830VEW RD22466328 、3007.5天井埋込型、一般タイプ・13400 lmタイプ・ウィズリモ2・白色、●水平天井埋込専用200~242
¥83,900
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
79753865XFX830PEW RD22466170 、1505.7天井埋込型、一般タイプ・13400 lmタイプ・ウィズリモ2・白色、●水平天井埋込専用200~242
¥82,500
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
79753908XFX860PEV RD92466170 、1505.7天井埋込型、一般タイプ・6400 lmタイプ・ウィズリモ2・温白色、●水平天井埋込専用100~242
¥61,200
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
79753969XFX830UEN RD22466240 、2206.3天井埋込型、一般タイプ・13400 lmタイプ・ウィズリモ2・昼白色、●水平天井埋込専用200~242
¥83,300
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
79753987XFX830RHV RD22466210 、1906天井埋込型、省エネタイプ・13400 lmタイプ・ウィズリモ2・温白色、●水平天井埋込専用200~242
¥92,400
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
79754005XFX830PEV RD22466170 、1505.7天井埋込型、一般タイプ・13400 lmタイプ・ウィズリモ2・温白色、●水平天井埋込専用200~242
¥82,500
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
79754021XFX830UED RD22466240 、2206.3天井埋込型、一般タイプ・13400 lmタイプ・ウィズリモ2・昼光色、●水平天井埋込専用200~242
¥83,300
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
79754039XFX860REL RD92466210 、1906天井埋込型、一般タイプ・6400 lmタイプ・ウィズリモ2・電球色、●水平天井埋込専用100~242
¥61,900
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
79754100XFX830UHW RD22466240 、2206.3天井埋込型、省エネタイプ・13400 lmタイプ・ウィズリモ2・白色、●水平天井埋込専用200~242
¥92,500
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
79754276XFX830RED RD22466210 、1906天井埋込型、一般タイプ・13400 lmタイプ・ウィズリモ2・昼光色、●水平天井埋込専用200~242
¥83,200
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
79754380XFX830UEW RD22466240 、2206.3天井埋込型、一般タイプ・13400 lmタイプ・ウィズリモ2・白色、●水平天井埋込専用200~242
¥83,300
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
79754441XFX860PEW RD92466170 、1505.7天井埋込型、一般タイプ・6400 lmタイプ・ウィズリモ2・白色、●水平天井埋込専用100~242
¥61,200
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
79754477XFX860VED RD92466328 、3007.5天井埋込型、一般タイプ・6400 lmタイプ・ウィズリモ2・昼光色、●水平天井埋込専100~242
¥62,600
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
79754520XFX830UHV RD22466240 、2206.3天井埋込型、省エネタイプ・13400 lmタイプ・ウィズリモ2・温白色、●水平天井埋込専用200~242
¥92,500
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
79754556XFX830THV RD22457250 、2205.8天井埋込型、省エネタイプ・13400 lmタイプ・ウィズリモ2・温白色、●水平天井埋込専用200~242
¥95,800
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
79754581XFX860UEL RD92466240 、2206.3天井埋込型、一般タイプ・6400 lmタイプ・ウィズリモ2・電球色、●水平天井埋込専用100~242
¥62,000
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
79754617XFX830TEL RD22457250 、2205.8天井埋込型、一般タイプ・13400 lmタイプ・ウィズリモ2・電球色、●水平天井埋込専用200~242
¥86,600
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
79754660XFX860RED RD92466210 、1906天井埋込型、一般タイプ・6400 lmタイプ・ウィズリモ2・昼光色、●水平天井埋込専用100~242
¥61,900
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
79754696XFX830VHN RD22466328 、3007.5天井埋込型、省エネタイプ・13400 lmタイプ・ウィズリモ2・昼白色、●水平天井埋込専用200~242
¥93,100
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
79754721XFX830VEN RD22466328 、3007.5天井埋込型、一般タイプ・13400 lmタイプ・ウィズリモ2・昼白色、●水平天井埋込専用200~242
¥83,900
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
79754836XFX830VHV RD22466328 、3007.5天井埋込型、省エネタイプ・13400 lmタイプ・ウィズリモ2・温白色、●水平天井埋込専用200~242
¥93,100
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
79754861XFX830REW RD22466210 、1906天井埋込型、一般タイプ・13400 lmタイプ・ウィズリモ2・白色、●水平天井埋込専用200~242
¥83,200
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
79754976XFX860TED RD92457250 、2205.8天井埋込型、一般タイプ・6400 lmタイプ・ウィズリモ2・昼光色、●水平天井埋込専用100~242
¥65,300
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
79755001XFX830PHV RD22466170 、1505.7天井埋込型、省エネタイプ・13400 lmタイプ・ウィズリモ2・温白色、●水平天井埋込専用200~242
¥91,700
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
79755019XFX860VEL RD92466328 、3007.5天井埋込型、一般タイプ・6400 lmタイプ・ウィズリモ2・電球色、●水平天井埋込専用100~242
¥62,600
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
79755116XFX830REN RD22466210 、1906天井埋込型、一般タイプ・13400 lmタイプ・ウィズリモ2・昼白色、●水平天井埋込専用200~242
¥83,200
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
79755159XFX830PEN RD22466170 、1505.7天井埋込型、一般タイプ・13400 lmタイプ・ウィズリモ2・昼白色、●水平天井埋込専用200~242
¥82,500
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
79755177XFX860TEL RD92457250 、2205.8天井埋込型、一般タイプ・6400 lmタイプ・ウィズリモ2・電球色、●水平天井埋込専用100~242
¥65,300
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
79755195XFX830VEL RD22466328 、3007.5天井埋込型、一般タイプ・13400 lmタイプ・ウィズリモ2・電球色、●水平天井埋込専用200~242
¥83,900
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
79755281XFX860UEV RD92466240 、2206.3天井埋込型、一般タイプ・6400 lmタイプ・ウィズリモ2・温白色、●水平天井埋込専用100~242
¥62,000
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
79755335XFX860UED RD92466240 、2206.3天井埋込型、一般タイプ・6400 lmタイプ・ウィズリモ2・昼光色、●水平天井埋込専用100~242
¥62,000
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
79755378XFX860VEW RD92466328 、3007.5天井埋込型、一般タイプ・6400 lmタイプ・ウィズリモ2・白色、●水平天井埋込専用100~242
¥62,600
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする