カテゴリ
- パソコン/周辺機器(7)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- BUFFALO(バッファロー)(7)
- CKD(59)
- KOITO(小糸製作所)(6)
- NEC(45)
- omron(オムロン)(7)
- ParkerTAIYO(7)
- SMC(22)
- STMicro(6)
- VAIO(12)
- エレコム(9)
- グーリング(6)
- サンワサプライ(18)
- シグマ光機(7)
- メディアカバーマーケット(9)
- モートーン(12)
- 水本機械製作所(7)
- 警子ちゃん(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「t10 8w」の検索結果
特価

8ポート PoE給電スイッチングハブ FA-ML8TPoE+
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷10/100BASE-T×10ポート。SFP2ポート。8ポート給電。最大給電電力124W。動作環境温度0~50℃。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能、PoEオートリブート機能搭載。ポート数8
10ポート PoE給電スイッチングハブ GA-ML8TCPoE+
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷10/100/1000BASE-T×10ポート。SFP2ポート。動作環境温度0~50℃。8ポート給電。最大給電電力62W。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能搭載。
10ポート PoE給電スイッチングハブ GA-ML8TPoE+
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷10/100/1000BASE-T×10ポート。SFP2ポート。動作環境温度0~50℃。8ポート給電。最大給電電力124W。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能搭載。
GA-ML8THPoE+
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・雷サージ耐性強化。・PTP (Precision Time Protocol)。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100/1000BASE-T×10ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:8。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×8ポート/装置最大240W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度0℃~60℃対応 屋外の盤の中等、高温環境下での安定通信を確保します付属品電源コード、ゴム足、電源コード抜け防止機能質量(g)2400ポート数8消費電力(W)(最小/最大 )12.3/292定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロールインターフェース(10/100/1000BASE-T )10、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×260発熱量(kcal/h)250.4設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70ファンありスイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)20Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)2MB省エネ基準達成率(%)307(265※シリアルNo.の右から6桁目が1以降)ポート(PoE給電)8、(SFP拡張)2(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:10ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)10.0エネルギー消費効率(W/Gbps)1.4(1.6※シリアルNo.の右から6桁目が1以降)最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)14.8保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)240.0
GA-MLi8TPoE+
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・雷サージ耐性強化。・PTP (Precision Time Protocol)。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100/1000BASE-T×10ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:8。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×8ポート/装置最大124W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度0℃~60℃対応 屋外の盤の中等、高温環境下での安定通信を確保します付属品電源コード、ゴム足、壁取付用金具、ネジ、電源コード抜け防止機能質量(g)2400ポート数8消費電力(W)(最小/最大 )12.1/154定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロールインターフェース(10/100/1000BASE-T)10、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×260発熱量(kcal/h)132.1設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~60保管温度範囲(℃)-20~70ファンありスイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)20Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)2MB省エネ基準達成率(%)251ポート(PoE給電)8、(SFP拡張)2(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:10ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)10.0エネルギー消費効率(W/Gbps)1.4最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)14.8保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)124.0
GA-ASW8TPoE+
Panasonic(パナソニック)¥89,980税込¥98,9781台6日以内出荷レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・全ポートギガ レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100/1000Mbps×10ポート。・PoE給電対応(IEEE802.3af/IEEE802.3at)(最大30W×8ポート/装置最大124W給電)。・日本語WEB管理機能付属品電源コード、ゴム足、電源コード抜け防止機能材質メタル質量(g)2300ポート数8消費電力(W)(最小/最大 )8.5/151接続方式ギガビット定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ストームコントロールインターフェース(10/100/1000BASE-T)10、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×280発熱量(kcal/h)129設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~50電源供給方式電源内蔵保管温度範囲(℃)-20~70ファンありマグネット別売スイッチング方式MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、(容量)20.0Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)512K省エネ基準達成率(%)156ポート(PoE給電)8、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:10ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)10.0エネルギー消費効率(W/Gbps)1.2最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)14.8保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)124.0
MXG-ML8THPoE++
Panasonic(パナソニック)¥299,800税込¥329,7801台8日以内出荷マルチギガ/高速無線LAN用に。PoE++対応製品。8ポート給電。装置全体240W給電付属品電源コード、ゴム足仕様スイッチング容量:160.0Gbps、パケット転送能力:119.04Mpps、MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、バッファ:2MBytes質量(g)3000ポート数8消費電力(W)最小/最大:16.2/302定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能電源コード抜け防止機能:○インターフェース100/1000/2.5G/5GBASE-T:8、100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T:2、、PoE++給電ポート:8、、SFP+拡張ポート:2、、その他:コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:○、Auto:MDI/MDI-X:○、フローコントロール:○外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230動作環境温度 0~50℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと)発熱量(kcal/h)254.3設置方法19インチラック:○(オプション:PN71055)、AVラック:○(オプション:7101J-G/7101J-K)、壁面:○(オプション:PN71053)、什器(マグネット):○(オプション:PN71054)保管環境温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと)入力電圧範囲(V)AC90~132
屋外センサーカメラ
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷200万画素高感度CMOSセンサー 人検知機能を搭載用途適合機種:VL-SWE750/VL-SWE710/VL-SVE710/VL-SWD505/VL-SVD505シリーズ**VL-SWH705/SVH705シリーズも接続可能付属品壁掛けアダプター×1個、ねじB:4個(4mm×20mm)先端が尖ってないねじ、ねA:4個(4mm×22mm)先端が尖ったねじ適合機種VL-SWE750/VL-SWE710/VL-SVE710/VL-SWD505/VL-SVD505シリーズ/VL-SWH705/SVH705シリーズも接続可能色マットシルバー質量(g)約875周波数(Hz)50/60消費電力(W)消灯時:約8、点灯時:約9角度(°)【取付】水平: 正面0% 右向き35%/左向き35°、垂直下向き45°(固定)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×64×178(壁掛けアダプター含む)電源電圧(V)AC100インターフェース〈有線LAN〉規格:IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3i (10BASE-T) ※自動切替、伝送速度:100Mbps、 10Mbps ※自動切替、端子形状 : RJ-45型検知範囲センサー:(周囲温度: 約20℃のとき)水平: 約100°、 垂直: 約80°、 検知距離 約5m解像度640×360使用周囲温度(℃)-10~+50撮影範囲カメラ画角:水平約113°ー垂直約60°取付け方法付属の壁掛けアダプター防塵防水性能IP54検知方式センサー:人検知・動作検知、人感センサー(集電型赤外線センサー)LED電球色LED2個入電源タイプ電源コード式撮像素子200万画素高感度CMOSセンサーRoHS指令(10物質対応)対応最低被写体照度(Lux)0.2焦点距離固定(1.0m~∞)フレームレート15fps画像圧縮方式H.264湿度範囲(%)20~90(結露無き事)