カテゴリ
- 自動車補修部品(22)
- トラック用品・パーツ(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- バイク部品(1)
- 建築金物(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- BRAITH(ブレイス)(1)
- CONCEPT-1(1)
- DELTA(デルタ)(2)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(3)
- KOITO(小糸製作所)(5)
- KSフィルター(1)
- M&H(1)
- Philips(1)
- POLARG(1)
- STANLEY(スタンレー電気)(3)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- エレキット(1)
- ラムマウント(4)
- レイブリック(スタンレー)(3)
- 水本機械製作所(1)
エコロジープロダクト
「t10×31 8w」の検索結果

ルーム・マップランプ用電球(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から6日以内出荷用途ルーム・マップランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12
RL-01 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 31
JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。色ホワイト消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)サイズ(mm)Φ10.5×31
ルームランプ、マップランプ用電球 12V
STANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷用途ルームランプ・マップランプ色クリア定格電圧(V)12
12LEDランプ T10×31
(183件のレビュー)¥729税込¥8021袋(2個)当日出荷T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12V車専用寸法(mm)21×31色ホワイトタイプT10×31定格電力(W)1.0定格電圧(V)12口金その他全光束(Lm)約110消費電流(mA)80色温度(K)6000~6500LED使用数(個)12販売区分業務用
ルーム・フラッシャーランプ 24V
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷用途ルーム、マップランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金S8.5/8.5
ウエッジベース 10LED T10
(30件のレビュー)¥899税込¥9891袋(2個)当日出荷T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12-30V車用寸法(mm)29×10定格電力(W)1.2明るさ(Lm)約130LED使用数(個)10販売区分業務用
SMDルーム
(36件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット当日出荷車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。用途ルーム球付属品アダプター3種類(T10・Ba9s・FT10×31)タイプT10電圧(V)12口金その他販売区分業務用
燃料電池ミニバギー
エレキット¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷パワー伝達のしくみが見える! マグネシウムと塩水と空気で発電して動く、燃料電池バギーカー。 アーチ型ボディのコックピットに燃料電池をセットすると、前後の大口径タイヤとファンを回転させて、軽快に走り出します。 燃料電池に使用するマグネシウムシートは3枚付き、1回の発電で約15分、繰り返しつかうと1枚で約3時間走ります。仕様はんだ付:なし質量(g)約40使用工具ニッパー,コップ,塩,水,棒,ドライバー(マイナス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×55×118組立時間1~2時間RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)10以上発電方式空気マグネシウム燃料電池
ルームランプ、マップランプ用電球 24V
STANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24
車種別LEDルームランプSET
DELTA(デルタ)(6件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1セット(3個)ほか当日出荷から4日以内出荷車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。 高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。 色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。色ホワイト定格電圧(V)12
RL-02 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 36
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。色ホワイト消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)サイズ(mm)Φ10.5×36
COBルームランプセット 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷面発光LEDを採用し抜群の明るさです。3タイプアダプターを付属し、ほとんどのルームランプに取付け可能です。両面テープで貼り付けするだけで簡単取付!!付属品BA9Sソケットタイプ、T10ウェッジタイプ、両口マクラ球タイプ用色ホワイト消費電流(mA)DC12V時(約60mA/約0.7W)/DC24V時(約60mA/約1.5W)
ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付
(281件のレビュー)¥399~税込¥439~1箱(10個)当日出荷日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球定格電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
12LED ウエッジベース T10
(134件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(2個)当日出荷T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12V車専用寸法(mm)Φ10×23タイプT10定格電力(W)1.5定格電圧(V)12口金その他消費電流(mA)120色温度(K)6000~6500光色ホワイトLED使用数(個)12販売区分業務用
SMDルーム
DELTA(デルタ)(25件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット当日出荷から4日以内出荷車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。用途ルーム球電圧(V)12
LEDルーム球
BRAITH(ブレイス)¥1,298税込¥1,4281セット6日以内出荷超高感度6SMD採用により純白光を実現 DC12V/24V車共用付属品3種アダプタ全光束(Lm)30LED6SMDチップRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーLEDバルブ ポジション球(COB)
CONCEPT-1(55件のレビュー)¥599~税込¥659~1セット(2個)当日出荷LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性用途ポジション球、ラゲージ球の取替えにタイプT10定格電圧(V)12口金その他![インポートカーバルブ 12V 5W [クリア] POLARG](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19184978-150908-02.jpg)
インポートカーバルブ 12V 5W [クリア]
POLARG(1件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷欧米インポートカー御用達!。「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他形状T10×37定格12V 5W口金SV8.5/8発光色クリアー
2輪車用口金球 T10×31 6V(シングル球)
M&H(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。色クリア口金S8.5/8.5
PLATINUM エアフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V
KOITO(小糸製作所)(28件のレビュー)¥599税込¥6591パック(2個)当日出荷から9日以内出荷定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!定格電圧(V)12
ハイパーバルブ・カラーバルブ(ブリスターパック)
レイブリック(スタンレー)(14件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷から4日以内出荷明るいカラーバルブで光をコーディネート!!。ハイパーバルブの製造ノウハウを応用した鮮やかな輝きの明るいカラーバルブ。タイプシングル球定格電圧(V)12
ハイパーバルブ・プラチナホワイト(ブリスターパック)
レイブリック(スタンレー)(14件のレビュー)¥609税込¥6701個当日出荷から11日以内出荷高色温度ハロゲンクラスの輝き!スタイリッシュな純白光!!。ルームランプやポジションランプをスタイリッシュな純白光に変える高色温度ハイパーバルブ。色プラチナホワイト定格電圧(V)12
ハイパーバルブ・クリア(ブリスターパック)
レイブリック(スタンレー)(10件のレビュー)¥619税込¥6811パック(2個)当日出荷から7日以内出荷ハロゲンクラスの明るさ!。通常の白熱電球と比較して2倍の明るさ感を実現。色クリア定格電圧(V)12
LEDバルブ フィリップスマルチリーディングライト 6000K
Philips¥1,898税込¥2,0881箱5日以内出荷明るくスタイリッシュで長寿命のフィリップスLEDルームランプは、合計12個ものLEDチップから照射される色温度6000KのホワイトLED光で車内を明るく照らします。純正球がT10、T10x31、G14タイプであれば同梱の変換コネクターで装着可能。寿命12年。室内がクリアに見える。周囲360度に光を拡散用途12V、6000Kのホワイト光。ルームランプ仕様●ワット数(W):0.9●対応電圧(V):12●電球の数:1電圧(V)12口金T10/14/T10x31に対応光源LED色温度(K)6000寿命12年ベースSV8.5-8/BA9s/w2.1x9.5d光束(Lm)60バルブマルチソケットルームランプアプリケーションルームランプ
フィンガーグリップ ボール無
ラムマウント¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷Finger-Gripはサイズ問わず様々なデバイスの取り付けに対応する汎用ホルダー。長さの異なる3種類のフィンガーが付属し、GPS端末やラジオ、Bluetoothスピーカーなど、通常のスマホホルダーでは固定できない厚みのあるデバイスにも柔軟に対応します。【製品詳細】。。商品内容。・ホルダープレートx1。・サポートバー(大・小)各x2。・フィンガーバー(大・中・小)各x4。・ラバーキャップx4。・その他取付ネジ類(#8-32 x 1/2" ネジx2、#8-32 x 5/8" ネジx2、#8-32 x 3/4" ネジx2、#8-32ナイロックナットx2)。。ホルダー対応サイズ。高さ: ~184.1mm(サポートバー使用時)。横幅: 31.75~88.9mm。厚み: 最大38.1mm色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:218g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。適合機種:2-Way Radios Amcrest ATR-22 【Brother/ブラザー】 RuggedJet Go 2035B RuggedJet Go 2055WB BaoFeng BF-888S BF-F8+ BF-F8【HP】 DMR-6X2 MURS-V1 UV-5R UV-82C UV-82【HP】 UV-82L UV-82X Baofeng Black UV-5R V2 GMRS-V1 UV5RA UV-5X3 Yellow BF-F9 V2 【Garmin/ガーミン】 Alpha 100 Astro 900 System Delta Sport XC Delta Upland XC Delta XC eTrex Touch 25 eTrex Touch 35 eTrex Touch 35t GPSMAP 66 シリーズ inReach Explorer+ inReach SE+ Montana 700 Montana 700i Montana 750 Montana 750i PRO Control Sport PRO 【Honeywell/ハネウェル】 CT40 【Midland/ミッドランド】 75-822 EX37VP HH50B LXT118 LXT118VP LXT500VP3 LXT535VP3 LXT560VP3 LXT600VP3 LXT630VP3 LXT633VP3 X-Talker T10 X-Talker T20 X-Talker T31VP X-Talker T35VP X-Talker T51VP3 X-Talker T55VP3 X-Talker T61VP3 X-Talker T65VP3 X-Talker T71VP3 X-Talker T75VP3 X-Talker T77VP5 Spot X TYT DM-UVF10 MD-2017 MD-280 MD-380 MD-380G MD-390 MD-446 Q1 TC-2000A TC-3000A TC-3000B TC-5000 TC-7000 TC-8000 TH-446 TH-6200 TH-F5 TH-F7 TH-UV6R TH-UV818 TH-UV8R TH-UVF1 TH-UVF8D TH-UVF9 TH-UVF9D TK-918 TK-928 TK-938 TYT-777 TYT-800 W700 X1 X2 Venterior VT-FF001/E VT-FF002 VT-FF003 VT-FF04 Wouxun KG-659E KG-699E KG-703E KG-819 KG-828 KG-829 KG-928 KG-939 KG-958 KG-959 KG-968 KG-988 KG-D2000 KG-D900 KG-D901 KG-UV66 KG-UV8D KG-UV9D KG-UV9K KG-UVA1 KG-V55 KG-WT18 【Yaesu/ヤエス】 FT-25R FT-270R FT2DR FT-4VR FT-4XR FT-60R FT-65R FT-70DR FT-70DR VX-6R 【Zebra/ゼブラ】 TC21 TC26 EC30材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール別
グレーチングクリップGCG型 ピッチ31mm
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷六角穴付き止めネジで固定します。 コンクリート溝とグレーチングを止める事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。仕様●L(mm):42●W(mm):25●d(mm):10●P(mm):31●H(mm):13.5●h(mm):20●W1(mm):7●W2(mm):6●T(mm):2●A(mm):39●B(mm):19●C(mm):10.5●D(mm):4.5●ねじ径:M-8●六角穴付き止めネジ固定●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:336-9564アズワン品番67-7181-39
フィンガーグリップ&Sラウンドベースセット(標準アーム) 1インチボール
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:472g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:2-Way Radios Amcrest ATR-22 【Brother/ブラザー】 RuggedJet Go 2035B RuggedJet Go 2055WB BaoFeng BF-888S BF-F8+ BF-F8【HP】 DMR-6X2 MURS-V1 UV-5R UV-82C UV-82【HP】 UV-82L UV-82X Baofeng Black UV-5R V2 GMRS-V1 UV5RA UV-5X3 Yellow BF-F9 V2 【Garmin/ガーミン】 Alpha 100 Astro 900 System Delta Sport XC Delta Upland XC Delta XC eTrex Touch 25 eTrex Touch 35 eTrex Touch 35t GPSMAP 66 シリーズ inReach Explorer+ inReach SE+ Montana 700 Montana 700i Montana 750 Montana 750i PRO Control Sport PRO 【Honeywell/ハネウェル】 CT40 【Midland/ミッドランド】 75-822 EX37VP HH50B LXT118 LXT118VP LXT500VP3 LXT535VP3 LXT560VP3 LXT600VP3 LXT630VP3 LXT633VP3 X-Talker T10 X-Talker T20 X-Talker T31VP X-Talker T35VP X-Talker T51VP3 X-Talker T55VP3 X-Talker T61VP3 X-Talker T65VP3 X-Talker T71VP3 X-Talker T75VP3 X-Talker T77VP5 Spot X TYT DM-UVF10 MD-2017 MD-280 MD-380 MD-380G MD-390 MD-446 Q1 TC-2000A TC-3000A TC-3000B TC-5000 TC-7000 TC-8000 TH-446 TH-6200 TH-F5 TH-F7 TH-UV6R TH-UV818 TH-UV8R TH-UVF1 TH-UVF8D TH-UVF9 TH-UVF9D TK-918 TK-928 TK-938 TYT-777 TYT-800 W700 X1 X2 Venterior VT-FF001/E VT-FF002 VT-FF003 VT-FF04 Wouxun KG-659E KG-699E KG-703E KG-819 KG-828 KG-829 KG-928 KG-939 KG-958 KG-959 KG-968 KG-988 KG-D2000 KG-D900 KG-D901 KG-UV66 KG-UV8D KG-UV9D KG-UV9K KG-UVA1 KG-V55 KG-WT18 【Yaesu/ヤエス】 FT-25R FT-270R FT2DR FT-4VR FT-4XR FT-60R FT-65R FT-70DR FT-70DR VX-6R 【Zebra/ゼブラ】 TC21 TC26 EC30材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボール
フィンガーグリップ&ベルトクランプベースセット(標準アーム) Φ25.4-53.3mm対応 1インチボール
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:594g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:2-Way Radios Amcrest ATR-22 【Brother/ブラザー】 RuggedJet Go 2035B RuggedJet Go 2055WB BaoFeng BF-888S BF-F8+ BF-F8【HP】 DMR-6X2 MURS-V1 UV-5R UV-82C UV-82【HP】 UV-82L UV-82X Baofeng Black UV-5R V2 GMRS-V1 UV5RA UV-5X3 Yellow BF-F9 V2 【Garmin/ガーミン】 Alpha 100 Astro 900 System Delta Sport XC Delta Upland XC Delta XC eTrex Touch 25 eTrex Touch 35 eTrex Touch 35t GPSMAP 66 シリーズ inReach Explorer+ inReach SE+ Montana 700 Montana 700i Montana 750 Montana 750i PRO Control Sport PRO 【Honeywell/ハネウェル】 CT40 【Midland/ミッドランド】 75-822 EX37VP HH50B LXT118 LXT118VP LXT500VP3 LXT535VP3 LXT560VP3 LXT600VP3 LXT630VP3 LXT633VP3 X-Talker T10 X-Talker T20 X-Talker T31VP X-Talker T35VP X-Talker T51VP3 X-Talker T55VP3 X-Talker T61VP3 X-Talker T65VP3 X-Talker T71VP3 X-Talker T75VP3 X-Talker T77VP5 Spot X TYT DM-UVF10 MD-2017 MD-280 MD-380 MD-380G MD-390 MD-446 Q1 TC-2000A TC-3000A TC-3000B TC-5000 TC-7000 TC-8000 TH-446 TH-6200 TH-F5 TH-F7 TH-UV6R TH-UV818 TH-UV8R TH-UVF1 TH-UVF8D TH-UVF9 TH-UVF9D TK-918 TK-928 TK-938 TYT-777 TYT-800 W700 X1 X2 Venterior VT-FF001/E VT-FF002 VT-FF003 VT-FF04 Wouxun KG-659E KG-699E KG-703E KG-819 KG-828 KG-829 KG-928 KG-939 KG-958 KG-959 KG-968 KG-988 KG-D2000 KG-D900 KG-D901 KG-UV66 KG-UV8D KG-UV9D KG-UV9K KG-UVA1 KG-V55 KG-WT18 【Yaesu/ヤエス】 FT-25R FT-270R FT2DR FT-4VR FT-4XR FT-60R FT-65R FT-70DR FT-70DR VX-6R 【Zebra/ゼブラ】 TC21 TC26 EC30材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボール
フィンガーグリップ&マスターシリンダークランプセット(標準アーム) U字ボルト付 1インチボール
ラムマウント1個欠品中サイズ:1インチボール。重量[グラム]:567g。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類、M6 x 55mm 六角ボルト、#1/4-20 x 2inch 六角ボルト、1/4inch-20 x 2.5inch 六角ボルト、1/2inch スペーサー、1/4inch スプリングワッシャー、1/4inch-20U字ボルト(Φ12.7~25.4mm用)、1/4inch-20U字ボルト(Φ25.4~31.75mm用)、1/4inch-20 ナイロックナット、ラバーキャップ、スペーサー。備考:マスターシリンダークランプと取り換えて装着するものではありません。純正クランプの上から被せるように装着して下さい。U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:2-Way Radios Amcrest ATR-22 【Brother/ブラザー】 RuggedJet Go 2035B RuggedJet Go 2055WB BaoFeng BF-888S BF-F8+ BF-F8【HP】 DMR-6X2 MURS-V1 UV-5R UV-82C UV-82【HP】 UV-82L UV-82X Baofeng Black UV-5R V2 GMRS-V1 UV5RA UV-5X3 Yellow BF-F9 V2 【Garmin/ガーミン】 Alpha 100 Astro 900 System Delta Sport XC Delta Upland XC Delta XC eTrex Touch 25 eTrex Touch 35 eTrex Touch 35t GPSMAP 66 シリーズ inReach Explorer+ inReach SE+ Montana 700 Montana 700i Montana 750 Montana 750i PRO Control Sport PRO 【Honeywell/ハネウェル】 CT40 【Midland/ミッドランド】 75-822 EX37VP HH50B LXT118 LXT118VP LXT500VP3 LXT535VP3 LXT560VP3 LXT600VP3 LXT630VP3 LXT633VP3 X-Talker T10 X-Talker T20 X-Talker T31VP X-Talker T35VP X-Talker T51VP3 X-Talker T55VP3 X-Talker T61VP3 X-Talker T65VP3 X-Talker T71VP3 X-Talker T75VP3 X-Talker T77VP5 Spot X TYT DM-UVF10 MD-2017 MD-280 MD-380 MD-380G MD-390 MD-446 Q1 TC-2000A TC-3000A TC-3000B TC-5000 TC-7000 TC-8000 TH-446 TH-6200 TH-F5 TH-F7 TH-UV6R TH-UV818 TH-UV8R TH-UVF1 TH-UVF8D TH-UVF9 TH-UVF9D TK-918 TK-928 TK-938 TYT-777 TYT-800 W700 X1 X2 Venterior VT-FF001/E VT-FF002 VT-FF003 VT-FF04 Wouxun KG-659E KG-699E KG-703E KG-819 KG-828 KG-829 KG-928 KG-939 KG-958 KG-959 KG-968 KG-988 KG-D2000 KG-D900 KG-D901 KG-UV66 KG-UV8D KG-UV9D KG-UV9K KG-UVA1 KG-V55 KG-WT18 【Yaesu/ヤエス】 FT-25R FT-270R FT2DR FT-4VR FT-4XR FT-60R FT-65R FT-70DR FT-70DR VX-6R 【Zebra/ゼブラ】 TC21 TC26 EC30仕様その他材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボールタイプセット























![インポートカーバルブ 12V 5W [クリア] POLARG](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19184978-150908-02.jpg)