カテゴリ

  • 制御機器(37)
  • 電気材料(11)
  • メカニカル部品(2)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(312)
  • CKD(33)
  • KEMET(91)
  • KTC(32)
  • MAZDA(マツダ)(155)
  • New-Era(ニューエラー)(43)
  • Optibelt(42)
  • RS PRO(33)
  • SMC(90)
  • TRUSCO(71)
  • VISHAY(279)
  • エスコ(85)
  • カワグレ(56)
  • ニッサン(35)
  • ホンダ(64)
  • ミツビシ(52)
  • メディアカバーマーケット(65)
  • 三菱ふそう(82)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t55」の検索結果

53件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リモコン配線器具 多重伝送フル2線式リモコン スイッチ (1コ用) Panasonic(パナソニック)

    リモコン配線器具 多重伝送フル2線式リモコン スイッチ (1コ用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    仕様光アドレス設定式、フルカラー型スイッチ1コ用消費電流(mA)(信号)6
  • リモコン配線器具 多重伝送フル2線式リモコン スイッチ (4コ用) Panasonic(パナソニック)

    リモコン配線器具 多重伝送フル2線式リモコン スイッチ (4コ用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷
    仕様フルカラー型、光アドレス設定式定格【入力信号電圧】±24V、【信号消費電流】9mA
  • リモコン配線器具 多重伝送フル2線式リモコン スイッチ (3コ用) Panasonic(パナソニック)

    リモコン配線器具 多重伝送フル2線式リモコン スイッチ (3コ用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
    仕様光アドレス設定式、フルカラー形スイッチ3コ用消費電流(mA)(信号)7
  • リモコン配線器具 多重伝送フル2線式リモコン スイッチ (2コ用) Panasonic(パナソニック)

    リモコン配線器具 多重伝送フル2線式リモコン スイッチ (2コ用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
  • フル2線 エイトフリースイッチ 1コ用 Panasonic(パナソニック)

    フル2線 エイトフリースイッチ 1コ用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    色グレー周波数(kHz)伝送発振:10±1定格入力電圧(V)24スイッチ数1個伝送方法信号:割り込み式時分割多重アドレス設定方式光アドレス設定式
  • フル2線 エイトフリースイッチ 2コ用 Panasonic(パナソニック)

    フル2線 エイトフリースイッチ 2コ用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    欠品中
    色グレー周波数(kHz)伝送発振:10±1定格入力電圧(V)信号:±24スイッチ数2個伝送方法信号:割り込み式時分割多重アドレス設定方式光アドレス設定式
  • フル2線 エイトフリースイッチ 4コ用 Panasonic(パナソニック)

    フル2線 エイトフリースイッチ 4コ用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷
    色グレー種類スイッチ周波数(kHz)伝送発振:10±1定格入力電圧(V)信号:±24スイッチ数4個伝送方法信号:割り込み式時分割多重アドレス設定方式光アドレス設定式
  • フル2線 エイトフリースイッチ 3コ用 Panasonic(パナソニック)

    フル2線 エイトフリースイッチ 3コ用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    色グレー周波数(kHz)伝送発振:10±1定格入力電圧(V)信号:±24スイッチ数3個伝送方法割り込み式時分割多重アドレス設定方式光アドレス設定式
  • エイトフリースイッチ ホワイト 2コ用 Panasonic(パナソニック)

    エイトフリースイッチ ホワイト 2コ用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    温度上昇外郭部:10℃以下周波数(kHz)信号発信:10±1定格入力電圧(V)信号:±24消費電流(mA)信号:7形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号使用周囲温度(℃)-10~40接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)配線方式信号:2線無極性操作部色ホワイトスイッチ数2伝送方法信号:割り込み式時分割多重動作電圧(V)範囲:±18~±30(信号)接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6電気的寿命(万回)3以上
  • フル2線 エイトフリースイッチ 8コ用 Panasonic(パナソニック)

    フル2線 エイトフリースイッチ 8コ用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    色グレー周波数(kHz)伝送発振:10±1定格入力電圧(V)信号:±24スイッチ数8個伝送方法信号:割り込み式時分割多重アドレス設定方式光アドレス設定式
  • 24時間デジタルタイムスイッチ Panasonic(パナソニック)

    24時間デジタルタイムスイッチ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    4動作まで設定可能(ON/OFFで2動作) 見やすい液晶表示 切タイマ機能付(1~99分まで設定) 表示(パイロット・ほたる機能)付
    定格15A 100V AC動作方式24時間繰り返し動作回路方式半導体制御方式タイマー設定入時刻から切時刻までの間隔は1分~23時間59分(1分単位)結線方式ねじなし端子式
  • エイトフリースイッチ ホワイト 3コ用 Panasonic(パナソニック)

    エイトフリースイッチ ホワイト 3コ用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    温度上昇外郭部:10℃以下周波数(kHz)信号発信:10±1定格入力電圧(V)信号:±24消費電流(mA)信号:8形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号使用周囲温度(℃)-10~40接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)配線方式信号:2線無極性操作部色ホワイトスイッチ数3伝送方法信号:割り込み式時分割多重動作電圧(V)範囲:±18~±30(信号)接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6電気的寿命(万回)3以上
  • エイトフリースイッチ ホワイト 1コ用 Panasonic(パナソニック)

    エイトフリースイッチ ホワイト 1コ用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    温度上昇外郭部:10℃以下周波数(kHz)伝送発振:10±1定格入力電圧(V)信号:±24消費電流(mA)信号:6形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号使用周囲温度(℃)-10~40接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)配線方式信号:2線無極性操作部色ホワイトスイッチ数1伝送方法信号:割り込み式時分割多重動作電圧(V)範囲:±18~±30(信号)接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6アドレス設定方式光アドレス設定式電気的寿命(万回)3以上
  • フル2線式リモコンスイッチ3コ用コスモ形 Panasonic(パナソニック)

    フル2線式リモコンスイッチ3コ用コスモ形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷
    温度上昇外郭部:10℃以下周波数(kHz)信号発信:10±1定格入力電圧(V)信号:±24消費電流(mA)信号:10形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号使用周囲温度(℃)-10~40接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)[フル2線信号線側]配線方式信号:2線無極性スイッチ数3伝送方法信号:割り込み式時分割多重動作電圧(V)範囲:±20~±30(信号)接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6(フル2線信号線側)アドレス設定方式光アドレス設定式電気的寿命(万回)3以上
  • フル2線式リモコン スイッチ(1コ用) Panasonic(パナソニック)

    フル2線式リモコン スイッチ(1コ用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エイトフリースイッチ ホワイト 4コ用 Panasonic(パナソニック)

    エイトフリースイッチ ホワイト 4コ用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷
    温度上昇外郭部:10℃以下周波数(kHz)信号発信:10±1定格入力電圧(V)信号:±24消費電流(mA)信号:9形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号使用周囲温度(℃)-10~40接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)配線方式信号:2線無極性スイッチ数4伝送方法信号:割り込み式時分割多重動作電圧(V)範囲:±18~±30(信号)接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6アドレス設定方式光アドレス設定式電気的寿命(万回)3以上
  • フル2線式リモコンスイッチ2コ用コスモ形 Panasonic(パナソニック)

    フル2線式リモコンスイッチ2コ用コスモ形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    種類スイッチ温度上昇外郭部:10℃以下周波数(kHz)信号発信:10±1定格入力電圧(V)信号:±24消費電流(mA)信号:8形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号使用周囲温度(℃)-10~40接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)[フル2線信号線側]配線方式信号:2線無極性スイッチ数2伝送方法信号:割り込み式時分割多重動作電圧(V)範囲:±20~±30(信号)接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6(フル2線信号線側)アドレス設定方式光アドレス設定式電気的寿命(万回)3以上
  • フル2線式リモコンスイッチ1個用コスモ形 Panasonic(パナソニック)

    フル2線式リモコンスイッチ1個用コスモ形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    温度上昇外郭部:10℃以下周波数(kHz)信号発信:10±1定格入力電圧(V)信号:±24消費電流(mA)信号:6形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号使用周囲温度(℃)-10~40接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)[フル2線信号線側]配線方式信号:2線無極性スイッチ数1伝送方法信号:割り込み式時分割多重動作電圧(V)範囲:±20~±30(信号)接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6(フル2線信号線側)アドレス設定方式光アドレス設定式電気的寿命(万回)3以上
  • フル2線式リモコンスイッチ4コ用コスモ形 Panasonic(パナソニック)

    フル2線式リモコンスイッチ4コ用コスモ形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷
    温度上昇外郭部:10℃以下周波数(kHz)信号発信:10±1定格入力電圧(V)信号:±24消費電流(mA)信号:12形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号使用周囲温度(℃)-10~40接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)[フル2線信号線側]配線方式信号:2線無極性スイッチ数4伝送方法信号:割り込み式時分割多重動作電圧(V)範囲:±20~±30(信号)接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6(フル2線信号線側)アドレス設定方式光アドレス設定式電気的寿命(万回)3以上
  • 照明制御システム フル2線式リモコン エイトフリースイッチ 1コ用 光アドレス設定式 Panasonic(パナソニック)

    照明制御システム フル2線式リモコン エイトフリースイッチ 1コ用 光アドレス設定式

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    3日以内出荷
    色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • フル2線式リモコン スイッチ(4コ用) Panasonic(パナソニック)

    フル2線式リモコン スイッチ(4コ用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 照明制御システム フル2線式リモコン エイトフリースイッチ 2コ用 光アドレス設定式 Panasonic(パナソニック)

    照明制御システム フル2線式リモコン エイトフリースイッチ 2コ用 光アドレス設定式

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    3日以内出荷
    色ブラック
  • フル2線式リモコン スイッチ(2コ用) Panasonic(パナソニック)

    フル2線式リモコン スイッチ(2コ用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フル2線式リモコン スイッチ(3コ用) Panasonic(パナソニック)

    フル2線式リモコン スイッチ(3コ用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エイトフリースイッチ ホワイト 8コ用 Panasonic(パナソニック)

    エイトフリースイッチ ホワイト 8コ用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
    温度上昇外郭部:10℃以下周波数(kHz)信号発信:10±1定格入力電圧(V)信号:±24消費電流(mA)信号:14形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号使用周囲温度(℃)-10~40接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)配線方式信号:2線無極性スイッチ数8伝送方法信号:割り込み式時分割多重動作電圧(V)範囲:±18~±30(信号)接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6アドレス設定方式光アドレス設定式電気的寿命(万回)3以上
  • 照明制御システム フル2線式リモコン エイトフリースイッチ 8コ用 光アドレス設定式 Panasonic(パナソニック)

    照明制御システム フル2線式リモコン エイトフリースイッチ 8コ用 光アドレス設定式

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷
    色ブラック
  • 照明制御システム フル2線式リモコン エイトフリースイッチ 3コ用 光アドレス設定式 Panasonic(パナソニック)

    照明制御システム フル2線式リモコン エイトフリースイッチ 3コ用 光アドレス設定式

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    色ブラック
  • フル2線式リモコン スイッチ(8コ用) Panasonic(パナソニック)

    フル2線式リモコン スイッチ(8コ用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 照明制御システム フル2線式リモコン エイトフリースイッチ 4コ用 光アドレス設定式 Panasonic(パナソニック)

    照明制御システム フル2線式リモコン エイトフリースイッチ 4コ用 光アドレス設定式

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    色ブラック
  • 補修ハンドル Panasonic(パナソニック)

    補修ハンドル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • 据置きスタンド Panasonic(パナソニック)

    据置きスタンド

    Panasonic(パナソニック)
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    5日以内出荷
    液晶ディスプレイ用据置スタンド。
  • MINAS-A6シリーズ アンプ A6SF(多機能タイプ) Panasonic(パナソニック)

    MINAS-A6シリーズ アンプ A6SF(多機能タイプ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    5日以内出荷から91日以内出荷
  • Chic Line エルボ Panasonic(パナソニック)
    グレー
    シルバー
    ブラック
    ベージュ
    ホワイト

    Chic Line エルボ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1箱(6個)
    8日以内出荷から9日以内出荷
    種類エルボ
  • 充電式ニッケル水素電池 【互換品】KX-FAN55 Panasonic(パナソニック)

    充電式ニッケル水素電池 【互換品】KX-FAN55

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1台
    翌日出荷
    1.通話時間が長持ち 2.安全装置(ポリマーを使用した自動復帰型スイッチ)内蔵 3.くり返し回数が2.5倍(HHR-Tシリーズ比) /【対応メーカー】純正電池品番:【パナソニック】KX-FAN55【NTT】コードレスホン電池パック-108
  • 表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1袋(5個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 送風機用インバーター三相 Panasonic(パナソニック)

    送風機用インバーター三相

    Panasonic(パナソニック)
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    4日以内出荷
    1)多彩な外部制御。外部からの運転/停止はもとより、DC0~5V・DC0~10V・DC4~20mAによる周波数変更が可能です。2)低騒音運転。高キャリア正弦波PWM方式により、商用電源駆動時に匹敵する低騒音での運転が可能です。3)遠隔からの運転モードの設定。簡易型遠隔風量調整スイッチ(オプション)により、運転/停止および周波数変更が遠隔から行えます。4)周波数ジャンプの設定が最大3点。特定周波数で共振が生じた場合、その周波数を最大3点まで回避設定ができます。5)送風機に適したパラメータに初期設定。送風機に適したパラメータに初期設定しているため、余分な設定をする必要はありません。(一部設定は必要)。6)運転周波数を記憶。電源を一度遮断しても、前回運転した周波数を記憶しています。
    出力電圧(V)三相200入力電圧(V)三相200
  • SMDレジスタ 8.2Ω 2512 6432M 1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 8.2Ω 2512 6432M 1W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥779税込¥857
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144。2512型低抵抗抵抗器 - 1 %。パナソニックのERJ 1TR厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適。用途。これらの電流検出抵抗器はAEC
    仕様●抵抗:8.2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±100ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ1T●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7208-44
  • SMDレジスタ 8.2Ω 2512 6432M 1W 1セット 4000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 8.2Ω 2512 6432M 1W 1セット 4000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥339,800税込¥373,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144。2512型低抵抗抵抗器 - 1 %。パナソニックのERJ 1TR厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適。用途。これらの電流検出抵抗器はAEC
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:8.2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:ERJ1T●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7061-91
  • SMDレジスタ 3Ω 2512 6432M 1W 1セット 4000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 3Ω 2512 6432M 1W 1セット 4000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥339,800税込¥373,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144。2512型低抵抗抵抗器 - 1 %。パナソニックのERJ 1TR厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適。用途。これらの電流検出抵抗器はAEC
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:3Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:ERJ1T●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7062-09
  • SMDレジスタ 300mΩ 2512 6432M 1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 300mΩ 2512 6432M 1W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥659税込¥725
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144。2512型低抵抗抵抗器 - 1 %。パナソニックのERJ 1TR厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適。用途。これらの電流検出抵抗器はAEC
    仕様●抵抗:300mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ1T●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6911-60