カテゴリ

  • 制御機器(25)
  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(2)
  • 堀内機械(55)
  • コガネイ(47)
  • ホンダ(40)
  • スバル(32)
  • CKD(29)
  • ParkerTAIYO(21)
  • SMC(19)
  • YAGEO(18)
  • イチネンTASCO(10)
  • cotta(10)
  • 東京コスモス電機(8)
  • RS PRO(7)
  • アズワン(6)
  • スズキ(6)
  • 住電機器システム(6)
  • グリーンクロス(6)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta500」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • iD40型 5200Lm Dスタイル W150 低温倉庫用照明器具-25~35℃ Panasonic(パナソニック)

    iD40型 5200Lm Dスタイル W150 低温倉庫用照明器具-25~35℃

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1セット
    欠品中
    材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型使用温度範囲(℃)-25~35電圧(V)100~242消費電力(W)35.8グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86色温度(K)5000防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)光源色昼白色安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)137.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4940トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83子品番【器具本体】NNWK41065、【低温倉庫用ライトバー】NNW4550ENK LE9エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD40型 5200Lm Dスタイル W150 低温倉庫用照明器具-40~35℃ Panasonic(パナソニック)

    iD40型 5200Lm Dスタイル W150 低温倉庫用照明器具-40~35℃

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1セット
    3日以内出荷
    材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型使用温度範囲(℃)-40~35電圧(V)100~242消費電力(W)35.8グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86色温度(K)5000防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)光源色昼白色安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)137.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4940トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83子品番【器具本体】NNWK41065、【低温倉庫用ライトバー】NNW4570ENK LE9エコロジー商品省エネ・長寿命
  • SMDレジスタ 56mΩ 1206 3216M 1W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 56mΩ 1206 3216M 1W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    229,800税込252,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B。1206型ERJ8BWシリーズ - 1%。パナソニックERJ 8BW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 ERJ 8BW抵抗器は3層の電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。 このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。 これらのチップ抵抗器の抵抗値は、10 m → 10
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:56mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:ERJ8BW●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7061-06
  • SMDレジスタ 51mΩ 1206 3216M 1W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 51mΩ 1206 3216M 1W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    229,800税込252,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JISC5201-8、EIAKRC-2134B。1206型ERJ8BWシリーズ-1%。パナソニックERJ8BW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。ERJ8BW抵抗器は3層の電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。これらのチップ抵抗器の抵抗値は、10m→100mと低くなっています。AEC-Q200認定低TCR電流検出小型抵抗値が低いフロー/リフローはんだ付けに最適。用途。これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:51mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:ERJ8BW●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6988-40
  • SMDレジスタ 56kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 56kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Panasonic 0805 パッケージの高温チップ抵抗器は、56K オームの抵抗値を備え、熱や熱衝撃に対して高い耐性があります。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:56kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7070-45
  • SMDレジスタ 560Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 560Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:560Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7069-83
  • SMDレジスタ 560Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 560Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Panasonic 0805 パッケージの高温チップ抵抗器は、560 Ω の抵抗で、熱や熱衝撃に対する高い耐性を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105 ℃を
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:560Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7072-03
  • SMDレジスタ 5.6Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 5.6Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:5.6Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7077-17
  • SMDレジスタ 5.6Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 5.6Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:5.6Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7075-43
  • SMDレジスタ 56Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 56Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
  • SMDレジスタ 5.6kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 5.6kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
  • SMDレジスタ 56Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 56Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:56Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7074-47
  • SMDレジスタ 5.6Ω 0603 1608M 0.25W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 5.6Ω 0603 1608M 0.25W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    54,980税込60,478
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:5.6Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7078-61
  • SMDレジスタ 56Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 56Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Panasonic0603パッケージの高温チップ抵抗器は、耐熱性及び熱衝撃耐性に優れています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:56Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7069-67
  • SMDレジスタ 56kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 56kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:56kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7078-79
  • SMDレジスタ 59kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 59kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ。パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:59kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6937-59
  • SMDレジスタ 560Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 560Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    20,980税込23,078
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Panasonic0603パッケージの高温チップ抵抗器は、560Ωの抵抗で、熱及び熱衝撃に対して高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
  • SMDレジスタ 560kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 560kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A。0.125 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(169 kΩ → 1 MΩ)。パナソニックの金属フィルムチップ抵抗器は、高い信頼性を備え、高温及び高湿度でも安定しています。 また、小さな抵抗値許容差及び温度係数でも非常に高い精度を発揮し、低電流ノイズと優れたノンリニアリティを特徴とする高い性能を備え
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:560kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6937-41
  • SMDレジスタ 5.6kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 5.6kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ。パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:5.6kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6937-58
  • SMDレジスタ 56kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 56kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:56kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7080-38
  • SMDレジスタ 56kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 56kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:56kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7077-57
  • SMDレジスタ 5.6Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 5.6Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    20,980税込23,078
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:5.6Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.125W
  • SMDレジスタ 5.6kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 5.6kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    5,298税込5,828
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A。パナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器。パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境
    仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:5.6kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6957-22
  • SMDレジスタ 51.1kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 51.1kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ。パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:51.1kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6940-63
  • SMDレジスタ 5.62kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 5.62kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。0.125 W ERAシリーズ0.1 % 25 ppm - 1.02 Ω → 46.4 Ω。パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W。用
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:5.62kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6940-16
  • SMDレジスタ 5.11kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 5.11kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。0.125 W ERAシリーズ0.1 % 25 ppm - 1.02 Ω → 46.4 Ω。パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W。用
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:5.11kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6940-17
  • SMDレジスタ 5.6kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 5.6kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:5.6kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7076-19