カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • 家電(8)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(2)
  • KITO(キトー)(56)
  • ノーブランド(41)
  • エレコム(39)
  • エンゼル(20)
  • 中央精機(14)
  • CKD(13)
  • OVER RACING(13)
  • 矢崎化工(12)
  • エスコ(10)
  • NOJIMA ENGINEERING(10)
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
  • 大阪魂(9)
  • オーム電機(8)
  • 北川式/光明理化(8)
  • ナウナウボタン(清原)(8)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • ガステック(7)
  • 三菱電機(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tann2」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルカリ乾電池 単2形 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 単2形

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    439税込483
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    使用推奨期限10年の長期保存が可能。 液漏れ防止製法採用。 負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
    タイプ単2形電圧(V)1.5使用推奨期限10年
  • エボルタ乾電池 単2形 Panasonic(パナソニック)

    エボルタ乾電池 単2形

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    489税込538
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    全ての電流域で高性能を発揮!様々な機器で長持ちを実感して頂けます。 内容積と強度がアップし、より長持ち。 業界最長!使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 小電流域~大電流域にわたる幅広い機器で安全に、快適にお使い頂けます。
    用途デジタルカメラ・ストロボフラッシュ携帯電話充電器・バクシードポータブルステレオCDシステム・ポータブルMDプレーヤーLEDライト・手首血圧計デジタルオーディオプレーヤー・キャンドル懐中電灯・FM/AM2バンドレシーバータイプ単2形使用推奨期限10年
  • アルカリ乾電池 エボルタネオ 単2形 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 エボルタネオ 単2形

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    519税込571
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    パナソニック史上No.1長もち! チタンパワーの採用で正極の反応効率がアップし、優れた保存性能を実現! 銀の力でガスを削減する「液もれ防止2製法Ag+」採用!
  • エボルタ乾電池 単2形 Panasonic(パナソニック)

    エボルタ乾電池 単2形

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    489税込538
    1本ほか
    当日出荷
    業界初(※使用推奨期限年数において(2008年4月26日より)保存条件温度:20℃±2℃相対湿度:55%±20%※)!使用推奨期限10年(※使用推奨期限(JIS準拠)において保存条件温度:20℃±2℃相対湿度:55%±20%※)で防災のストックにもおすすめ! 液もれ防止(※乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります※)製法採用で、大切な機器にも安心して使用可能! タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減(※従来品比単2:LR14EJ使用推奨期限2025年3月以前品※)
    タイプアルカリ乾電池単2形電圧(V)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)約26.2×50(1本)質量(g/本)約66
  • マンガン乾電池 Panasonic(パナソニック)

    マンガン乾電池

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    229税込252
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    タイプ単2形電圧(V)1.5直径×長さL(Φmm×mm)26.2×50質量(g/個)約52
  • アルカリ乾電池 単2形 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 単2形

    Panasonic(パナソニック)
    409税込450
    1本ほか
    当日出荷
    使用推奨期限10年※1で長期のストックにもおすすめ! 液もれ防止※2製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能!? タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減※3
    タイプアルカリ乾電池単2形電圧(V)1.5質量(g/本)約64寸法(Φ×mm)約26.2×50.0
  • アルカリ乾電池 エボルタネオ 単2形 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 エボルタネオ 単2形

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1本ほか
    当日出荷
    パナソニック史上No.1長もち!※ チタンパワーの採用で正極の反応効率がアップし、優れた保存性能を実現! 銀の力でガスを削減する「液もれ防止※製法Ag+」採用!
    タイプアルカリ乾電池単2形電圧(V)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)約26.2×50(1本)質量(g/本)約66
  • アルカリ乾電池 単2形 8本パック Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 単2形 8本パック

    Panasonic(パナソニック)
    989税込1,088
    1個(1パック×8個)
    当日出荷
    使用推奨期限10年で長期のストックにもおすすめ!。液もれ防止製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能!。タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減
    形状単2形寸法(mm)約Φ26.2×50.0質量(g)約64/1本あたりタイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5包装形態6本入シュリンク お買得パック使用推奨期限10年(※使用推奨期限(JIS準拠)において 保存条件 温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%※)グリーン購入法適合
  • スッキリ21単2横一30A AL無 Panasonic(パナソニック)

    スッキリ21単2横一30A AL無

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1面
    当日出荷から3日以内出荷
    材質プラスチック製形状露出形寸法(mm)H230×W310×D53タイプヨコ1列タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)30ドアリミッタースペース
  • アドバンスS埋込高シールドTVコン2端子(端末用) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS埋込高シールドTVコン2端子(端末用)

    Panasonic(パナソニック)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    セラミックホワイト強度(Nm)(F型接栓締付)2周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)・BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224)使用周囲温度(℃)-10~+40適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)結線方式F型接栓式電圧定在波比(HF)2.0以下、(FM・VHF)1.6以下、(UHF)1.6以下、(BS-IF)1.8以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75端子間結合損失(dB)(HF)13.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)18.0以上、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上結合損失(dB)(HF)12.0以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.5以下、(BS-IF)13.5以下、(CS-IF)14.5以下、(BS-IF(L))15.0以下、(CS-IF(L))16.0以下電流通過1A/30VAC、0.8A/15VDC保持力(N)50(1分間)
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 電源切替開閉器付 単2住宅分電盤 Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 電源切替開閉器付 単2住宅分電盤

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能電源切替開閉器付 単2 住宅分電盤縦(mm)350横(mm)450ドア入数1台主幹容量(A)30アース端子実装数6
  • スッキリ21単2横一30A AL付 Panasonic(パナソニック)

    スッキリ21単2横一30A AL付

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1面
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質プラスチック製形状露出形寸法(mm)H245×W350×D53タイプヨコ1列タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)30ドアリミッタースペース
  • 分岐回路増設対応 リニューアルボックス単2 BHRタイプ Panasonic(パナソニック)

    分岐回路増設対応 リニューアルボックス単2 BHRタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。
    用途分岐2回路仕様分岐回路増設(単2・100Vまたは200V)ホワイト深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)170(半埋込155)収納機器BSH2202(20A)X2
  • オール電化対応 リニューアルボックス単2 200V専用 BHRタイプ Panasonic(パナソニック)

    オール電化対応 リニューアルボックス単2 200V専用 BHRタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。
    用途エコキュート(20A200V)仕様オール電化(単2・200V)ホワイト深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)170(半埋込155)収納機器BSH2202(20A)
  • コスモパネル 創エネ対応 電源切替開閉器付単2住宅分電盤 Panasonic(パナソニック)

    コスモパネル 創エネ対応 電源切替開閉器付単2住宅分電盤

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性も優れています。創エネ対応。リミッタースペース付
    仕様単2材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)416(半埋込401)ドア主幹容量(A)30アース端子実装数6マンセル記号10Y9/0.5
  • EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ40A・単2 Panasonic(パナソニック)

    EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ40A・単2

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
    用途入線サイズ14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。住宅分電盤のフカサに合わせて選定ください。ホワイト縦(mm)325(半埋込310)収納機器BSHE34023(40A)
  • EV/PHEV対応 リニューアルボックスEV/PHEV充電回路用 充電回路対応ブレーカ40A・単2 BHRタイプ Panasonic(パナソニック)

    EV/PHEV対応 リニューアルボックスEV/PHEV充電回路用 充電回路対応ブレーカ40A・単2 BHRタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
    用途EV/PHEV充電回路用ホワイトタイプEV/PHEV充電回路用(単2・100Vまたは200V)深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)収納機器BSH34023(40A)
  • EV/PHEV対応 リニューアルボックスEV/PHEV充電回路用 充電回路対応ブレーカ20A・単2 BHRタイプ Panasonic(パナソニック)

    EV/PHEV対応 リニューアルボックスEV/PHEV充電回路用 充電回路対応ブレーカ20A・単2 BHRタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
    用途EV/PHEV充電回路用ホワイトタイプEV/PHEV充電回路用(単2・100Vまたは200V)深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)収納機器BSH22022(20A)
  • TOUGHPAD FZ-G1用デジタイザーペン 2ボタン Panasonic(パナソニック)

    TOUGHPAD FZ-G1用デジタイザーペン 2ボタン

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1個
    欠品中
    FZ-G1用のデジタイザーペン(2ボタン)です。
    仕様●製品タイプ:その他アクセサリ機器・用品●同等品を本体に標準添付●防水仕様●対応機種:FZ-G1●コード番号:MD10E99●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7757-81
  • オール電化対応 リニューアルボックス単2 200V専用 BHRタイプ Panasonic(パナソニック)

    オール電化対応 リニューアルボックス単2 200V専用 BHRタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    32日以内出荷
    既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。
    用途電気温水器(30A200V)仕様オール電化(単2・200V)ホワイト深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)170(半埋込155)収納機器BSH2302(20A)
  • オール電化対応 リニューアルボックス単2 200V専用 BHRタイプ Panasonic(パナソニック)

    オール電化対応 リニューアルボックス単2 200V専用 BHRタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1台
    32日以内出荷
    既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。
    用途電気温水器(40A200V)仕様オール電化(単2・200V)ホワイト深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)170(半埋込155)収納機器BSH2402(20A)
  • EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ20A・単2 Panasonic(パナソニック)

    EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ20A・単2

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1台
    32日以内出荷
    既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
    用途入線サイズ14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。住宅分電盤のフカサに合わせて選定ください。仕様(引込開閉器用スペース)付ホワイト縦(mm)325(半埋込310)横(mm)314(半埋込299)収納機器BSHE22022(20A)
  • コスモパネルコンパクト21 太陽光発電システム対応住宅分電盤 フリースペース付 センサーユニット用電源ブレーカ内蔵 出力電気方式単相2線200V用 エネルギー対応 Panasonic(パナソニック)

    コスモパネルコンパクト21 太陽光発電システム対応住宅分電盤 フリースペース付 センサーユニット用電源ブレーカ内蔵 出力電気方式単相2線200V用 エネルギー対応

    Panasonic(パナソニック)
    129,800税込142,780
    1台
    32日以内出荷
    「コンパクトブレーカSH型」の採用でパネルサイズを大幅にコンパクト化。フラットデザインでスッキリ感が自慢でインテリアにも美しく溶け込みます。また、ガタースペースの拡大による施工性や安全性などに優れた機能も搭載。新時代にふさわしい住宅分電盤です。リミッタースペースなし。単3主幹:中性線欠相保護付漏電ブレーカABF型(3P3E)。太陽光発電用:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型(2P2E)N端子台付(30A)
    用途エネルギー対応。全電力管内用材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)111(半埋込30)縦(mm)325(半埋込310)横(mm)620(半埋込605)ドア盤定格(A)100主幹容量(A)40アース端子実装数12リミッタースペースなし分岐内容(2P1E20A/2P2E20A100V)20/6フリースペースマンセル記号10Y9/0.5回路数+回路スペース+単3分岐回路数26+1+1