曜日別特売

アルカリ乾電池 単2形 8本パック

アルカリ乾電池 単2形 8本パック - Panasonic(パナソニック)

使用推奨期限10年で長期のストックにもおすすめ!
液もれ防止製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能!
タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減

形状
単2形
寸法(mm)
約Φ26.2×50.0
質量(g)
約64/1本あたり
タイプ
アルカリ乾電池
電圧(V)
1.5
包装形態
6本入シュリンク お買得パック
使用推奨期限
10年(※使用推奨期限(JIS準拠)において 保存条件 温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%※)
グリーン購入法
適合
内容量
1個(1パック×8個)
注意
※使用推奨期限(JIS準拠)において 保存条件 温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%
※乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります
※従来品比単2:LR14XJ 使用推奨期限2025年3月以前品
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81311171LR14XJ/8SW
オープン
¥989
¥1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする