カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • Kawasaki(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb15601」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイムスイッチ TB156シリーズ Panasonic(パナソニック)タイムスイッチ TB156シリーズPanasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
消費電力(W)(AC100V)1、(AC200V)2定格電圧 AC V100-220(AC85~250)タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/15分ON/OFF動作回数/96動作駆動方式クォーツモータ式開閉回数(回)(接点)2万形状JIS協約型周波数(Hz)50/60接点構成1c時間仕様15分精度(時間)±15秒/月(25℃にて)出力方式タイマー出力商品番号TB15601K外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×99×77許容誤差±5分以内回路数1停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用)(満充電まで約72時間の充電が必要です。)負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/7.5A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/10Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 400W、AC200V 750W最小適用負荷/DC5V 10mA