カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ARCOL(OHMITE)(66)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
  • TRUSCO(4)
  • BOURNS(3)
  • ADVANTEC(2)
  • COX(コックス)(2)
  • 進工業(2)
  • キタジマ(1)
  • 京セラ(1)
  • タンガロイ(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • 鶴見製作所(1)
  • 東芝(1)
  • ロジテック(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • GMB(1)
  • アンセル(1)
  • SUN(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tcr-02」の検索結果

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMDレジスタ 82kΩ 0402 1005M 0.063W 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 82kΩ 0402 1005M 0.063W 1袋 100個入Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1袋(100個)
6日以内出荷
高信頼性薄膜チップ抵抗器、ERA2Aシリーズ(1005)高温 / 多湿環境でも安定して動作 低い抵抗値許容差 / 抵抗温度係数(TCR)を実現する薄膜処理 低電流ノイズと非線形性への対応に最適
仕様●抵抗:82kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6915-18
SMDレジスタ 82kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 82kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1セット(10000個)
7日以内出荷
高信頼性薄膜チップ抵抗器、ERA2Aシリーズ(1005)高温 / 多湿環境でも安定して動作 低い抵抗値許容差 / 抵抗温度係数(TCR)を実現する薄膜処理 低電流ノイズと非線形性への対応に最適
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:82kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7194-03
SMDレジスタ 39kΩ 0402 1005M 0.063W 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 39kΩ 0402 1005M 0.063W 1袋 100個入Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1袋(100個)
7日以内出荷
高信頼性薄膜チップ抵抗器、ERA2Aシリーズ(1005)高温 / 多湿環境でも安定して動作 低い抵抗値許容差 / 抵抗温度係数(TCR)を実現する薄膜処理 低電流ノイズと非線形性への対応に最適
仕様●抵抗:39kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7141-17
SMDレジスタ 39kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 39kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1セット(10000個)
7日以内出荷
高信頼性薄膜チップ抵抗器、ERA2Aシリーズ(1005)高温 / 多湿環境でも安定して動作 低い抵抗値許容差 / 抵抗温度係数(TCR)を実現する薄膜処理 低電流ノイズと非線形性への対応に最適
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:39kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7195-19
hr-002特集
  • おすすめ人気ランキング
  • hr-002