カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • bitstrong(ビットストロング)(2)
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • KOA(4)
  • KSフィルター(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • NACHI(不二越)(5)
  • ParkerTAIYO(48)
  • testo(テストー)(2)
  • True Dyna(8)
  • TRUSCO(16)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • イスカル(2)
  • イトーキ(7)
  • サカエ(2)
  • ホンダ(143)
  • 三菱ふそう(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • 理研製鋼(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「td70」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDスポットライト用電源 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト用電源

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    3日以内出荷
    仕様器具と電源ユニット間の延長制限:15m長さ(mm)220幅(mm)81質量(kg)0.97高さ(mm)52電圧(V)AC100~242入力電圧(V)AC100~242周囲温度(℃)-20~35
  • LEDスポットライト 灯具 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト 灯具

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    3日以内出荷
    高い演色性とムラの少ない光で看板・サインを美しく照射 軽量・コンパクトで既存光源器具からの置き換えに適した器具
    取付天井面・壁面・据置取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100~242構造[灯具本体部]防まつ型[結露ボックス]防雨型保護等級[灯具本体部]IP44[結露ボックス]IP23使用周囲温度(℃)-20~35ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)LED内蔵耐電圧(kV)15(コモンモード)演色指数(Ra)85調光の可否不可電源ユニット別売材質(パネル)ポリカーボネート(透明つや消し)エコロジー商品省エネ