カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ParkerTAIYO(48)
- TRUSCO(16)
- True Dyna(8)
- NACHI(不二越)(5)
- FKD(フクダ精工)(3)
- 三菱マテリアル(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 理研製鋼(2)
- KSフィルター(2)
- カナフジ電工(2)
- イスカル(1)
- 岡崎精工(1)
- KTC(1)
- シャープ(1)
- トップ工業(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- フィリップス(1)
- ブランドをもっと見る
「td70」の検索結果

LEDスポットライト用電源
Panasonic(パナソニック)¥7,898~税込¥8,688~1個3日以内出荷仕様器具と電源ユニット間の延長制限:15m長さ(mm)220幅(mm)81質量(kg)0.97高さ(mm)52電圧(V)AC100~242入力電圧(V)AC100~242周囲温度(℃)-20~35
LEDスポットライト 灯具
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1台3日以内出荷高い演色性とムラの少ない光で看板・サインを美しく照射 軽量・コンパクトで既存光源器具からの置き換えに適した器具取付天井面・壁面・据置取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100~242構造[灯具本体部]防まつ型[結露ボックス]防雨型保護等級[灯具本体部]IP44[結露ボックス]IP23使用周囲温度(℃)-20~35ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)LED内蔵耐電圧(kV)15(コモンモード)演色指数(Ra)85調光の可否不可電源ユニット別売材質(パネル)ポリカーボネート(透明つや消し)エコロジー商品省エネ