制御機器 (226) 建材・エクステリア (24) 建築金物 (13) 空調・電設資材 (12) 電気材料 (6) メカニカル部品 (5) 住設機器 (5) 防犯用品 (2) パソコン/周辺機器 (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート付) Panasonic(パナソニック) (9件のレビュー) 当日出荷
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
種類 埋込形 ボタン数 2 材質(ケース) プラスチック ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) タイプ プレート付 標準色 (函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 接続可能電線(mm2 ) アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
接地15Aタフキャップ Panasonic(パナソニック) (10件のレビュー) 当日出荷
種類 プラグ 形状 平刃タイプ 極数 接地2P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 15 差込口形状 接地2P 15A 250V 適合電線(mm2 ) 0.75・1.25・2
2号にぎり釦 Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷
色 ホワイト 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電圧(V) AC 25 定格電流(A) 1 適合電線(mm2 ) ビニル平形コード(VFF)0.5、0.75 回路方式 片切常開形 接触形式 銅合金-銅合金 突合せ接触 結線方式 巻締端子式
手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) NCD型 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様 標準形、単体露出工事用 材質 プラスチックケース 種類 ケースブレーカ(配線保護用) 設置場所 屋内 入数 1台
ハーネス用OAタップ(キャブタイヤケーブル付) Panasonic(パナソニック) (4件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
ハーネスジョイントボックスからフロアパネル上に出し、負荷に接続します。
ワンタッチで接続できるハーネスキャップ付。
デスク横などに取り付けやすいマグネット付。
色 グレー 定格電圧(V) 125合計1500Wまで 定格電流(A) 15
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-30型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 32日以内出荷
仕様 ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式 型式 BJWA-30 種類 漏電ブレーカ(モータ保護兼用) 定格電圧(V) AC100-200 締付トルク(N・m) 2~2.5 動作時間 0.1秒以内 定格遮断容量(kA) 2.5 漏電表示方式 機械式釦 逆接続 可 入数 1台 フレーム(AF) 30 外形寸法(横×縦×深さ)(mm) 70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6) 接続可能電線 撚線(mm2 ) 2~14 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6~2.6 動作時間(s) 0.1以内 引外し方式 電磁式
フルカラー埋込電子浴室換気スイッチ Panasonic(パナソニック) (19件のレビュー) 当日出荷
回路方式 半導体制御方式 使用電圧範囲(V) AC 90 V ~AC 110 定格 0.5A 100V AC 温度上昇 端子部 45 ℃ 以下 引張強度 100 N 1 分間 耐熱性 70 ℃±3 ℃ 24時間放置 JIS規格 JISC8304(屋内用小形スイッチ類)による 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 使用周囲温度(℃) -10 ℃ ~ +40 ℃ 適合負荷 5W~50W(最大0.5Aまで)換気扇専用 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6、Φ2mmCu(銅)単線専用 結線方式 ねじなし端子式(電線差し込み式) 耐電圧(V/min) 1200
ゴムキャップ 接地2P Panasonic(パナソニック) (5件のレビュー) 当日出荷
種類 プラグ 形状 平刃タイプ 極数 接地2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 差込口形状 接地2P 15A 125V 色 黒 寸法A(mm) 50
ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート無) Panasonic(パナソニック) (14件のレビュー) 当日出荷
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
種類 埋込形 ボタン数 2 材質(ケース) プラスチック ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) タイプ プレートなし 標準色 (函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 接続可能電線(mm2 ) アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
10Aフットスイッチ Panasonic(パナソニック) (7件のレビュー) 当日出荷
定格 10A 125V 定格電圧(V) AC125(ランプ定格:100) 動作方式 モーメンタリー 連数 1連 材質(ボディ) ABS樹脂 定格通電電流(A) 10 適合電線 0.75mm2 、1.25mm2
チャイム用小型押釦 Panasonic(パナソニック) (13件のレビュー) 当日出荷
用途 小勢力用 仕様 防雨形 適合 1コ用スイッチボックス 色 ホワイト 質量(g) 約30 タイプ 埋込・露出取付用 定格電圧(V) 30 定格電流(A) 3 JIS規格 C0920 IPX3 適合電線 単線Φ0.5~1.2、より線0.5~0.75mm2
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-30型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
仕様 ボックス内取付用、端子カバー付 型式 BCWA-30 種類 サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 端子形状 フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用) フレーム 30AF 締付トルク(N・m) 2~2.5 逆接続 可 定格電圧・遮断容量 AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数 1台 接続可能電線 撚線(mm2 ) 2~14 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6~2.6 引外し方式 電磁式
ハイプロ押釦開閉器 露出形 Panasonic(パナソニック) (13件のレビュー) 当日出荷
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
用途 モータ直入用 種類 露出形 ボタン数 2 定格使用電圧(V) AC440 絶縁抵抗(MΩ) 5以上 ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 標準色 (函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 端子ねじ M3.5 接続可能電線(mm2 ) (単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5 材質(ケース) プラスチック
スナップキャップ Panasonic(パナソニック) (24件のレビュー) 当日出荷
キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途 袋打・キャブタイヤ・平形コード用 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 適合電線(mm2 ) 0.75・1.25・2 寸法(長さL×幅W)(mm) 45×29 適合電線 ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード プラグ形状 2P 15A 125V
ベター小型キャップ Panasonic(パナソニック) (56件のレビュー) 当日出荷
ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップコードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
用途 平形コード用 適合電線(mm2 ) 0.75・1.25・2 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 寸法(長さL×幅W)(mm) 36×27.5 適合電線 ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード プラグ形状 2P 15A 125V
ダクト用送風機器 消音ボックス付 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。
低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。
薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。
天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。
速結端子台付。
強・弱速調可能。(FY-28NCX3は除く)
羽根車は鋼板製
エイトフリースイッチ ホワイト 3コ用 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
温度上昇 外郭部:10℃以下 周波数(kHz) 信号発信:10±1 定格入力電圧(V) 信号:±24 消費電流(mA) 信号:8 形態 信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃) -10~40 接続可能電線(mm2 ) 0.75~2(より線) 配線方式 信号:2線無極性 操作部色 ホワイト スイッチ数 3 伝送方法 信号:割り込み式時分割多重 動作電圧(V) 範囲:±18~±30(信号) 接続可能電線 単線(Φmm) 0.65~1.6 電気的寿命(万回) 3以上
手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) ED型 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 32日以内出荷
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様 標準形、単体露出工事用 材質 プラスチックケース 種類 ケースブレーカ(漏電保護用) 設置場所 屋内 入数 1台
メロディサイン3種音100Vホワイト Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
トラスコ品番 836-0047 色 ホワイト 電圧 定格/AC100(50/60Hz)、操作側/DC1.5 質量(g) 約350 定格消費電力(W) 待機時/1、鳴動時/1.5、2(子器接続時) 寿命 10万回鳴動以上 電流(mA) 0.1(操作側) 動作時間 (メロディコール1)12±3秒、(メロディコール2)7.5±1.5秒、(ピンポンコール)6±1.5秒、(ファミリーコール<プルプル>)連続 配線長 100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線) 適合電線 押釦、増設子器端子、0.5~0.75mm2 電線、100V端子、Φ1.6VVF電線 音量(dB) 最大68以上(単体時)、最大65以上(子器接続時)
ニューサインポン(ホワイト)(押釦別)P Panasonic(パナソニック) (3件のレビュー) 当日出荷
付属品 取付ネジ×2(押釦別) 色 ホワイト 質量(g) 約440(電池含む) 定格電圧(V) DC6(アルカリ単3乾電池×4別売) 適合電線(mm2 ) より線:0.75(Φ0.18・30心)…30m片道、0.5(Φ0.18・20心)…20m片道 電源タイプ 電池式 適合電線径(Φmm) 単線:0.9…30m片道、0.65…20m片道 音量(dB) 70以上(前方1m) 動作電流(mA) 2500以下 電池寿命(年) 約半(1日10回使用)
メロディサイン子器 Panasonic(パナソニック) (3件のレビュー) 当日出荷
EC730Wの増設子器として使用できます。(1台まで)
増設スピーカーです。押釦とは接続できません。
電源タイプ 電源コード式 トラスコ品番 836-0048 質量(g) 約170 電圧(V) 定格/AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 0.2 寿命 10万回鳴動以上 配線長 100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線) 適合電線 押釦、増設子器端子0.5~0.75mm2 電線100V端子)、Φ1.6VVF電線 音量(dB) 65dB以上
ダクト用送風機器 ミニシロッコファン Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 6日以内出荷
ケーシング形状の最適化によりコンパクト。
高効率羽根の採用により低騒音化。
ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
メロディサイン(2種音)(ホワイト) Panasonic(パナソニック) 当日出荷
付属品 取付ネジ×2 色 ホワイト 質量(g) 約195(電池含む) 電圧(V) 操作側:約DC1.5 定格電圧(V) DC1.5(単3×1コ別売) 適合電線(mm2 ) 0.5~0.75(100mまで) 電流(mA) 操作側:約0.1 電源タイプ 電池式 音量(dB) 68以上(前方1m) 動作電流(mA) 約65以下 鳴動サイクル メロディコール:連続7.5±1.5秒、ピンポンコール:連続6±1.5秒 電池寿命(年) 約1(1日10回使用)
Panasonic チャイム 小型押釦 EG121P Panasonic(パナソニック) 当日出荷
シンプルなボタン式チャイム。防雨型。
用途 ドア横に。 Panasonic パナソニック ドアホン チャイム 色 ホワイト 定格電圧(V) 30 定格電流(A) 3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32×19.5×63 適合電線(mm2 ) 単線Φ0.5~1.2、より線0.5~0.75
AQ-J ソリッドステートリレー Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 61日以内出荷
1.小型サイズ
底面積従来品比(AQ-R)約40%の省スペース化を実現。
バリスタ内蔵
外来サージ吸収に優れます。
入力逆接続保護機能付
省施工(タブ端子)
専用の放熱グリース、ネジにてSSRを取付済みの放熱器一体型を品揃え(DINレールワンタッチ取付け可能)
放熱器一体型(出力構成:1a、1a × 2)もラインナップ
DINレール取付可能(別売りオプション)
用途 厨房機器、自動販売機、射出成形機、包装機械包装機械、アミューズメント機器 寸法(mm) 28×38×30 端子形状 タブ端子 耐電圧 入力-出力間:3000Vrms(1分間)、入力-出力-ケース間:2500Vrms(1分間) 保存温度(℃) -30~100(ただし、氷結・結露しないこと) 機能 バリスタ内蔵 出力周波数(Hz) 45~65 絶縁抵抗(MΩ) 入力-出力-ケース間:100以上(500 V DCにて) 動作表示 ゼロクロス ターンオン/オフ 耐振動(耐久) 単品:10~55Hz複振幅1.5mm、放熱器一体型:10~55Hz複振幅0.75mm(上下、左右、前後各方向) 耐衝撃(耐久) 単品: 980 m/s2 以上、放熱器一体型: 197m/s2 (上下、左右、前後各方向) 動作時間(ms) 1/2サイクル+1以下 復帰時間(ms) 1/2サイクル+1以下 最小負荷電流(mA) 出力側:50
メロディサイン(3種音)(ホワイト) Panasonic(パナソニック) 当日出荷
付属品 取付ネジ×2 色 ホワイト 質量(g) 約170(電池含む) 定格電圧 定格インピーダンス8Ω 適合電線(mm2 ) 0.5~0.75(押釦:100mまで、増設子器:20mまで) 電源タイプ 電池式 音量(dB) 65以上(前方1m) 鳴動サイクル 親機と連動 動作電流(A) 0.2
インテリアカウンター施工部材 カウンターレール Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
アングル不要ですっきりとした仕上がりになります。
用途 飾り棚用 仕様 (対応カウンター)インテリアカウンター 耐水集成タイプ、シートタイプ 付属品 エンドキャップ左右×各1 奥行(mm) (対応カウンター)~300 関連資料 (0.75MB)
電気錠2線化変換アダプター Panasonic(パナソニック) 当日出荷
材質 カバー、ボディ:ABS樹脂、コードブロック:AWG24 色 ブラック 質量(g) 50 使用温度範囲(℃) -10~+50 出力電圧(V) 錠駆動時:DC19~28 出力電流(A) 許容:1.5以下(モーター起動時100mA以下)、0.5以下(モーター動作中) 出力時間 錠駆動時:900mS±100mS 配線長 電気錠操作ユイット~アダプタ:60、アダプタ~電気錠:10 使用電線 Φ0.65または0.5mm2 、Φ0.9または0.75mm2 使用環境湿度(%) 95 消費電流 待機時:50mA以下、錠動作時:1.5A以下 動作電圧(V) 【2線入出力】待機時:DC11~17、錠動作時:DC21~29
電気錠操作押釦(2線式)(開戸・開錠表示 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
玄関扉あるいは、門扉の近くに一カ所設置ください。電気錠の操作が大変便利になります。
適合 コスモシリーズワイド21スイッチプレート(1連用) 材質 カバー、ボディ、化粧カバー:ABS樹脂、取付枠:亜鉛銅板(t:1.5) 色 白 質量(g) 約75 配線長 50m 使用電線 Φ0.65、0.9または0.5mm2 、0.75mm2
フル2線式リモコンスイッチ4コ用コスモ形 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
温度上昇 外郭部:10℃以下 周波数(kHz) 信号発信:10±1 定格入力電圧(V) 信号:±24 消費電流(mA) 信号:12 形態 信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃) -10~40 接続可能電線(mm2 ) 0.75~2(より線)[フル2線信号線側] 配線方式 信号:2線無極性 スイッチ数 4 伝送方法 信号:割り込み式時分割多重 動作電圧(V) 範囲:±20~±30(信号) 接続可能電線 単線(Φmm) 0.65~1.6(フル2線信号線側) アドレス設定方式 光アドレス設定式 電気的寿命(万回) 3以上
操作用押釦 露出形 (防雨型) Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷
IP65レベルの防塵・防雨構造。
キャブタイヤケーブル配線専用です。
種類 露出形/防雨形 ボタン数 2 定格容量(kW) (投入・遮断電流)1.25 材質(ケース) プラスチック 開閉寿命(回) (電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時) ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 開閉回数(回) 開閉:5、投入:100(10秒に1) タイプ PW-2 端子ねじ 2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク) 付属品 ケーブル支持用パッキン2点(パッキンA/内径11mm、パッキンD/内径9.5mm) 材質 AES樹脂(カバー・函)、フェノール樹脂(器台)、ポリアセタール樹脂(釦)、銅合金(導電部)、銀合金(接点)、合成ゴム(パッキン)、ステンレス、鋼(ネジ類) 締付トルク(N・m) (標準)0.8~1.2 力率 (投入・遮断電流)0.6~0.7 適合ケーブル パッキンA使用時/2種キャブタイヤケーブル(0.75mm2 ×3心)、パッキンD使用時/ビニールキャブタイヤケーブル(0.75mm2 ×3心) 定格 50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧) 接点構成 1a+1b ねじ寸法 M3.5 準拠規格 日本工業規格(JIS S 4521、JIS C 8306、JIS C 0920)、電気用品安全法、IEC規格(IEC529) 接続可能電線(mm2 ) 2(より線)、1.6mm(単線) 電流容量(A) (投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3 商品番号 BM28300N
エイトフリースイッチ ホワイト 4コ用 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
温度上昇 外郭部:10℃以下 周波数(kHz) 信号発信:10±1 定格入力電圧(V) 信号:±24 消費電流(mA) 信号:9 形態 信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃) -10~40 接続可能電線(mm2 ) 0.75~2(より線) 配線方式 信号:2線無極性 スイッチ数 4 伝送方法 信号:割り込み式時分割多重 動作電圧(V) 範囲:±18~±30(信号) 接続可能電線 単線(Φmm) 0.65~1.6 アドレス設定方式 光アドレス設定式 電気的寿命(万回) 3以上
露出スイッチボックス 1コ用2方出(鋳鉄) Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 5日以内出荷
配管の中間部に使用し、埋め込みスイッチまたはコンセント取付用に使用します。
めっき付着量は300g/m2 以上です。
材質/仕上 鋳鉄/溶接亜鉛メッキ 付属品 皿小ねじ(M4×10)2本 材質(ねじ部) ステンレス
フル2線式リモコンスイッチ1個用コスモ形 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
温度上昇 外郭部:10℃以下 周波数(kHz) 信号発信:10±1 定格入力電圧(V) 信号:±24 消費電流(mA) 信号:6 形態 信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃) -10~40 接続可能電線(mm2 ) 0.75~2(より線)[フル2線信号線側] 配線方式 信号:2線無極性 スイッチ数 1 伝送方法 信号:割り込み式時分割多重 動作電圧(V) 範囲:±20~±30(信号) 接続可能電線 単線(Φmm) 0.65~1.6(フル2線信号線側) アドレス設定方式 光アドレス設定式 電気的寿命(万回) 3以上
フル2線式リモコンスイッチ3コ用コスモ形 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
温度上昇 外郭部:10℃以下 周波数(kHz) 信号発信:10±1 定格入力電圧(V) 信号:±24 消費電流(mA) 信号:10 形態 信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃) -10~40 接続可能電線(mm2 ) 0.75~2(より線)[フル2線信号線側] 配線方式 信号:2線無極性 スイッチ数 3 伝送方法 信号:割り込み式時分割多重 動作電圧(V) 範囲:±20~±30(信号) 接続可能電線 単線(Φmm) 0.65~1.6(フル2線信号線側) アドレス設定方式 光アドレス設定式 電気的寿命(万回) 3以上
エイトフリースイッチ ホワイト 1コ用 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
温度上昇 外郭部:10℃以下 周波数(kHz) 伝送発振:10±1 定格入力電圧(V) 信号:±24 消費電流(mA) 信号:6 形態 信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃) -10~40 接続可能電線(mm2 ) 0.75~2(より線) 配線方式 信号:2線無極性 操作部色 ホワイト スイッチ数 1 伝送方法 信号:割り込み式時分割多重 動作電圧(V) 範囲:±18~±30(信号) 接続可能電線 単線(Φmm) 0.65~1.6 アドレス設定方式 光アドレス設定式 電気的寿命(万回) 3以上
フル2線式リモコンスイッチ2コ用コスモ形 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
種類 スイッチ 温度上昇 外郭部:10℃以下 周波数(kHz) 信号発信:10±1 定格入力電圧(V) 信号:±24 消費電流(mA) 信号:8 形態 信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃) -10~40 接続可能電線(mm2 ) 0.75~2(より線)[フル2線信号線側] 配線方式 信号:2線無極性 スイッチ数 2 伝送方法 信号:割り込み式時分割多重 動作電圧(V) 範囲:±20~±30(信号) 接続可能電線 単線(Φmm) 0.65~1.6(フル2線信号線側) アドレス設定方式 光アドレス設定式 電気的寿命(万回) 3以上