制御機器 (119) 空調・電設資材 (69) 電気材料 (19) 照明 (4) 安全用品 (3) 家電 (3) 電動工具 (3) 建材・エクステリア (2) 整備工具・収納 (2) はんだ関連・静電気対策用品 (1) 冷暖房・換気設備・忌避剤 (1) パソコン/周辺機器 (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
表面実装インダクタ 3.3 μH 8.6A 5.5 x 5 x 3mm 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 109,800税込 ¥ 120,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
ETQP3Mシリーズ巻線型チョークパナソニックETQP3Mチョークコイル(別名: PCC-M0530Mシリーズ)は信頼性の高いソリューションです。 +150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。 新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性
仕様 ●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:8.6A●パッケージ/ケース:0530●長さ:5.5mm●奥行き:5mm●高さ:3mm●寸法:5.5 x 5 x 3mm●許容差:±20%●最大直流抵抗:34.4mΩ●シリーズ:ETQP3M●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:100kHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番 65-7058-61
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V, 5.5nF, ERZV20D121 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上 材質 ZNR 長さ(mm) 44.5 厚さ(mm) 5.3 寸法(mm) 21.5(Dia.)×5.3 直径(Φmm) 21.5 電流(A) クランプ:100 シリーズ V 静電容量 5.5nF RoHS指令(10物質対応) 対応 制限電圧(V) 200 最大定格電圧(V) AC:75、直流:100 バリスタ電圧(V) 120 最大サージ電流(A) 10000 リード間隔(mm) 10
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V 5.5nF 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
仕様 ●最大AC定格電圧:75V●最大直流定格電圧:100V●制限電圧:200V●クランプ電流:100A●エネルギー:85J●シリーズ:V●直径:21.5mm●最大サージ電流:10000A●静電容量:5.5nF●長さ:44.5mm●厚さ:5.3mm●寸法:21.5 (Dia.) x 5.3mm●バリスタ電圧:120V アズワン品番 65-7207-73
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:65V, 5.5nF, ERZV14D680 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上 材質 ZNR 長さ(mm) 38.5 厚さ(mm) 5.3 寸法(mm) 15.5(Dia.)×5.3 直径(Φmm) 15.5 電流(A) クランプ:10 シリーズ V 静電容量 5.5nF RoHS指令(10物質対応) 対応 制限電圧(V) 135 最大定格電圧(V) AC:40、直流:65 バリスタ電圧(V) 68 最大サージ電流(A) 2000 リード間隔(mm) 7.5
巻線インダクタ 面実装 15 μH 5.5A 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 83,980税込 ¥ 92,378
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:5.5A●長さ:8.5mm●奥行き:8mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材 アズワン品番 65-7173-66
表面実装インダクタ 3.3 μH 8.6A 5.5 x 5 x 3mm Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
ETQP3Mシリーズ巻線型チョークパナソニックETQP3Mチョークコイル(別名: PCC-M0530Mシリーズ)は信頼性の高いソリューションです。 +150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。 新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性
仕様 ●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:8.6A●パッケージ/ケース:0530●長さ:5.5mm●奥行き:5mm●高さ:3mm●寸法:5.5 x 5 x 3mm●許容差:±20%●最大直流抵抗:34.4mΩ●シリーズ:ETQP3M●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:100kHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番 65-7165-57
安全ブレーカ HB型 Panasonic(パナソニック) (51件のレビュー) 当日出荷
端子形状 ソルダーレス 当て金付端子 過電流引きはずし方式 熱動式 フレーム(AF) 30 接続可能電線 撚線(mm2 ) 5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6~2.6
巻線インダクタ 面実装 15 μH 5.5A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:5.5A●長さ:8.5mm●奥行き:8mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材 アズワン品番 65-7173-69
小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用 Panasonic(パナソニック) (21件のレビュー) 当日出荷
幅(mm) 32 質量(kg) 0.09 高さ(mm) 70 奥行(mm) 56(レバー含む) 端子形状 ソルダーレス端子 当て金付端子 使用周囲温度(℃) -10~50 締付トルク(N・m) 1.6~2.0 動作時間 0.1秒以内 フレーム(AF) 30 接続可能電線 撚線(mm2 ) 5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6~2.6
専用棒圧着端子 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) ¥ 1,198~税込 ¥ 1,318~
1セット(20個)
当日出荷
カンタッチブレーカ、コンパクトブレーカ、速結アース端子台は適合電線:Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6のCu(銅)単線専用です。1.25mm2 ・2.0mm2 ・3.5mm2 ・5.5mm2 ・8.0mm2 のより線の場合は、専用の圧着端子をご使用ください。
種類 絶縁付圧着端子 端子形状 棒形 付属品 絶縁キャップ付 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6/2/2.6Cu(銅)単線
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-30型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 32日以内出荷
仕様 ボックス内取付用、端子カバー付 型式 BCWA-30 種類 サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 端子形状 フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用) フレーム 30AF 締付トルク(N・m) 2~2.5 逆接続 可 定格電圧・遮断容量 AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数 1台 接続可能電線 撚線(mm2 ) 2~14 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6~2.6 引外し方式 電磁式
ハイプロ押釦開閉器 露出形 Panasonic(パナソニック) (13件のレビュー) 当日出荷
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
用途 モータ直入用 種類 露出形 ボタン数 2 定格使用電圧(V) AC440 絶縁抵抗(MΩ) 5以上 ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 標準色 (函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 端子ねじ M3.5 接続可能電線(mm2 ) (単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5 材質(ケース) プラスチック
引掛防水ゴムキャップ 接地2P Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷
種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 接地2P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 30 差込口形状 接地2P 30A 250V引掛形 色 黒 寸法A(mm) 97 寸法B(Φmm) 69.5 寸法C(Φmm) 16.5 適合電線(mm2 ) 5.5・8 適合電線径(Φmm) 2.6、3.2
ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート付) Panasonic(パナソニック) (9件のレビュー) 当日出荷
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
種類 埋込形 ボタン数 2 材質(ケース) プラスチック ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) タイプ プレート付 標準色 (函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 接続可能電線(mm2 ) アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
絶縁被覆付棒型圧着端子 Panasonic(パナソニック) (9件のレビュー) 当日出荷
用途 住宅、事務所などの屋外及び家具、器具内蔵用として使用してください。ストリップ長さ10mmまたは12mmの配線器具にご使用下さい。 種類 絶縁付圧着端子 端子形状 棒形 使用周囲温度(℃) -10~+40 色 グリーン透明 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 耐電圧 1500V/1min 耐熱性 60℃±3℃(3時間放置) 適合電線 より線又はコード 特性 耐熱
手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) NCD型 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 32日以内出荷
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様 標準形、単体露出工事用 材質 プラスチックケース 種類 ケースブレーカ(配線保護用) 設置場所 屋内 入数 1台
ジョイントボックス(結線完了確認機能付) Panasonic(パナソニック) 当日出荷
適合電線(mm2 ) 2~5.5(VCTケーブル使用の場合) 適合電線径(Φmm) 1.6、2(VVFケーブル使用の場合) 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 20 絶縁抵抗(MΩ) 100以上/極性を異にする充電金属部間100以上/充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-30型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 32日以内出荷
仕様 ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式 型式 BJWA-30 種類 漏電ブレーカ(モータ保護兼用) 定格電圧(V) AC100-200 締付トルク(N・m) 2~2.5 動作時間 0.1秒以内 定格遮断容量(kA) 2.5 漏電表示方式 機械式釦 逆接続 可 入数 1台 フレーム(AF) 30 外形寸法(横×縦×深さ)(mm) 70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6) 接続可能電線 撚線(mm2 ) 2~14 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6~2.6 動作時間(s) 0.1以内 引外し方式 電磁式
押釦開閉器 露出形 Panasonic(パナソニック) (8件のレビュー) 当日出荷
種類 露出形 ボタン数 2 極数(P) 3 定格使用電流(A) 30 定格通電電流(A) (220V)16.8 定格使用電圧(V) AC220 定格容量(kW) (AC220V)3.7 材質(ケース) スチール 絶縁抵抗(MΩ) 5以上 ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 標準色 (函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 端子ねじ M5 接続可能電線(mm2 ) フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0) 商品番号 BH13030 適合電動機(kW) 3.7
ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート無) Panasonic(パナソニック) (14件のレビュー) 当日出荷
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
種類 埋込形 ボタン数 2 材質(ケース) プラスチック ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) タイプ プレートなし 標準色 (函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 接続可能電線(mm2 ) アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
押釦開閉器 露出形 (可逆) Panasonic(パナソニック) (9件のレビュー) 当日出荷
種類 露出形 ボタン数 3 極数(P) 3 定格使用電流(A) 30 定格使用電圧(V) AC220 定格容量(kW) (AC220V)3.7 材質(ケース) スチール ボタン文字 FOR(黒)、STOP(赤)、REV(黒) タイプ 可逆 標準色 (函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 外形寸法(mm) H180×W65×D58.5 接続可能電線(mm2 ) フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0) 商品番号 BH43030
LEDスポットライト用ランプ(LDR6シリーズ) Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上
ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ
ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現
長寿命約40,000時間
長さ(mm) 69 口金 E11 定格消費電力(W) 5.5 外径(mm) 50 電球の種類 LED
引掛コーナーキャップ Panasonic(パナソニック) 当日出荷
種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 接地2P タイプ 圧着端子結線可否:○
接地2P30A角型コンセント(薄形) Panasonic(パナソニック) (10件のレビュー) 当日出荷
極数 接地2P 種類 露出コンセント 定格電流(A) 30 定格電圧(V) 250 形状 平刃タイプ 仕様 接地2P30A角型コンセント(薄型) タイプ 薄形 適合規格 JIS C 8303 コンセント個数 1 コンセント形状 接地2P 30A 250V 適合電線 5.5、8
LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。
店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
長さ(mm) 69 質量(g) 72 周波数(Hz) 50/60共用 定格電圧(V) 100 外形(mm) 50 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 80
押釦開閉器 埋込形 (ケース付) Panasonic(パナソニック) (4件のレビュー) 当日出荷
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
種類 埋込形 ボタン数 2 極数(P) 3 定格使用電圧(V) AC220 材質(ケース) スチール ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) タイプ ケース付 標準色 (函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 外形寸法(mm) H120×W68×D52.8 接続可能電線(mm2 ) フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
3P 引掛キャップ Panasonic(パナソニック) (5件のレビュー) 当日出荷
種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 3P 20A 250V引掛形 色 ブラック 寸法A(mm) 38 寸法B(Φmm) 46 寸法C(Φmm) 23 適合電線(mm2 ) 3.5・5.5 適合電線径(Φmm) 2、2.6
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-50型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
仕様 ボックス内取付用、端子カバー付 型式 BCWA-50 種類 サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 端子形状 フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用) フレーム 50AF 締付トルク(N・m) 2~2.5 逆接続 可 定格電圧・遮断容量 AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数 1台 接続可能電線 撚線(mm2 ) 2~14 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6~2.6 引外し方式 電磁式
引掛キャップ Panasonic(パナソニック) (3件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 接地2P タイプ 圧着端子結線可否:×
埋込ホーム用高シールドテレビコン(送り配線用) Panasonic(パナソニック) (4件のレビュー) 当日出荷
強度(Nm) (端子ねじ)0.8、(F型接栓締付)2 周波数帯域(MHz) HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224) 使用周囲温度(℃) -10~+40 適合電線 高周波同軸ケーブル S-5C-FB (特性インピーダンス75 Ω) 結線方式 入力端子、送り端子:ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、TV接続口 :F型接栓式 インピーダンス(Ω) 入力/75、送り/75、TV接続口/75 挿入損失(dB) (HF)1.9以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.9以下、(BS-IF)2.5以下、(CS-IF)4.0 以下、(BS-IF(L))4.5以下、(CS-IF(L))5.5以下 結合損失(dB) (HF)11.5以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.5以下、(BS-IF)13.5以下、(CS-IF)14.5以下,BS-IF(L))15.5以下、(CS-IF(L))16.0以下 逆結合損失(dB) (HF)15以上、(FM・VHF)25以上、(UHF)20以上、(BS-IF)18以上、(CS-IF)15以上,BS-IF(L))15以上、(CS-IF(L))15以上 電流通過 1A/30VAC ,0.8A/15VDC