カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • AWJ(9)
  • CKD(10)
  • DAIKO(大光電機)(6)
  • JTC(5)
  • KITZ(キッツ)(4)
  • MARKLESS STYLE(5)
  • ParkerTAIYO(49)
  • SMC(8)
  • StarTech.com(13)
  • SUGICO(スギコ)(5)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(12)
  • TRUSCO(8)
  • スリーピース(69)
  • タキロン(7)
  • 三木プーリ(7)
  • 新明和工業(7)
  • 日栄インテック(5)
  • 日鉄ステンレス鋼管(5)
  • 椿本チエイン(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp-40」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FZ40 (U5 235H/16/512/W11/14/TP) Panasonic(パナソニック)

    FZ40 (U5 235H/16/512/W11/14/TP)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥699,800税込¥769,780
    1台
    8日以内出荷
    表示方式:14.0型Full HD(1920×1080ドット)/無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/本体重量:3400g/SIMスロット:なし
  • FZ40 (U5 235H/16/512/W11/14/TP/5G&LTE) Panasonic(パナソニック)

    FZ40 (U5 235H/16/512/W11/14/TP/5G<E)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥789,800税込¥868,780
    1台
    8日以内出荷
    表示方式:14.0型Full HD(1920×1080ドット)/無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/WWAN:5G<E対応/本体重量:3420g/SIMスロット:nano SIMカードスロット
  • コンデンサ 120μF 35V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 120μF 35V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    TPシリーズ。+125℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命。用途。パナソニックの
    仕様●静電容量:120μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+135℃●リード間隔:5mm●シリーズ:TP RADIALアズワン品番65-7182-31
  • 表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEETCシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEETCシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥559~税込¥615~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷