カテゴリ

  • メカニカル部品(76)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(69)
  • 配管・水廻り設備部材(34)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • 制御機器(22)
  • 作業工具(13)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 切削工具(12)
  • 測定用品(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 物流用品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 厨房用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 機構部品(7)
  • 建築金物(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 事務用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 安全標識(3)
  • 農業機械(3)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • マスク(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp40」の検索結果

400件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動車用プローブ・ピン TP40 フルーク(FLUKE)

    自動車用プローブ・ピン TP40

    フルーク(FLUKE)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    自動車用バック・プローブ・ピン・セット
    コネクタ4バナナ・プラグ(メス)フレームレート25Hz
  • ISO 旋削 インサート SCMT12・TP40 セコ・ツールズ・ジャパン

    ISO 旋削 インサート SCMT12・TP40

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    高靭性で安定加工向きCVDコーティングインサートです。
    仕様AN(deg):7トラスコ品番526-4521寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.6寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空気圧シリンダ 10Z-3TP40N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3TP40N

    ParkerTAIYO
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40取付支持形式TP(後ポート形・ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動
  • 旋削ISOポジインサート(超硬/サーメット)  TP40 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削ISOポジインサート(超硬/サーメット) TP40

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    当日出荷
    高靭性で安定加工向きCVDコーティングインサートです。
    トラスコ品番526-4484寸法L(mm)7.8寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.9入力部の差込角(mm)7寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ELフラット立バンド TP管 ステンレスTP40 AWJ

    ELフラット立バンド TP管 ステンレスTP40

    AWJ
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途TP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色スーパータフポリブルーサイズTP40RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • ELフラット吊バンド TP管 ステンレスTP40 AWJ

    ELフラット吊バンド TP管 ステンレスTP40

    AWJ
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色スーパータフポリブルーサイズTP40RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • ELフラット立バンド TP管 ユニクロメッキTP40 AWJ

    ELフラット立バンド TP管 ユニクロメッキTP40

    AWJ
    ¥5,598税込¥6,158
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途TP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色スーパータフポリブルーサイズTP40RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
  • ELフラット立バンド TP管 ドブメッキTP40 AWJ

    ELフラット立バンド TP管 ドブメッキTP40

    AWJ
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途TP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズTP40RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
  • ELフラット吊バンド TP管 ユニクロメッキTP40 AWJ

    ELフラット吊バンド TP管 ユニクロメッキTP40

    AWJ
    ¥5,798税込¥6,378
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色スーパータフポリブルーサイズTP40RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
  • タックペイント 一般タイプ TP40 マットブラック リンテックサインシステム

    タックペイント 一般タイプ TP40 マットブラック

    リンテックサインシステム
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1本
    5日以内出荷
    屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
    用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000色(糊色)透明厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤなし(マット)
  • ELフラット吊バンド TP管 ドブメッキTP40 AWJ

    ELフラット吊バンド TP管 ドブメッキTP40

    AWJ
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズTP40RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
  • 屋外用ELフラット吊バンド TP管 ステンレス屋外用TP40 AWJ

    屋外用ELフラット吊バンド TP管 ステンレス屋外用TP40

    AWJ
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズTP40RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • 屋外用ELフラット立バンド TP管 ステンレス屋外用TP40 AWJ

    屋外用ELフラット立バンド TP管 ステンレス屋外用TP40

    AWJ
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途TP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズTP40RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • インパクトソケット用ピン TRUSCO

    インパクトソケット用ピン

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1袋(10個)
    当日出荷
    インパクト用ソケットの消耗部品です。
    用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
  • 水性サインペン プレイカラー2 トンボ鉛筆

    水性サインペン プレイカラー2

    トンボ鉛筆(3件のレビュー)
    ¥80税込¥88
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    水性カラーサインペンのロングセラー「プレイカラー2」。 好評の極細プラ芯と太書き用繊維芯のツインタイプ。
    用途一般筆記・デザイン・スケッチ用・アンダーライン用タイプツイン商品タイプ使い切り本体
  • 六角棒レンチ 両端いじり止め穴付 TRUSCO

    六角棒レンチ 両端いじり止め穴付

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1本
    当日出荷
    いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用先端形状六角(いじり止め穴付)2018年トラスコ掲載ページ4 0766
  • MKシリーズ用記名板兼用インクリボンICカセット黒 (40M) Canon

    MKシリーズ用記名板兼用インクリボンICカセット黒 (40M)

    Canon
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(5個)
    当日出荷
    MK3000・MK5000用40m巻黒インクリボンICカセット。MK5000にて記名板に印字する際には、このリボンICカセットを使用します。記名板以外を印字する際にもご使用頂けます。
    タイプリボンテープ長さ(m)40対応機種MK3000、MK5000
  • リチウムイオンポリマー電池 DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池

    DATA POWER TECHNOLOGY(51件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。
    適合機種設定なし公称電圧(V)3.7充電電圧(V)(最大)4.2
  • 単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし) 鎌田信号機

    単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし)

    鎌田信号機(15件のレビュー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110仕様ケースなし
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1箱(10本)
    当日出荷から35日以内出荷
  • 枕カバー アイリスオーヤマ

    枕カバー

    アイリスオーヤマ
    ¥989税込¥1,088
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    【2サイズ】カジュアルな雰囲気のシャンブレー生地を使用した枕カバーです。丈夫で速乾性に優れています。洗濯可能で、洗っても縮みにくく、シワになりにくいです。桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。折込式でファスナーがなく、お子さまにも安心です。 (シャンブレー生地とは、経糸と緯糸が均一に織られた平織り生地の一種です。経糸に色糸、緯糸に白糸を使用するため、白糸が表面にも交互に出てきて、霜降りのように見えるのが特徴です。)
    材質ポリエステル100%目付(g/m2)約90
  • CD Series(CDA2TP40) SMC

    CD Series(CDA2TP40)

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • ねじ込み型ステンレス製フート弁 エバラポンプ(荏原製作所)

    ねじ込み型ステンレス製フート弁

    エバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    接続ねじRpねじ最高許容圧力(MPa)0.69材質(弁体・弁座)SUS304材質(弁箱)SUS304材質(ストレーナ)SUS304
  • 12.7sq.インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ KTC

    12.7sq.インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ

    KTC(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
    寸法L(mm)60差込角(mm)12.7寸法D(mm)25
  • ギラレススノーブレード Pクリップ13.5mm巾 マルエヌ

    ギラレススノーブレード Pクリップ13.5mm巾

    マルエヌ(2件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
    商品タイプ油膜落とし
  • HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状-回路-
  • DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P 中継用 omron(オムロン)

    DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P 中継用

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    プッシュインPlus端子台。 イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。 ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。 最少幅3.5mmで省スペース。 制御盤の小型化に貢献。
  • プロトラクターステンレス TRUSCO

    プロトラクターステンレス

    TRUSCO
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷
  • スラストパッド(STP) ナベヤ

    スラストパッド(STP)

    ナベヤ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    グラブスクリューSGTとセットでご使用ください。 ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。 5°まで傾きます。
    材質SUM22L熱処理浸炭焼入HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 伝統大鉋 特殊炭素鋼 紋常三郎 木目仕上げ 白樫 常三郎

    伝統大鉋 特殊炭素鋼 紋常三郎 木目仕上げ 白樫

    常三郎
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌日出荷
    木目仕上げの家紋入り鉋。使い良い特殊炭素鋼は研ぎ易くスムーズな切れ味。耐久性もあり、針葉樹を中心に幅広い削りが可能です。
    材質特殊炭素鋼サイズ9寸5分材質(台)白樫
  • ゴム足 栃木屋

    ゴム足

    栃木屋
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじ1本で簡単に取り付け可能な産業用機器の足です。ハット型のワッシャーを組み込んでおり、一般的なゴム足と比べて、高締付トルクでの固定が可能です。難燃性仕様、シリコンゴム等各種材質、色違いも特注で対応致します。
    用途OA機器・家電・家具・玩具等材質EPDMタイプネジ止め型種類ゴム足硬度65±5度機能高締付型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • OPPテープHCテープ 橋本クロス

    OPPテープHCテープ

    橋本クロス
    ¥6,498税込¥7,148
    1箱(36巻)
    当日出荷から翌日出荷
    軽量物梱包用OPPテープです。アクリル系粘着剤を使用しています。透明な為、箱等のデザインを隠しません。
    材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系主な用途梱包用(軽量物用)特性透明紙管長さ(mm)76
  • ポリ袋 厚さ0.01mm TRUSCO

    ポリ袋 厚さ0.01mm

    TRUSCO
    ¥259税込¥285
    1袋(160枚)
    当日出荷
    汎用性の高い便利な保存袋です。用途や内容物に応じてサイズと厚みを使いわけることができます。袋が開きやすいようエンボス加工が施されています。
    用途食品保存、小物の管理に。材質高密度ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.01色半透明RoHS指令(10物質対応)対応エンボス加工有
  • STP・STP-A/K スラストパット NBK(鍋屋バイテック会社)

    STP・STP-A/K スラストパット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ラインテープ  伸びないタイプ MIKASA (ミカサ)

    ラインテープ 伸びないタイプ

    MIKASA (ミカサ)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(2巻)ほか
    当日出荷
    伸びないので、直線を引くのに適しています。カッター付。
    用途ソフトバレーボール・バドミントン用材質和紙幅(mm)40色ホワイト
  • のりなし表示テープ(4ヶ国語表示) つくし工房

    のりなし表示テープ(4ヶ国語表示)

    つくし工房(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1巻
    当日出荷
    仕様黄色地黒文字材質ポリエチレン取付方式テープテープ幅(mm)50テープ長さ(m)50表示内容立入禁止(英語・中国語・韓国語・日本語)
  • インバーター浅井戸用自動ポンプYシリーズ 圧力強くん 日立

    インバーター浅井戸用自動ポンプYシリーズ 圧力強くん

    日立(5件のレビュー)
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    新Y字溝形状羽根車を採用。 (200Wクラス)日立ポンプ史上最高。押上高さ23mを実現。 楽でか操作パネルで運転圧力が3段階から選べるようになりました。
    用途水圧が高いから3階への給水やヘッダー配管などにタイプ自吸式(逆止弁内蔵)電源コード(m)2機能凍結防止ケーシング耐摩耗弾性ケーシング運転音49dB(※吸上高さ8m時)
  • サーメットチップソーさくら(ステンレス用) 高速電機(富士製砥)

    サーメットチップソーさくら(ステンレス用)

    高速電機(富士製砥)
    ¥48,980税込¥53,878
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
    用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイヤプレッシャーゲージ (自動車・オートバイ用) TRUSCO

    タイヤプレッシャーゲージ (自動車・オートバイ用)

    TRUSCO
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷
    タイヤの空気圧測定に使用できます。 本体棒ゲージ目盛により測定できます。
  • インパクトレンチヨウヘキサゴンレンチ KTC

    インパクトレンチヨウヘキサゴンレンチ

    KTC
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷