カテゴリ
- 制御機器(2)
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- AWJ(9)
- CKD(10)
- DAIKO(大光電機)(6)
- JTC(5)
- KITZ(キッツ)(4)
- MARKLESS STYLE(5)
- ParkerTAIYO(49)
- SMC(8)
- StarTech.com(13)
- SUGICO(スギコ)(5)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(12)
- TRUSCO(8)
- スリーピース(69)
- タキロン(7)
- 三木プーリ(7)
- 新明和工業(7)
- 日栄インテック(5)
- 日鉄ステンレス鋼管(5)
- 椿本チエイン(4)
- ブランドをもっと見る
「tp-40」の検索結果

FZ40 (U5 235H/16/512/W11/14/TP)
Panasonic(パナソニック)¥699,800税込¥769,7801台8日以内出荷表示方式:14.0型Full HD(1920×1080ドット)/無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/本体重量:3400g/SIMスロット:なし
FZ40 (U5 235H/16/512/W11/14/TP/5G<E)
Panasonic(パナソニック)¥789,800税込¥868,7801台8日以内出荷表示方式:14.0型Full HD(1920×1080ドット)/無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/WWAN:5G<E対応/本体重量:3420g/SIMスロット:nano SIMカードスロット
コンデンサ 120μF 35V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷TPシリーズ。+125℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命。用途。パナソニックの仕様●静電容量:120μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+135℃●リード間隔:5mm●シリーズ:TP RADIALアズワン品番65-7182-31