カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 安全用品(3)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(455)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(51)
  • オカムラ(岡村製作所)(48)
  • YAMAHA(ヤマハ)(47)
  • TRUSCO(41)
  • PISCO(ピスコ)(30)
  • 千代田通商(25)
  • ニッサン(18)
  • カナレ電気(15)
  • サガミ エレク(13)
  • CKD(11)
  • タンガロイ(10)
  • SEMTECH(10)
  • KTC(9)
  • SMC(8)
  • BIG DAISHOWA(8)
  • サーモポート(8)
  • SAMSONG(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp-8」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8cm天井埋込スピーカー用パネル WS-TP820-K Panasonic(パナソニック)8cm天井埋込スピーカー用パネル WS-TP820-KPanasonic(パナソニック)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
8cm天井埋込スピーカー用パネル WS-TP830 Panasonic(パナソニック)8cm天井埋込スピーカー用パネル WS-TP830Panasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
セイルホワイト
8cm天井埋込スピーカー用パネル WS-TP820-W Panasonic(パナソニック)8cm天井埋込スピーカー用パネル WS-TP820-WPanasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
セイルホワイト
コンデンサ 220μF 35V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 220μF 35V dc 1セット 500個入Panasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1セット(500個)
7日以内出荷
TP高温リフロー対応シリーズパナソニックTPシリーズタイプV電解コンデンサは、+125℃で3000時間(D8サイズの場合は2000時間)の耐久性を誇ります。 耐久後も、この表面実装コンデンサは、低温時に低ESRという特性を示します。 TPタイプVアルミ電解コンデンサは、高リフロー温度に耐えられます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低イ
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●寿命:3000h●リップル電流:500mAアズワン品番65-7105-55
コンデンサ 330μF 25V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 330μF 25V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
TP高温リフロー対応シリーズパナソニックTPシリーズタイプV電解コンデンサは、+125℃で3000時間(D8サイズの場合は2000時間)の耐久性を誇ります。 耐久後も、この表面実装コンデンサは、低温時に低ESRという特性を示します。 TPタイプVアルミ電解コンデンサは、高リフロー温度に耐えられます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低イ
仕様●静電容量:330μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:4.6mm●極性あり:極性アズワン品番65-6919-15
コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
TP高温リフロー対応シリーズパナソニックTPシリーズタイプV電解コンデンサは、+125℃で3000時間(D8サイズの場合は2000時間)の耐久性を誇ります。 耐久後も、この表面実装コンデンサは、低温時に低ESRという特性を示します。 TPタイプVアルミ電解コンデンサは、高リフロー温度に耐えられます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低イ
仕様●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:4.6mm●等価直列抵抗:150mΩアズワン品番65-6919-42
コンデンサ 330μF 25V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 330μF 25V dc 1セット 500個入Panasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1セット(500個)
7日以内出荷
TP高温リフロー対応シリーズパナソニックTPシリーズタイプV電解コンデンサは、+125℃で3000時間(D8サイズの場合は2000時間)の耐久性を誇ります。 耐久後も、この表面実装コンデンサは、低温時に低ESRという特性を示します。 TPタイプVアルミ電解コンデンサは、高リフロー温度に耐えられます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低イ
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:330μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:4.6mm●等価直列抵抗:150mΩアズワン品番65-7193-35
コンデンサ 100μF, ,25V dc Panasonic(パナソニック)コンデンサ 100μF, ,25V dcPanasonic(パナソニック)
929税込1,022
1袋(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
電圧(V)25dc静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解
Panasonic コンデンサ 220μF, ,35V dc, EEETP1V221AP Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 220μF, ,35V dc, EEETP1V221APPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1袋(5個)
欠品中
仕様TP高温リフロー対応シリーズ. パナソニックTPシリーズタイプV電解コンデンサは、+125 ℃で3000時間(D8サイズの場合は2000時間)の耐久性を誇ります。 耐久後も、この表面実装コンデンサは、低温時に低ESRという特性を示します。 TPタイプVアルミ電解コンデンサは、高リフロー温度に耐えられます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックTPシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 このパナソニック電解コンデンサは、産業インフラストラクチャにおけるインバータ、モータドライバ、電源、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどでの使用が推奨されます。 その他の適する用途として、基地局、PC、データセンター、非接触充電などのICTが挙げられます。 TPシリーズタイプVアルミ電解コンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に利用することができます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)10(Dia.)×10.2直径(Φmm)10高さ(mm)10.2電圧(V)35dc寿命3000h静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)500最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 47μF, ,35V dc, EEETPV470XAP Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 47μF, ,35V dc, EEETPV470XAPPanasonic(パナソニック)
699税込769
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様TP高温リフロー対応シリーズ. パナソニックTPシリーズタイプV電解コンデンサは、+125 ℃で3000時間(D8サイズの場合は2000時間)の耐久性を誇ります。 耐久後も、この表面実装コンデンサは、低温時に低ESRという特性を示します。 TPタイプVアルミ電解コンデンサは、高リフロー温度に耐えられます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックTPシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 このパナソニック電解コンデンサは、産業インフラストラクチャにおけるインバータ、モータドライバ、電源、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどでの使用が推奨されます。 その他の適する用途として、基地局、PC、データセンター、非接触充電などのICTが挙げられます。 TPシリーズタイプVアルミ電解コンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に利用することができます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)6.3(Dia.)×7.7直径(Φmm)6.3高さ(mm)7.7規格自動車:AEC-Q200電圧(V)35dc寿命2000h静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-40