カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(39)
- 制御機器(24)
- 洗剤・除去剤(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(9)
- KITO(キトー)(241)
- SMC(193)
- BIGM(丸山製作所)(108)
- 中央精機(71)
- TRUSCO(63)
- KALBAS(34)
- イトーキ(32)
- TRANSCEND(トランセンド)(28)
- C’ultiva(カルティバ)(27)
- New-Era(ニューエラー)(26)
- ニッサン(26)
- 標識STATION(24)
- 盛光(22)
- コスモスビード(22)
- コガネイ(20)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
- NTツール(17)
- QNAP(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
グリーン購入法適合(3)
「ts-5」の検索結果
特価

灯具ユニット250形広角30K
Panasonic(パナソニック)¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)18.9首振角度(°)30色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)73.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)1390直下近接限度(cm)30適合ランプLED250形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ広角タイプ器具相当HID70形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角30度
灯具ユニット250形広角35K
Panasonic(パナソニック)¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)18.9首振角度(°)30色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)75.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)1425直下近接限度(cm)30適合ランプLED250形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ広角タイプ器具相当HID70形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角30度
灯具100・150・200形広角35K
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型消費電力(W)7.2首振角度(°)30色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)75.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)545直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ広角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角33度
灯具100・150・200形中角35K
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型消費電力(W)7.2首振角度(°)30色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)86.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)625直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ中角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角19度
灯具ユニット350形広角30K
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)27.3首振角度(°)30色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)74.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)2045直下近接限度(cm)30適合ランプLED350形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ広角タイプ器具相当HID70形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角30度
灯具ユニット350形広角35K
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)27.3首振角度(°)30色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)76.7光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)2095直下近接限度(cm)30適合ランプLED350形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ広角タイプ器具相当HID70形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角30度
灯具ユニット350形広角40K
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)27.3首振角度(°)30色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)78光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)2130直下近接限度(cm)30適合ランプLED350形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ広角タイプ器具相当HID70形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角30度
灯具ユニット250形中角35K
Panasonic(パナソニック)¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)18.9首振角度(°)30色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)79.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)1505直下近接限度(cm)30適合ランプLED250形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ中角タイプ器具相当HID70形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角18度
灯具100・150・200形広角27K
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型消費電力(W)7.2首振角度(°)30色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)69.4光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)500直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ広角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角33度
灯具ユニット250形広角40K
Panasonic(パナソニック)¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)18.9首振角度(°)30色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)76.4光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)1445直下近接限度(cm)30適合ランプLED250形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ広角タイプ器具相当HID70形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角30度
灯具100・150・200形広角30K
Panasonic(パナソニック)¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型消費電力(W)7.2首振角度(°)30色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)525直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ広角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角33度
灯具100・150・200形広角40K
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型消費電力(W)7.2首振角度(°)30色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)77光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)555直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ広角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角33度
灯具100・150・200形中角27K
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型消費電力(W)7.2首振角度(°)30色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)570直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ中角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角19度
灯具100・150・200形中角30K
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型消費電力(W)7.2首振角度(°)30色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)600直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ中角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角19度
灯具100・150・200形中角40K
Panasonic(パナソニック)¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷質量(kg)0.6(灯具ユニット+枠ユニット)タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)15.4首振角度(°)35色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)56.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)875直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ中角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角17度
LEDシステムライト 灯具ユニット【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥9,898~税込¥10,888~1台4日以内出荷から62日以内出荷トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"。仕様電源ユニット・ユニットボックス別売首振角度(°)45ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)エコロジー商品省エネ
ベリティスウォール リフォーム用シート
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1巻4日以内出荷いろいろな部材に上貼りできる仕上げ材です。接着剤付きベリティス柄化粧シートです。シート裏面(粘着層)には、空気抜きを容易にする溝加工を施しております。
灯具ユニット450形中角35K
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個32日以内出荷タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)41.6首振角度(°)30色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)66.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)2755直下近接限度(cm)30適合ランプLED450形演色指数(Ra)85調光率(%)5~100取付面位置天井面取付専用配光タイプ中角タイプ器具相当HID70形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角20度
灯具ユニット450形広角35K
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個32日以内出荷タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)41.6首振角度(°)30色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)72.4光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)3015直下近接限度(cm)30適合ランプLED450形演色指数(Ra)85調光率(%)5~100取付面位置天井面取付専用配光タイプ広角タイプ器具相当HID70形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角30度
灯具ユニット350形中角30K
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781個32日以内出荷タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)27.3首振角度(°)30色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)75.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)2070直下近接限度(cm)30適合ランプLED350形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ中角タイプ器具相当HID70形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角18度
灯具ユニット250形中角40K
Panasonic(パナソニック)¥5,798税込¥6,3781個32日以内出荷タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)18.9首振角度(°)30色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)80.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)1525直下近接限度(cm)30適合ランプLED250形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ中角タイプ器具相当HID70形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角18度
美光色灯具100・150・200形3000K
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981台32日以内出荷美光色灯具100・150・200形30Kタイプ美光色灯具100・150・200形30K光源色電球色
灯具ユニット450形広角40K
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個32日以内出荷タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)41.6首振角度(°)30色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)73.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)3065直下近接限度(cm)30適合ランプLED450形演色指数(Ra)85調光率(%)5~100取付面位置天井面取付専用配光タイプ広角タイプ器具相当HID70形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角30度
灯具ユニット450形中角40K
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個32日以内出荷タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)41.6首振角度(°)30色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)67.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)2800直下近接限度(cm)30適合ランプLED450形演色指数(Ra)85調光率(%)5~100取付面位置天井面取付専用配光タイプ中角タイプ器具相当HID70形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角20度
灯具ユニット350形中角35K
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781個32日以内出荷タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)27.3構造HID70形器具相当首振角度(°)30色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)77.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)2120直下近接限度(cm)30適合ランプLED350形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ中角タイプ材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角18度
灯具ユニット350形中角40K
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781個32日以内出荷タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)28.1首振角度(°)30色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)76.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)2155直下近接限度(cm)30適合ランプLED350形演色指数(Ra)85調光率(%)5~100取付面位置天井面取付専用配光タイプ中角タイプ器具相当HID70形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角18度
灯具ユニット250形中角30K
Panasonic(パナソニック)¥5,698税込¥6,2681個32日以内出荷タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)18.9首振角度(°)30色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)77.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)1465直下近接限度(cm)30適合ランプLED250形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ中角タイプ器具相当HID70形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角18度
LEDユニバーサルダウンライト 灯具ユニット
Panasonic(パナソニック)¥31,980~税込¥35,178~1台32日以内出荷時刻に合わせた演出に イベントに合わせた演出に 購買意欲を高める演出に 季節に合わせた演出に 商品の色味や素材に適した演出にタイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)39.5角度(°)光源遮光:30首振角度(°)(Φ100/Φ125)35/30色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源色昼光色~電球色光源寿命40000時間(光束維持率70%)直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)82~92電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)エコロジー商品省エネ
Panasonic SMDレジスタ, 680Ω, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F6800V
Panasonic(パナソニック)¥679税込¥7471袋(100個)翌々日出荷仕様0603フォ-マット抵抗器0.25 W、ERJPA3シリ-ズ - 1 %、1 Ω → 2 kΩ. 標準的な金属皮膜抵抗器よる優れた耐ESDサ-ジ特性、ESD定格電圧: 3.0 kV 高い信頼性、安定した回路動作 メタルグレ-ズ厚膜抵抗素子及び3層電極 リフロ-はんだ付けとフロ-はんだ付けのどちらにも最適 省スペ-スの0603パッケ-ジサイズ(1.6 x 0.8 x 0.45 mm) 安定した抵抗制御、100 ppmのTCR 許容差のオプション: ±0.5 %、±1 %、±5 % TS16949及びAEC-Q200の認定を取得しているので、車載用途、ECU、電源 / インバ-タ、ストロボ照明、車載LCDテレビ、産業電子機器、照明及び家庭用電化製品に使用可能規格自動車:AEC-Q200シリーズERJPA3定格電力(W)0.25抵抗(Ω)680許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 1kΩ, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F1001V
Panasonic(パナソニック)¥659税込¥7251袋(100個)翌々日出荷仕様0603フォ-マット抵抗器0.25 W、ERJPA3シリ-ズ - 1 %、1 Ω → 2 kΩ. 標準的な金属皮膜抵抗器よる優れた耐ESDサ-ジ特性、ESD定格電圧: 3.0 kV 高い信頼性、安定した回路動作 メタルグレ-ズ厚膜抵抗素子及び3層電極 リフロ-はんだ付けとフロ-はんだ付けのどちらにも最適 省スペ-スの0603パッケ-ジサイズ(1.6 x 0.8 x 0.45 mm) 安定した抵抗制御、100 ppmのTCR 許容差のオプション: ±0.5 %、±1 %、±5 % TS16949及びAEC-Q200の認定を取得しているので、車載用途、ECU、電源 / インバ-タ、ストロボ照明、車載LCDテレビ、産業電子機器、照明及び家庭用電化製品に使用可能規格自動車:AEC-Q200シリーズERJPA3抵抗(kΩ)1定格電力(W)0.25許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 2kΩ, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F2001V
Panasonic(パナソニック)¥649税込¥7141袋(100個)翌々日出荷仕様0603フォ-マット抵抗器0.25 W、ERJPA3シリ-ズ - 1 %、1 Ω → 2 kΩ. 標準的な金属皮膜抵抗器よる優れた耐ESDサ-ジ特性、ESD定格電圧: 3.0 kV 高い信頼性、安定した回路動作 メタルグレ-ズ厚膜抵抗素子及び3層電極 リフロ-はんだ付けとフロ-はんだ付けのどちらにも最適 省スペ-スの0603パッケ-ジサイズ(1.6 x 0.8 x 0.45 mm) 安定した抵抗制御、100 ppmのTCR 許容差のオプション: ±0.5 %、±1 %、±5 % TS16949及びAEC-Q200の認定を取得しているので、車載用途、ECU、電源 / インバ-タ、ストロボ照明、車載LCDテレビ、産業電子機器、照明及び家庭用電化製品に使用可能規格自動車:AEC-Q200シリーズERJPA3抵抗(kΩ)2定格電力(W)0.25許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 10Ω, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F10R0V
Panasonic(パナソニック)¥619税込¥6811袋(100個)翌々日出荷仕様0603フォ-マット抵抗器0.25 W、ERJPA3シリ-ズ - 1 %、1 Ω → 2 kΩ. 標準的な金属皮膜抵抗器よる優れた耐ESDサ-ジ特性、ESD定格電圧: 3.0 kV 高い信頼性、安定した回路動作 メタルグレ-ズ厚膜抵抗素子及び3層電極 リフロ-はんだ付けとフロ-はんだ付けのどちらにも最適 省スペ-スの0603パッケ-ジサイズ(1.6 x 0.8 x 0.45 mm) 安定した抵抗制御、100 ppmのTCR 許容差のオプション: ±0.5 %、±1 %、±5 % TS16949及びAEC-Q200の認定を取得しているので、車載用途、ECU、電源 / インバ-タ、ストロボ照明、車載LCDテレビ、産業電子機器、照明及び家庭用電化製品に使用可能規格自動車:AEC-Q200シリーズERJPA3定格電力(W)0.25抵抗(Ω)10許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F1000V
Panasonic(パナソニック)¥559税込¥6151袋(100個)翌々日出荷仕様0603フォ-マット抵抗器0.25 W、ERJPA3シリ-ズ - 1 %、1 Ω → 2 kΩ. 標準的な金属皮膜抵抗器よる優れた耐ESDサ-ジ特性、ESD定格電圧: 3.0 kV 高い信頼性、安定した回路動作 メタルグレ-ズ厚膜抵抗素子及び3層電極 リフロ-はんだ付けとフロ-はんだ付けのどちらにも最適 省スペ-スの0603パッケ-ジサイズ(1.6 x 0.8 x 0.45 mm) 安定した抵抗制御、100 ppmのTCR 許容差のオプション: ±0.5 %、±1 %、±5 % TS16949及びAEC-Q200の認定を取得しているので、車載用途、ECU、電源 / インバ-タ、ストロボ照明、車載LCDテレビ、産業電子機器、照明及び家庭用電化製品に使用可能規格自動車:AEC-Q200シリーズERJPA3定格電力(W)0.25抵抗(Ω)100許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 510Ω, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F5100V
Panasonic(パナソニック)¥669税込¥7361袋(100個)翌々日出荷仕様0603フォ-マット抵抗器0.25 W、ERJPA3シリ-ズ - 1 %、1 Ω → 2 kΩ. 標準的な金属皮膜抵抗器よる優れた耐ESDサ-ジ特性、ESD定格電圧: 3.0 kV 高い信頼性、安定した回路動作 メタルグレ-ズ厚膜抵抗素子及び3層電極 リフロ-はんだ付けとフロ-はんだ付けのどちらにも最適 省スペ-スの0603パッケ-ジサイズ(1.6 x 0.8 x 0.45 mm) 安定した抵抗制御、100 ppmのTCR 許容差のオプション: ±0.5 %、±1 %、±5 % TS16949及びAEC-Q200の認定を取得しているので、車載用途、ECU、電源 / インバ-タ、ストロボ照明、車載LCDテレビ、産業電子機器、照明及び家庭用電化製品に使用可能規格自動車:AEC-Q200シリーズERJPA3定格電力(W)0.25抵抗(Ω)510許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 270Ω, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F2700V
Panasonic(パナソニック)¥689税込¥7581袋(100個)翌々日出荷仕様0603フォ-マット抵抗器0.25 W、ERJPA3シリ-ズ - 1 %、1 Ω → 2 kΩ. 標準的な金属皮膜抵抗器よる優れた耐ESDサ-ジ特性、ESD定格電圧: 3.0 kV 高い信頼性、安定した回路動作 メタルグレ-ズ厚膜抵抗素子及び3層電極 リフロ-はんだ付けとフロ-はんだ付けのどちらにも最適 省スペ-スの0603パッケ-ジサイズ(1.6 x 0.8 x 0.45 mm) 安定した抵抗制御、100 ppmのTCR 許容差のオプション: ±0.5 %、±1 %、±5 % TS16949及びAEC-Q200の認定を取得しているので、車載用途、ECU、電源 / インバ-タ、ストロボ照明、車載LCDテレビ、産業電子機器、照明及び家庭用電化製品に使用可能規格自動車:AEC-Q200シリーズERJPA3定格電力(W)0.25抵抗(Ω)270許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 51Ω, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F51R0V
Panasonic(パナソニック)¥669税込¥7361袋(100個)翌々日出荷仕様0603フォ-マット抵抗器0.25 W、ERJPA3シリ-ズ - 1 %、1 Ω → 2 kΩ. 標準的な金属皮膜抵抗器よる優れた耐ESDサ-ジ特性、ESD定格電圧: 3.0 kV 高い信頼性、安定した回路動作 メタルグレ-ズ厚膜抵抗素子及び3層電極 リフロ-はんだ付けとフロ-はんだ付けのどちらにも最適 省スペ-スの0603パッケ-ジサイズ(1.6 x 0.8 x 0.45 mm) 安定した抵抗制御、100 ppmのTCR 許容差のオプション: ±0.5 %、±1 %、±5 % TS16949及びAEC-Q200の認定を取得しているので、車載用途、ECU、電源 / インバ-タ、ストロボ照明、車載LCDテレビ、産業電子機器、照明及び家庭用電化製品に使用可能規格自動車:AEC-Q200シリーズERJPA3定格電力(W)0.25抵抗(Ω)51許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55