カテゴリ

  • 空調・電設資材(27)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(9)
  • BIGM(丸山製作所)(108)
  • 中央精機(79)
  • TRUSCO(49)
  • C’ultiva(カルティバ)(27)
  • 盛光(22)
  • コガネイ(20)
  • トランセンド(19)
  • 扶桑精機(14)
  • コンバム(旧:妙徳)(13)
  • ゼブラ(12)
  • 椿本チエイン(11)
  • ベッセル(10)
  • KALBAS(10)
  • MARKLESS STYLE(10)
  • マスプロ電工(9)
  • イマダ(8)
  • サンワサプライ(8)
  • BUFFALO(バッファロー)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-5」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面実装耐サージ型 厚膜 固定抵抗器 ERJPAシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装耐サージ型 厚膜 固定抵抗器 ERJPAシリーズPanasonic(パナソニック)
599税込659
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
灯具100・150・200形広角35K Panasonic(パナソニック)灯具100・150・200形広角35KPanasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
消費電力(W)7.2光源色温白色タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型首振角度(°)30色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)75.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)545直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ広角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角33度
タックシート 面材用 W1220 Panasonic(パナソニック)タックシート 面材用 W1220Panasonic(パナソニック)
47,980税込52,778
1巻
12日以内出荷
幅(mm)1220
タックシート 枠・造作用W300 Panasonic(パナソニック)タックシート 枠・造作用W300Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1巻
12日以内出荷から14日以内出荷
幅(mm)300長さ(m)5
灯具ユニット450形広角40K Panasonic(パナソニック)灯具ユニット450形広角40KPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
電圧(V)100~242消費電力(W)41.6光源色白色タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型首振角度(°)30色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)73.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)3065直下近接限度(cm)30適合ランプLED450形演色指数(Ra)85調光率(%)5~100取付面位置天井面取付専用配光タイプ広角タイプ器具相当HID70形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角30度
灯具100・150・200形中角35K Panasonic(パナソニック)灯具100・150・200形中角35KPanasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
消費電力(W)7.2光源色温白色タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型首振角度(°)30色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)86.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)625直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ中角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角19度
灯具ユニット250形広角35K Panasonic(パナソニック)灯具ユニット250形広角35KPanasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
電圧(V)100~242消費電力(W)18.9光源色温白色タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型首振角度(°)30色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)75.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)1425直下近接限度(cm)30適合ランプLED250形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ広角タイプ器具相当HID70形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角30度
灯具ユニット250形広角30K Panasonic(パナソニック)灯具ユニット250形広角30KPanasonic(パナソニック)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
電圧(V)100~242消費電力(W)18.9光源色電球色タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型首振角度(°)30色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)73.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)1390直下近接限度(cm)30適合ランプLED250形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ広角タイプ器具相当HID70形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角30度
灯具ユニット250形広角40K Panasonic(パナソニック)灯具ユニット250形広角40KPanasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
電圧(V)100~242消費電力(W)18.9光源色白色タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型首振角度(°)30色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)76.4光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)1445直下近接限度(cm)30適合ランプLED250形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ広角タイプ器具相当HID70形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角30度
灯具100・150・200形広角30K Panasonic(パナソニック)灯具100・150・200形広角30KPanasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
消費電力(W)7.2光源色電球色タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型首振角度(°)30色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)72.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)525直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ広角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角33度
灯具100・150・200形中角30K Panasonic(パナソニック)灯具100・150・200形中角30KPanasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
消費電力(W)7.2光源色電球色タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型首振角度(°)30色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)600直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ中角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角19度
灯具100・150・200形広角40K Panasonic(パナソニック)灯具100・150・200形広角40KPanasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
消費電力(W)7.2光源色白色タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型首振角度(°)30色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)77光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)555直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ広角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角33度
灯具100・150・200形中角40K Panasonic(パナソニック)灯具100・150・200形中角40KPanasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
電圧(V)100~242消費電力(W)15.4光源色白色質量(kg)0.6(灯具ユニット+枠ユニット)タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型首振角度(°)35色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)56.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)875直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ中角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角17度
灯具ユニット350形広角30K Panasonic(パナソニック)灯具ユニット350形広角30KPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
電圧(V)100~242消費電力(W)27.3光源色電球色タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型首振角度(°)30色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)74.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)2045直下近接限度(cm)30適合ランプLED350形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ広角タイプ器具相当HID70形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角30度
灯具ユニット250形中角35K Panasonic(パナソニック)灯具ユニット250形中角35KPanasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
電圧(V)100~242消費電力(W)18.9光源色温白色タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型首振角度(°)30色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)79.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)1505直下近接限度(cm)30適合ランプLED250形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ中角タイプ器具相当HID70形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角18度
灯具100・150・200形広角27K Panasonic(パナソニック)灯具100・150・200形広角27KPanasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
消費電力(W)7.2光源色電球色タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型首振角度(°)30色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)69.4光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)500直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ広角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角33度
灯具ユニット350形広角35K Panasonic(パナソニック)灯具ユニット350形広角35KPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
電圧(V)100~242消費電力(W)27.3光源色温白色タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型首振角度(°)30色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)76.7光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)2095直下近接限度(cm)30適合ランプLED350形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ広角タイプ器具相当HID70形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角30度
灯具ユニット350形広角40K Panasonic(パナソニック)灯具ユニット350形広角40KPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
電圧(V)100~242消費電力(W)27.3光源色白色タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型首振角度(°)30色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)78光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)2130直下近接限度(cm)30適合ランプLED350形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ広角タイプ器具相当HID70形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角30度
LEDシステムライト 灯具ユニット【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)LEDシステムライト 灯具ユニット【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
9,898税込10,888
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"。
仕様電源ユニット・ユニットボックス別売首振角度(°)45ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
灯具100・150・200形中角27K Panasonic(パナソニック)灯具100・150・200形中角27KPanasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
消費電力(W)7.2光源色電球色タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型首振角度(°)30色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)570直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ中角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角19度
TOLSOシリーズ 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト・システムライト リベコム調光 光源ユニットのみ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)TOLSOシリーズ 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト・システムライト リベコム調光 光源ユニットのみ 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
32日以内出荷
光にこだわった照明器具シリーズ「TOLSO(トルソー)シリーズ」空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
その他【光束維持率】70%適合【コントローラ】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J、リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他取付埋込型(天井面取付専用)タイプユニバーサルタイプ構成光源ユニット(灯具ユニット)のみ時間【光束維持】40000時間トランスLED内蔵電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)ユニットボックス別売
天井埋込型  ユニバーサルダウンライト システムライト   調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ユニバーサルダウンライト システムライト 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
32日以内出荷
仕様電源ユニット別売、ユニットボックス別売適合ユニットボックス1灯用(別売):NTS91090、ユニットボックス2灯用(別売):NTS91091、ユニットボックス3灯用(別売):NTS91092、ユニットボックス4灯用(別売):NTS91094取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)27.7首振角度(°)約45光源寿命40000時間(光束維持率70%)別売品番無線調光電源ユニット(調光タイプ)(別売):NTS92351 RS9、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280、リベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200、リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他演色指数(Ra)85調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
天井埋込型  ユニバーサルダウンライト システムライト   調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID35形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ユニバーサルダウンライト システムライト 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID35形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)
8,298税込9,128
1台
32日以内出荷
仕様電源ユニット別売、ユニットボックス別売適合ユニットボックス1灯用(別売):NTS91090、ユニットボックス2灯用(別売):NTS91091、ユニットボックス3灯用(別売):NTS91092、ユニットボックス4灯用(別売):NTS91094取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)15.7首振角度(°)約45光源寿命40000時間(光束維持率70%)別売品番無線調光電源ユニット(調光タイプ)(別売):NTS92201 RS9、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280、リベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200、リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他演色指数(Ra)85調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
LEDユニバーサルダウンライト 灯具ユニット【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)LEDユニバーサルダウンライト 灯具ユニット【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1台
32日以内出荷
トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"。
仕様枠ユニット・電源ユニット別売角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵直下近接限度(cm)30材質(灯具)アルミダイカスト
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 広角タイプ 光源遮光角30度 調色調光タイプ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 広角タイプ 光源遮光角30度 調色調光タイプ 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
32日以内出荷
タイプ天井埋込型、広角タイプ・光源遮光角30度色温度(K)6500~2700ランプの種類LED内蔵光源色昼光色~電球色光源寿命40000時間(光束維持率70%)回転角度(°)水平:355演色指数(Ra)82~92電源ユニット内蔵調光範囲約1%~100%
天井埋込型  ユニバーサルダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) 調色調光タイプ TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) 調色調光タイプ TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)
47,980税込52,778
1台
32日以内出荷
仕様枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット)適合適合枠ユニットΦ125:(W)NTS91056質量(kg)2取付天井面取付専用備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)39.5首振角度(°)約30色温度(K)調色範囲:約6500・昼光色~約2700・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)68.2材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵、広角タイプ光束(Lm)2695光色調色ビーム角度(°)35回転角度(°)水平:約355別売品番ディフュージョンフィルター:NTS91013、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280演色指数(Ra)82~92埋込穴(Φmm)125材質(反射板)アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)埋込高(mm)185電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)材質(灯具)アルミダイカスト
LEDユニバーサルダウンライト 灯具ユニット【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)LEDユニバーサルダウンライト 灯具ユニット【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1台
32日以内出荷
時刻に合わせた演出に イベントに合わせた演出に 購買意欲を高める演出に 季節に合わせた演出に 商品の色味や素材に適した演出に
タイプ250形電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:30首振角度(°)(Φ100/Φ125)35/30色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源色昼光色~電球色光源寿命40000時間(光束維持率70%)直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)82~92電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
天井埋込型  ユニバーサルダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1台
32日以内出荷
仕様枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット)取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242首振角度(°)約30色温度(K)調色範囲:約6500・昼光色~約2700・電球色材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色調色回転角度(°)水平:約355演色指数(Ra)82~92埋込穴(Φmm)125電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)材質(灯具)アルミダイカスト
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 中角タイプ 光源遮光角30度 調色調光タイプ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 中角タイプ 光源遮光角30度 調色調光タイプ 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
32日以内出荷
質量(kg)1.1取付天井面取付専用タイプ天井埋込型、中角タイプ・光源遮光角30度色温度(K)6500~2700ランプの種類LED内蔵光源色昼光色~電球色光源寿命40000時間(光束維持率70%)回転角度(°)水平:355演色指数(Ra)82~92電源ユニット内蔵調光範囲約1%~100%照度角15°
天井埋込型  ユニバーサルダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)
47,980税込52,778
1台
32日以内出荷
仕様枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット)適合適合枠ユニットΦ125:NTS91057B質量(kg)2取付天井面取付専用備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)39.5首振角度(°)約30色温度(K)調色範囲:約6500・昼光色~約2700・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)58.2材質(枠)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵、中角タイプ光束(Lm)2300光色調色ビーム角度(°)16回転角度(°)水平:約355別売品番スプレッドフィルター:NTS91014、ディフュージョンフィルター:NTS91013、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280演色指数(Ra)82~92埋込穴(Φmm)125材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上)埋込高(mm)185電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)材質(灯具)アルミダイカスト
関連キーワード
ts-2n特集