カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(35)
- 建材・エクステリア(2)
- 完成車(2)
- 洗剤・除去剤(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(17)
- BIGM(丸山製作所)(214)
- SOURIAU(72)
- TRUSCO(61)
- SMC(43)
- 中央精機(38)
- NTツール(24)
- コスモスビード(24)
- コガネイ(22)
- TOTO(22)
- MARKLESS STYLE(22)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(19)
- ニッサン(19)
- TRANSCEND(トランセンド)(18)
- KITO(キトー)(14)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(13)
- コンバム(旧:妙徳)(13)
- フジキン(12)
- 扶桑精機(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
グリーン購入法適合(1)
「ts-6」の検索結果

LEDユニバーサルダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷から32日以内出荷トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"。 配光調整機能付 簡単に配光を調整、思い通りの空間へ電圧(V)100~242首振角度(°)45ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット別売材質(灯具)灯具・枠:アルミダイカストエコロジー商品省エネ
LEDユニバーサルダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥6,998~税込¥7,698~1台3日以内出荷から32日以内出荷首振角度(°)45光源寿命40000時間(光束維持率70%)エコロジー商品省エネ
100~200形UVDLΦ75狭角35K
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷仕様天井埋込型、狭角タイプ、電源100形非調光LE1との組み合わせ(別売)、Ra85その他【光束維持時間】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)0.4電圧(V)100消費電力(W)7.2首振角度(°)30色温度(K)3500ビーム角(度)14エネルギー消費効率(Lm/W)45.1LED温白色入力電流(A)0.14(100V時)光束(Lm)325トランス【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット別売回転角度(°)【水平】355埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)124電源ユニット【別売】非調光タイプNTS90101 LE1遮光(°)30
LEDシステムライト
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷から62日以内出荷トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"。 配光調整機能付 簡単に配光を調整、思い通りの空間へ種別LED・灯具ユニット内蔵タイプ100形・150形・200形首振角度(°)45機能配光調整:13°~32°ランプの種類LED材質(枠)アルミ(外面:ホワイトつや消し仕上、内面:ブラックつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)エコロジー商品省エネ
可変配光型UV100~200形
Panasonic(パナソニック)¥6,798~税込¥7,478~1台3日以内出荷から32日以内出荷質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)7.2グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)光源寿命40000時間(光束維持率70%)トランスLED内蔵 電源ユニット別売調光の可否否エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LED(電球色) ユニバーサルダウンライト ビーム角25度・中角タイプ・光源遮光角30度 埋込穴Φ75 TOLSO+(トルソープラス)
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LED(白色) ユニバーサルダウンライト ビーム角32度・広角タイプ・光源遮光角30度 埋込穴Φ75 TOLSO+(トルソープラス)
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LED(電球色) ユニバーサルダウンライト ビーム角14度・狭角タイプ・光源遮光角30度 埋込穴Φ75 TOLSO+(トルソープラス)
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト ビーム角32度・広角タイプ・光源遮光角30度 埋込穴Φ75 TOLSO+(トルソープラス)
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LED(電球色) ユニバーサルダウンライト ビーム角43度・広角タイプ・光源遮光角30度 埋込穴Φ75 TOLSO+(トルソープラス)
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
100~200形UVDLΦ75狭角40K
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷から32日以内出荷仕様天井埋込型、狭角タイプ、電源100形非調光LE1との組み合わせ(別売)、Ra85その他【光束維持時間】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)0.4電圧(V)100首振角度(°)30色温度(K)4000ビーム角(度)14エネルギー消費効率(Lm/W)45.8LED白色入力電流(A)0.14(100V時)光束(Lm)330トランス【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット別売回転角度(°)【水平】355埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)124電源ユニット【別売】非調光タイプNTS90101 LE1遮光(°)30
天井埋込型 LED(電球色) ユニバーサルダウンライト ビーム角32度・広角タイプ・光源遮光角30度 埋込穴Φ75 TOLSO+(トルソープラス)
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト ビーム角25度・中角タイプ・光源遮光角30度 埋込穴Φ75 TOLSO+(トルソープラス)
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
可変配光型美光UV100~200形
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981台3日以内出荷から32日以内出荷仕様天井埋込型Ra95【適合電源ユニット】NTS90101 LE1 (別売)【オプション】拡散フィルターNTS91027 (別売)【オプション】ディフュージョンフィルターNTS91032 (別売)【オプション】スプレッドフィルターNTS91034 (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z (別売)首振範囲約45度水平回転範囲約355度配光調整機能付(13~32度)埋込型ユニ質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)7.2グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)光源寿命40000時間(光束維持率70%)トランスLED内蔵 電源ユニット別売埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97調光の可否否エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LED(白色) ユニバーサルダウンライト ビーム角25度・中角タイプ・光源遮光角30度 埋込穴Φ75 TOLSO+(トルソープラス)
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
100~200形UVDLΦ75狭角30K
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷仕様天井埋込型、狭角タイプ、電源100形非調光LE1との組み合わせ(別売)、Ra85その他【光束維持時間】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)0.4電圧(V)100首振角度(°)30色温度(K)3000ビーム角(度)14エネルギー消費効率(Lm/W)43.7LED電球色入力電流(A)0.14(100V時)光束(Lm)315トランス【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット別売回転角度(°)【水平】355埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)124電源ユニット【別売】非調光タイプNTS90101 LE1遮光(°)30
100~200形UVDLΦ75狭角27K
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷仕様天井埋込型、狭角タイプ、電源100形非調光LE1との組み合わせ(別売)、Ra85その他【光束維持時間】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)0.4電圧(V)100消費電力(W)7.2首振角度(°)30色温度(K)2700ビーム角(度)14エネルギー消費効率(Lm/W)41.6LED電球色入力電流(A)0.14(100V時)光束(Lm)300トランス【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット別売回転角度(°)【水平】355埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)124電源ユニット【別売】非調光タイプNTS90101 LE1遮光(°)30
TOLSO+シリーズ 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光質量(kg)0.4取付埋込型(天井面取付専用)タイプユニバーサルタイプ首振角度(°)約30構成本体(光源ユニット)のみトランスLED内蔵埋込穴(Φmm)Φ75枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)140配光タイプ広角タイプ電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲約355°エコロジー商品省エネ
TOLSO+シリーズ 天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光質量(kg)0.4取付埋込型(天井面取付専用)タイプユニバーサルタイプ首振角度(°)約30構成本体(光源ユニット)のみトランスLED内蔵埋込穴(Φmm)Φ75枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)140電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲約355°反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)エコロジー商品省エネ
TOLSO+シリーズ 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光質量(kg)0.4取付埋込型(天井面取付専用)タイプユニバーサルタイプ首振角度(°)約30構成本体(光源ユニット)のみ色温度(K)4000光源色白色トランスLED内蔵埋込穴(Φmm)Φ75枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)140配光タイプ広角タイプ電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲約355°照度角30°反射板プラスチック(シルバーマット仕上)エコロジー商品省エネ
TOLSO+シリーズ 天井埋込型 アレンジ調色 ユニバーサルダウンライト リベコム調光 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷から62日以内出荷新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。適合【コントローラ】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J、リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他その他【光束維持率】70%質量(kg)0.9取付天井埋込型(天井面取付専用)タイプユニバーサルタイプ電圧(V)100~242首振角度(°)約30モード切替2700K 電球色~6500K 昼光色時間【光束維持】40000時間LED調色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)Ra82埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)165調光範囲約1~100%材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355°エコロジー商品省エネ
ティモ・S 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801台11日以内出荷ゆったり乗れる設計で、長距離走行も疲れにくい電動アシストシティサイクルモデル。用途通勤通学、お仕事、お買物等仕様幼児1人同乗可能全長(mm)1865全幅(mm)585ハンドル高さ(mm)995-1030バッテリーリチウムイオン充電時間約5.0時間バッテリー容量(Ah)16バッテリー電圧(V)25.2タイヤサイズ26適応身長(cm)乗車:(目安)147以上サドルの高さ(mm)780-960走行距離(km)【3つのモード別】パワー:約59、オートマチック:約70、ロング:約107変速段数内装3段総質量(kg)27.1(バッテリーを含む)
防災サイクル ティモ・S 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】
Panasonic(パナソニック)¥159,800税込¥175,7801台11日以内出荷ゆったり乗れる設計で、長距離走行も疲れにくい電動アシストシティサイクルモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。用途通勤通学、お仕事、お買物等全長(mm)1865サイズ26型全幅(mm)585バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)16 (21cells)バッテリー電圧(V)25.2点灯方式前照灯:バッテリー式前照灯充電時間(時間)約5付属装置盗難防止:後輪サークル錠・ワイヤ錠適応身長(cm)147以上サドルの高さ(mm)780~960走行距離(km)一充電(目安):パワー約59、オートマチック約70 、ロング約107総質量(kg)28.6変速方式:内装3段シマノグリップシフト
可変配光□100 100~200形
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台32日以内出荷材質【灯具】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミ(外面ホワイトつや消し仕上・内面ブラックつや消し仕上)電圧(V)100グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)光源寿命40000時間(光束維持率70%)トランスLED内蔵 電源ユニット別売埋込高(mm)122
天井埋込型 LED(白色) ユニバーサルダウンライト ビーム角43度・広角タイプ・光源遮光角30度 埋込穴Φ75 TOLSO+(トルソープラス)
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台32日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LED(白色) ユニバーサルダウンライト ビーム角14度・狭角タイプ・光源遮光角30度 埋込穴Φ75 TOLSO+(トルソープラス)
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台32日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト ビーム角14度・狭角タイプ・光源遮光角30度 埋込穴Φ75 TOLSO+(トルソープラス)
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台32日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト ビーム角43度・広角タイプ・光源遮光角30度 埋込穴Φ75 TOLSO+(トルソープラス)
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台32日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LED(調色) ユニバーサルダウンライト ビーム角41度・広角タイプ・光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売)・調色調光タイプ/埋込穴Φ75 TOLSO+(トルソープラス)・LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台32日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LED(調色) ユニバーサルダウンライト ビーム角31度・広角タイプ・光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売)・調色調光タイプ/埋込穴Φ75 TOLSO+(トルソープラス)・LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台32日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LED(調色) ユニバーサルダウンライト ビーム角24度・中角タイプ・光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売)・調色調光タイプ/埋込穴Φ75 TOLSO+(トルソープラス)・LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台32日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
収納用内部バーツ 枕だな
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷前框が分割式なので、棚の両端がキレイに納まります。全体に芯材が入っているのでジャストサイズに合わせたカットが可能です。耐荷重(kg)70(洋服パイプ設置時40)
収納用内部パーツ 押入れ中段
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781セット4日以内出荷前框が分割式なので、棚の両端がキレイに納まります。全体に芯材が入っているのでジャストサイズに合わせたカットが可能です。耐荷重(kg)200
TOLSO+シリーズ 天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト 本体のみ 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台62日以内出荷TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光質量(kg)0.4取付埋込型(天井面取付専用)タイプユニバーサルタイプ首振角度(°)約30構成本体(光源ユニット)のみトランスLED内蔵埋込穴(Φmm)Φ75枠アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)埋込高(mm)140電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲約355°反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)エコロジー商品省エネ
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) 調色調光タイプ TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781台62日以内出荷適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80004Z質量(kg)1.9色白取付天井面取付専用備考※拡散フィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。定格値は出荷時設定の数値です。性能値は配光によって変化します。タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)26.5角度(°)配光調整機能付:18~35首振角度(°)約45色温度(K)調色範囲:約6500・昼光色~約2700・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)75.8材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵光束(Lm)2010光色調色回転角度(°)水平:約355別売品番スプレッドフィルター:NTS91033、ディフュージョンフィルター:NTS91031、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91026演色指数(Ra)82~92埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)182電源ユニット別売調光範囲(約1%)~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥43,980税込¥48,3781台62日以内出荷適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80004Z質量(kg)1.9色白取付天井面取付専用備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。定格値は出荷時設定の数値です。性能値は配光によって変化します。タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)39.5角度(°)配光調整機能付:18~35首振角度(°)約45色温度(K)調色範囲:約6500・昼光色~約2700・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)70.6材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵光束(Lm)2790光色調色回転角度(°)水平:約355別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280演色指数(Ra)82~92埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)182電源ユニット別売調光範囲(約1%)~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
LEDユニバーサルダウンライト【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥33,980~税込¥37,378~1台62日以内出荷時刻に合わせた演出に イベントに合わせた演出に 購買意欲を高める演出に 季節に合わせた演出に 商品の色味や素材に適した演出に質量(kg)1.9電圧(V)100~242首振角度(°)45機能配光調整:18°~35°色温度(K)6500~2700ランプの種類LED材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色昼光色~電球色直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)82~92埋込穴(Φmm)125電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)エコロジー商品省エネ
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 配光調整機能付 調色調光タイプ 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥27,980~税込¥30,778~1台62日以内出荷仕様●灯具:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●配光調整機能:付(17~36度)質量(kg)1.3取付天井面取付専用タイプ天井埋込型穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100~242消費電力(W)16.2首振角度(°)45色温度(K)6500~2700ランプの種類LED内蔵光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)58.9材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)955回転角度(°)水平:355演色指数(Ra)82~92埋込高(mm)96電源ユニット内蔵調光範囲約1%~100%エコロジー商品省エネ