カテゴリ

  • 測定用品(1,860)
  • 制御機器(154)
  • 保管用品(90)
  • ねじ・ボルト・釘(69)
  • 科学研究・開発用品(66)
  • 物流用品(56)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • 配管・水廻り設備部材(30)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • 作業工具(22)
  • バイク部品(20)
  • 医療(19)
  • オフィス家具(17)
  • 機構部品(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 作業服(14)
  • 梱包用品(13)
  • 事務用品(13)
  • 学童・教育用品(12)
  • 電気材料(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 切削工具(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • マスク(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 電動工具(4)
  • テープ(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • カー用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 建築金物(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp t-2」の検索結果

2,689件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PPチューブジョイント T型 アラム

    PPチューブジョイント T型

    アラム(5件のレビュー)
    339税込373
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ滅菌が可能です。
    材質PP(ポリプロピレン)タイプT型RoHS指令(10物質対応)対応
  • マジックインキ GANKO固形ペンキ 寺西化学

    マジックインキ GANKO固形ペンキ

    寺西化学(7件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    握りやすく書きやすいスティックペンタイプの 固形ペンキマーカー。 乾燥後の塗膜は、耐光性・耐水性・固着性に優れます。 キャップを取れば直ぐに使えて、ペンキのように液ダレせず、ピンポイントな部分に使用可能。 繰り出し式のスティックタイプですので、一定の書き味で最後まで使用できます。
    用途金属、ガラス、セラミック、発泡スチロール、プラスチック、 石、コンクリート、軟質塩ビ、ゴム、クラフトテープ、布、革、 紙、木などのマーキングに商品タイプ使い切り本体
  • トリプルポッキン延長コード 日動工業

    トリプルポッキン延長コード

    日動工業(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    十字トリプル延長コード
    仕様アース付定格15A/125V 1500Wコンセント個数3電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋内
  • OPP袋シールあり 0.025mm厚 100枚入 透明色 今村紙工

    OPP袋シールあり 0.025mm厚 100枚入 透明色

    今村紙工
    149税込164
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    原料比率を削減した、厚み0.025mmの透明OPP袋。
    用途書類・パンフレット・試供品等さまざまなシーンで材質OPP厚さ(mm)0.025透明種類平袋(テープ付)テープ種類アルミ蒸着テープフタありテープあり
  • チューブコネクターPP コクゴ

    チューブコネクターPP

    コクゴ
    429税込472
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    TPXの材質をポリプロピレンに替え、安価でお求め易くしました。オートクレーブに使用でき、耐薬品も抜群です。
  • トリプルポッキンコード 日動工業

    トリプルポッキンコード

    日動工業
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
    仕様アース付定格電圧(V)125コード長さ(m)20定格電流(A)15定格消費電力(W)1500電線仕様-芯数3電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT2.0×3×20(極太ソフト電線)電線色特性アース付
  • プレパラートトレー TRUSCO

    プレパラートトレー

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番123-1543材質ポリスチレン幅(mm)19.5厚さ(mm)1.2ブルー質量(g)168奥行(mm)30収納枚数(枚)20
  • 管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-PT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
  • 3 L PPパック エスコ

    3 L PPパック

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    翌日出荷
    仕様フタは、はめ込み式エスコ品番EA508T-2材質ポリプロピレンブルー/クリア容量(L)3外寸(mm)215×147×130内寸(mm)202×133×123
  • ポリプロピレン(PP) チーズ ノーブランド

    ポリプロピレン(PP) チーズ

    ノーブランド
    5,998税込6,598
    1個ほか
    4日以内出荷
    機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
    材質ポリプロピレン(PP)形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)(20℃時)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塗る防食材ZAPペースト MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)

    塗る防食材ZAPペースト

    MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    2回塗りで300μm以上の膜厚を形成でき、犠牲防食効果、被覆防食効果に優れます。 プライマーや溶剤添加の必要は無く、下地処理後すぐに塗布できます。 耐候性のある基材に高純度亜鉛粉末を混合させ、導電性をもたせています。 上からの塗装も可能です。
    用途配管やフランジ、異種金属接触箇所の防食。グレー使用温度範囲(℃)60以下主成分ゴム系樹脂、高純度亜鉛粉末塗布面積(m2/缶)(目安)1インターバル(重ね塗り)2時間程度危険物の類別第二類
  • PPカバー 12cm用丸蓋 マルケイ(国際化工)

    PPカバー 12cm用丸蓋

    マルケイ(国際化工)(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
    仕様洗浄機対応材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×20適合品番A21(クリア不可)、A22、A36、A58(クリア不可)、A63、A78、A83、A130、A148、B4、B13、B21、D62、E133、E142、G10、G25(クリア不可)、G47、G55、G56、G112、J2、J7、J12、J29、JP12、JT12、M128、S36、S39、S65(クリア不可)、S75(クリア不可)、T34電子レンジ×食器洗浄機業務用
  • 管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 長ねじ形 SU-SP-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 長ねじ形 SU-SP-PT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    169,800税込186,780
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2P
  • 管用テーパねじ用内径プラグゲージ TPG-P 管用テーパねじ(PT) (従来JIS) OSG(オーエスジー)

    管用テーパねじ用内径プラグゲージ TPG-P 管用テーパねじ(PT) (従来JIS)

    OSG(オーエスジー)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    管用テーパねじのめねじ内径を検査する為のゲージです。管用テーパねじゲージ(TG)で検査できない内径寸法の検査が可能。
    適合管用テーパねじ(PT)用プラグTPG P
  • PPカバー 8.5cm用丸蓋 マルケイ(国際化工)

    PPカバー 8.5cm用丸蓋

    マルケイ(国際化工)
    209税込230
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
    材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)92×20適合品番B10、C6、C9、C24、C31、C34、C40、G2、G27、G43、G74、G77、GC26、H16、M550、M628、S10、T10適合サイズ(cm)最大径8.7電子レンジ×食器洗浄機
  • 管用テーパねじゲージ OSG(オーエスジー)

    管用テーパねじゲージ

    OSG(オーエスジー)
    71,980税込79,178
    1本
    当日出荷から54日以内出荷
  • 十字トリプル延長コード 日動工業

    十字トリプル延長コード

    日動工業
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    十字トリプル延長コード
    定格15A/125V 1500Wコンセント形状接地2P 15A 125V電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3ケーブル極太ソフト電線電線色
  • PPカバー 16cm用丸蓋 マルケイ(国際化工)

    PPカバー 16cm用丸蓋

    マルケイ(国際化工)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
    材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)167×20適合品番A2、A9、A18、A23、A25、A27、A52、A86、G65、J49、T42(クリア不可)適合サイズ(cm)最大径15.9電子レンジ×食器洗浄機
  • 20A MPPTソーラーチャージコントローラー CLEZEED(クレジード)

    20A MPPTソーラーチャージコントローラー

    CLEZEED(クレジード)
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    ・CLEZEEDのMPPTソーラーチャージコントローラーです。・最大充電電流20Aの太陽電池充電コントローラーです。・MPPT方式採用により最大変換効率は98%を達成しています。・安全性の高い各種保護回路を内蔵。バッテリー過充電保護、逆接続保護、ソーラー入力高電圧保護、ソーラー逆接続保護、逆流電流防止、本体過温度保護が内蔵されており、安心してご使用いただけます。・4段階の充電ステージを自動で切り替え、適切な充電を行い、安全に配慮した効率的な充電を行います。・鉛蓄電池に加え、リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)や三元系リチウムイオンバッテリー(NMC)と多彩なバッテリーに対応。それぞれに特化した充電モードを用意しています。・BMS解除機能を搭載しており、リチウムイオンバッテリーがバッテリー上がりしBMSが作動した場合でも、ボタン操作で再充電が可能です。 ※再充電にはソーラーパネルからの電力が必要です。
    寸法(mm)222×154×52質量(kg)0.94電圧(V)最大電力点追従:バッテリー電圧+2)~36定格電圧(V)システム:12/24(DC)最大電流(A)充電:20入力電圧(V)最大ソーラー:92 (最低動作温度時 100)消費電流(mA)自己:≦8AWG推奨線径:10(6mm2)保証期間ご購入より1年温度係数補正:-3mV/℃/2V (基準値25℃)防塵防水性能IP30極性接地:負極動作温度(℃)-25~45動作湿度(%)≦95% 結露なきこと充電方式MPPT制御適合バッテリー【リチウムイオンバッテリー】リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiFePO4/12V (LFP4S)/24V (LFP8S)、 三元系リチウムイオンバッテリー Li(NiCoMn)O2 (ニッケルマンガンコバルト)/3セル12V (LCNM3S)/6セル24V (LCNM6S)/7セル24V (LCNM7S)、【鉛蓄電池】シールドバッテリー(メンテナンスフリーバッテリー)/ジェルバッテリー/希硫酸バッテリー(フラデッドバッテリー)電圧降下(V)出力:≦0.23動作電圧(V)バッテリー:8~31最大出力電流(A)20最大入力電力(W)260/12V 520/24V
  • リペアポッキン延長コード 日動工業

    リペアポッキン延長コード

    日動工業
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    アースクリップが断線しても、簡単に取替え!!
    定格15A/125V 1500Wコンセント形状接地2P 15A 125V電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3ケーブル極太ソフト電線電線仕様-太さ(mm2)2
  • ステー サポート 1 2PP-2831T-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ステー サポート 1 2PP-2831T-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
  • ラップインPPテープ300m 白 ホリアキ

    ラップインPPテープ300m 白

    ホリアキ
    479税込527
    1巻
    当日出荷
  • ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ長ねじ形 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ長ねじ形

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    69,980税込76,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用テーパねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
  • PP柿縄(2本逆撚り 溶着無し) ユタカメイク

    PP柿縄(2本逆撚り 溶着無し)

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    柿を吊る際に、Tの字になった茎が引っ掛けやすいように、2本撚りで溶着をせずに仕上ています。 指先で紐を回転させてヨリを戻せば、茎を入れる隙間が簡単に作れます。
    トラスコ品番828-0815材質ポリプロピレンホワイト長さ(m)100太さ(mm)約5(2本撚り・溶着無)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SPP-W 樹脂ねじ(PP/ワッシャ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPP-W 樹脂ねじ(PP/ワッシャ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    509税込560
    1パック(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • メルトブローアブソリュートデプスフィルター PP製 CST-250Aシリーズ クリーンテック

    メルトブローアブソリュートデプスフィルター PP製 CST-250Aシリーズ

    クリーンテック
    869税込956
    1本
    翌々日出荷
    アブソリュート(絶対濾過精度)の密度勾配を有したデプスフィルターで指定孔径≧99%の除去効率です。オールPP製のため耐薬性に優れています。センターコアがあるため、機械的強度に優れてます。密度勾配を有している為、高流量・低圧損・ロングライフを実現しています。メディア部繊維が熱溶着されている為、繊維の離脱がありません。
    材質PP全長(mm)250寸法(Φmm)内径/28、外径/63最高使用温度(℃)60
  • 樹脂(PP)製 配管継手 T型ホースニップル(両端タケノコ) 岩崎製作所

    樹脂(PP)製 配管継手 T型ホースニップル(両端タケノコ)

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    PP樹脂製のT型ホースニップル(三方分岐用・全口タケノコタイプ)です。1本のホース配管を2方向へ分岐したり、3本のホースを接続したりする際に使用できる便利な継手です。3方向すべてがホース差込口(タケノコ形状)になっており、ホースを差し込んでホースバンドで固定することで、安定した接続が可能です。PP樹脂製のため軽量で扱いやすく、耐薬品性や耐腐食性に優れているため、屋外での使用や水回りの設備にも適しています。給水・排水・散水設備をはじめ、農業用設備や園芸用設備など、幅広い用途でご使用いただけます。農業用・園芸用の散水設備やスプリンクラー配管、ポンプ配管、水道・給排水設備、工場設備など、ホース配管の分岐や延長に最適な製品です。【用途】● 配管用● 給水・排水用● 散水用● スプリンクラー設備用● ポンプ配管用● 農業・園芸設備用● 農業用給排水設備用● ホース配管の分岐・延長用。
    用途検索キーワード:/分岐/T型/水道/配管/タケノコ/延長/ニップル/潅水/消雪/ホース/鉄/樹脂/ジョイント/散水/スプリンクラー/ポンプ/排水/給水/三方/二口材質プラスチック製
  • ラップインPPテープ 300m ホリアキ

    ラップインPPテープ 300m

    ホリアキ
    589税込648
    1巻
    翌々日出荷
    巻き玉がコンパクトなので、収納スペースを節約。
    材質PP寸法幅70mm×長約300mRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロール紙/写真用紙・光沢 プロ[プラチナグレード] Canon

    ロール紙/写真用紙・光沢 プロ[プラチナグレード]

    Canon
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    ラージフォーマットプリンタ用 キヤノン写真用紙 光沢プロ[プラチナグレード]
    1巻長さ(m)30.5機能フチなし対応坪量(g/m2)300
  • PPワッシャー BIGM(丸山製作所)

    PPワッシャー

    BIGM(丸山製作所)
    329税込362
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    図解NoDB-S320-3C 本体部品_No.46、MS753MC-A-60HZ フレーム部品_No.46、MSA415R4C-RV(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.46、MS410RCL-M エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.46、MS413R2T-K-1 スライダクミタテ部品_No.46、MB260L ギヤケース部品_No.46、DB-S260-2 付属品部品_No.46、MSA513R2TS-M-1 ホースオクリダシソウチ部品_No.46、GKB2402EU エンジン リコイルスタータ部品_No.46、MS515R4CFS-1(10) フレーム部品_No.46、MB2013MG チップソー 本体部品_No.46、BSD-5000L 動力噴霧機(2)部品_No.46、MS515R4CS-1(10)アワジ エンジンクミタテ、バッテリクミタテ部品_No.46、BSD-6010LT 前部カバー部品_No.46、MSA515R4CS-1(10) ハリマーク部品_No.46、MSA415R8C-RV(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.46など
  • P40T-2S BT40-PPA3用4アナアキ MSTコーポレーション

    P40T-2S BT40-PPA3用4アナアキ

    MSTコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
  • P30T-2S BT30-PPA3用3.7アナアキ MSTコーポレーション

    P30T-2S BT30-PPA3用3.7アナアキ

    MSTコーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
  • 1000x1200x130mm/パレット・PP製(2枚) エスコ

    1000x1200x130mm/パレット・PP製(2枚)

    エスコ
    29,000税込31,900
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)1000×1200×130(H)質量(kg)12.4積載荷重(t)2
  • サンテナーB#23T-2 サンコー(三甲)

    サンテナーB#23T-2

    サンコー(三甲)
    3,398税込3,738
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別SKB23T2BL材質PP有効内寸(mm)493×348×94外寸(mm)545×390×105内寸(mm)500×355×100フタなし底形状その他 水抜き孔有圧縮荷重(kN[kgf])25.0(2550)コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンテナー B23T-3
  • LiTime 12V/24V用 30A MPPTソーラーチャージコントローラー LiTime

    LiTime 12V/24V用 30A MPPTソーラーチャージコントローラー

    LiTime
    28,980税込31,878
    1式
    6日以内出荷
    最大99%の追従効率とBluetooth機能で、LiFePO4や鉛蓄電池を高効率に充電。住宅・キャンピングカー・オフグリッド電源に最適な30A MPPTソーラーチャージコントローラー。【高効率MPPT制御】最大99%の追従効率と98%の変換効率を実現し、ソーラーパネルからの電力を無駄なく活用。業界最先端のMPPT(最大電力点追従制御)方式により、太陽光エネルギーの発電効率を最大限に引き出します。【12V/24V対応&幅広いバッテリー互換性】12Vおよび24Vシステムに対応し、リン酸鉄リチウム(LiFePO4)や密閉型・ゲル型などの鉛蓄電池にも幅広く対応。さまざまなソーラーシステムで柔軟に使用できます。【Bluetooth機能でスマート制御】LiTimeアプリを使用すれば、スマートフォンからチャージコントローラーの状態を監視・制御することができます。最大10mの範囲でワイヤレス操作が可能です。【LEDインジケーター搭載】大型LCD画面とLEDインジケーターにより、充電状態や発電量などのシステム情報を一目で把握。初心者でも安心して使用できます。【多重保護設計】逆接続・過電圧・過負荷・短絡・過熱などを自動的に検知し、安全にシステムを保護します。【住宅用・オフグリッドシステムに最適】家庭用ソーラー発電やキャンピングカー、独立電源システムなどに理想的。高効率で安定したエネルギー管理を実現します。【取り付け簡単】上部に10mm以上、下部に200mm以上の換気スペースがあれば、木製の壁や石膏ボードの壁にも簡単に取り付けることができます。【銅線コネクタ付属で電流効率アップ】付属の高導電性コネクタが配線との接触面を広げ、電流の伝送ロスを低減。より安定した電力供給をサポートします。
  • ロックスリング ”PP” P-1 明大

    ロックスリング ”PP” P-1

    明大(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    9日以内出荷から12日以内出荷
    (3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、赤い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 耐化学薬品用ベルトタイプ、酸・アルカリ洗浄工程で活躍する繊維製ベルトスリングであり、軽量且つ安全に作業を行えます。
    材質ポリプロピレン100%
  • Surge Protection PP U-DFN1610-2 T&R 10K DiodesZetex

    Surge Protection PP U-DFN1610-2 T&R 10K

    DiodesZetex
    1,598税込1,758
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様TVSダイオード
  • General Protection PP X3-DFN0603-2 T&R 1 DiodesZetex

    General Protection PP X3-DFN0603-2 T&R 1

    DiodesZetex
    799税込879
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様TVSダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • PPディスポビスコサンプラー 非滅菌 SS-VTPシリーズ アズワン

    PPディスポビスコサンプラー 非滅菌 SS-VTPシリーズ

    アズワン
    62,999税込69,299
    1箱(20個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スラリー、オイル、クリームやシャンプー等の粘性液(約100,000mPa・sまで)を採水するディスポーザブルサンプラーです。、T型ハンドルの引き押しで強制的に吸引・排出するため、採水可能粘度に個人差があります。、最小口径2.5cmのボトルやタンク等からもサンプリング可能ですが、先端口径10mmのためゴミや不純物が含まれる採水には不向きです。、T型ハンドルの操作で、希望深度のサンプリングが可能です。、FDA認可のポリプロピレン(PP)製ボディ内部にFDA認可のシリコン製ピストンシールが付属し、接着剤は非使用です。、溶接式のため分解・洗浄できませんが、コンタミは防げます。、ATEX(欧州防爆指令)準拠品。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、全長はハンドルを押し込んだ一番短い状態での長さです。、接液部が耐薬品性の高いフッ素樹脂製で、分解・洗浄可能なビスコサンプラーもあります。、開封後の返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、20個/箱タイプは数量により別途運賃を頂戴する場合があります。、<採水方法>、1:サンプラーを予め位置決めした採水深度まで挿入します。、2:T型ハンドルを引き、強制的に吸引採水します。、3:2の状態のままでサンプラーを抜き取ります。、4:ハンドルを押し戻して容器等に採水液を取り出します。
  • PPブルースリング ⅡE 両端アイタイプ 2Eシリーズ テザック

    PPブルースリング ⅡE 両端アイタイプ 2Eシリーズ

    テザック
    9,698税込10,668
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    強度の酸・アルカリをはじめとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。、各サイズ毎にブルーラインでデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目でわかります。、三層構造によりベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら危険信号です。ただちに使用を中止してください。
...