LEDダウンライトPanasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷
トルソーシリーズ
光源遮光角30°でまぶしさを軽減しつつ、直下照度もしっかり確保。
角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED材質(枠)鋼板LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、電源ユニット別売
LEDダウンライトPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から13日以内出荷
トルソーシリーズ
光源遮光角30°でまぶしさを軽減しつつ、直下照度もしっかり確保。
電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED材質(枠)鋼板光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、電源ユニット別売
LEDウォールウォッシャダウンライトPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
トルソーシリーズ
店舗空間のための"光"と"デザイン"にこだわったウォールウォッシャダウンライト。
均斉度の高い美しい光で壁面を演出
コンパクト設計
型式浅型:10H質量(kg)0.4タイプ100形・150形・200形・250形消費電力(W)[100形]非調光・調光:7.6、位相調光:8.3、[150形]非調光・調光:12.2色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)[100形]非調光・調光:98.0位相調光:89.7[150形]非調光・調光:96.7材質(枠)アルミダイカスト光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)[100形]非調光・調光/位相調光:745[150形]非調光・調光:1180配光タイプウォールウォッシャ電源ユニット別売
WWDL100・150形Φ100 30KPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)7.6光源色電球色埋込穴(Φmm)100質量(kg)0.4色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)92.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)700演色指数(Ra)85枠アルミダイカスト埋込高(mm)55
TOLSO+シリーズ グレアレスダウンライト 本体のみPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から5日以内出荷
TOLSO+(トルソープラス)シリーズ空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光
その他【光束維持率】85%質量(kg)0.4取付埋込型(天井面取付専用)構成本体(光源ユニット)のみ時間【光束維持】40000時間トランスLED内蔵埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)116電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
WWDL100・150形Φ100 27KPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
電圧(V)100~242消費電力(W)7.6光源色電球色埋込穴(Φmm)100質量(kg)0.4色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)87.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)665枠アルミダイカスト埋込高(mm)55
WWDL100・150形Φ100 40KPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
電圧(V)100~242消費電力(W)12.2光源色白色埋込穴(Φmm)100質量(kg)0.4色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)94.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1155枠アルミダイカスト埋込高(mm)55
DL550形白枠鏡面Φ125広角Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から32日以内出荷
仕様天井埋込型Ra85【適合電源ユニット】調光タイプNTS90551 LZ9 (別売)【適合ライトコントロール】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合ライトコントロール】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合ライトコントロール】ライトコントロール・信号線式NQ21505 (別売)【適合ライトコントロール】ライトコントロール・信号線式NQ21502 (別売)【適合ライトコントロール】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7電圧(V)100~242消費電力(W)42.4グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)光源寿命60000時間(光束維持率80%)トランスLED内蔵 電源ユニット別売グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)158
TOLSO+シリーズ ダウンライト 本体のみPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から5日以内出荷
TOLSO+(トルソープラス)シリーズ空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光
その他【光束維持率】85%質量(kg)0.4取付埋込型(天井面取付専用)構成本体(光源ユニット)のみ時間【光束維持】40000時間トランスLED内蔵埋込穴(Φmm)Φ75枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)116電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
WWDL350・550形Φ125 35KPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
電圧(V)100~242消費電力(W)27.9光源色温白色埋込穴(Φmm)125質量(kg)1色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)84.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)2350枠アルミダイカスト埋込高(mm)136
WWDL100・150形Φ100 35KPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
電圧(V)100~242消費電力(W)12.2光源色温白色埋込穴(Φmm)100質量(kg)0.4色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)93.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1140枠アルミダイカスト埋込高(mm)55
WWDL200・250形Φ100 35KPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
電圧(V)100~242消費電力(W)19.4光源色温白色埋込穴(Φmm)100質量(kg)0.4色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)84.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1645枠アルミダイカスト埋込高(mm)55
TOLSO+シリーズ グレアレスダウンライト 本体のみ 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
TOLSO+(トルソープラス)シリーズ空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光
その他【光束維持率】85%質量(kg)0.4取付埋込型(天井面取付専用)構成本体(光源ユニット)のみ時間【光束維持】40000時間トランスLED内蔵埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)116電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
LEDウォールウォッシャダウンライト【受注生産品】Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
トルソーシリーズ
店舗空間のための"光"と"デザイン"にこだわったウォールウォッシャダウンライト。
均斉度の高い美しい光で壁面を演出
コンパクト設計
型式浅型:10H(WiLIA除く)質量(kg)0.4タイプ200形・250形電圧(V)100~242消費電力(W)[200形]非調光・調光:15.3、WiLIA調光:16.0、[250形]非調光・調光:19.4色温度(K)5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)[200形]非調光・調光:93.1WiLIA調光:89.0[250形]非調光・調光:87.8材質(枠)アルミダイカスト光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光色昼白色直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)[200形]非調光・調光/WiLIA調光:1425[250形]非調光・調光:1705配光タイプウォールウォッシャ電源ユニット別売
LEDウォールウォッシャダウンライト【受注生産品】Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
トルソーシリーズ
店舗空間のための"光"と"デザイン"にこだわったウォールウォッシャダウンライト。
均斉度の高い美しい光で壁面を演出
コンパクト設計
質量(kg)1.0タイプ350形・550形電圧(V)100~242消費電力(W)[350W]非調光・調光(約1~100%):26.8、WiLIA調光(約5~100%):27.9、[550形]調光(約1~100%):40.8、WiLIA調光(約5~100%):41.5色温度(K)5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)[350W]非調光・調光(約1~100%):91.0WiLIA調光(約5~100%):87.4[550形]調光(約1~100%):79.9WiLIA調光(約5~100%):78.5材質(枠)アルミダイカスト光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵光色昼白色直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125定格光束(Lm)[350W]非調光・調光(約1~100%)/WiLIA調光(約5~100%):2440[550形]調光(約1~100%)/WiLIA調光(約5~100%):3260配光タイプウォールウォッシャ電源ユニット別売
TOLSO+シリーズアレンジ調色 天井埋込型 ダウンライト リベコム調光 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
その他【光束維持率】70%適合【コントローラ】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J、リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他質量(kg)0.9取付天井埋込型(天井面取付専用)電圧(V)100~242モード切替2700K 電球色~6500K 昼光色時間【光束維持】40000時間LED調色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)Ra82埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)112調光範囲約1~100%材質(灯具)アルミダイカスト遮光(°)30