パイプファン浴室用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)欠品中
適合場所浴室適合パイプ呼び径Φ150仕様12cmターボファン・耐湿形・排気・風圧式シャッター、24時間・局所換気兼用、電源コード付質量(kg)1.01色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)6.5/8.2換気風量(m3/h)107/107(50/60Hz)騒音値(dB)(50/60Hz)35/35開口面積(cm2)141(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)101.5/101.5
LED電源ユニット無線調光タイプPanasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷
WiLIA無線調光電源ユニット 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー)
制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)入力電圧(V)AC100~242調光範囲約5%~100%仕様調光タイプ(ライコン別売)、TOLSO(トルソー)
拡散フィルターPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
適合100~200形材質プラスチック(透明 つや消し)形式拡散フィルタ入数(枚)1
スプレッドフィルターPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
適合器具NTS91050B・NTS91050W・NTS91051W・NTS91055W・NTS91056W・NTS91057B・NTS91057W
スプレッドフィルターPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
適合100~200形材質プラスチック(透明 つや消し)形式スプレッドフィルタ入数(枚)1
TOLSOシリーズ 拡散フィルターPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
適合250・350形材質プラスチック(透明 つや消し)形式ディフュージョンフィルター入数(枚)1
ユニットボックスPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
取付方式天井埋込型枠アルミ(外面ホワイトつや消し仕上・内面ブラックつや消し仕上)
UV枠100~250形Φ100Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
埋込穴(Φmm)100枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
ディフュージョンフィルターPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
適合100~200形色プラスチック(透明 つや消し)形式ディフュージョンフィルター入数(枚)1
電源ユニットPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
LED電源ユニット調光 1~100%Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
電源ユニット 調光タイプ(ライコン別売)
質量(kg)0.3入力電圧(V)AC100~242調光範囲約1%~100%
TOLSOシリーズ 無線調光電源ユニット リベコム調光Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
光にこだわった照明器具シリーズ「TOLSO(トルソー)シリーズ」空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
適合【コントローラ】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J、リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他種別無線調光電源ユニット質量(kg)0.5入力電圧(V)AC100~242調光範囲約5~100%
電源ユニットPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
質量(kg)0.4周波数(Hz)50/60出力電圧(V)(調光/非調光)V145.4入力電圧(V)100/200/242出力電流(A)(調光/非調光)0.136調光率(%)1~100
軒下用LED電源ユニット調光1~100%Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
電源ユニット 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー)
仕様調光タイプ(ライコン別売)、TOLSO(トルソー)、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)0.3入力電圧(V)AC100~242調光範囲約1%~100%
TOLSOシリーズ WiLIA無線調光電源ユニットPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
光にこだわった照明器具シリーズ「TOLSO(トルソー)シリーズ」空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光
仕様専用コントローラ(別売):設定操作用タブレットEx NQ51181F、マルチマージャーEx NQ51101Z、LS/無線信号変換インターフェースNK51113種別無線調光電源ユニット質量(kg)0.5制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)入力電圧(V)AC100~242調光率(%)約5~100
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
仕様枠ユニット:別売色シルバー取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型消費電力(W)28.1エネルギー消費効率(Lm/W)82.9材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵、狭角タイプ光束(Lm)2330光色白色ビーム角度(°)14回転角度(°)水平:約355別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92351 RS9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125材質(反射板)アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)埋込高(mm)158材質(灯具)アルミダイカスト
LED電源ユニット調光 1~100%Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
電源ユニット 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー)
仕様調光タイプ(ライコン別売)、TOLSO(トルソー)、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)0.3RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC100~242V調光範囲約1%~100%
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
仕様枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット)適合適合枠ユニットΦ125:NTS91057B質量(kg)0.7色シルバー取付天井面取付専用備考※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)8.4首振角度(°)約30色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)79.7材質(枠)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵、狭角タイプ光束(Lm)670光色白色ビーム角度(°)12回転角度(°)水平:約355別売品番スプレッドフィルター:NTS91014、ディフュージョンフィルター:NTS91013、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上)埋込高(mm)139電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト