カテゴリ

  • 空調・電設資材(5)
  • 洗剤・除去剤(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • BIGM(丸山製作所)(55)
  • SIBATA(柴田科学)(6)
  • 三菱マテリアル(5)
  • 阪神素地(5)
  • STMicro(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • S&K(三興製作所)(3)
  • TRUSCO(3)
  • 日本理化学器械(NRK)(3)
  • 中央精機(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • ワルター(2)
  • アサ電子工業(2)
  • ITPROTECH(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • KITO(キトー)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-9-2」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TOLSOシリーズ 無線調光電源ユニット リベコム調光 Panasonic(パナソニック)TOLSOシリーズ 無線調光電源ユニット リベコム調光Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
光にこだわった照明器具シリーズ「TOLSO(トルソー)シリーズ」空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
適合【コントローラ】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J、リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他種別無線調光電源ユニット質量(kg)0.5入力電圧(V)AC100~242調光範囲約5~100%
天井埋込型  ユニバーサルダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
仕様枠ユニット:別売シルバー取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型消費電力(W)28.1エネルギー消費効率(Lm/W)82.9材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵、狭角タイプ光束(Lm)2330光色白色ビーム角度(°)14回転角度(°)水平:約355別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92351 RS9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125材質(反射板)アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)埋込高(mm)158材質(灯具)アルミダイカスト
天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)
9,398税込10,338
1台
4日以内出荷
仕様枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット)適合適合枠ユニットΦ125:NTS91057B質量(kg)0.7シルバー取付天井面取付専用備考※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)8.4首振角度(°)約30色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)79.7材質(枠)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵、狭角タイプ光束(Lm)670光色白色ビーム角度(°)12回転角度(°)水平:約355別売品番スプレッドフィルター:NTS91014、ディフュージョンフィルター:NTS91013、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上)埋込高(mm)139電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト
天井埋込型  ユニバーサルダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID35形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID35形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
32日以内出荷
仕様枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット)適合適合枠ユニットΦ125:NTS91057B質量(kg)0.7シルバー取付天井面取付専用備考※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)15.7首振角度(°)約30色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)83.1材質(枠)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵、狭角タイプ光束(Lm)1305光色白色ビーム角度(°)12回転角度(°)水平:約355別売品番スプレッドフィルター:NTS91014、ディフュージョンフィルター:NTS91013、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92201 RS9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上)埋込高(mm)139電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト
天井埋込型  ユニバーサルダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当 LED 450形 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当 LED 450形Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
32日以内出荷
仕様枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット)適合枠ユニットΦ125(別売):NTS91056W質量(kg)1.3シルバー取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)41.6首振角度(°)約30色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)73.6材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED広角タイプ、内蔵光束(Lm)3065光色白色ビーム角度(°)34回転角度(°)水平:約j355別売品番ディフュージョンフィルター(別売):NTS91013、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売)(W):NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200、リベコムスケジューラー(別売)(W):NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ)(別売):NTS92551 RS9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)187電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト反射板アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)
糸くずフィルター AXW22Aシリーズ Panasonic(パナソニック)糸くずフィルター AXW22AシリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から12日以内出荷
フィルター内のごみを捨て水洗いOK
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ