カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • BUFFALO(バッファロー)(11)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(6)
  • タンガロイ(5)
  • SMC(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • BONDHUS(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • KTM(2)
  • Canon(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • brembo(1)
  • MICROCHIP(1)
  • BLACK BOX(1)
  • アライドテレシス(1)
  • StarTech.com(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • FXC(1)
  • 明京電機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tx10s」の検索結果

特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PLC FP WEB-SERVER2 Panasonic(パナソニック)PLC FP WEB-SERVER2Panasonic(パナソニック)
75,980税込83,578
1台
22日以内出荷
RS232C ⇔ Ethernet変換機能 E-mail送信機能 WEBサーバ機能
質量(g)約110定格電圧(V)24 DC設定方式FP WEB Configurator Tool 2により各動作設定を行う消費電流(mA)95以下(24V DC)/240以下(12V DC)データメモリ容量約148kB(htmファイルなどの格納用)メモリー256MB以上 (OSによる)表示色256色以上解像度1024×768以上使用周囲温度(℃)0~+45使用CPUPentium100MHz以上許容電圧範囲(V)10.8 DC~26.4 DC使用周囲湿度30~85%RH(at 25℃、結露なきこと)耐ノイズ1000V[P-P]パルス幅1μs,50ns(DC電源重畳:ノイズシミュレータ法による)通信機能RS232C⇔Ethernet変換(Ethernet経由によるPLCのリモートプログラミング)、E-mail送信機能 HTTPサーバ機能、汎用通信(サーバ/クライアント)、PPPサーバ機能耐振動10~55Hz 1掃引/1分間(JIS C 0040に準拠) 複振幅0.75 X, Y, Z各方向10分間OSWindows XP SP3/Windows Vista SP2/Windows 7 SP1以上インターフェイスRS232C 端子台3ピン:主にPLC接続用、RS232C D-sub9ピン:主にMODEM接続用、100 BASE-TX, 10 BASE-T(RJ45):Ethernet接続用プロトコルTCP、UDP、IP、DHCP、ETP、TELNET、HTTP、SMTP、PPP通信速度RS232C:1200・2400・4800・9600・19200・38400・57600・115200bit/s、データ長:7・ 8bits バリティ:偶数、奇数、無 Ethernet通信:100Mbit/s(100BASE-TX)・ 10Mbit/s(10BASE-T:RJ45)耐衝撃98m/s2 以上、X、Y、Z各方向 4回(JIS C 0041に準拠)
関連キーワード
5x10特集