カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
  • 電気材料(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ASUS(エイスース)(40)
  • MULTICOMP(36)
  • BIGM(丸山製作所)(20)
  • FXC(20)
  • 富士通(16)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(16)
  • VAIO(14)
  • brembo(11)
  • 大電(8)
  • KTM(8)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(8)
  • スズキ(7)
  • エイムデンシ(7)
  • エイム電子(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • Wera(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(4)
  • GSユアサ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「tx14」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コスモシリーズワイド21 壁取付 熱線センサ付き自動スイッチ(親機) Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 壁取付 熱線センサ付き自動スイッチ(親機)

    Panasonic(パナソニック)
      
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    正面検知が可能に。 温度差の少ない夏場の検知性能が向上。
    用途廊下・階段・内玄関仕様壁取付、検出動作速度:0.3 m/s~ 1 m/sタイプ屋内周波数(Hz)50-60消費電力(W)1定格電圧(V)AC100適合電線(mm2)Φ1.6,Φ2使用周囲温度(℃)-10~40検知方式熱線レベル変化分検知負荷容量3A 100V AC連続動作時間(検知後)約10~30分可変形
  • 気調 屋外フード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    気調 屋外フード ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    4日以内出荷
    付属品樹脂製フード(給気用)適合壁厚(mm)90以上
  • FZ40 (U5 235H/16/512/W11/14/TP/5G&LTE) Panasonic(パナソニック)

    FZ40 (U5 235H/16/512/W11/14/TP/5G<E)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥789,800税込¥868,780
    1台
    翌日出荷
    表示方式:14.0型Full HD(1920×1080ドット)/無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/WWAN:5G<E対応/本体重量:3420g/SIMスロット:nano SIMカードスロット
  • FZ-56(U5 235H/32/1T/11P/14.0/TP/W7500M) Panasonic(パナソニック)

    FZ-56(U5 235H/32/1T/11P/14.0/TP/W7500M)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥879,800税込¥967,780
    1台
    7日以内出荷
    表示方式:14.0型Full HD(1920×1080ドット)/無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/本体重量:2740g/SIMスロット:なし
  • FZ-56(U5 235H/16/512/11P/14.0/TP) Panasonic(パナソニック)

    FZ-56(U5 235H/16/512/11P/14.0/TP)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥529,800税込¥582,780
    1台
    7日以内出荷
    表示方式:14.0型Full HD(1920×1080ドット)/無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/本体重量:2270g/SIMスロット:なし
  • FZ-56(U5 235H/16/512/11P/14.0/TP/LTE) Panasonic(パナソニック)

    FZ-56(U5 235H/16/512/11P/14.0/TP/LTE)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥559,800税込¥615,780
    1台
    7日以内出荷
    表示方式:14.0型Full HD(1920×1080ドット)/無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/本体重量:2280g/SIMスロット:nano SIMカードスロット
  • FZ-56(U5 235H/16/512/11P/14.0/TP/5G&LTE) Panasonic(パナソニック)

    FZ-56(U5 235H/16/512/11P/14.0/TP/5G<E)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥619,800税込¥681,780
    1台
    7日以内出荷
    表示方式:14.0型Full HD(1920×1080ドット)/無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/本体重量:2280g/SIMスロット:nano SIMカードスロット
  • FZ40 (U5 235H/16/512/W11/14/TP) Panasonic(パナソニック)

    FZ40 (U5 235H/16/512/W11/14/TP)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥699,800税込¥769,780
    1台
    8日以内出荷
    表示方式:14.0型Full HD(1920×1080ドット)/無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/本体重量:3400g/SIMスロット:なし
  • ラフィーネアシリーズ 高機能スイッチ Panasonic(パナソニック)

    ラフィーネアシリーズ 高機能スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    取扱い終了
  • フルHD屋内ネットワークカメラ PTZタイプ(10倍) Panasonic(パナソニック)

    フルHD屋内ネットワークカメラ PTZタイプ(10倍)

    Panasonic(パナソニック)
    取扱い終了
    i-PRO Remo.カメラ(旧カメラBB):遠隔監視をかんたんに行うことが出来るモニタリング用監視カメラです。 ・パンチルトズーム機能を搭載:1台で広範囲監視および詳細監視が可能 ・暗所での視認性:0.015lx*環境までカラー撮影が可能 *月明り程度 ・かんたん設置:コンパクトサイズで様々な場所に設置可能 ・SDカード録画可能:microSDスロットを搭載 ・外部IO端子搭載 ・音声入出力端子搭載 ・ONVIF Profile G、S、T対応 ・JC-STAR ★1適合ラベル取得
    仕様●カラーナイトビュー機能:あり●センサー用I/Oコネクター:アラーム入力1、アラーム入力2/アラーム出力、アラーム入力3/AUX出力●チルト(上下):-30°~90°●チルト(上下)機能:あり●ネットワーク:10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクタ●パン(左右):0°~350°●パン(左右)機能:あり●光学ズーム倍率:10倍●最大同時アクセス数:14●本体サイズ(D):177mm●本体サイズ(H):155mm●本体サイズ(W):117mm●環境自己主張マーク:なし●音声機能:ありタイプ屋内 (屋内タイプ)電源DC12V、PoE(IEEE802.3af準拠)本体質量(g)1200有効画素数210万画素最大消費電力(W)13解像度1920×1080/1280×720/640×360/320×180RoHS指令(10物質対応)対応音声入力Φ3.5 mmステレオミニジャック(画像圧縮方式H.265/H.264/JPEG(MJPEG)