制御機器 (9) 空調・電設資材 (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
TXリレー Panasonic(パナソニック) ¥ 20,980~税込 ¥ 23,078~
1箱(40個)
32日以内出荷 から 73日以内出荷
質量(g) 約2 保護構造 プラシール型 端子形状 標準プリント板用端子 包装形態 スティック包装 動作機能 シングルスティブル型 サーフェスマウント 系列 -
TXリレー Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷
耐電圧 AC 2,000V 2c 2A リレー
接点 AgPd接点 接点構成 2c 質量(g) 約2 保護構造 プラシール型 端子形状 サーフェスマウント端子 接点材質 固定接点:AgPd系にAuクラッド、可動接点:AgPd系
TXリレー Panasonic(パナソニック) ¥ 22,980~税込 ¥ 25,278~
1箱(40個)ほか
32日以内出荷 から 42日以内出荷
TXリレー Panasonic(パナソニック) ¥ 22,980~税込 ¥ 25,278~
1箱(40個)ほか
32日以内出荷
質量(g) 約2 保護構造 プラシール型 端子形状 サーフェスマウント端子 サーフェスマウント 系列 SS タイプ
TXリレー Panasonic(パナソニック) ¥ 339,800税込 ¥ 373,780
1箱(500個)
32日以内出荷
耐電圧 AC 2,000V 2c 2A リレー
コイル定格電圧(V) DC48 接点 AgPd接点 接点構成 2c 高さ(mm) 8.4 質量(g) 約2 規格 UL/C-UL、CSA、BSI 保護構造 プラシール型 定格電圧(V) DC48 端子形状 サーフェスマウント端子 消費電力(mW) 270 接点材質 固定接点:AgPd系にAuクラッド、可動接点:AgPd系 動作機能 シングルスティブル型
Panasonic 信号用リレー (ATX204SA), 2c接点, 24V dc, 4.114 kΩ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 UL / CSA. TX2シリーズ. この表面実装型基板用リレーは、2 Aの最大許容電流と高い耐電圧です。. 高い耐サージ電圧と耐電圧 高耐振性・高耐衝撃性 密閉構造で自動洗浄可能 スルーホールタイプについては ; 品番178-1918 品番178-1918 を参照 通信機器、計測機器、セキュリティ機器、医療機器などに最適 長さ(mm) 15 寸法(mm) 15×7.4×8.2 高さ(mm) 8.2 取付方式 基板実装 奥行(mm) 7.4 接点構成 DPDT コイル電圧(V) 24/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 アプリケーション 車載 ターミナルタイプ 表面実装 最大スイッチング電圧(DC V) 220 コイルと接点間の耐電圧(kV) 2rms コイル抵抗(kΩ) 4.114
ラッチングリレー DPDT 12V dc 1セット 40個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 25,980税込 ¥ 28,578
1セット(40個)
7日以内出荷
UL認定、CSA、BSITX2シリーズ、ラッチこれらの表面実装の基板リレーは、2000 V acの絶縁破壊電圧、優れたサージ抵抗、耐振性及び耐衝撃性を備えています。 これらの表面実装の基板リレーの代表的な用途には、通信、測定、セキュリティ、家庭用電気製品、車載用及び医
仕様 ●入数:1チューブ(40個入り)●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:表面実装●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●アプリケーションタイプ:車載●寿命:100000000 回(機械的)●コード番号:173-8997 アズワン品番 65-8095-35
ラッチングリレー DPDT 12V dc Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
UL認定、CSA、BSITX2シリーズ、ラッチこれらの表面実装の基板リレーは、2000 V acの絶縁破壊電圧、優れたサージ抵抗、耐振性及び耐衝撃性を備えています。 これらの表面実装の基板リレーの代表的な用途には、通信、測定、セキュリティ、家庭用電気製品、車載用及び医療機器が含まれます。200 mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc
仕様 ●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:表面実装●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●アプリケーションタイプ:車載●コイル電力:200mW●コード番号:699-6373 アズワン品番 65-8096-79