カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 電気材料(5)
  • 制御機器(3)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(17)
  • BUFFALO(バッファロー)(60)
  • EBM(江部松商事)(25)
  • fort(28)
  • omron(オムロン)(27)
  • StarTech.com(109)
  • TRUSCO(54)
  • エスエスエーサービス(30)
  • エスコ(56)
  • エレコム(115)
  • オーム電機(58)
  • サンワサプライ(57)
  • ダイヘン(42)
  • ニチコン(30)
  • ニッタ(26)
  • 三菱電機(33)
  • 住友電工ハードメタル(30)
  • 大阪魂(52)
  • 重松製作所(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)

「u2」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換用 紙パック(S型) Panasonic(パナソニック)

    交換用 紙パック(S型)

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1パック(10枚)
    当日出荷
    適合機種MC-D1、D2、D20、D21、D30、D40、K10、U15、U16、U17、U18、U19、U20、U21、U22、U23、U24、U25、U26、U27、U28、U30P、U31、U32、U36P、BX5、BX6、BX10、BX11の各シリーズ
  • 浴室用換気扇 壁埋込形 Panasonic(パナソニック)

    浴室用換気扇 壁埋込形

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1台
    欠品中
    強制排気、自然給気の同時給排式
    仕様同時給排・風圧式シャッター(排気)・手動式シャッター(給気)質量(kg)1.2色(ルーバー)3.2Y8.9/0.6スイッチ内蔵:引きひも式(着脱可能)適合場所浴室消費電力(W)(50/60Hz)(排)3.8/4.6埋め込み寸法(mm)155×205騒音値(dB)(50/60Hz)(排)26.5/27換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)122/125
  • G2用ショルダーケース Panasonic(パナソニック)

    G2用ショルダーケース

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    G2用ショルダーケース。
    色ブラックタイプケース型対応機種FZ-G2
  • SB200形50K拡散Ra85 Panasonic(パナソニック)

    SB200形50K拡散Ra85

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)106.9光束(Lm)1840LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
  • SB200形30K拡散Ra85 Panasonic(パナソニック)

    SB200形30K拡散Ra85

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.3光束(Lm)1760LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
  • SV8アジアモデル/FZ-VCBM11U/FZ-G2:33:40用AC Panasonic(パナソニック)

    SV8アジアモデル/FZ-VCBM11U/FZ-G2:33:40用AC

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    欠品中
    仕様●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、ACコード●電気通信事業法備考:非対象 通信事業者接続機能なし●電波法備考:無線送信機能無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • 15A・20A兼用250Vコンセント Panasonic(パナソニック)

    15A・20A兼用250Vコンセント

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20適合プレートフルカラー3コ用
  • F型アップコン(住宅用) 電源用 2コロ Panasonic(パナソニック)
    ブラウン
    ベージュ

    F型アップコン(住宅用) 電源用 2コロ

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    当日出荷
    ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
    用途ケーブル工事用仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別2コ口形状平刃タイプ型丸型種類フロアコンセント極数2P適合規格(PS)E定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 直管蛍光灯2P Panasonic(パナソニック)

    直管蛍光灯2P

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(2本)
    当日出荷から15日以内出荷
    口金G13定格寿命(時間)12000電球の種類蛍光灯
  • ねじ付露出スイッチボックス(1コ用2方出) Panasonic(パナソニック)

    ねじ付露出スイッチボックス(1コ用2方出)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品皿小ねじ(M4×10)×2本種類1コ用2方出
  • 浴室用換気扇 屋外フード 樹脂製 Panasonic(パナソニック)

    浴室用換気扇 屋外フード 樹脂製

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1台
    当日出荷
    給気・排気が混らない仕切板付
    適合機種FY-13U2、FY-13GH2材質ポリプロピレン樹脂(紫外線吸収剤入り)色2.1Y7.7/1.1適合壁厚(mm)100~180
  • 電気錠2線化変換アダプター Panasonic(パナソニック)

    電気錠2線化変換アダプター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    材質カバー、ボディ:ABS樹脂、コードブロック:AWG24色ブラック質量(g)50使用温度範囲(℃)-10~+50出力電圧(V)錠駆動時:DC19~28出力電流(A)許容:1.5以下(モーター起動時100mA以下)、0.5以下(モーター動作中)出力時間錠駆動時:900mS±100mS配線長電気錠操作ユイット~アダプタ:60、アダプタ~電気錠:10使用電線Φ0.65または0.5mm2、Φ0.9または0.75mm2使用環境湿度(%)95消費電流待機時:50mA以下、錠動作時:1.5A以下動作電圧(V)【2線入出力】待機時:DC11~17、錠動作時:DC21~29
  • ED防犯灯20VA Panasonic(パナソニック)

    ED防犯灯20VA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    当日出荷
    【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
    質量(kg)器具:1.3使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)100V:17.9/200V:17.8定格電圧(V)100/200高さH(mm)274保護等級IP44色温度(K)5500光源色昼白色・明光色入力電流(A)100V:0.181/200V:0.093幅W(mm)102光束(Lm)2240RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり出しろ(mm)D:376グリーン購入法適合耐雷サージ15kV
  • 耐突入 24時間式ソーラータイムスイッチ 1回路 Panasonic(パナソニック)

    耐突入 24時間式ソーラータイムスイッチ 1回路

    Panasonic(パナソニック)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    仕様1回路型(高容量15A仕様)電圧(V)100-240機能ソーラー機能付RoHS指令(10物質対応)対応回路構成別回路型(無電圧出力)動作周期24時間式停電補償付
  • 耐突入 24時間式タイムスイッチ 1回路 Panasonic(パナソニック)

    耐突入 24時間式タイムスイッチ 1回路

    Panasonic(パナソニック)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
    形状盤組込用(JIS協約型)定格電圧(V)AC100-240接点構成1a駆動方式電子式回路数1回路停電補償時間10年RoHS指令(10物質対応)対応回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期年間式
  • コスモシリーズ ワイド21 LED埋込逆位相調光スイッチB 片切 ロータリー式 適合LED専用2A 下限照度設定機能付 ホワイト WT57572W Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ ワイド21 LED埋込逆位相調光スイッチB 片切 ロータリー式 適合LED専用2A 下限照度設定機能付 ホワイト WT57572W

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    新しい制御方式の採用により、照明器具の選定が簡単になりました。 照明器具の入力電流で接続台数の算出が可能。 うなり音の出ない回路。 LED照明との適合性がさらにアップ。
    仕様ロータリー式、適合LED専用2A色ホワイト定格電圧(V)200VAAC100定格周波数(Hz)50/60使用周囲温度(℃)-10~40設定範囲下限照度:照度比/約0%~約40%(白熱灯の場合)調光率(%)範囲:照度比/約0~100(白熱灯の場合)
  • F型アップコン(住宅用) 電源用2コロ Panasonic(パナソニック)
    ブラウン
    ベージュ

    F型アップコン(住宅用) 電源用2コロ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
    用途ケーブル工事用仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別2コ口形状平刃タイプ型角型タイプコンセントアップ型F型アップコン種類フロアコンセント極数2P適合規格(PS)E定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • シェーバークリーニング液 ES004 Panasonic(パナソニック)

    シェーバークリーニング液 ES004

    Panasonic(パナソニック)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    水洗いのできる電気カミソリ用。ジェルタイプのクリーニング液。100mL入(週1回のご使用で約100回使用可能)。水洗い時に使用することで刃を消臭・除菌します。爽やかな香りが残ります
    対応商品ER-GN31-K/ER-GN31-W/ER-GN32-K/ER-GN32-W/ER-GN51-H/ER-GN71-K/ER-NGND2-K/ER-NGND2-W/ER-NGNH1-K/ER9972-K/ES-CLS5A-K/ES-CLS9AX-K/ES-CLS9N-K/ES-GA21-R/ES-GA21-S/ES-GA21-W/ES-LA10/ES-LA12-S/ES-LA30/ES-LA50/ES-LA52/ES-LA54-A/ES-LA54-R/ES-LA70/ES-LA72/ES-LA74-W/ES-LA82/ES-LA84-S/ES-LA90/ES-LA92/ES-LA94-K/ES-LC20-K/ES-LC60-S/ES-LF30-K/ES-LF70-S/ES-LS5A-K/ES-LS9AX-K/ES-LS9N-K/ES-LT20-S/ES-LT22-K/ES-LT50-K/ES-LT70-S/ES-LV50-K/ES-LV50-R/ES-LV70-A/ES-LV80-S/ES-LV90-K/ES-RQ40-S/ES-RT20-K/ES-RT30-S/ES-RT60-S/ES-RW30-R/ES-RW30-S/ES-RW30-W/ES-SA60-W/ES-SF21-W/ES-ST21-K/ES-ST21-R/ES-ST21-W/ES3050/ES339/ES3701P/ES3830/ES3832P-S/ES4001/ES4025/ES4033/ES4035/ES4035P/ES4501/ES4501-S/ES4815/ES4815P-S/ES4820/ES4820P-S/ES4853/ES4853P-K/ES5001P/ES511/ES511-N/ES518/ES518P-S/ES5405/ES5510P/ES6013/ES6015/ES611B/ES612D/ES612H/ES6500P-W/ES6510P-K/ES6801/ES699-A/ES7003/ES7005/ES7006/ES7007/ES7013/ES7015/ES7016/ES7017/ES7023-S/ES7025-S/ES7026-S/ES7043-S/ES7045/ES7045-S/ES7046/ES7046-S/ES7110/ES7111/ES7115-S/ES7505/ES7505-S/ES754/ES7701/ES7801-S/ES790/ES795PP-H/ES796P/ES8001/ES8003/ES8015-S/ES8016/ES8016-S/ES8035/ES8045/ES8045-S/ES8046/ES8046-S/ES805/ES8055/ES8056/ES8067/ES8068/ES8070/ES8080/ES8085-S/ES8086/ES8086-S/ES8088/ES8088-S/ES8092/ES8093/ES8111-S/ES8115-K/ES8119-S/ES8153/ES8153-S/ES8154/ES8154-N/ES8155/ES8155-N/ES8156/ES8156-N/ES8171/ES8171-S/ES8175/ES8175-S/ES8176/ES8176-S/ES8195/ES8195-S/ES8196/ES8196-S/ES8232/ES8232-K/ES8237/ES8237-S/ES8238-S/ES8251-A/ES8255-K/ES8258/ES8259-K/ES843/ES8801-S/ES8815/ES8815P-K/ES-CLT3E1/ES-CLV56/ES-CLV5F-K/ES-CLV5F-R/ES-CLV5G-K/ES-CLV5T-A/ES-CLV5U-A/ES-CLV7G-T/ES-CLV7U-A/ES-CLV9U-S/ES-CST2Q-K/ES-CST2Q-R/ES-CST2Q-W/ES-CST2R-K/ES-CST2R-R/ES-CST2R-W/ES-CST2S-K/ES-CST2S-R/ES-CST2S-W/ES-CST6Q-R/ES-CST6Q-S/ES-CST6R-K/ES-CST6R-R/ES-CST6S-K/ES-CST6S-R/ES-CST8Q-A/ES-CST8Q-N/ES-CST8R-A/ES-CST8R-H/ES-CST8S-A/ES-CST8S-N/ES-CSV67/ES-CT20-S/ES-CV70-S/ES-ELV5/ES-ELV9/ES-KSF2D-K/ES-LS5B-K/ES-LS5C-K/ES-LS5P-K/ES-LS5Q-K/ES-LS9BX-K/ES-LS9CX-K/ES-LS9P-K/ES-LS9Q-K/ES-LV5A-R/ES-LV5F-K/ES-LV5F-R/ES-LV5G-K/ES-LV5T-A/ES-LV7G-T/ES-LV7U-A/ES-LV9U-S/ES-MT21-H/ES-RL13-K/ES-RL13-R/ES-RL15-A/ES-RL15-R/ES-RL32-A/ES-RL32-S/ES-RL34-A/ES-RL34-S/ES-RS10-A/ES-RS10-R/ES-RS10-S/ES-RT17-K/ES-RT19-A/ES-RT26-K/ES-RT28-H/ES-RT36-S/ES-RT39-K/ES-RT46-S/ES-RT48-S/ES-SF23-W/ES-SL21-R/ES-SL21-W/ES-SL41V/ES-ST23-K/ES-ST23-R/ES-ST23-W/ES-ST25-K/ES-ST25-R/ES-ST25-W/ES-ST27-K/ES-ST27-R/ES-ST27-W/ES-ST29-A/ES-ST29-K/ES-ST29-W/ES-ST2N-K/ES-ST2N-R/ES-ST2N-W/ES-ST2P-K/ES-ST2P-R/ES-ST2P-W/ES-ST2Q-K/ES-ST2Q-R/ES-ST2Q-W/ES-ST2R-K/ES-ST2R-R/ES-ST2R-W/ES-ST2S-K/ES-ST2S-R/ES-ST2S-W/ES-ST37-A/ES-ST37-S/ES-ST39-R/ES-ST39-S/ES-ST6N-A/ES-ST6N-S/ES-ST6P-A/ES-ST6P-S/ES-ST6Q-R/ES-ST6Q-S/ES-ST6R-K/ES-ST6R-R/ES-ST6S-K/ES-ST6S-R/ES-ST8N-N/ES-ST8N-R/ES-ST8P-H/ES-ST8P-R/ES-ST8Q-A/ES-ST8Q-N/ES-ST8R-A/ES-ST8R-H/ES-ST8S-A/ES-ST8S-N/ES-SV61-W/ES-TLVFE-K/ES-TSTFN-K/ES-TSTFN-R/ES-TSTFN-W/ES3832-S/ES4033P/ES6013P-A/ES6015P-S/ES6500/ES6510/ES6801P-S/ES7110P/ES7111P/ES7115P/ES8111P/ES8115P/ES8119P/ES8119PR/ES8191/ES8191-S/ES8801P/ER-GN70-K/ES-CLV5A-K/ES-CLV5A-R/ES-CLV5B-K/ES-CLV5B-R/ES-CLV5C-K/ES-CLV5C-R/ES-CLV5D-K/ES-CLV5D-R/ES-CLV5E-K/ES-CLV5E-R/ES-CLV76/ES-CLV7E-A/ES-CLV7E-T/ES-CLV7F-T/ES-CLV7T-A/ES-CLV86/ES-CLV8A-S/ES-CLV8B-S/ES-CLV8C-S/ES-CLV8D-S/ES-CLV8E-S/ES-CLV96/ES-CLV9F-S/ES-CLV9FX-S/ES-CSV6N-W/ES-CSV6P-W/ES-CSV6Q-A/ES-CSV6R-A/ES-CSV6S-A/ES-ELV5B-S/ES-ELV7/ES-L550D-K/ES-L650D-K/ES-LT2A-K/ES-LT5A-H/ES-LT72-S/ES-LV54-K/ES-LV56-K/ES-LV56-R/ES-LV5A-K/ES-LV5B-K/ES-LV5B-R/ES-LV5C-K/ES-LV5C-R/ES-LV5D-K/ES-LV5D-R/ES-LV5E-K/ES-LV5E-R/ES-LV5U-A/ES-LV7F-T/ES-LV7T-A/ES-LV94-S/ES-LV9F-S/ES-LV9FX-S/ES795P/ES-CLV7A-A/ES-CLV7B-A/ES-CLV7B-T/ES-CLV7C-A/ES-CLV7C-T/ES-CLV7D-A/ES-CLV7D-T/ES-CLV9A-S/ES-CLV9B-S/ES-CLV9C-S/ES-CLV9CX-S/ES-CLV9D-S/ES-CLV9DX-S/ES-CLV9E-S/ES-CLV9EX-S/ES-CST2T-A/ES-CST2T-K/ES-CST2T-W/ES-CST6T-K/ES-CST6T-R/ES-CST8T-A/ES-CST8T-S/ES-ELV7D-K/ES-L320D-T/ES-L320W-K/ES-L320W-W/ES-L340D-R/ES-L340W-K/ES-L550U-S/ES-L570D-K/ES-L570W-S/ES-L650U-K/ES-LT2B-K/ES-LT2B-W/ES-LT2C-K/ES-LT2C-W/ES-LT2P-T/ES-LT2Q-T/ES-LT4B-A/ES-LT4C-K/ES-LT4P-R/ES-LT4Q-R/ES-LT6B-A/ES-LT6C-A/ES-LT6P-S/ES-LT6Q-S/ES-LT7A-S/ES-LT8A-S/ES-LT8B-A/ES-LT8C-A/ES-LT8P-S/ES-LT8Q-S/ES-LV5H-S/ES-LV5J-S/ES-LV5V-A/ES-LV5W-K/ES-LV74-A/ES-LV76-A/ES-LV7A-A/ES-LV7B-A/ES-LV7B-T/ES-LV7C-A/ES-LV7C-T/ES-LV7D-A/ES-LV7D-T/ES-LV7E-A/ES-LV7E-T/ES-LV7H-S/ES-LV7J-S/ES-LV7V-A/ES-LV7W-K/ES-LV96-S/ES-LV9A-S/ES-LV9B-S/ES-LV9C-S/ES-LV9CX-S/ES-LV9D-S/ES-LV9DX-S/ES-LV9E-S/ES-LV9EX-S/ES-LV9V-S/ES-LV9W-S/ES-MT22-S/ES-RT1A-A/ES-RT1AU-A/ES-RT2N-K/ES-RT4AU-A/ES-RT4N-S/ES-ST2T-A/ES-ST2T-K/ES-ST2T-W/ES-ST6T-K/ES-ST6T-R/ES-ST8T-A/ES-ST8T-S/ES-L360D-S/ES-L360W-A/ES-L580U-S/ES-L670U-K/ES-L690U-K/ES-L380D-S/ES-L380W-A/ES-PV3A-K/ES-PV6A-K/ES-PV6A-W/ES-XLV9C-BR/ES-XLV9C-MH/ES-XLV9C-RS/ES-XLV9C-TK/ES-XLV9C-WL/ES-ERT28-N/ES-MC3QCM
  • LED防犯灯20VA Panasonic(パナソニック)

    LED防犯灯20VA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
    質量(kg)器具:1.3使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)100V:17.9/200V:17.8定格電圧(V)100/200高さH(mm)274保護等級IP44色温度(K)3000光源色電球色入力電流(A)100V:0.181/200V:0.093幅W(mm)102RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり出しろ(mm)D:376グリーン購入法適合耐雷サージ15kVエコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプベースライト 階段通路誘導灯 20形 天井直付 富士型 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプベースライト 階段通路誘導灯 20形 天井直付 富士型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    当日出荷
    仕様電源ユニット内蔵、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、水平天井取付専用適合【ガード】FK22533質量(kg)2.8材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)消費電力(W)16定格電圧(V)AC100~242光源非常時LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時LDL20S・N/11/12-K点灯型式認可番号3AE-1051寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×641×109色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)59.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)84材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)定格光束(Lm)950エコロジー商品省エネ
  • 15A・20A兼用250Vコンセント Panasonic(パナソニック)

    15A・20A兼用250Vコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(10個)
    当日出荷
    色ミルキーホワイト極数2極シリーズフルカラーシリーズ定格20A-250V端子送り端子:なし適合プレートフルカラー3個用適合電線径(Φmm)2.0、2.6
  • 埋込用高シールドテレビターミナル 【4K】【8K】対応 2端子電流通過形 Panasonic(パナソニック)

    埋込用高シールドテレビターミナル 【4K】【8K】対応 2端子電流通過形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    適合HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L)色ホワイト周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224使用周囲温度(℃)-10~40適合電線高周波同軸ケーブルS-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)結線方式F型接栓式電圧定在波比(HF)1.8以下、(FM・VHF)1.6以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.0以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75端子間結合損失(dB)(HF)15.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)20.0以上、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上挿入損失(dB)(HF)4.3以下、(FM・VHF)4.0以下、(UHF)4.3以下、(BS-IF)5.0以下、(CS-IF)6.0以下、(BS-IF(L))7.0以下、(CS-IF(L))8.5以下電流通過1A30VAC、0.8A15VDC
  • 露出スイッチボックス 1コ用2方出(鋳鉄) Panasonic(パナソニック)

    露出スイッチボックス 1コ用2方出(鋳鉄)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    配管の中間部に使用し、埋め込みスイッチまたはコンセント取付用に使用します。 めっき付着量は300g/m2以上です。
    付属品皿小ねじ(M4×10)2本材質/仕上鋳鉄/溶接亜鉛メッキ材質(ねじ部)ステンレス
  • TOUGHPAD FZ-G1シリーズ用バッテリーパック Panasonic(パナソニック)

    TOUGHPAD FZ-G1シリーズ用バッテリーパック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    翌日出荷