カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(24)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- マスプロ電工(72)
- 日本アンテナ(26)
- サン電子(16)
- DXアンテナ(13)
- 神保電器(5)
- エスコ(4)
- NHTechnology(NHテクノロジー)(4)
- ダイアモンドヘッド(3)
- はくでん(3)
- アルインコ(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- 太知ホールディングス(1)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(1)
- TOHOTAIYO(1)
- ファミリー・ライフ(1)
- STAYER(1)
- ウシオ(1)
- ブランドをもっと見る
「uhf/fm」の検索結果

埋込ホーム用高シールドテレビコン(送り配線用)
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷強度(Nm)(端子ねじ)0.8、(F型接栓締付)2周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224)使用周囲温度(℃)-10~+40適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB (特性インピーダンス75 Ω)結線方式入力端子、送り端子:ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、TV接続口 :F型接栓式インピーダンス(Ω)入力/75、送り/75、TV接続口/75挿入損失(dB)(HF)1.9以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.9以下、(BS-IF)2.5以下、(CS-IF)4.0 以下、(BS-IF(L))4.5以下、(CS-IF(L))5.5以下結合損失(dB)(HF)11.5以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.5以下、(BS-IF)13.5以下、(CS-IF)14.5以下,BS-IF(L))15.5以下、(CS-IF(L))16.0以下逆結合損失(dB)(HF)15以上、(FM・VHF)25以上、(UHF)20以上、(BS-IF)18以上、(CS-IF)15以上,BS-IF(L))15以上、(CS-IF(L))15以上電流通過1A/30VAC ,0.8A/15VDC
アドバンス埋込ホーム用高シールドTV用 【4K】【8K】対応 電流通過形
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷適合HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L)色セラミックホワイト周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224使用周囲温度(℃)-10~40適合電線高周波同軸ケーブルS-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)結線方式入力端子/ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、出力端子/F型接栓式電圧定在波比(HF)1.5以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75挿入損失(dB)(HF)0.5以下、(FM・VHF)0.5以下、(UHF)0.8以下、(BS-IF)1.0以下、(CS-IF)1.5以下、(BS-IF(L))1.5以下、(CS-IF(L))1.5以下電流通過1A30VAC、0.8A15VDC
埋込ホーム用高シールドテレビコン(端末用)
Panasonic(パナソニック)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から3日以内出荷強度(Nm)(端子ねじ)0.8、(F型接栓締付)2周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224)使用周囲温度(℃)-10~+40適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB (特性インピーダンス75 Ω)結線方式入力端子:ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、TV接続口:F型接栓式電圧定在波比(HF)1.8以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.5以下、(BS-IF)1.6以下、(CS-IF)1.8以下、(BS-IF(L))2.2以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75挿入損失(dB)(HF)8.5以下、(FM・VHF)8.5以下、(UHF)8.5以下、(BS-IF)9.0以下、(CS-IF)9.5以下、(BS-IF(L))11.0以下、(CS-IF(L))12.5以下電流通過1A/30VAC、0.8A/15VDC
アドバンス埋込高シールドTVターミナル
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷高シールド設計で妨害ノイズを遮断します。 3224MHzまでの広帯域に対応します。用途テレビターミナル仕様電流通過形色セラミックホワイト周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224)電圧定在波比(HF)1.3以下、(FM・VHF)1.3以下、(UHF)1.3以下、(BS-IF)1.5以下、(CS-IF)1.5以下、(BS-IF(L))1.5以下、(CS-IF(L))1.8以下インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75挿入損失(dB)(HF)0.3以下、(FM・VHF)0.3以下、(UHF)0.3以下、(BS-IF)0.5以下、(CS-IF)0.5以下、(BS-IF(L))0.8以下、(CS-IF(L))0.8以下電流通過IN・TV接続口
アドバンス埋込高シールドTVコンセント 【4K】【8K】対応 送り配線用電流通過形
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷適合HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L)色セラミックホワイト周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224使用周囲温度(℃)-10~40適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)結線方式F型接栓式電圧定在波比(HF)2.0以下、(FM・VHF)1.8以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、送り/75、TV接続口/75挿入損失(dB)(HF)1.9以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.9以下、(BS-IF)2.4以下、(CS-IF)3.5以下、(BS-IF(L))4.0以下、(CS-IF(L))5.5以下結合損失(dB)(HF)12.0以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.0以下、(BS-IF)12.0以下、(CS-IF)13.0以下、(BS-IF(L))14.0以下、(CS-IF(L))15.0以下逆結合損失(dB)(HF)15以上、(FM・VHF)25以上、(UHF)20以上、(BS-IF)18以上、(CS-IF)15以上、(BS-IF(L))15以上、(CS-IF(L))15以上電流通過1A30VAC、0.8A15VDC
埋込高シールドTVコンセント2端子(端末用)
Panasonic(パナソニック)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷強度(Nm)(F型接栓締付)2周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)・BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224)使用周囲温度(℃)-10~+40適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)結線方式F型接栓式電圧定在波比(HF)2.0以下、(FM・VHF)1.6以下、(UHF)1.6以下、(BS-IF)1.8以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75端子間結合損失(dB)(HF)13.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)18.0以上、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上結合損失(dB)(HF)12.0以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.5以下、(BS-IF)13.5以下、(CS-IF)14.5以下、(BS-IF(L))15.0以下、(CS-IF(L))16.0以下電流通過1A/30VAC、0.8A/15VDC保持力(N)50(1分間)
アドバンス埋込ホーム用高シールドTVコン(送り配線用)
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷色セラミックホワイト強度(Nm)(端子ねじ)0.8、(F型接栓締付)2周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224)使用周囲温度(℃)-10~+40適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB (特性インピーダンス75 Ω)結線方式入力端子、送り端子:ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、TV接続口 :F型接栓式インピーダンス(Ω)入力/75、送り/75、TV接続口/75挿入損失(dB)(HF)1.9以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.9以下、(BS-IF)2.5以下、(CS-IF)4.0 以下、(BS-IF(L))4.5以下、(CS-IF(L))5.5以下結合損失(dB)(HF)11.5以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.5以下、(BS-IF)13.5以下、(CS-IF)14.5以下,BS-IF(L))15.5以下、(CS-IF(L))16.0以下逆結合損失(dB)(HF)15以上、(FM・VHF)25以上、(UHF)20以上、(BS-IF)18以上、(CS-IF)15以上,BS-IF(L))15以上、(CS-IF(L))15以上電流通過1A/30VAC ,0.8A/15VDC
FC埋込高シールドTVコンセント2端子(送り配線用)
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷色ホワイト強度(Nm)(F型接栓締付)2周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224)使用周囲温度(℃)-10~+40結線方式F型接栓式電圧定在波比(HF)2.0以下、(FM・VHF)1.8以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.3以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、送り/75、TV接続口/75端子間結合損失(dB)(HF)15.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)18.0以上 、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上挿入損失(dB)(HF)1.8以下、(FM・VHF)1.8以下、(UHF)2.0以下、(BS-IF)2.5以下、(CS-IF)3.5以下、(BS-IF(L))4.0以下、(CS-IF(L))5.0以下結合損失(dB)(HF)15.0以下、(FM・VHF)15.0以下、(UHF)16.0以下、(BS-IF)17.0以下、(CS-IF)18.0以下、(BS-IF(L))19.0以下、(CS-IF(L))20.0以下逆結合損失(dB)(HF)18.0以上、(FM・VHF)25.0以上、(UHF)20.0以上 、(BS-IF)18.0以上、(CS-IF)18.0以上、(BS-IF(L))18.0以上、(CS-IF(L))15.0以上電流通過1A/30VAC、0.8A/15VDC保持力(N)50(1分間)
埋込用高シールドテレビターミナル 【4K】【8K】対応 2端子電流通過形
Panasonic(パナソニック)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷適合HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L)色ホワイト周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224使用周囲温度(℃)-10~40適合電線高周波同軸ケーブルS-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)結線方式F型接栓式電圧定在波比(HF)1.8以下、(FM・VHF)1.6以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.0以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75端子間結合損失(dB)(HF)15.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)20.0以上、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上挿入損失(dB)(HF)4.3以下、(FM・VHF)4.0以下、(UHF)4.3以下、(BS-IF)5.0以下、(CS-IF)6.0以下、(BS-IF(L))7.0以下、(CS-IF(L))8.5以下電流通過1A30VAC、0.8A15VDC
ホーム用テレビターミナル2端子 【4K】【8K】対応 (電流通過型)
Panasonic(パナソニック)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷適合HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L)色グレー周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224使用周囲温度(℃)-10~40適合電線高周波同軸ケーブルS-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)結線方式F型接栓式電圧定在波比(HF)1.8以下、(FM・VHF)1.6以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.0以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75端子間結合損失(dB)(HF)15.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)20.0以上、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上挿入損失(dB)(HF)4.3以下、(FM・VHF)4.0以下、(UHF)4.3以下、(BS-IF)5.0以下、(CS-IF)6.0以下、(BS-IF(L))7.0以下、(CS-IF(L))8.5以下電流通過1A30VAC、0.8A15VDC
アドバンスS埋込高シールドTVコンセント(2端子送り配線用)
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷色ホワイト強度(Nm)(F型接栓締付)2周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224)使用周囲温度(℃)-10~+40結線方式F型接栓式電圧定在波比(HF)2.0以下、(FM・VHF)1.8以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.3以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、送り/75、TV接続口/75端子間結合損失(dB)(HF)15.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)18.0以上 、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上挿入損失(dB)(HF)1.8以下、(FM・VHF)1.8以下、(UHF)2.0以下、(BS-IF)2.5以下、(CS-IF)3.5以下、(BS-IF(L))4.0以下、(CS-IF(L))5.0以下結合損失(dB)(HF)15.0以下、(FM・VHF)15.0以下、(UHF)16.0以下、(BS-IF)17.0以下、(CS-IF)18.0以下、(BS-IF(L))19.0以下、(CS-IF(L))20.0以下逆結合損失(dB)(HF)18.0以上、(FM・VHF)25.0以上、(UHF)20.0以上 、(BS-IF)18.0以上、(CS-IF)18.0以上、(BS-IF(L))18.0以上、(CS-IF(L))15.0以上電流通過1A/30VAC、0.8A/15VDC保持力(N)50(1分間)
FC埋込高シールドTVコンセント2端子(送り配線用)
Panasonic(パナソニック)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷強度(Nm)(F型接栓締付)2周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224)使用周囲温度(℃)-10~+40結線方式F型接栓式電圧定在波比(HF)2.0以下、(FM・VHF)1.8以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.3以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、送り/75、TV接続口/75端子間結合損失(dB)(HF)15.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)18.0以上 、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上挿入損失(dB)(HF)1.8以下、(FM・VHF)1.8以下、(UHF)2.0以下、(BS-IF)2.5以下、(CS-IF)3.5以下、(BS-IF(L))4.0以下、(CS-IF(L))5.0以下結合損失(dB)(HF)15.0以下、(FM・VHF)15.0以下、(UHF)16.0以下、(BS-IF)17.0以下、(CS-IF)18.0以下、(BS-IF(L))19.0以下、(CS-IF(L))20.0以下逆結合損失(dB)(HF)18.0以上、(FM・VHF)25.0以上、(UHF)20.0以上 、(BS-IF)18.0以上、(CS-IF)18.0以上、(BS-IF(L))18.0以上、(CS-IF(L))15.0以上電流通過1A/30VAC、0.8A/15VDC保持力(N)50(1分間)
FC埋込ホーム用高シールドテレビコン(送り配線用)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個ほか当日出荷から4日以内出荷強度(Nm)(端子ねじ)0.8、(F型接栓締付)2周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224)使用周囲温度(℃)-10~+40適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB (特性インピーダンス75 Ω)結線方式入力端子、送り端子:ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、TV接続口 :F型接栓式インピーダンス(Ω)入力/75、送り/75、TV接続口/75逆結合損失(dB)(HF)15以上、(FM・VHF)25以上、(UHF)20以上、(BS-IF)18以上、(CS-IF)15以上,BS-IF(L))15以上、(CS-IF(L))15以上電流通過1A/30VAC ,0.8A/15VDC
アドバンスS埋込高シールドTVコン2端子(端末用)
Panasonic(パナソニック)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から4日以内出荷色セラミックホワイト強度(Nm)(F型接栓締付)2周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)・BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224)使用周囲温度(℃)-10~+40適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)結線方式F型接栓式電圧定在波比(HF)2.0以下、(FM・VHF)1.6以下、(UHF)1.6以下、(BS-IF)1.8以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75端子間結合損失(dB)(HF)13.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)18.0以上、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上結合損失(dB)(HF)12.0以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.5以下、(BS-IF)13.5以下、(CS-IF)14.5以下、(BS-IF(L))15.0以下、(CS-IF(L))16.0以下電流通過1A/30VAC、0.8A/15VDC保持力(N)50(1分間)
アドバンス埋込ホーム用高シールドTVコン(端末用)
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷色セラミックホワイト強度(Nm)(端子ねじ)0.8、(F型接栓締付)2周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224)使用周囲温度(℃)-10~+40適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB (特性インピーダンス75 Ω)結線方式入力端子:ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、TV接続口:F型接栓式電圧定在波比(HF)1.8以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.5以下、(BS-IF)1.6以下、(CS-IF)1.8以下、(BS-IF(L))2.2以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75挿入損失(dB)(HF)8.5以下、(FM・VHF)8.5以下、(UHF)8.5以下、(BS-IF)9.0以下、(CS-IF)9.5以下、(BS-IF(L))11.0以下、(CS-IF(L))12.5以下電流通過1A/30VAC、0.8A/15VDC
FC埋込ホーム用高シールドテレビコン(端末用)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷強度(Nm)(端子ねじ)0.8、(F型接栓締付)2周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224)使用周囲温度(℃)-10~+40適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB (特性インピーダンス75 Ω)結線方式入力端子:ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、TV接続口:F型接栓式電圧定在波比(HF)1.8以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.5以下、(BS-IF)1.6以下、(CS-IF)1.8以下、(BS-IF(L))2.2以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75挿入損失(dB)(HF)8.5以下、(FM・VHF)8.5以下、(UHF)8.5以下、(BS-IF)9.0以下、(CS-IF)9.5以下、(BS-IF(L))11.0以下、(CS-IF(L))12.5以下電流通過1A/30VAC、0.8A/15VDC
アドバンス埋込高シールドTVコン 【4K】【8K】対応 端末用電流通過形
Panasonic(パナソニック)¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷適合HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L)色セラミックホワイト周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224使用周囲温度(℃)-10~40適合電線高周波同軸ケーブルS-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)結線方式F型接栓式電圧定在波比(HF)1.8以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.5以下、(BS-IF)1.5以下、(CS-IF)1.8以下、(BS-IF(L))2.0以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75結合損失(dB)(HF)8.5以下、(FM・VHF)8.5以下、(UHF)8.5以下、(BS-IF)9.0以下、(CS-IF)9.5以下、(BS-IF(L))11.0以下、(CS-IF(L))12.0以下電流通過1A30VAC、0.8A15VDC
アドバンスS埋込高シールドTVターミナル
Panasonic(パナソニック)¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷から4日以内出荷BS・110度CS放送の左旋円偏波による4K・8K衛星放送に対応した、テレビコンセントを品揃え。色セラミックホワイトインピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75
フルカラー埋込高シールドテレビターミナル【4K】【8K】対応 2端子電流通過形
Panasonic(パナソニック)¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷適合HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L)周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224使用周囲温度(℃)-10~40適合電線高周波同軸ケーブルS-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)結線方式F型接栓式電圧定在波比(HF)1.8以下、(FM・VHF)1.6以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.0以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75端子間結合損失(dB)(HF)15.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)20.0以上、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上挿入損失(dB)(HF)4.3以下、(FM・VHF)4.0以下、(UHF)4.3以下、(BS-IF)5.0以下、(CS-IF)6.0以下、(BS-IF(L))7.0以下、(CS-IF(L))8.5以下電流通過1A30VAC、0.8A15VDC
埋込高シールドTVターミナル 【4K】【8K】対応 2端子電流通過形
Panasonic(パナソニック)¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷適合HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L)色ベージュ周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224使用周囲温度(℃)-10~40適合電線高周波同軸ケーブルS-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)結線方式F型接栓式電圧定在波比(HF)1.8以下、(FM・VHF)1.6以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.0以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75端子間結合損失(dB)(HF)15.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)20.0以上、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上挿入損失(dB)(HF)4.3以下、(FM・VHF)4.0以下、(UHF)4.3以下、(BS-IF)5.0以下、(CS-IF)6.0以下、(BS-IF(L))7.0以下、(CS-IF(L))8.5以下電流通過1A30VAC、0.8A15VDC
アドバンス埋込ホーム用高シールドTV用 【4K】【8K】対応 電流通過形
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781箱(10個)4日以内出荷適合HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L)色セラミックホワイト周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224使用周囲温度(℃)-10~40適合電線高周波同軸ケーブルS-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)結線方式入力端子/ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、出力端子/F型接栓式入数(個)10電圧定在波比(HF)1.5以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75挿入損失(dB)(HF)0.5以下、(FM・VHF)0.5以下、(UHF)0.8以下、(BS-IF)1.0以下、(CS-IF)1.5以下、(BS-IF(L))1.5以下、(CS-IF(L))1.5以下電流通過1A30VAC、0.8A15VDC
埋込高シールドTVコンセント2端子(送り配線用)
Panasonic(パナソニック)¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷強度(Nm)(F型接栓締付)2周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224)使用周囲温度(℃)-10~+40結線方式F型接栓式電圧定在波比(HF)2.0以下、(FM・VHF)1.8以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.3以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、送り/75、TV接続口/75端子間結合損失(dB)(HF)15.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)18.0以上 、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上挿入損失(dB)(HF)1.8以下、(FM・VHF)1.8以下、(UHF)2.0以下、(BS-IF)2.5以下、(CS-IF)3.5以下、(BS-IF(L))4.0以下、(CS-IF(L))5.0以下結合損失(dB)(HF)15.0以下、(FM・VHF)15.0以下、(UHF)16.0以下、(BS-IF)17.0以下、(CS-IF)18.0以下、(BS-IF(L))19.0以下、(CS-IF(L))20.0以下逆結合損失(dB)(HF)18.0以上、(FM・VHF)25.0以上、(UHF)20.0以上 、(BS-IF)18.0以上、(CS-IF)18.0以上、(BS-IF(L))18.0以上、(CS-IF(L))15.0以上電流通過1A/30VAC、0.8A/15VDC保持力(N)50(1分間)
FC埋込高シールドTVコンセント2端子(端末用)
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷強度(Nm)(F型接栓締付)2周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)・BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224)使用周囲温度(℃)-10~+40適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)結線方式F型接栓式電圧定在波比(HF)2.0以下、(FM・VHF)1.6以下、(UHF)1.6以下、(BS-IF)1.8以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75端子間結合損失(dB)(HF)13.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)18.0以上、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上結合損失(dB)(HF)12.0以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.5以下、(BS-IF)13.5以下、(CS-IF)14.5以下、(BS-IF(L))15.0以下、(CS-IF(L))16.0以下電流通過1A/30VAC、0.8A/15VDC保持力(N)50(1分間)