カテゴリ

  • 制御機器(341)
  • 空調・照明・電設資材(266)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 電気材料(19)
  • 防災用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自転車部品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(28)
  • RS PRO(4,304)
  • 三菱ふそう(3,190)
  • ホンダ(3,142)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2,618)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,456)
  • SMC(2,316)
  • メディアカバーマーケット(1,124)
  • BULGIN(1,091)
  • 日本モレックス(molex)(980)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(929)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(698)
  • トヨタ(627)
  • ミツビシ(614)
  • WEIDMULLER(562)
  • omron(オムロン)(559)
  • ニッサン(554)
  • WURTH ELEKTRONIK(538)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(537)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(226)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(168)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul」の検索結果

関連キーワード

商品豆知識

657件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UL・CSA接地15Aキャップ(125V) Panasonic(パナソニック)

    UL・CSA接地15Aキャップ(125V)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V結線方式引締端子式ブラック寸法A(mm)49.5寸法B(mm)38適合電線(mm2)1.25・2
  • はめ込み3Pコンセント UL クロ Panasonic(パナソニック)

    はめ込み3Pコンセント UL クロ

    Panasonic(パナソニック)
    289税込318
    1個
    5日以内出荷
    種別コンセントブラック種類はめ込み3コ用コンセント定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15
  • UL・CSA接地15Aキャップ 250V Panasonic(パナソニック)

    UL・CSA接地15Aキャップ 250V

    Panasonic(パナソニック)
    829税込912
    1個
    5日以内出荷
  • はめ込みコンセント横型 UL クロ Panasonic(パナソニック)

    はめ込みコンセント横型 UL クロ

    Panasonic(パナソニック)
    119税込131
    1個
    33日以内出荷
    種別コンセントブラック種類はめ込みコンセント横型定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • 電源制御ユニット Panasonic(パナソニック)

    電源制御ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1箱
    欠品中
  • 室外機屋根置台縦置 ZAM+DISGO Panasonic(パナソニック)

    室外機屋根置台縦置 ZAM+DISGO

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
  • ファンユニット Panasonic(パナソニック)

    ファンユニット

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1箱
    5日以内出荷
    電源(V)AC100 (50/60Hz)24W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)446×85×366動作温度+40℃±5℃ファン停止温度'+25℃以下
  • 空質リモコン Panasonic(パナソニック)

    空質リモコン

    Panasonic(パナソニック)
    40,980税込45,078
    1個
    5日以内出荷
    適合機種業務用熱交換気ユニット(単相100Vマイコンタイプ)、天井埋込形ジアイーノ(FY-350JCD2)、天井カセット形ジアイーノ
  • ケアサポートライト Panasonic(パナソニック)

    ケアサポートライト

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    翌日出荷から30日以内出荷
    ベッドの端まで看護に必要な明るさを確保するため、長円タイプの配光でベッド面全体をしっかりと照らします。
    取付天井埋込型タイプユニバーサルタイプ電圧(V)100~242消費電力(W)12.2構造浅型9H首振角度(°)25安定器定格出力型、補足:約1~100%連続調光型LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明)鋼板(クールホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用電球の種類LED調光の可否ライコン別売電源ユニットLED内蔵反射板(上部)プラスチック(ホワイト)水平回転範囲330°エコロジー商品省エネ
  • 空質リモコン Panasonic(パナソニック)

    空質リモコン

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1台
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • iD6900埋込W220コンフォート白色 Panasonic(パナソニック)

    iD6900埋込W220コンフォート白色

    Panasonic(パナソニック)
    9,798税込10,778特価
    1組
    当日出荷から33日以内出荷
    材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)240質量(kg)2.8電圧(V)100~242色温度(K)4000光源色LED(白色)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6030埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)54
  • 一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込乳白パネル Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込乳白パネル

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1セット
    4日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(乳白)質量(kg)7.9電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵埋め込み寸法(mm)□600埋込高(mm)125
  • 一体型LEDベースライト スクエアタイプ □350埋込乳白パネル Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアタイプ □350埋込乳白パネル

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1セット
    4日以内出荷から33日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(乳白)質量(kg)3.3電圧(V)100~242寸法(幅W×高さH)(mm)367×367グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□350埋込高(mm)125エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込マルチコンフォート15 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込マルチコンフォート15

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1セット
    4日以内出荷から33日以内出荷
    グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>電圧(V)100~242材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE埋め込み寸法(mm)□600埋込高(mm)120質量(kg)6.5トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵グリーン購入法適合寸法(幅W×高さH)(mm)620×620LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 地中埋込型 ローポールライト 間接配光タイプ 防雨型 スマートアーキ Panasonic(パナソニック)

    地中埋込型 ローポールライト 間接配光タイプ 防雨型 スマートアーキ

    Panasonic(パナソニック)
    66,980税込73,678
    1台
    3日以内出荷
    仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%幅(mm)Φ137質量(kg)3.8地中埋込型タイプ間接配光タイプ電圧(V)100消費電力(W)11.5本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23ランプLED色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)4.3ポール径(Φmm)135光束(Lm)50ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)地上高さ(mm)800演色指数(Ra)85電源ユニット内蔵
  • LED□720 直付下面開放 Panasonic(パナソニック)

    LED□720 直付下面開放

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1セット
    4日以内出荷から33日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
    グリーン購入法適合光源色白色グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵電圧(V)100~242材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)材質ポリカーボネート(乳白)取付方式天井直付型・天井埋込型演色指数(Ra)83適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)色温度(K)4000仕様直付・埋込兼用型寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)720×720×50LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
  • 地中埋込型 ローポールライト 全周配光タイプ 防雨型 スマートアーキ Panasonic(パナソニック)

    地中埋込型 ローポールライト 全周配光タイプ 防雨型 スマートアーキ

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%材質【グローブ】ポリカーボネート(プリズム・フロスト)幅(mm)Φ137質量(kg)3.6地中埋込型タイプ全周配光タイプ電圧(V)100消費電力(W)11.5本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23ランプLED色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)17.8ポール径(Φmm)135光束(Lm)205ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)地上高さ(mm)800演色指数(Ra)85電源ユニット内蔵
  • LED□400 直付乳白パネル Panasonic(パナソニック)

    LED□400 直付乳白パネル

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1セット
    4日以内出荷から33日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
    仕様天井直付専用適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)材質(パネル)アクリル(乳白)質量(kg)3.9材質(本体)亜鉛鋼板取付方式天井直付型電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)404×404×50色温度(K)4000光源色白色安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込格子タイプ Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込格子タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1セット
    4日以内出荷から33日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【格子ルーバ】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)5.8電圧(V)100~242寸法(幅W×高さH)(mm)620×620グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□600グリーン購入法適合埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込マルチコンフォート15 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込マルチコンフォート15

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷から33日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)4.2電圧(V)100~242寸法(幅W×高さH)(mm)470×470グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□450埋込高(mm)120エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED□570 直付格子タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED□570 直付格子タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1セット
    4日以内出荷から33日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
    グリーン購入法適合グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>電圧(V)100~242材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)材質(格子ルーバ)亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)取付方式天井直付型・天井埋込型演色指数(Ra)83適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)質量(kg)6.5仕様直付・埋込兼用型寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)570×570×50LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込格子タイプ Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込格子タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【格子ルーバ】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.8電圧(V)100~242寸法(幅W×高さH)(mm)470×470グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 地中埋込型 ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型 スマートアーキ Panasonic(パナソニック)

    地中埋込型 ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型 スマートアーキ

    Panasonic(パナソニック)
    63,980税込70,378
    1台
    3日以内出荷
    仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%材質【グローブ】ポリカーボネート(プリズム・フロスト)幅(mm)Φ136質量(kg)3.6地中埋込型タイプ拡散配光タイプ電圧(V)100消費電力(W)6.8本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23ランプLED色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)36.7ポール径(Φmm)135光束(Lm)250ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)地上高さ(mm)800演色指数(Ra)85電源ユニット内蔵
  • 地中埋込型 ローポールライト 片側ワイド配光タイプ 防雨型 スマートアーキ Panasonic(パナソニック)

    地中埋込型 ローポールライト 片側ワイド配光タイプ 防雨型 スマートアーキ

    Panasonic(パナソニック)
    63,980税込70,378
    1台
    3日以内出荷
    仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%材質【グローブ】ポリカーボネート(プリズム・フロスト)幅(mm)Φ137質量(kg)3.6地中埋込型タイプ片側ワイド配光タイプ電圧(V)100消費電力(W)11.5本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23ランプLED色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)10.8ポール径(Φmm)135光束(Lm)125ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)地上高さ(mm)800演色指数(Ra)85電源ユニット内蔵
  • LED□570 直付下面開放 Panasonic(パナソニック)

    LED□570 直付下面開放

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1セット
    4日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
    光源色白色グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>電圧(V)100~242材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)材質ポリカーボネート(乳白)取付方式天井直付型・天井埋込型演色指数(Ra)83適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)仕様直付・埋込兼用型色温度(K)4000質量(kg)6.3グリーン購入法適合寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)570×570×50LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD4000埋込W220コンフォート昼白色 Panasonic(パナソニック)

    iD4000埋込W220コンフォート昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)240質量(kg)2.8電圧(V)100~242分類グレア分類:G1a色温度(K)5000光源色LED(昼白色)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3690RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)54エコロジー商品省エネ
  • iD3200埋込W220コンフォート昼白色 Panasonic(パナソニック)

    iD3200埋込W220コンフォート昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)240質量(kg)2.8電圧(V)100~242分類グレア分類:G1a色温度(K)5000光源色LED(昼白色)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2950RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)54エコロジー商品省エネ
  • iD5200埋込W220コンフォート白色 Panasonic(パナソニック)

    iD5200埋込W220コンフォート白色

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)240質量(kg)2.8電圧(V)100~242色温度(K)4000光源色LED(白色)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4540RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)54エコロジー商品省エネ
  • iD6900埋込W220コンフォート昼白色 Panasonic(パナソニック)

    iD6900埋込W220コンフォート昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)240質量(kg)2.8電圧(V)100~242分類グレア分類:G1b色温度(K)5000光源色LED(昼白色)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6370RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)54エコロジー商品省エネ
  • iD5200埋込W220コンフォート昼白色 Panasonic(パナソニック)

    iD5200埋込W220コンフォート昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)240質量(kg)2.8電圧(V)100~242分類グレア分類:G1a色温度(K)5000光源色LED(昼白色)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4800RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)54エコロジー商品省エネ
  • 玄関収納コンポリア オープンフロアユニット(H2070) 1.5型 傘収納 Panasonic(パナソニック)

    玄関収納コンポリア オープンフロアユニット(H2070) 1.5型 傘収納

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷から9日以内出荷
    玄関収納 コンポリア。家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
    用途玄関収納箱付属品可動棚(樹脂製)×4、固定棚×1、パイプ×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400(380)×2070仕上樹脂化粧シート
  • 電解コンデンサ 330μF 25V dc 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 330μF 25V dc 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:330μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6937-61
  • 電解コンデンサ 220μF 35V dc 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 220μF 35V dc 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Panasonic アルミ電解コンデンサは垂直実装タイプ。非常に高い耐久性があります。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) ハロゲンフリー
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6938-88
  • 電解コンデンサ 330μF 25V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 330μF 25V dc 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Panasonic アルミ電解コンデンサは垂直実装タイプ。非常に高い耐久性があります。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) ハロゲンフリー
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:330μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6938-03
  • 電解コンデンサ 220μF 35V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 220μF 35V dc 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6943-53
  • 基板実装型 低プロファイル 汎用リレー TQシリーズ Panasonic(パナソニック)

    基板実装型 低プロファイル 汎用リレー TQシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    459税込505
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • B級用LEDランプ カセット式(直付用) Panasonic(パナソニック)

    B級用LEDランプ カセット式(直付用)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    適合機種FA40326用ランプアズワン品番64-3183-32電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • フィルムコンデンサ 275V ac 470nF ±10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 275V ac 470nF ±10% 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    4日以内出荷
    IEC60384-14 EN60384-14 UL60384-14 CAN/CSA E60384-14。配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。UL、CSA、VDE。ECQUAシリーズ20 mmリード。パナソニックECQUAフィルムコンデンサは、安全性の高いソリューションを提供するため、安全機構を備えています。 これらのフィ
    仕様●静電容量:470nF●電圧:275V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQUA●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X2●長さ:26mm●奥行き:8.5mm●高さ:15mm●寸法:26 x 8.5 x 15mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7179-18
  • リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)

    リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    Ul、SCA、VDE、TUV。HEシリーズ。これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。容量が大きく、長寿命 シングルサイド安定タイプ サージ電圧: 10,000 V以上 プリテンションとキックオフ機構により、接点溶着時に優れた抵抗を発揮 代表的な用途: 機械工具、成形装置、エアコン、暖房装置
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:30A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:300 Ω●コイル電力:1.92W●最大スイッチング電圧 AC:277V ac●最大スイッチング電圧 DC:30V dc●長さ:50mm●奥行き:33mm●最大スイッチング電源 AC:8.31 kVA●コード番号:699-5648アズワン品番65-8096-52
  • フィルムコンデンサ 275V ac 1μF ±10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 275V ac 1μF ±10% 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    IEC60384-14 EN60384-14 UL60384-14 CAN/CSA E60384-14。配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。UL、CSA、VDE。ECQUAシリーズ20 mmリード。パナソニックECQUAフィルムコンデンサは、安全性の高いソリューションを提供するため、安全機構を備えています。 これらのフィ
    仕様●静電容量:1μF●電圧:275V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQUA●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X2●長さ:26mm●奥行き:12mm●高さ:19mm●寸法:26 x 12 x 19mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7182-77
...