曜日別特売

玄関収納コンポリア オープンフロアユニット(H2070) 1.5型 傘収納

玄関収納コンポリア オープンフロアユニット(H2070) 1.5型 傘収納 - Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア オープンフロアユニット(H2070) 1.5型 傘収納 - Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア オープンフロアユニット(H2070) 1.5型 傘収納 - Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア オープンフロアユニット(H2070) 1.5型 傘収納 - Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア オープンフロアユニット(H2070) 1.5型 傘収納 - Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア オープンフロアユニット(H2070) 1.5型 傘収納 - Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア オープンフロアユニット(H2070) 1.5型 傘収納 - Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア オープンフロアユニット(H2070) 1.5型 傘収納 - Panasonic(パナソニック)

玄関収納 コンポリア
家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。
土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。
多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。

用途
玄関収納箱
付属品
可動棚(樹脂製)×4、固定棚×1、パイプ×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×400(380)×2070
仕上
樹脂化粧シート
内容量
1セット
関連資料:(1.59MB)
注意
※注文後のキャンセル・返品は不可となります。予めご了承ください。
※画像と実物では色柄が異なりますので、現物サンプルなどでお確かめください。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※オープンフロアユニットはフロート設置専用品です。
※商品仕様を変えるような加工をしないでください。けがや破損の原因になります。
※扉や取っ手などにぶらさがらないでください。扉が脱落・転倒し、けがをするおそれがあります。
※扉の開閉中は、扉の隙間に手や指を入れないでください。手や指をはさみ、けがをするおそれがあります。
※扉・カウンター・ユニットなどの角部に注意してください。衝突時に、けがをするおそれがあります。
※ご自身で分解したり、修理・改造しないでください。けがや事故・故障の原因となります。修理は販売店にご相談ください。
※これらの商品は一般住宅それに準じる居住施設、高齢者施設、児童福祉施設などの屋内専用商品です。ただし、該当施設においても厨房、機械室、ボイラー室、共同浴場などの脱衣場などへの設置はおやめください。また、水が頻繁にかかる部位、過酷な条件(高温多湿、低温、油分や粉塵が多く発生)、異常な衝撃や負荷が加わる部位でのご使用はおやめください。
※屋外および浴室内部など頻繁に水分と接するところには使用しないでください。
※これらの商品は壁面などへの固定が必要になります。あらかじめご理解の上、採用をお決めください。
※低VOC対策商品でも、収納部の内部の濃度を保証するものではありません。
※シート仕上げの商品は、天然木特有の個性を表現するために柄の特徴として、斑・節・色バラツキ等が発生します。
※お施主様ご自身での施工はご遠慮ください。必ず、専門の施工業者様にご依頼ください。
※「施工説明書」をよくお読みの上、正しい施工を実施してください。
※これらの商品の壁面への固定は、指定の位置でしかできません。あらかじめ「施工説明書」の通り下地を入れておいてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全41種類を絞り込む
色(扉)
41種類すべて表示中
注文コード
品番
色(本体)
色(扉)
ドア
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77881521XQCE4F21FTUCY扉柄同柄チェリー柄フラット
71,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
77881530XQCE4F21PNUNVしっくいホワイト柄ネイビーオーク柄フラットタッチ
84,600
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
77881539XQCE5F21FTUDVしっくいホワイト柄ブラックオーク柄フラット
77,500
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
77881548XQCE5F21KTUDVしっくいホワイト柄ブラックオーク柄
130,600
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
77881557XQCE4F21PNUJVしっくいホワイト柄パールグレー柄フラットタッチ
84,600
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
77881566XQCE5F21KTUKVしっくいホワイト柄ソイルブラック柄
130,600
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
77881575XQCE4F21PNUJY扉柄同柄メープル柄フラットタッチ
78,500
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
77881591XQCE4F21PNUEV扉柄同柄イデアオーク柄フラットタッチ
78,500
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
77881600XQCE4F21FTUWY扉柄同柄ホワイトオーク柄フラット
71,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
77881609XQCE5F21KTUJVしっくいホワイト柄パールグレー柄
130,600
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
77881618XQCE5F21KTUMVしっくいホワイト柄ペールグリーンオーク柄
130,600
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
77881627XQCE5F21KTUAVしっくいホワイト柄ブルーグレーオーク柄
130,600
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
77881636XQCE4F21PNUFV扉柄同柄グレージュオーク柄フラットタッチ
78,500
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
77881645XQCE4F21FTULV扉柄同柄ラピスグレー柄フラット
71,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
77881661XQCE4F21PNUPY扉柄同柄しっくいホワイト柄フラットタッチ
78,500
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
77881670XQCE5F21FTUKVしっくいホワイト柄ソイルブラック柄フラット
77,500
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
77881679XQCE4F21PNUUY扉柄同柄ソフトウォールナット柄フラットタッチ
78,500
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
77881688XQCE4F21FTUTY扉柄同柄ウォールナット柄フラット
71,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
77881697XQCE4F21PNULV扉柄同柄ラピスグレー柄フラットタッチ
78,500
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
77881706XQCE4F21PNUAVしっくいホワイト柄ブルーグレーオーク柄フラットタッチ
84,600
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
77881715XQCE4F21PNUWY扉柄同柄ホワイトオーク柄フラットタッチ
78,500
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
77881731XQCE4F21PNUTY扉柄同柄ウォールナット柄フラットタッチ
78,500
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
77881740XQCE5F21FTUMVしっくいホワイト柄ペールグリーンオーク柄フラット
77,500
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
77881749XQCE4F21FTURV扉柄同柄グレージュアッシュ柄フラット
71,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
77881758XQCE4F21FTUFV扉柄同柄グレージュオーク柄フラット
71,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
77881767XQCE4F21PNUGY扉柄同柄ホワイトアッシュ柄フラットタッチ
78,500
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
77881776XQCE4F21FTUGY扉柄同柄ホワイトアッシュ柄フラット
71,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
77881785XQCE4F21PNUMVしっくいホワイト柄ペールグリーンオーク柄フラットタッチ
84,600
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
77881801XQCE5F21FTUJVしっくいホワイト柄パールグレー柄フラット
77,500
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
77881810XQCE5F21FTUNVしっくいホワイト柄ネイビーオーク柄フラット
77,500
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
77881819XQCE4F21PNUKVしっくいホワイト柄ソイルブラック柄フラットタッチ
84,600
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
77881828XQCE4F21FTUEV扉柄同柄イデアオーク柄フラット
71,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
77881837XQCE5F21KTUNVしっくいホワイト柄ネイビーオーク柄
130,600
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
77881846XQCE4F21KTUPY扉柄同柄しっくいホワイト柄
124,500
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
77881855XQCE4F21PNURV扉柄同柄グレージュアッシュ柄フラットタッチ
78,500
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
77881871XQCE4F21FTUPY扉柄同柄しっくいホワイト柄フラット
71,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
77881880XQCE4F21PNUDVしっくいホワイト柄ブラックオーク柄フラットタッチ
84,600
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
77881889XQCE4F21FTUJY扉柄同柄メープル柄フラット
71,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
77881898XQCE4F21FTUUY扉柄同柄ソフトウォールナット柄フラット
71,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
77881907XQCE4F21PNUCY扉柄同柄チェリー柄フラットタッチ
78,500
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
77881916XQCE5F21FTUAVしっくいホワイト柄ブルーグレーオーク柄フラット
77,500
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玄関収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする