カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(143)
  • 電気材料(139)
  • 制御機器(24)
  • 防災用品(23)
  • 防犯用品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 介護用品(6)
  • 溶接用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 医療(1)
  • 完成車(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(63)
  • KITO(キトー)(3,014)
  • SMC(963)
  • 中央化学(951)
  • マルヤス電業(843)
  • 中央精機(812)
  • いすゞ自動車(674)
  • 伊東電機(585)
  • TRUSCO(534)
  • サンコー(三甲)(522)
  • エスコ(498)
  • メディアカバーマーケット(466)
  • ホンダ(446)
  • アズワン(442)
  • Aratas(旧:omron)(381)
  • オカムラ(岡村製作所)(291)
  • ニッサン(274)
  • ADVANTEC(264)
  • MAZDA(マツダ)(260)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(49)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uo」の検索結果

関連キーワード
362件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • YD-400VP1部品  NO3 クローズリアクタ Panasonic(パナソニック)

    YD-400VP1部品 NO3 クローズリアクタ

    Panasonic(パナソニック)
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
  • YD-350VZ1部品 NO4 直流リアクタ Panasonic(パナソニック)

    YD-350VZ1部品 NO4 直流リアクタ

    Panasonic(パナソニック)
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
  • ハイプロ押釦開閉器 露出形 Panasonic(パナソニック)

    ハイプロ押釦開閉器 露出形

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
    用途モータ直入用種類露出形端子ねじM3.5材質(ケース)プラスチック準拠規格電気用品安全法絶縁抵抗(MΩ)5以上接続可能電線(mm2)(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2適合電線サイズ単線:Φ1.6~Φ2.0mm2、撚り線:5.5mm2耐電圧(V/min)初期:AC2000定格使用電圧(V)AC440
  • ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート付) Panasonic(パナソニック)

    ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート付)

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
    タイププレート付種類埋込形材質(ケース)プラスチック準拠規格電気用品安全法接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2適合電線サイズアップ端子5.5mm2(Φ1.6~Φ2.0)耐電圧(V/min)初期:AC2000
  • 操作用押釦 露出形 Panasonic(パナソニック)

    操作用押釦 露出形

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
    種類露出形ねじ寸法M3.5締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3力率(投入・遮断電流)0.6~0.7定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)
  • 押釦開閉器 露出形 (可逆) Panasonic(パナソニック)

    押釦開閉器 露出形 (可逆)

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    タイプ可逆種類露出形外形寸法(mm)H180×W65×D58.5端子形状フルアップ端子材質(ケース)スチール商品番号BH43030準拠規格電気用品安全法接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)定格容量(kW)(AC220V)3.7定格使用電流(A)30ボタン文字FOR(黒)、STOP(赤)、REV(黒)ボタン数3適合電線サイズフルアップ端子5.5mm2(Φ1.6~Φ2.0)耐電圧(V/min)初期:AC1500定格使用電圧(V)AC220極数(P)3
  • ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート無) Panasonic(パナソニック)

    ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート無)

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
    タイププレートなし種類埋込形材質(ケース)プラスチック準拠規格電気用品安全法接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2適合電線サイズアップ端子5.5mm2(Φ1.6~Φ2.0)耐電圧(V/min)初期:AC2000
  • 押釦開閉器 露出形 Panasonic(パナソニック)

    押釦開閉器 露出形

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    種類露出形端子ねじM5材質(ケース)スチール商品番号BH13030準拠規格電気用品安全法絶縁抵抗(MΩ)5以上取付け方法露出接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)定格容量(kW)(AC220V)3.7定格使用電流(A)30定格通電電流(A)(220V)16.8ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2定格使用電圧(V)AC220極数(P)3適合電動機(kW)3.7
  • ねこちゃんしないで Panasonic(パナソニック)

    ねこちゃんしないで

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ねこを傷つけずにフン害を軽減できます。 猫の侵入を熱線センサーで検知し、人に害の無い超音波を発生させます。 乾電池式で簡単に設置でき、防雨型で屋外で使用できます。
    用途ネコのフン害の軽減に仕様1日10回動作で約半年使用可能トラスコ品番733-7990セット内容広角アダプター材質ABS樹脂保護構造IPX3(防雨形)電源単1乾電池×2本(別売)有効面積(m2)約38本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×120×244.5
  • 操作用押釦 埋込形 Panasonic(パナソニック)

    操作用押釦 埋込形

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
    種類埋込形定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)ねじ寸法M3.5端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)材質(ケース)プラスチック準拠規格JIS C4521締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3力率(投入・遮断電流)0.6~0.7接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)適合電線サイズより線:2mm2、単線:1.6mm耐電圧(V/min)初期:AC2500
  • 押釦開閉器 埋込形 (ケース付) Panasonic(パナソニック)

    押釦開閉器 埋込形 (ケース付)

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
    タイプケース付種類埋込形外形寸法(mm)H120×W68×D52.8材質(ケース)スチール準拠規格電気用品安全法接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2適合電線サイズフルアップ端子5.5mm2(Φ1.6~Φ2.0)耐電圧(V/min)初期:AC1500定格使用電圧(V)AC220極数(P)3
  • 操作用パイロット押釦 埋込形 (フルカラープレート付) Panasonic(パナソニック)

    操作用パイロット押釦 埋込形 (フルカラープレート付)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷
    電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
    付属品フルカラープレート3個用(品番:WN6003W010)種類埋込形定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)、15mA(最小ランプ点灯電流)接点構成1a(釦表示/ON)+1b(釦表示/OFF)端子形状圧着端子ねじ寸法M3.5端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)商品番号BL6002K準拠規格JIS C4521締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2電流容量(A)(接点)AC250V以下/1.5、AC600V以下/1.5接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)定格使用電流(A)0.015~1.5開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2適合電線サイズより線:2mm2、単線:1.6mm耐電圧(V/min)初期:AC2500定格使用電圧(V)AC24~600
  • 集電子 Panasonic(パナソニック)

    集電子

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 標準トロリー Panasonic(パナソニック)

    標準トロリー

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 操作用押釦 露出形 (防雨型) Panasonic(パナソニック)

    操作用押釦 露出形 (防雨型)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷
    IP65レベルの防塵・防雨構造。 キャブタイヤケーブル配線専用です。
    付属品ケーブル支持用パッキン2点(パッキンA/内径11mm、パッキンD/内径9.5mm)材質AES樹脂(カバー・函)、フェノール樹脂(器台)、ポリアセタール樹脂(釦)、銅合金(導電部)、銀合金(接点)、合成ゴム(パッキン)、ステンレス、鋼(ネジ類)タイプPW-2種類露出形/防雨形保護構造IP65定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)接点構成1a+1b端子形状圧着端子ねじ寸法M3.5端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)材質(ケース)プラスチック商品番号BM28300N準拠規格日本工業規格(JIS S 4521、JIS C 8306、JIS C 0920)、電気用品安全法、IEC規格(IEC529)締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3力率(投入・遮断電流)0.6~0.7適合ケーブルパッキンA使用時/2種キャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心)、パッキンD使用時/ビニールキャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心)接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25定格使用電流(A)5開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)適合電線サイズより線:2mm2、単線:1.6mm耐電圧(V/min)初期:AC2500定格使用電圧(V)AC250
  • 押釦開閉器 屋外用 (防雨型) Panasonic(パナソニック)

    押釦開閉器 屋外用 (防雨型)

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
    種類露出形/防雨形材質(ケース)プラスチック保護等級IP65接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号5Y8/0.5(参考値)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2定格使用電圧(V)AC220/AC440極数(P)3
  • 操作用パイロット押釦(露出形) Panasonic(パナソニック)

    操作用パイロット押釦(露出形)

    Panasonic(パナソニック)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    動作確認(ON)用パイロットランプ内蔵(15mA~1.5Aで点灯)で、省力配線ができます。ネームカードの取替えが自由にでき便利です。(操作用押釦も同様)。結線図の端子1~3間で1.5A通電時、電圧降下が約1Vあります。
    質量(kg)0.16種類露出形接点構成1a+1b耐電圧AC2500V 1分間端子ねじM3.5材質(ケース)プラスチック機能パイロットランプ内蔵準拠規格JIS C4531締付トルク(N・m)1.2定格使用電流(A)0.015~1.5開閉寿命(回)機械的寿命:100万以上/電気的寿命:50万以上(開閉頻度1200回/時)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2取得規格電気用品安全法適合電線サイズより線:2mm2、単線:1.6mm耐電圧(V/min)AC2500定格使用電圧(V)AC24~600
  • トロリーダクト用 導体クリーナ Panasonic(パナソニック)

    トロリーダクト用 導体クリーナ

    Panasonic(パナソニック)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    屋内・屋外型トロリーダクト用の共通部品・構成部材です。
    種別トロリーダクト用部材種類導体クリーナ
  • 押釦開閉器(スチールケース) モータ直入用 Panasonic(パナソニック)

    押釦開閉器(スチールケース) モータ直入用

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1個
    欠品中
    電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
    材質(ケース)スチール接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)定格使用電圧(V)AC220
  • 天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット)

    Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
    用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗材質(本体)樹脂製タイプダクト式スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ呼び径Φ100mm材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
  • 集電アーム 100A Panasonic(パナソニック)

    集電アーム 100A

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    仕様トリロール用集電アーム、300A用トラスコ品番836-0737
  • 集電子 Panasonic(パナソニック)

    集電子

    Panasonic(パナソニック)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    交換部品です。
  • トロリーコレクタ Panasonic(パナソニック)

    トロリーコレクタ

    Panasonic(パナソニック)
    2,898税込3,188
    1個ほか
    当日出荷から92日以内出荷
  • 集電子(交換部品)1P30A Panasonic(パナソニック)

    集電子(交換部品)1P30A

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番835-8573
  • 集電アーム用横向き支持部材 Panasonic(パナソニック)

    集電アーム用横向き支持部材

    Panasonic(パナソニック)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    仕様30-60-100A共通
  • けん引アームA-1 Panasonic(パナソニック)

    けん引アームA-1

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    適合屋内・屋外型トロリーダクト30A・60A・100A 1列用
  • ハンガー Panasonic(パナソニック)

    ハンガー

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    トロリールHS本体をレールに取り付けるための部品です。支持間隔は直線部600mm以下、曲がり500mm以下です。
    幅(mm)352018年トラスコ掲載ページ3 0879
  • 集電ブロック Panasonic(パナソニック)

    集電ブロック

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    コンベヤラインの効率アップと安全性向上を推進します。集電子と導体の接触圧力が一定ですので、離線・脱線がほとんどありません。集電子は耐久性に富み、交換のひん度が少なくて済みますので保守点検もラクです。充電部に導体を絶縁被覆した絶縁トロリー「トロリール・ハイトロリール」採用。感電事故や短絡を防ぎます。
    用途屋内用仕様(接触圧力)3.92N定格電圧(V)AC300耐電圧1600V 1分間定格電流(A)5温度上昇55度以下速度(集電)0.5m/分~10m/分絶縁抵抗(MΩ)100(20℃ DC500Vメガ)寿命3000km周囲湿度(%RH)85以下周囲温度(℃)-10~40
  • ポスタークリップ Panasonic(パナソニック)

    ポスタークリップ

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    作業標準書や工程表がはさみ込めます。
    トラスコ品番818-5363質量(kg)0.2クリームグレイ
  • 集電アーム 30A Panasonic(パナソニック)

    集電アーム 30A

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)600定格電流(A)30
  • 集電アーム タンデム型 角棒用 Panasonic(パナソニック)

    集電アーム タンデム型 角棒用

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。
    トラスコ品番835-6280質量(g)230種類タンデム型(角棒用)定格1P600V30A×2リード線長さ(mm)3002018年トラスコ掲載ページ3 0880
  • 集電アーム 3P30A600V Panasonic(パナソニック)

    集電アーム 3P30A600V

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)3P・600定格電流(A)30リード線長さ(mm)500アズワン品番64-8485-57
  • 矯正器 Panasonic(パナソニック)

    矯正器

    Panasonic(パナソニック)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合60A・150A・200A・300A用トラスコ品番836-0781
  • スペーサー Panasonic(パナソニック)

    スペーサー

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1個
    欠品中
    適合60A・150A・200A・300A用トラスコ品番836-0777
  • ハンガー (ボルト無し) Panasonic(パナソニック)

    ハンガー (ボルト無し)

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    造営材に直接取り付ける場合、またはハンガーの吊りボルト(r=200)では不足する場合に使用します。
    質量(kg)0.03
  • 集電アーム シングル型サドルなし 30A Panasonic(パナソニック)

    集電アーム シングル型サドルなし 30A

    Panasonic(パナソニック)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)1P600定格電流(A)30リード線長さ(mm)300
  • 集電アーム 3P60A600V Panasonic(パナソニック)

    集電アーム 3P60A600V

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)600定格電流(A)60リード線長さ(mm)500
  • シースカッター Panasonic(パナソニック)

    シースカッター

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    トロリールHS本体の絶縁シースを片手で簡単に切断できる省力工具です。
    トラスコ品番835-6287適合機種DH5801、DH5801L全長(mm)290質量(g)4002018年トラスコ掲載ページ3 0880
  • 集電アーム シングル型 サドルなし Panasonic(パナソニック)

    集電アーム シングル型 サドルなし

    Panasonic(パナソニック)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。
    種類シングル型(サドルなし)定格1P600V30Aリード線長さ(mm)300
  • 導体クリーナ602 Panasonic(パナソニック)

    導体クリーナ602

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    適合屋内・屋外型トロリーダクト30A・60A 2P・3P用