カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(32)
  • ALBA(アルバ)(8)
  • CKD(12)
  • DAYTONA(デイトナ)(14)
  • KITACO(8)
  • ParkerTAIYO(9)
  • RS PRO(9)
  • SAMSUNG(サムスン)(6)
  • SMC(8)
  • SPARKFUN(6)
  • TRUSCO(8)
  • VISHAY(13)
  • オリエンタルモーター(11)
  • ダイヤトレンド(13)
  • ノーブランド(6)
  • ベビーフェイス(42)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • 光(14)
  • 椿本チエイン(45)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「up50」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 可変配光PiPit調光SP550形4000K Panasonic(パナソニック)

    可変配光PiPit調光SP550形4000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ106質量(kg)2.1高さ(mm)214取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)203電圧(V)AC100消費電力(W)41.8制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~35度)色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)68.3光束(Lm)2855トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3183-26LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)コントローラー型式PiPitライコンNQ23111 (別売)、PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)、PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)、PiPitハンディライコンNK23041(別売)、PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売)演色指数(Ra)Ra85調光率(%)5~100調光の可否可材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度通信補助器NK23010 (別売)、NK23071 (別売)、NK23081 (別売)調色の可否否エコロジー商品省エネ
  • 可変配光PiPit調光SP550形3500K Panasonic(パナソニック)

    可変配光PiPit調光SP550形3500K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    32日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)2.1取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)41.8制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~35度)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)67.9光束(Lm)2840トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3183-27LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)コントローラー型式PiPitライコンNQ23111 (別売)、PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)、PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)、PiPitハンディライコンNK23041(別売)、PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売)演色指数(Ra)Ra85調光率(%)5~100材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度通信補助器NK23010 (別売)、NK23071 (別売)、NK23081 (別売)エコロジー商品省エネ
  • 可変配光PiPit調光SP550形3000K Panasonic(パナソニック)

    可変配光PiPit調光SP550形3000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    32日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)2.1取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)41.8制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~35度)色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)65.6光束(Lm)2745トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3183-28LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)コントローラー型式PiPitライコンNQ23111 (別売)、PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)、PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)、PiPitハンディライコンNK23041(別売)、PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売)演色指数(Ra)Ra85調光率(%)5~100材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度通信補助器NK23010 (別売)、NK23071 (別売)、NK23081 (別売)エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ