カテゴリ

  • 制御機器(79)
  • 医療(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • ハネウェル(29)
  • SMC(27)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(25)
  • omron(オムロン)(12)
  • XP POWER(11)
  • SIEMENS(10)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • シグマ光機(5)
  • AMPHENOL(5)
  • コガネイ(4)
  • CKD(4)
  • 日東工業(4)
  • 富士電機(4)
  • BUSSMANN(4)
  • PEPPERL+FUCHS(4)
  • Lumberg Automation(4)
  • ELPA(3)
  • 共立電気計器(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-10-1a4」の検索結果

関連キーワード
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
15Aハイスナップスイッチ Panasonic(パナソニック)15AハイスナップスイッチPanasonic(パナソニック)(72件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
タイプ標準タイプ保護構造IP40定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による)ハンドル形状標準トグル接点材質AgZnO系合金操作部形状トグルタイプ強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
トグルスイッチ Panasonic(パナソニック)トグルスイッチPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
保護構造IP67定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし氷結・結露なきこと)寿命-負荷抵抗(ランプ負荷<白熱球>突入電流 40A以下)400W 100V AC、800W 200V AC、7A 30V DC(モータ負荷)400W 125V(単相)、550W 250V(単相)、750W 250V(3相)接点材質AgZnO系合金定格抵抗負荷電流(A)15 250V AC、0.5 250V DC、0.9 125V DC、15 30V DC定格誘導負荷電流(A)15 250V AC(力率 0.6)、0.3 250V DC(時定数 8ms)、0.5 125V DC(時定数 8ms)、15 30V DC(時定数 8ms)機械的寿命5万回以上(開閉頻度20回/分) ON-OFF、ON-ON、 ON-OFF-ON、 3万回以上(開閉頻度20回/分) ON-(ON)、(ON)-OFF-(ON)、 ON-OFF-(ON)強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間耐振性複振幅1.5mm 振動数10~55Hzで接点開離が1ms以下耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流 10mA)
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ フリースペース付 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ フリースペース付 リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978特価
1台
当日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプスタンダード 標準タイプ取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100ドア寸法縦(mm)350リミッタースペースなしフリースペース認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
45,980税込50,578
1台
翌日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプスタンダード 標準タイプ取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100ドア寸法縦(mm)350リミッタースペースなし認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
ノンリセッタブルヒューズ 4A 32V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)ノンリセッタブルヒューズ 4A 32V dc 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
519税込571
1袋(10個)
翌々日出荷
パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズパナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性
仕様●コード番号:759-4791●溶断電流/溶断時間(25 ℃):定格電流×100%/4時間以上、定格電流×200%/5秒以内、定格電流×300%/0.2秒以内形状1608サイズ材質(本体)アルミ材質量(g)2.2(g/1000 pcs)種類角形チップヒューズ温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)DC32寸法a(mm)0.24±0.15構造角板形定格電流(A)4寸法T(mm)0.54±0.1寸法b(mm)0.3±0.15寸法(長さL×幅W)(mm)1.6±0.15×0.8(-0.05~0.15)遮断電流(A)(最大)50アズワン品番65-8094-09溶断速度S抵抗(mΩ)内部:22(25 ℃ max.)
コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム対応 Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム対応Panasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
高機能住宅分電盤です「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズスッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様引込方式(リミッタースペース)なし材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム対応回路スペース3アース端子実装数12(12回路以下は6)
スマートコスモ レディ型 スタンダード 標準タイプ Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 スタンダード 標準タイプPanasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
住宅用分電盤です電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形深さ(mm)124縦(mm)340回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ 引込スペース付 Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ 引込スペース付Panasonic(パナソニック)
51,980税込57,178
1台
翌日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)スペース引込スペース付タイプスタンダード 標準タイプ取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100ドア寸法縦(mm)350認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応 リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
62,980税込69,278
1台
翌日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応縦(mm)350ブレーカ自家発電用連携:20Aドア入数1台リミッタースペースなし
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(40A) リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(40A) リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
67,980税込74,778
1台
翌日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能太陽光発電システム対応(40A)縦(mm)350ドア入数1台リミッタースペースなし太陽光発電用連系ブレーカ40A
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(40A) リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(40A) リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
67,980税込74,778
1台
翌日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能太陽光発電システム対応(40A)縦(mm)350ドア入数1台リミッタースペースなし太陽光発電用連系ブレーカ40A
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 ダブル発電対応 太陽光連携2回路タイプ(30A・40A) リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 ダブル発電対応 太陽光連携2回路タイプ(30A・40A) リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1台
翌日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能ダブル発電対応 太陽光連携2回路タイプ縦(mm)350ブレーカ自家発電用連携:20Aドア入数1台リミッタースペースなし太陽光発電用連系ブレーカ30A×1、40A×1
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ フリースペース付 引込スペース付 Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ フリースペース付 引込スペース付Panasonic(パナソニック)
63,980税込70,378
1台
翌日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)スペース引込スペース付タイプスタンダード 標準タイプ取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100ドア寸法縦(mm)350フリースペース認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(30A) 引込スペース付 Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(30A) 引込スペース付Panasonic(パナソニック)
74,980税込82,478
1台
翌日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形スペース引込スペース付タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能太陽光発電システム対応縦(mm)350ドア入数1台太陽光発電用連系ブレーカ30A
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 1次送り(100V)回路付住宅分電盤 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 1次送り(100V)回路付住宅分電盤 リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
翌日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプあんしん機能付規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能1次送り(100V)回路付住宅分電盤縦(mm)350ドア入数1台アース端子実装数12リミッタースペースなし
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(30A) リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(30A) リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
66,980税込73,678
1台
翌日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能太陽光発電システム対応(30A)縦(mm)350ドア入数1台リミッタースペースなし太陽光発電用連系ブレーカ30A
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ 大形フリースペース付 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ 大形フリースペース付 リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
61,980税込68,178
1台
翌日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプスタンダード 標準タイプ取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100ドア寸法縦(mm)350リミッタースペースなしフリースペース大形フリースペース付認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ 大形フリースペース付 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ 大形フリースペース付 リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
61,980税込68,178
1台
翌日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプスタンダード 標準タイプ取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100ドア寸法縦(mm)350リミッタースペースなしフリースペース大形フリースペース付認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(30A) 引込スペース付 Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(30A) 引込スペース付Panasonic(パナソニック)
74,980税込82,478
1台
翌日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形スペース引込スペース付タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能太陽光発電システム対応縦(mm)350ドア入数1台太陽光発電用連系ブレーカ30A
接点出力受信器(自動通報用)(1出力用) Panasonic(パナソニック)接点出力受信器(自動通報用)(1出力用)Panasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
仕様発信器の登録台数:MAX.30台付属品取付ねじ(木ねじM4-20×2本)クールホワイト質量(g)約550使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)最大負荷時:3.5以下(AC100V驅動時)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、DC12±1.2消費電流(mA)最大負荷時:140以下(DC12V驅動時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×162×44(アンテナ部除く)出力仕様【出力モード】ワンショット出力:3秒(3分に切替可)…「OFF送信無」タイプ、ON保持出力…「OFF送信有」タイプ、特殊出力…警戒操作発信器(1釦)(2釦)、【無電圧接点出力】出力1 NC出力及びNO出力:1回路、電池切れ出力 NO出力:1回路、システム異常出力 NO出力:1回路、【接点定格】AC/DC 30V 1A(抵抗負荷)、【接点最小適用負荷】10μA 10mV DC、【接点開閉寿命】10万回以上(DC30V/1A(抵抗負荷)使用時)、4万回以上(AC30V/1A(抵抗負荷)使用時)電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(ECD6322は約40m)(使用場所の環境により短くなります)使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択
接点出力受信器(自動通報用)(4出力用) Panasonic(パナソニック)接点出力受信器(自動通報用)(4出力用)Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
欠品中
仕様発信器の登録台数:MAX.30台付属品取付ねじ(木ねじM4-20×2本)クールホワイト質量(g)約550使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)最大負荷時:4.5以下(AC100V驅動時)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、DC12±1.2消費電流(mA)最大負荷時:190以下(DC12V驅動時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×162×44(アンテナ部除く)出力仕様【出力モード】ワンショット出力:3秒(3分…1回路のみ切替可)…「OFF送信無」タイプ、ON保持出力…「OFF送信有」タイプ、特殊出力(出力4のみ)…警戒操作発信器(1釦、2釦)、【無電圧接点出力】出力1~4 NC出力及びNO出力:4回路、電池切れ出力 NO出力:1回路、システム異常出力 NO出力:1回路、【接点定格】AC/DC 30V 1A(抵抗負荷)、【接点最小適用負荷】10μA 10mV DC、【接点開閉寿命】10万回以上(DC30V/1A(抵抗負荷)使用時)、4万回以上(AC30V/1A(抵抗負荷)使用時)電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(ECD6322は約40m)(使用場所の環境により短くなります)使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択
スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード リミッタースペース付 標準タイプ Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード リミッタースペース付 標準タイプPanasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型CT不要で最大43回路まで電流計測が可能ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)
コスモパネル あんしん機能付 地震あんしん ばん 太陽光発電システム対応 Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 地震あんしん ばん 太陽光発電システム対応Panasonic(パナソニック)
91,980税込101,178
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
高機能住宅分電盤です「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズスッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。震度5以上の地震を感知。ブザーと声でお知らせします震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です
仕様引込方式(リミッタースペース)なし材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能構造ドア付、露出・半埋込両用形機能地震あんしん ばん(太陽光発電システム対応)/感震ブレーカー搭載回路スペース2アース端子実装数12(12回路以下は6)
スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム対応 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム対応Panasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型CT不要で最大43回路まで電流計測が可能ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質プラスチック製ホワイトタイプ標準タイプ適合規格(認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム対応回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)マンセル記号10Y9/0.5
スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型CT不要で最大43回路まで電流計測が可能ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム対応回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)
スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード 標準タイプ Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード 標準タイプPanasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型CT不要で最大43回路まで電流計測が可能ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)
スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応Panasonic(パナソニック)
71,980税込79,178
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
住宅用分電盤です電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形深さ(mm)124機能家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応縦(mm)340ブレーカ自家発電用連携:20A回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)
スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 太陽光発電システム対応 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 太陽光発電システム対応Panasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。ZEH・創エネ対応リミッタースペースなし
用途太陽光発電システム対応材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)ドアアース端子実装数12(12回路は6)リミッタースペースなしマンセル記号10Y9/0.5太陽光発電用連系ブレーカ30A
スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 ダブル発電対応 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 ダブル発電対応Panasonic(パナソニック)
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型CT不要で最大43回路まで電流計測が可能ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能ダブル発電対応回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)
スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応Panasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型CT不要で最大43回路まで電流計測が可能ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応ブレーカ自家発電用連携:20A回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)
スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 ダブル発電対応(外部発電100V) Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 ダブル発電対応(外部発電100V)Panasonic(パナソニック)
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型CT不要で最大43回路まで電流計測が可能ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能ダブル発電対応(外部発電100V)回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)
スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム対応 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム対応Panasonic(パナソニック)
85,980税込94,578
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
住宅用分電盤です電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム対応回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)太陽光発電用連系ブレーカ30A
スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 あかりぷらす ばん Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 あかりぷらす ばんPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要ですドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。「あかりぷらす ばん」 停電時、保安等が自動点灯して住宅分電盤の位置を示します
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能あかりぷらす ばん/保安灯搭載回路スペース1アース端子実装数12
スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付Panasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型CT不要で最大43回路まで電流計測が可能ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプフリースペース付構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム対応回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)
スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード 標準タイプ/フリースペース付 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード 標準タイプ/フリースペース付Panasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型CT不要で最大43回路まで電流計測が可能ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプフリースペース付構造ドア付、露出・半埋込両用形機能標準タイプ回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)
スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード リミッタースペース付 標準タイプ/大形フリースペース付 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード リミッタースペース付 標準タイプ/大形フリースペース付Panasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型CT不要で最大43回路まで電流計測が可能ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ大形フリースペース付構造ドア付、露出・半埋込両用形機能標準タイプ回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)
スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光システム対応 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光システム対応Panasonic(パナソニック)
74,980税込82,478
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
住宅用分電盤です電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム対応回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)
スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 ダブル発電対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 ダブル発電対応/フリースペース付Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
住宅用分電盤です電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプフリースペース付構造ドア付、露出・半埋込両用形機能ダブル発電対応回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)
スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 スタンダード Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 スタンダードPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。スタンダード標準タイプリミッタースペース無
仕様標準タイプ材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)ドアアース端子実装数12(11回路は6)リミッタースペースなしマンセル記号10Y9/0.5
コスモパネル 創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム対応 Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム対応Panasonic(パナソニック)
76,980税込84,678
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
高機能住宅分電盤です「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズスッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様引込方式(リミッタースペース)付適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能構造ドア付、露出・半埋込両用形深さ(mm)124機能太陽光発電システム対応縦(mm)325回路スペース3アース端子実装数12(12回路以下は6)