カテゴリ
- 制御機器(190)
- 電気材料(112)
- 空調・照明・電設資材(92)
- 電動工具(33)
- 家電(23)
- 医療(13)
- 防災用品(10)
- 住設機器(10)
- 建材・エクステリア(10)
- パソコン/周辺機器(9)
- メカニカル部品(6)
- 店舗什器・備品(4)
- 安全用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(21)
- BIGM(丸山製作所)(1,037)
- ホンダ(560)
- CKD(552)
- オカムラ(岡村製作所)(501)
- コガネイ(429)
- RS PRO(371)
- omron(オムロン)(340)
- 富士電機(294)
- 三菱電機(282)
- メディアカバーマーケット(277)
- エスコ(274)
- 東芝(243)
- オーム電機(238)
- DiodesZetex(217)
- KITO(キトー)(211)
- IDEC(和泉電気)(210)
- 新ダイワ(196)
- サンワサプライ(194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(44)
グリーン購入法適合(14)
「v3」の検索結果

マルチインパクトドライバー 18V3.0Ahセット
Panasonic(パナソニック)¥74,980税込¥82,4781台当日出荷1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。セット内容プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック18V(3.0Ah)×2個質量(kg)1.7回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード:0~2300、ドリルHigh:180~1200、ドリルLow:60~380ねじ締め能力(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約270本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約500本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約700本穴あけ能力[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約17穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約14穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約80穴寸法(全長×全高×全幅W)(mm)198×226×61ボルト締め能力(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約210本チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])インパクトモード:135[1380]、ドリルHigh:10[102]、ドリルLow:28[285]打撃数(min-1[打撃/分])インパクトモード:0~3500クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ)振動3軸合成値(m/s2)7.5
電池パック 18V 3.0Ah
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷軽い、薄い、新世代電池。適合EZ0L81トラスコ品番777-1894質量(g)490
産業用有圧換気扇 鋼板製
Panasonic(パナソニック)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から7日以内出荷周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。仕様●低騒音形●羽根逆取付け、リード線入れかえで給気可能材質鋼板製寸法L(mm)2-Φ15適合場所産業用基準周囲温度(℃)-30~50色(マンセル値)9YR8.4/0.5電源(三相/V)200
天井埋込型換気扇 専用コントローラー
Panasonic(パナソニック)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷複数台運転可能(最大15台まで) 渡り接続は信号線の差し込みで簡単外形寸法(mm)70×120
横向きコンセントボックス
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷レースウェイ本体に各種コンセントを横向きに取り付ける場合に使用します。質量(kg)0.33型30・45適合規格(PS)E
ハンガーA
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷レースウェイを吊りボルトで吊る場合に使用します。横板が大きく開く構造で、レースウェイ本体の取り付けや電線の出し入れが簡単に行えます。付属品皿バネナット2個質量(kg)0.12型30・45適合吊りボルトW3/8
SH-V型3P3E50A過電圧保護付コンパクトブレーカSH-50V
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷仕様【構造一般】動作機構/リセット操作を要しないトリップフリー型の速断トグル機構、【性能及び機能】越流性能/タングステン電球負荷で定格電流に等しい電流を通電した時、自動的に遮断せず又接点が溶着しない。開閉性能/定格電流の6倍の電流を、手動遮断で35回、自動遮断で15回 計50回、各部の温度上昇/電源端子部:60℃以下(プラグイン端子)、負荷端子部:60℃以下(ネジ式端子)、接点部:100℃以下、端子性能/電源側プラグイン端子:挿抜回数5回以下材質ケース/PET樹脂、ハンドル/PBT樹脂、接点/銀合金、端子板/銅合金質量(kg)約0.18規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211定格電圧(V)AC100/200専用端子形状電源側:プラグイン端子(差し込み型)適合バーサイズt2mm・負荷側:圧着端子専用ネジ端子M5定格電流(A)50絶縁抵抗(MΩ)5以上使用周囲温度(℃)-10~50(但し、周囲温度に依る定格電流の低減率は温度補正表によること。)締付トルク(N・m)2.0~2.5周囲湿度(%RH)45~85動作時間(過電圧)0.5秒以内(逆接続可能)動作電圧(過電圧)130±5定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動電磁式耐振動性能振動数16.7Hz×振動変位加速度19.6m/s2×複振幅4mm×1時間で遮断器は開放せず、各部に異常を生じない。耐衝撃性能衝撃加速度490m/s2で各部に異常を生じない。機械的開閉耐久性0.4万回電気的開閉耐久性6000回極数・素子数3P3E適合圧着端子14-5フレーム(AF)50耐電圧(V/min)2000接続可能電線 撚線(mm2)14
本体上向き器具取付金具
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から4日以内出荷開口部上向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。取り付けが簡単なはめ込み式です。
産業用有圧換気扇 鋼板製
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台5日以内出荷周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。材質鋼板製適合場所産業用電源(単相/V)100使用周囲温度(℃)-30~50基準周囲温度(℃)-30~50色(マンセル値)9YR8.4/0.5
垂直エルボ上向き
Panasonic(パナソニック)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷から5日以内出荷レースウェイの開口部を内側にして垂直に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
ドリルドライバー 18V EZ74A3
Panasonic(パナソニック)¥83,980税込¥92,3781台当日出荷新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 穴あけが粘り強い!速い!全長(mm)189穴あけ能力(mm) 鉄工高速:Φ10/低速:13穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ21/低速:38ねじ締め能力(mm)高速:Φ4.2/低速:8.0チャック(mm)キイレスチャック:Φ1.5~Φ13バッテリー電圧(V)18クラッチ数(段)18クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ)適合バッテリーEZ9L54/EZ9L53/EZ9L51/EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー高速:Φ21/低速:33
Eハンガークリップ
Panasonic(パナソニック)¥23,980~税込¥26,378~1袋(50個)4日以内出荷から5日以内出荷Eハンガーに電線管を支持固定するクリップです。ケーブル被覆に傷が付かないよう、クリップの縁にアールが付いています。
レースウェイ30型・45型 水平クロス
Panasonic(パナソニック)¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷レールウェイが垂直に水平交差する部分に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。適合規格(PS)E
レースウェイ30型・45型 水平ティー
Panasonic(パナソニック)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷から5日以内出荷レールウェイがT字形に水平交差する部分に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。適合規格(PS)E
メロディサイン3種音100Vホワイト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷トラスコ品番836-0047色ホワイト電圧定格/AC100(50/60Hz)、操作側/DC1.5質量(g)約350定格消費電力(W)待機時/1、鳴動時/1.5、2(子器接続時)寿命10万回鳴動以上電流(mA)0.1(操作側)動作時間(メロディコール1)12±3秒、(メロディコール2)7.5±1.5秒、(ピンポンコール)6±1.5秒、(ファミリーコール<プルプル>)連続配線長100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線)適合電線押釦、増設子器端子、0.5~0.75mm2電線、100V端子、Φ1.6VVF電線音量(dB)最大68以上(単体時)、最大65以上(子器接続時)
リチウム電池CR2032
Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)¥659税込¥7251パック(2個)当日出荷用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書規格CR2032電圧(V)3寸法(Φ×mm)約20×3.2アズワン品番64-8909-33入数(本)2
垂直エルボ下向きカバー
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷垂直エルボ(下向き)内へのホコリなどの侵入を防ぎます。(本体)カバーの切断位置が本体と同位置になり、加工性がアップしています。カバーの多少の切断誤差(短め方向)を吸収できます。(本体)カバー端部の上に被せ、カバー止め金具により固定します。質量(kg)0.1
型鋼取付金具
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷から32日以内出荷レースウェイを一般鋼に交差した状態で取り付ける場合に使用します。開口部上向き・下向きの両方に使えます。開口部横向きにも使えます。
エンドコネクタ
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷レースウェイ本体の端末部に電線管を接続する場合に使用します。蝶ナットを締め付けて本体に固定します。適合規格(PS)E
コイン形リチウム電池
Panasonic(パナソニック)(165件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
...