カテゴリ

  • 制御機器(634)
  • 空調・照明・電設資材(78)
  • 電気材料(77)
  • 防災用品(18)
  • 電動工具(10)
  • 整備工具・収納(8)
  • 防犯用品(7)
  • 住設機器(7)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 医療(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(25)
  • BIGM(丸山製作所)(350)
  • MAZDA(マツダ)(603)
  • omron(オムロン)(522)
  • onsemi(363)
  • ParkerTAIYO(379)
  • RS PRO(1,183)
  • SMC(3,002)
  • STMicro(233)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(315)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(266)
  • VISHAY(277)
  • エスコ(226)
  • ニッサン(203)
  • フエニックス・コンタクト(209)
  • ホンダ(1,526)
  • マルヤス電業(341)
  • 三菱電機(374)
  • 大栄電線工業(204)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(158)
  • グリーン購入法適合グリーン購入法適合(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v30」の検索結果

特価
本日11月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
855件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JE8.4V30W-N Panasonic(パナソニック)

    JE8.4V30W-N

    Panasonic(パナソニック)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
  • JE10.8V30W-N Panasonic(パナソニック)

    JE10.8V30W-N

    Panasonic(パナソニック)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
  • 天井埋込型換気扇 専用コントローラー Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型換気扇 専用コントローラー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    複数台運転可能(最大15台まで) 渡り接続は信号線の差し込みで簡単
    外形寸法(mm)70×120
  • ハンガーA Panasonic(パナソニック)

    ハンガーA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レースウェイを吊りボルトで吊る場合に使用します。横板が大きく開く構造で、レースウェイ本体の取り付けや電線の出し入れが簡単に行えます。
    付属品皿バネナット2個質量(kg)0.12型30・45適合吊りボルトW3/8
  • 横向きコンセントボックス Panasonic(パナソニック)

    横向きコンセントボックス

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    レースウェイ本体に各種コンセントを横向きに取り付ける場合に使用します。
    質量(kg)0.33型30・45適合規格(PS)E
  • ジョイナ Panasonic(パナソニック)

    ジョイナ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    レースウェイ相互の接続に使用します。内側よりビスを締め付けて固定します。
  • 本体上向き器具取付金具 Panasonic(パナソニック)

    本体上向き器具取付金具

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    開口部上向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。取り付けが簡単なはめ込み式です。
  • 直角水平エルボ Panasonic(パナソニック)

    直角水平エルボ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    レールウェイをL形に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
    適合規格(PS)E
  • レースウェイ本体 Panasonic(パナソニック)

    レースウェイ本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    仕様センターマーク入り板厚(mm)1.6標準長さ(m)4
  • 垂直エルボ上向き Panasonic(パナソニック)

    垂直エルボ上向き

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    レースウェイの開口部を内側にして垂直に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
  • レースウェイ30型・45型 水平ティー Panasonic(パナソニック)

    レースウェイ30型・45型 水平ティー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    レールウェイがT字形に水平交差する部分に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
    適合規格(PS)E
  • 垂直エルボ下向き Panasonic(パナソニック)

    垂直エルボ下向き

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    4日以内出荷
    レースウェイの開口部を外側にして垂直に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
  • レースウェイ30型・45型 水平クロス Panasonic(パナソニック)

    レースウェイ30型・45型 水平クロス

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    4日以内出荷
    レールウェイが垂直に水平交差する部分に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
    適合規格(PS)E
  • 上向きコンセントボックス Panasonic(パナソニック)

    上向きコンセントボックス

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    レースウェイ本体に各種コンセントを上向きに取り付ける場合に使用します。
    質量(kg)0.33型30・45適合規格(PS)E
  • レースウェイ ボックスコネクタ Panasonic(パナソニック)

    レースウェイ ボックスコネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    レースウェイを分電盤などに接続する場合に使用します。
    適合規格(PS)E
  • エンドキャップ Panasonic(パナソニック)

    エンドキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥239税込¥263
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    レールウェイ端末の閉そくに使用します。
    適合規格(PS)E
  • 本体開口部コネクタ Panasonic(パナソニック)

    本体開口部コネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    レースウェイ本体の開口部に電線管を接続する場合に使用します。蝶ナットを締め付けて本体に固定します。
    質量(kg)0.13型30・45適合規格(PS)E
  • 垂直エルボ下向きカバー Panasonic(パナソニック)

    垂直エルボ下向きカバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    4日以内出荷
    垂直エルボ(下向き)内へのホコリなどの侵入を防ぎます。(本体)カバーの切断位置が本体と同位置になり、加工性がアップしています。カバーの多少の切断誤差(短め方向)を吸収できます。(本体)カバー端部の上に被せ、カバー止め金具により固定します。
    質量(kg)0.1
  • 型鋼取付金具 Panasonic(パナソニック)

    型鋼取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    レースウェイを一般鋼に交差した状態で取り付ける場合に使用します。開口部上向き・下向きの両方に使えます。開口部横向きにも使えます。
  • エンドコネクタ Panasonic(パナソニック)

    エンドコネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    レースウェイ本体の端末部に電線管を接続する場合に使用します。蝶ナットを締め付けて本体に固定します。
    適合規格(PS)E
  • 短尺Eハンガー 30型 Panasonic(パナソニック)

    短尺Eハンガー 30型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥759~税込¥835~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    Eハンガー30型を切断し、ボルト取付穴を設けた短尺Eハンガー。穴あけ、切断の手間が省けます。
    適合Eハンガー用タイプ30型
  • エンド壁支持金具 Panasonic(パナソニック)

    エンド壁支持金具

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    レースウェイの端末部を壁で支持する場合に使用します。
    質量(kg)0.03
  • カバー止め金具 Panasonic(パナソニック)

    カバー止め金具

    Panasonic(パナソニック)
    ¥239税込¥263
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    レースウェイにカバーをしっかり固定するための金具です。
    質量(kg)0.01
  • 分岐カバー Panasonic(パナソニック)

    分岐カバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥759税込¥835
    1個
    4日以内出荷
    直角水平エルボ、水平ティー、水平クロス内へのホコリなどの侵入を防ぎます。分岐カバーで、3パターンの水平方向への曲がりに全て対応できます。(本体)カバー端部の上に被せ、カバー止め金具により固定します。(本体)カバーの切断位置が本体と同位置になり、加工性ガアップしています。カバーの多少の切断誤差(短め方向)を吸収できます。(一方向のみ)
    質量(kg)0.04型30・45
  • 垂直エルボ上向きカバー Panasonic(パナソニック)

    垂直エルボ上向きカバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥889税込¥978
    1個
    4日以内出荷
    垂直エルボ(上向き)内へのホコリなどの侵入を防ぎます。(本体)カバーの切断位置が本体と同位置になり、加工性がアップしています。カバーの多少の切断誤差(短め方向)を吸収できます。(本体)カバー端部の上に被せ、カバー止め金具により固定します。
    質量(kg)0.04型30・45
  • ジャンクションボックス Panasonic(パナソニック)

    ジャンクションボックス

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    適合規格(PS)E
  • ハンガーB Panasonic(パナソニック)

    ハンガーB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    レースウェイを吊りボルトで吊る場合に使用します。上部金具と下部金具の連結は、ボルトナットをセットしたまま行えます。
    付属品皿バネナット2個質量(kg)0.17型30・45
  • カバー Panasonic(パナソニック)

    カバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    はめ込みですから、任意の長さに切断して使用できます。
    用途30型・45型共用型式30・45質量(kg)1.08適合規格(PS)E板厚(mm)1.2長さl(mm)(標準)2000
  • ストレートアイロン マルチ 2Way Panasonic(パナソニック)

    ストレートアイロン マルチ 2Way

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    8日以内出荷
    アタッチメントを取りつけて、ストレートもカールも自在にスタイリング。EH-HV30の4つのおすすめポイン ト1アタッチメントを取りつけて、気分に合わせてスタイリング 2熱いプレートが外側に出ていないから、初めてでも使いやすい 3毛先まで均一にスタイリング 4多彩な機能。1. アタッチメントを替えて、髪を自在にスタイリング スライドするだけ! 簡単に取り付けできる。
    アズワン品番69-6000-87
  • 集電アーム 3P30A600V Panasonic(パナソニック)

    集電アーム 3P30A600V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)3P・600定格電流(A)30リード線長さ(mm)500アズワン品番64-8485-57
  • Panasonic SMDレジスタ, 300mΩ, 1206 (3216M), 0.5W ERJ8BQFR30V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 300mΩ, 1206 (3216M), 0.5W ERJ8BQFR30V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥249税込¥274
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 1206型低抵抗抵抗器 - 0.33 W. パナソニックのERJ 6B厚膜チップ抵抗器は小型軽量です。 この抵抗器は、メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層の電極で構成されており、非常に高い信頼性を発揮します。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ8BQ定格電力(W)0.5抵抗(MΩ)300許容差±1%温度係数±250ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • 集電アーム 4P30A600V Panasonic(パナソニック)

    集電アーム 4P30A600V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)4P・600定格電流(A)30リード線長さ(mm)500アズワン品番64-8485-58
  • バリスタ バリスタ電圧:50V 最大直流定格電圧:30V 1.8nF 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    バリスタ バリスタ電圧:50V 最大直流定格電圧:30V 1.8nF 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥939税込¥1,033
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    IEC61000-4-2、特殊レベル30kV。SMTトランジェントサプレッサ-EZJSシリーズ。パナソニックEZJS積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。フローはんだ付け不要IEC61000-4-2、特殊レベル30kV規格に適合する高い静電気耐性バイポーラ1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換可能30kV接触放電。用途。このバリスタは、ESD抑制に適しています。
    仕様●最大直流定格電圧:30V●材料:金属●シリーズ:EZJS●最大サージ電流:25A●静電容量:1.8nF●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●厚さ:1.25mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●バリスタ電圧:50Vアズワン品番65-7054-37
  • バリスタ バリスタ電圧:50V 最大直流定格電圧:30V 1.8nF 1セット 4000個入 Panasonic(パナソニック)

    バリスタ バリスタ電圧:50V 最大直流定格電圧:30V 1.8nF 1セット 4000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥289,800税込¥318,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    IEC61000-4-2、特殊レベル30 kV。SMTトランジェントサプレッサ - EZJSシリーズ。パナソニックEZJS積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。フローはんだ付け不要 IEC61000-4-2、特殊レベル30 kV規格に適合する高い静電気耐性 バイポーラ 1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換可能 30 kV接触放電。用途。このバ
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●最大直流定格電圧:30V●材料:金属●シリーズ:EZJS●最大サージ電流:25A●静電容量:1.8nF●長さ:1.6mm●厚さ:0.8mm●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:50Vアズワン品番65-7053-75
  • フィルムコンデンサ 800V dc 30μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 800V dc 30μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格 800 V dc の動作電圧で 30 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
    仕様●静電容量:30μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
  • フィルムコンデンサ 600V dc 30μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 30μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 30 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
    仕様●静電容量:30μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-6925-87
  • 集電アーム 5P30A600V Panasonic(パナソニック)

    集電アーム 5P30A600V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)5P・600定格電流(A)30リード線長さ(mm)500
  • Panasonic バリスタ バリスタ電圧:50V 最大直流定格電圧:30V, 1.8nF, EZJS1VD182 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic バリスタ バリスタ電圧:50V 最大直流定格電圧:30V, 1.8nF, EZJS1VD182

    Panasonic(パナソニック)
    ¥819税込¥901
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様IEC61000-4-2、特殊レベル30 kV. SMTトランジェントサプレッサ - EZJSシリーズ. パナソニックEZJS積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。. フローはんだ付け不要 IEC61000-4-2、特殊レベル30 kV規格に適合する高い静電気耐性 バイポーラ 1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換可能 30 kV接触放電. 用途. このバリスタは、ESD抑制に適しています。材質金属長さ(mm)1.6厚さ(mm)1.25奥行(mm)0.8シリーズEZJS静電容量1.8nFRoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)最大定格電圧(V)直流:30バリスタ電圧(V)50最大サージ電流(A)25
  • Panasonic バリスタ バリスタ電圧:42V 最大直流定格電圧:30V, 68pF, EZJZ1V420FA Panasonic(パナソニック)

    Panasonic バリスタ バリスタ電圧:42V 最大直流定格電圧:30V, 68pF, EZJZ1V420FA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    仕様IEC61000-4-2レベル4. SMTトランジェントサプレッサ - EZJZシリーズ. パナソニックEZJZ積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。 この積層バリスタは、バイポーラ型(無極性)で、1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換することができます。. 超低静電容量 IEC61000-4-2レベル4規格に適合する高い静電気耐性 鉛フリー端子電極は、はんだ付け性に優れていますが、フローはんだ付けは避けてください。 2つのアレイで複数のラインに対応 積層構造. 用途. このバリスタは、高速信号ライン及びESD抑制に適しています。 最適な用途には、HDMI高速データバス、USB 2.0 / IEEE1394インターフェイスなどがあります。材質金属長さ(mm)1.6厚さ(mm)0.8奥行(mm)0.8シリーズEXJZ静電容量68pFRoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)最大定格電圧(V)直流:30バリスタ電圧(V)42最大サージ電流(A)15
  • 防水ゴムキャップ 接地3P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 接地3P

    Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    種別JIS防雨形形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250