ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
玄関子機 VL-VH575AL-H Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
質量(g) 約180 電源 モニター親機より供給 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 99×131×26.5(突起部除く) 取付け方法 露出型 JIS 1個用スイッチボックス適合
玄関子機 VL-VH558AL-S Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
質量(g) 露出時 約380 ・ 埋込時 約340 電源 モニター親機より供給 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 露出時119×170×26.4、埋込時119.×170×23.1(奥行には、埋込部5.6含む)(突起部除く) 取付け方法 露出時 JIS 1個用スイッチボックス適合・埋込時 JIS 3個用スイッチボックス適合
リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 下面開放型 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 92日以内出荷
材質 ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 取付 天井埋込型 摘要 ◆水平天井埋込専用 備考 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V) 100~242 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体 亜鉛鋼板 平均演色評価数 Ra83 対応 調光機能:調光対応なし 安定器 出力型:定格出力型、出力固定型 トランス (ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間) 40000(光束維持率:85%) グリーン購入法 適合 反射板 鋼板(高反射白色粉体塗装)
Panasonic コンデンサ 47μF, ,35V dc, ECA1VHG470 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 NHGシリーズ. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。 寸法(mm) 5(Dia.)×11 直径(Φmm) 5 高さ(mm) 11 電圧(V) 35dc 寿命 1000h 許容差 ±20% 静電容量 47μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55
玄関子機 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
付属品 木ねじ(3.8×20mm)×2、小ねじ(4×12mm)×4、小ねじ(4×25mm)×4 材質 金属部:アルミ合金(表面:アルミヘアライン仕上げ)、樹脂部:難燃性PC/PS樹脂 色 シルバー 質量(g) 露出時:約370、埋込時:約330 電源電圧(V) DC約18(ドアホン親機より供給) 消費電流(mA) 待機時:約20、動作時:約130 照明 LEDライト(照明用ランプ) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 露出時:約170×119×25.4(突起部除く)、埋込時:約170×119×22.1(埋込部 5.6 突起部除く) 取付け方法 露出時:JIS1 個用スイッチボックス適合、埋込時:JIS3 個用スイッチボック 防塵防水性能 IP54 電源タイプ 電源直結式 使用環境条件 周囲温度:-10~+50℃、湿度:90%以下 画素数 カメラ:約100万画素 警報音・音量 非常ボタンの警報音量:音圧70dB以上(本体中心から前方1mで測定) 最低被写体照度(Lux) 1(カメラから約50cm以内) 画角 最大:水平約170°/垂直約100°
アロー盤 引込開閉器盤 屋根なし Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 31日以内出荷
屋内用としても使用できます。
用途 屋外用 種別 アロー盤 引込開閉器盤 保護等級 IP44 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
アロー盤 引込開閉器盤 屋根付 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 31日以内出荷
用途 屋外用 種別 アロー盤 引込開閉器盤 保護等級 IP44 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
玄関子機 Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
付属品 木ねじ(3.8×20mm)×2、小ねじ(4×12mm)×4、小ねじ(4×25mm)×4 材質 金属部:アルミ合金(表面:アルミヘアライン仕上げ)、樹脂部:難燃性PC/PS樹脂 色 シルバー 質量(g) 露出時:約370、埋込時:約330 電源電圧(V) DC約18(ドアホン親機より供給) 消費電流(mA) 待機時:約20、動作時:約130 照明 LEDライト(照明用ランプ) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 露出時:約170×119×25.4(突起部除く)、埋込時:約170×119×22.1(埋込部 5.6 突起部除く) 取付け方法 露出時:JIS1 個用スイッチボックス適合、埋込時:JIS3 個用スイッチボック 防塵防水性能 IP54 電源タイプ 電源直結式 使用環境条件 周囲温度:-10~+50℃、湿度:90%以下 画素数 カメラ:約100万画素 警報音・音量 非常ボタンの警報音量:音圧70dB以上(本体中心から前方1mで測定) 最低被写体照度(Lux) 1(カメラから約50cm以内) 画角 最大:水平約170°/垂直約100°
iDシリーズ 110形13400 埋込 W300 省エネ 調光 白 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
仕様 天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE 材質 【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 2466 幅(mm) 328 質量(kg) 8.1 電圧(V) 200~242 消費電力(W) 70.5 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 安定器 定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W) 184.2 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 12990 トランス LED内蔵 電源ユニット内蔵 グリーン購入法 適合 埋込穴幅(mm) 300 埋込穴長(mm) 2445 埋込高(mm) 54 子品番 【器具本体】NNLK82730【ライトバー】NNL8300HNJ LA2
iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井埋込型 下面開放型 W300 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
器具本体とライトバーの組合せ品
仕様 LED内蔵、電源ユニット内蔵 長さ(mm) 2466 幅(mm) 328 質量(kg) 8.1 材質(本体) 鋼板(高反射白色粉体塗装) 材質(カバー) ポリカーボネート(乳白) 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 埋込穴幅(mm) 300 埋込穴長(mm) 2445 埋込高(mm) 54
iDシリーズ 110形13400 埋込 W300 省エネ 調光 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
仕様 天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE 材質 【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 2466 幅(mm) 328 質量(kg) 8.1 高さ(mm) 62 電圧(V) 200~242 消費電力(W) 70.5 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 器具・セット セット品 安定器 定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) トランス LED内蔵 電源ユニット内蔵 明るさ(Lm) 13400 グリーン購入法 適合 埋込穴幅(mm) 300 埋込穴長(mm) 2445 埋込高(mm) 54 調光の可否 可
iDシリーズ 110形 埋込 W300 省エネ 調光 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
仕様 天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE 材質 【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 2466 幅(mm) 328 質量(kg) 8.1 高さ(mm) 62 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 51.7 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 器具・セット セット品 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 安定器 定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W) 187.4 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 9690 トランス LED内蔵 電源ユニット内蔵 明るさ(Lm) 10000 グリーン購入法 適合 埋込穴幅(mm) 300 埋込穴長(mm) 2445 埋込高(mm) 54 調光の可否 可 子品番 【器具本体】NNLK82730【ライトバー】NNL8000HNC LA9
コンデンサ 2200μF 35V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
NHGシリーズパナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデ
仕様 ●静電容量:2200μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-55℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●リップル電流:1.26A アズワン品番 65-7181-29
Panasonic コンデンサ 470μF, ,35V dc, ECA1VHG471 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 NHGシリーズ. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。 寸法(mm) 10(Dia.)×16 直径(Φmm) 10 高さ(mm) 16 電圧(V) 35dc 許容差 ±20% 静電容量 470μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55 リード間隔(mm) 5
Panasonic コンデンサ 4700μF, ,35V dc, ECA1VHG472 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 NHGシリーズタイプA. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。 寸法(mm) 18(Dia.)×35.5 直径(Φmm) 18 高さ(mm) 35.5 電圧(V) 35dc 静電容量 4700μF 極性 極性あり RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55 リード間隔(mm) 7.5
コンデンサ 470μF 35V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
NHGシリーズパナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデ
仕様 ●静電容量:470μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:460mA アズワン品番 65-7019-31
コンデンサ 4700μF 35V dc Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
NHGシリーズパナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデ
仕様 ●静電容量:4700μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 35.5mm●高さ:35.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●リップル電流:1.91A アズワン品番 65-7208-01
Panasonic コンデンサ 2200μF, ,35V dc, ECA1VHG222 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 NHGシリーズ. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。 寸法(mm) 16(Dia.)×25 直径(Φmm) 16 高さ(mm) 25 電圧(V) 35dc 許容差 ±20% 静電容量 2200μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55 リード間隔(mm) 7.5
コンデンサ 47μF 35V dc 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
NHGシリーズパナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデ
仕様 ●静電容量:47μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:1000h●シリーズ:NHG アズワン品番 65-6913-48
コンデンサ 470μF 35V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 予約販売
NHGシリーズパナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデ
仕様 ●静電容量:470μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●許容差:±20% アズワン品番 65-7180-02
コンデンサ 4700μF 35V dc 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
NHGシリーズパナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000→2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。ラジアルリードタイプ高い信頼性長寿命低インピーダンス高リプル電流。用途パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
仕様 ●静電容量:4700μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 35.5mm●高さ:35.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:NHG アズワン品番 65-7052-99
テレビドアホン3-7タイプ VL-SVE710KF Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
カメラ玄関子機・モニター親機各1台のセット
セット内容 カメラ玄関子機・モニター親機 質量(g) カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H): 約180、 モニター親機 (VL-MWH710): 約860 消費電力(W) モニター親機 (VL-MWH710): 待機時約6・動作時約14 電源 カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H): モニター親機より供給、モニター親機 (VL-MWH710): AC100V (50Hz/60Hz) 電源コードを外すと電源直結式になりま 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) カメラ玄関子機(VL-VH575AL-H):99.×131×26.5(突起部除く)、モニター親機(VL-MWH710):210×183.5×29(突起部除く) 取付け方法 カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H): 露出型 JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機 (VL-MWH710): 露出壁掛け (壁掛け金具付属) 電源タイプ 電源コード式/電源直結式/電池式
Dポール 交換プレート (ELSEEV hekia S用) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
用途 DDP660S同梱のプレートを交換しご使用いただけます。充電機器を屋外コンセントからELSEEV hekia S に交換する場合にご使用いただけます。 材質 アルミ(アルマイト処理) 寸法(mm) 130×340×16 質量(kg) 約0.4 色 シルバー RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.23MB)
2次元コード読取センサ用 高輝度同軸落射照明 Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷
同軸落射では足りない「明るさ」を確保。高輝度照射タイプ。
用途 半導体・電子部品業界・・・基板のパターン検査、ウェーハのマーキング検査、食品・包装・薬品業界・・・シート状の文字検査、高速検査が可能 外形寸法(mm) (外径)82(内径)185.5 消費電力(W) 23.1 外形寸法H(mm) 80 発光色 白 発光面(mm) 73×72
iD6900埋込W300RE温白リベコム調光省エネ Panasonic(パナソニック) 予約販売
仕様 ●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、省エネタイプ・6900lmタイプ・温白色●Ra83【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質 【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1274 幅(mm) 328 質量(kg) 3.9 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 36.9 色温度(K) 3500 光源色 LED(温白色) 安定器 定格出力型<約5~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W) 172.3 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 6360 RoHS指令(10物質対応) 対応 埋込穴幅(mm) 300 埋込穴長(mm) 1257 埋込高(mm) 100
iD3200埋込W300RE昼白リベコム調光省エネ Panasonic(パナソニック) 予約販売
仕様 ●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、省エネタイプ・3200lmタイプ・昼白色●Ra83【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質 【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1274 幅(mm) 328 質量(kg) 3.9 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 19.2 色温度(K) 5000 光源色 LED(昼白色) 安定器 定格出力型<約5~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W) 161.4 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 3100 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 埋込穴幅(mm) 300 埋込穴長(mm) 1257 埋込高(mm) 100
屋外センサーカメラ Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
200万画素高感度CMOSセンサー
人検知機能を搭載
用途 適合機種:VL-SWE750/VL-SWE710/VL-SVE710/VL-SWD505/VL-SVD505シリーズ**VL-SWH705/SVH705シリーズも接続可能 付属品 壁掛けアダプター×1個、ねじB:4個(4mm×20mm)先端が尖ってないねじ、ねA:4個(4mm×22mm)先端が尖ったねじ 適合機種 VL-SWE750/VL-SWE710/VL-SVE710/VL-SWD505/VL-SVD505シリーズ/VL-SWH705/SVH705シリーズも接続可能 色 マットシルバー 質量(g) 約875 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 消灯時:約8、点灯時:約9 角度(°) 【取付】水平: 正面0% 右向き35%/左向き35°、垂直下向き45°(固定) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 162×64×178(壁掛けアダプター含む) 電源電圧(V) AC100 インターフェース 〈有線LAN〉規格:IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3i (10BASE-T) ※自動切替、伝送速度:100Mbps、 10Mbps ※自動切替、端子形状 : RJ-45型 検知範囲 センサー:(周囲温度: 約20℃のとき)水平: 約100°、 垂直: 約80°、 検知距離 約5m 解像度 640×360 使用周囲温度(℃) -10~+50 撮影範囲 カメラ画角:水平約113°ー垂直約60° 取付け方法 付属の壁掛けアダプター 防塵防水性能 IP54 検知方式 センサー:人検知・動作検知、人感センサー(集電型赤外線センサー) LED 電球色LED2個入 電源タイプ 電源コード式 撮像素子 200万画素高感度CMOSセンサー RoHS指令(10物質対応) 対応 最低被写体照度(Lux) 0.2 焦点距離 固定(1.0m~∞) フレームレート 15fps 画像圧縮方式 H.264 湿度範囲(%) 20~90(結露無き事)
iD5200埋込W300RE昼白リベコム調光省エネ Panasonic(パナソニック) 予約販売
仕様 ●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、省エネタイプ・5200lmタイプ・昼白色●Ra83【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質 【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1274 幅(mm) 328 質量(kg) 3.9 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 26.9 色温度(K) 5000 光源色 LED(昼白色) 安定器 定格出力型<約5~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W) 183.6 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 4940 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 埋込穴幅(mm) 300 埋込穴長(mm) 1257 埋込高(mm) 100
iD6900埋込W300RE昼白リベコム調光省エネ Panasonic(パナソニック) 予約販売
仕様 ●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、省エネタイプ・6900lmタイプ・昼白色●Ra83【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質 【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1274 幅(mm) 328 質量(kg) 3.9 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 36.9 色温度(K) 5000 光源色 LED(昼白色) 安定器 定格出力型<約5~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W) 181 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 6680 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 埋込穴幅(mm) 300 埋込穴長(mm) 1257 埋込高(mm) 100
Dポール フラットワイドタイプ EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
アース端子ねじが付属されています。充電器、セパレートコネクタホルダは別売です。
取付可能対象 (別売品)【EV・PHEV充電用】充電器、ELSEEV hekia S Mode3専用。(標準タイプ)DNH3311/DNH3411/DNH3611/DNH3612/DNH3613、(機器連携タイプ)DNHA4311/DNHA4611/DNHA4612/DNHA4613 材質 アルミ(アルマイト処理) 全長(mm) 1800 質量(kg) 約4.5 設置方法 埋め込み方式、コンクリート根巻き、Φ300×450mm 設置場所 屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.22MB) 地上高さ(mm) 1350
Dポール フラットワイドタイプ EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用 ベース付 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
アース端子ねじが付属されています。充電器、セパレートコネクタホルダは別売です。アンカーボルト・ナット・ねじキャップは同梱しておりません。(別途手配)
取付可能対象 (別売品)【EV・PHEV充電用】(充電器)ELSEEV hekia S Mode3専用、標準タイプ:DNH3311/DNH3411/DNH3611/DNH3612/DNH3613、機器連携タイプ:DNHA4311/DNHA4611/DNHA4612/DNHA4613 材質 アルミ(アルマイト処理) 全長(mm) 1300 質量(kg) 約4.6 色 シルバー 設置方法 【ベースプレート方式】アンカーボルト固定(別途 M10 140×140mm)、コンクリート基礎(□300×450mm 地上高さ50mm除く) 設置場所 屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.22MB) 地上高さ(mm) 1350(基礎高さ50含む)
Dポール フラットワイドタイプ EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用 ベース付 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
アース端子ねじが付属されています。充電器、セパレートコネクタホルダは別売です。アンカーボルト・ナット・ねじキャップは同梱しておりません。(別途手配)
取付可能対象 (別売品)【EV・PHEV充電用】(充電器)ELSEEV hekia S Mode3専用、標準タイプ:DNH3311/DNH3411/DNH3611/DNH3612/DNH3613、機器連携タイプ:DNHA4311/DNHA4611/DNHA4612/DNHA4613 材質 アルミ(アルマイト処理) 全長(mm) 1300 質量(kg) 約4.6 色 ブラック 設置方法 【ベースプレート方式】アンカーボルト固定(別途 M10 140×140mm)、コンクリート基礎(□300×450mm 地上高さ50mm除く) 設置場所 屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.22MB) 地上高さ(mm) 1350(基礎高さ50含む)
Dポール フラットワイドタイプ EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用(両面取付) Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
アース端子ねじが付属されています。充電器、セパレートコネクタホルダは別売です。
取付可能対象 (別売品)【EV・PHEV充電用】(充電器)ELSEEV hekia S Mode3専用、標準タイプ:DNH3311/DNH3411/DNH3611/DNH3612/DNH3613、機器連携タイプ:DNHA4311/DNHA4611/DNHA4612/DNHA4613 材質 アルミ(アルマイト処理) 全長(mm) 1800 質量(kg) 約4.5 色 シルバー 設置方法 埋め込み方式、コンクリート根巻き、Φ300×450mm 設置場所 屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.22MB) 地上高さ(mm) 1350
Dポール フラットワイドタイプ EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用(両面取付) Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
アース端子ねじが付属されています。充電器、セパレートコネクタホルダは別売です。
取付可能対象 (別売品)【EV・PHEV充電用】(充電器)ELSEEV hekia S Mode3専用、標準タイプ:DNH3311/DNH3411/DNH3611/DNH3612/DNH3613、機器連携タイプ:DNHA4311/DNHA4611/DNHA4612/DNHA4613 材質 アルミ(アルマイト処理) 全長(mm) 1800 質量(kg) 約4.5 色 ブラック 設置方法 埋め込み方式、コンクリート根巻き、Φ300×450mm 設置場所 屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.22MB) 地上高さ(mm) 1350
Dポール フラットワイドタイプ EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用(両面取付)ベース付 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
アース端子ねじが付属されています。充電器、セパレートコネクタホルダは別売です。アンカーボルト・ナット・ねじキャップは同梱しておりません。(別途手配)
取付可能対象 (別売品)【EV・PHEV充電用】(充電器)ELSEEV hekia S Mode3専用、標準タイプ:DNH3311/DNH3411/DNH3611/DNH3612/DNH3613、機器連携タイプ:DNHA4311/DNHA4611/DNHA4612/DNHA4613 材質 アルミ(アルマイト処理) 全長(mm) 1300 質量(kg) 約4.6 色 シルバー 設置方法 【ベースプレート方式】アンカーボルト固定(別途 M10 140×140mm)、コンクリート基礎(□300×450mm 地上高さ50mm除く) 設置場所 屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.22MB) 地上高さ(mm) 1350(基礎高さ50含む)