カテゴリ

  • 建材・エクステリア(11)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(6)
  • 未来工業(27)
  • ニッサン(25)
  • ミヤコ(15)
  • 三菱電機(14)
  • PISCO(ピスコ)(14)
  • 伊東電機(10)
  • 伊藤電気製作所(10)
  • AWJ(10)
  • KITACO(8)
  • コンサス(8)
  • トップ工業(7)
  • ネグロス電工(7)
  • 三菱マテリアル(6)
  • エスコ(5)
  • 東栄工業(5)
  • 日栄インテック(5)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • omron(オムロン)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp-100」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面実装型 OS-CON 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ SVPシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 OS-CON 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ SVPシリーズPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Panasonic ポリマーコンデンサ,SVP,100μF,20V dc,20SVP100M Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,SVP,100μF,20V dc,20SVP100MPanasonic(パナソニック)
619税込681
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様OSCONソリッド電解SVPシリーズ. パナソニックのOS-CON SVP電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 ハロゲンフリー ウェルスモデル. 用途. これらのアルミコンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 SVPシリーズアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。長さ(mm)11.9寸法(mm)8(Dia)×11.9電圧(V)20dcシリーズSVP許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)24リップル電流(mA)3320rms電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)3.2
大型雨とい JIS管用 Panasonic(パナソニック)大型雨とい JIS管用Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
分類自在ドレン
大型雨とい ミルます(大)角 Panasonic(パナソニック)大型雨とい ミルます(大)角Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
サイズVP・VU100シルバーグレー仕様アミ付、JIS管用分類非住宅用ます
大型雨といエアロアイアン 集水器 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 集水器Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷から4日以内出荷
分類落し口部材
戻します(大型たてとい(JIS管)用) Panasonic(パナソニック)戻します(大型たてとい(JIS管)用)Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
取出します(大型たてとい(JIS管)用) Panasonic(パナソニック)取出します(大型たてとい(JIS管)用)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
接続VP・VU100XVP・VU75
自在ドレン(高排水用) JIS管用 Panasonic(パナソニック)自在ドレン(高排水用) JIS管用Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個ほか
4日以内出荷
大型雨といエアロアイアン 集水器 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 集水器Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1箱(6個)ほか
5日以内出荷
メタリック調軒とい サーフェスケア FS-Ⅱ型 F型集水器 Panasonic(パナソニック)メタリック調軒とい サーフェスケア FS-Ⅱ型 F型集水器Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1箱(4個)
5日以内出荷
材質硬質塩化ビニル樹脂+亜鉛処理スチール芯ステンシルバー適合サイズメタリック調軒といサーフェスケアFS-Ⅱ型×VP・VU100(Chic Line 114)×VP・VU75(Chic Line 89)
大型雨とい 自在ドレン JIS管用 Panasonic(パナソニック)大型雨とい 自在ドレン JIS管用Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1箱(12個)
5日以内出荷
仕様エルボカン合アイボリーサイズVP・VU65×50(ΦW1=Φ100)
ビルます(大) JIS管用 Panasonic(パナソニック)ビルます(大) JIS管用Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1箱(5個)
6日以内出荷
仕様VP・VU100サイズ(大型雨とい)非住宅用ます適合サイズ(大型雨とい)非住宅用ます
自在ドレン JIS管用 Panasonic(パナソニック)自在ドレン JIS管用Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1箱(12個)
6日以内出荷