フルカラー埋込ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(31件のレビュー)当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ適合電線【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用適合プレートフルカラー3コ用
埋込トリプルコンセントPanasonic(パナソニック)(31件のレビュー)当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V適合キャップWH4415・WH4015等適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm、Φ2mm
15A・20A兼用250VコンセントPanasonic(パナソニック)(14件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15/20適合プレートフルカラー3コ用形状平刃タイプ種類埋込コンセントコンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V
ジョイントボックス(結線完了確認機能付)Panasonic(パナソニック)当日出荷
適合電線(mm2)2~5.5(VCTケーブル使用の場合)適合電線径(Φmm)1.6、2(VVFケーブル使用の場合)使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)125定格電流(A)20絶縁抵抗(MΩ)100以上/極性を異にする充電金属部間100以上/充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部
フルカラー埋込接地ダブルコンセント(モダンプレート付)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番763-2258長さ(mm)約120幅(mm)約70色ミルキーホワイトコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用
接地角型コンセントPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)当日出荷
極数接地2P適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)]Φ1.6mm,Φ2mm、[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)]2mm2,3.5mm2仕様巻締端子式形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類露出コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
埋込抜け止め接地ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)当日出荷
用途OA機器・電源プラグのはずれ防止に極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプコンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)] [600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)] [600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線] [600Vポリエチレンケーブル] Φ1.6mm、Φ2mm
コスモシリーズワイド21 埋込トリプルコンセント(プレート付)Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番763-2452色オフホワイトタイププレート付コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm、Φ2mm
SO-STYLE 埋込コンセントPanasonic(パナソニック)当日出荷
極数2使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下開閉(15A125V負荷の力率0.55~0.65/開閉の割合20回/分)連続5,000回/(22.5A125V負荷の力率約1/開閉の割合6回~10回/分)連続100回使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)10~60耐電圧(V)1250(1分間)
フルカラー埋込電子浴室換気スイッチPanasonic(パナソニック)(19件のレビュー)当日出荷
回路方式半導体制御方式使用電圧範囲(V)AC 90 V ~AC 110定格0.5A 100V AC温度上昇端子部 45 ℃ 以下引張強度100 N 1 分間耐熱性70 ℃±3 ℃ 24時間放置JIS規格JISC8304(屋内用小形スイッチ類)による絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10 ℃ ~ +40 ℃適合負荷5W~50W(最大0.5Aまで)換気扇専用適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6、Φ2mmCu(銅)単線専用結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)耐電圧(V/min)1200
コスモシリーズ 埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント(金属枠付)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
埋込抜け止め接地コンセントPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプコンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V適合キャップWF5113等適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用
15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地 コンセント(フラット型)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用適合プレートフルカラー3コ用
埋込アースターミナル付接地コンセント(フラット型)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプタイプ-コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V適合キャップWF5113・WF7005等適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
埋込抜け止めダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプコンセント個数2コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V適合キャップWH4415・WH4015等適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm、Φ2mm
接地角型コンセント(250V)Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)250形状平刃タイプ仕様巻締端子式色ミルキーホワイトコンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 250V適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)]Φ1.6mm,Φ2mm、[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)]2mm〈sup〉2〈/sup〉,3.5mm〈sup〉2〈/sup〉
SO-STYLE 埋込ダブルコンセント(金属枠付)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
極数2使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下耐熱性100℃±3℃(1時間)絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下過電流強度1000A0.02秒使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)(2極)10~60耐電圧(V)1250(1分間)
埋込ダブルコンセント(絶縁枠付)(プレート付)Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番763-2495種別金属枠+プレート長さ(mm)約120幅(mm)約70色ホワイトタイププレート付コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
埋込抜け止めコンセントPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプタイプ埋込抜け止めコンセントコンセント個数1適合キャップWH4415・WH4015等適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付Panasonic(パナソニック)当日出荷
埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付
定格電圧(V)125種類埋込コンセント定格電流(A)15形状平刃タイプコンセント個数2個口適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器)適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
埋込トリプルコンセント(金属枠付)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
埋込トリプルコンセント(金属枠付)
形状平刃タイプ種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器)定格電圧(V)125コンセント個数3個口コンセント形状(引掛形)2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
ワイド21組み合わせ器具Wコン、ホーム用 高シールドTVターミナルP付Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
仕様配線本数:1本(入力)材質取付枠:PC-ABS樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂色ホワイト定格15A、125V使用周囲温度(℃)-10~+40適合ケーブル高周波同軸ケーブル、特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用適合コネクタJEITA、(RC-5221A)適合、高周波同軸C13形コネクタ、JEITA、(RC-5223C)適合、高周波同軸C15形コネクタ使用場所屋内電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(27件のレビュー)当日出荷
仕様ダブルコンセント締端子式極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線Φ1.6、Φ2、2mm2、3.5mm2形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類露出コンセント
SO-STYLE 埋込接地ダブルコンセント(金属枠付)Panasonic(パナソニック)当日出荷
極数2(接地形)使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下耐熱性100℃±3℃(1時間)絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上接触抵抗(mΩ)50以下保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)過電流強度1000A0.02秒耐久性(アンモニアガス)24時間使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)(2極)10~60/(2極接地極付)15~60耐電圧(V)1250(1分間)
メロディサイン3種音100VホワイトPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
トラスコ品番836-0047色ホワイト電圧定格/AC100(50/60Hz)、操作側/DC1.5質量(g)約350定格消費電力(W)待機時/1、鳴動時/1.5、2(子器接続時)寿命10万回鳴動以上電流(mA)0.1(操作側)動作時間(メロディコール1)12±3秒、(メロディコール2)7.5±1.5秒、(ピンポンコール)6±1.5秒、(ファミリーコール<プルプル>)連続配線長100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線)適合電線押釦、増設子器端子、0.5~0.75mm2電線、100V端子、Φ1.6VVF電線音量(dB)最大68以上(単体時)、最大65以上(子器接続時)
フルカラー埋込ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(24件のレビュー)当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番763-2223色ミルキーホワイトコンセント個数2コンセント形状2P、15A、125V
15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付Panasonic(パナソニック)当日出荷
15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付
形状平刃タイプ種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合定格電圧(V)125コンセント個数1個口コンセント形状(引掛形)接地2P 20A 125V定格電流(A)15・20兼用適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm・Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。
埋込扉付コンセントPanasonic(パナソニック)当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ色白・緑タイプ埋込扉付コンセントコンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V適合キャップWH4415・WH4015等適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
メロディサイン子器Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)当日出荷
EC730Wの増設子器として使用できます。(1台まで)
増設スピーカーです。押釦とは接続できません。
電源タイプ電源コード式トラスコ品番836-0048質量(g)約170電圧(V)定格/AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)0.2寿命10万回鳴動以上配線長100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線)適合電線押釦、増設子器端子0.5~0.75mm2電線100V端子)、Φ1.6VVF電線音量(dB)65dB以上
埋込接地ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(19件のレビュー)当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用適合プレートフルカラー3コ用
埋込充電用USBコンセント1ポート 2.4APanasonic(パナソニック)当日出荷
埋込充電用USBコンセント1ポート 2.4A
種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)定格出力DC5V/2.4A適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用USBポート数1定格入力AC100V(50/60Hz)/25VA