カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2,865)
  • 制御機器(27)
  • 介護用品(14)
  • 家電(9)
  • 電動工具(5)
  • 日用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 医療(3)
  • 電気材料(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(49)
  • オカムラ(岡村製作所)(18,255)
  • 三菱電機(3,972)
  • SMC(3,715)
  • ホンダ(673)
  • ODELIC(オーデリック)(551)
  • TRACO POWER(504)
  • 東芝ライテック(298)
  • ニッサン(270)
  • エスコ(265)
  • XP POWER(256)
  • 岩崎電気(252)
  • マキテック(235)
  • コイズミ照明(188)
  • DAIKO(大光電機)(177)
  • オーム電機(176)
  • YAMAZEN(山善)(173)
  • ENDO(遠藤照明)(168)
  • CKD(152)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,849)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1,592)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w-40」の検索結果

関連キーワード
2,941件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スポットライト Panasonic(パナソニック)

    スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    スパイクタイプのLED電球搭載スポットライト。 まぶしさに配慮しながら、しっかり明るく。
    長さ(mm)177幅(mm)灯具部:150質量(kg)1.7取付ネジ込み方式タイプ二十絶縁型/スティックタイプ消費電力(W)10.7構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED電球ハイビーム電球エネルギー消費効率(Lm/W)93.4光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.185キャブタイヤケーブル(m)スティック・5・電源プラグ光色電球色明るさ150形ハイビーム電球1灯器具相当照射方式可動型地上高さ(mm)219演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1000調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • スポットライト Panasonic(パナソニック)

    スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    外観やサッシなどのカラーと合わせると統一感が生まれます。 まぶしさに配慮しながら、しっかり明るく。
    長さ(mm)177幅(mm)灯具部:150質量(kg)1.2消費電力(W)10.7構造防雨型センサーなし色温度(K)2700ランプの種類LED電球ハイビーム電球エネルギー消費効率(Lm/W)93.4光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.185光色電球色明るさ150形ハイビーム電球1灯器具相当出しろ(mm)222グリーン購入法適合照射方式可動型演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1000取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可LED交換可能
  • 全ネジカッター替刃 Panasonic(パナソニック)

    全ネジカッター替刃

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1パック(2枚)
    当日出荷
    用途全ネジの切断。ケーブルラックの吊り込みに。冷温水管の吊りボルトに。空調設備の吊りボルトに。適合機種EZ45A9
  • ダウンシーリング100形電球色 Panasonic(パナソニック)

    ダウンシーリング100形電球色

    Panasonic(パナソニック)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否
  • LEDスポットライト40形集光電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト40形集光電球色

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    消費電力(W)3.7電圧(V)AC100材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック)長さ(mm)117幅(mm)Φ57色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)64LED交換不可入力電流(A)0.07LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)237演色指数(Ra)83
  • LEDシーリング防湿・防雨型 Panasonic(パナソニック)

    LEDシーリング防湿・防雨型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    消費電力(W)10.7プラスチック:ホワイト、【アクリルカバー】乳白取付方式ねじ込み構造防湿型・防雨型LED内蔵入力電流(A)0.21(100V)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面取付調光の可否配光タイプ拡散器具相当30形丸形蛍光灯1灯LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • スポットライト Panasonic(パナソニック)

    スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    外観やサッシなどのカラーと合わせると統一感が生まれます。
    長さ(mm)115幅(mm)灯具部:71質量(kg)0.8消費電力(W)5.9構造防雨型センサーなしランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.12色(パネル)アクリル:透明明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)142照射方式可動型演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面取付専用調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • LEDスポットライト60形集光電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト60形集光電球色

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • スポットライト Panasonic(パナソニック)

    スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    外観やサッシなどのカラーと合わせると統一感が生まれます。 2灯ならではのワイドな照射。 器具1台でもワイドに明るく。複数台を駐車できるスペースにもおすすめです。 ファサードから見えにくく暗がりになりやすい、勝手口のコーナーに。
    幅(mm)220質量(kg)108高さ(mm)156消費電力(W)11.8構造防雨型センサーなしランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.2色(パネル)アクリル:透明明るさ60形電球2灯器具相当出しろ(mm)163照射方式可動型演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面取付専用調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • LEDポーチライト40形電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDポーチライト40形電球色

    Panasonic(パナソニック)
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷から32日以内出荷
  • LED交換型 スポットライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    LED交換型 スポットライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べるスパイクタイプ。 ランプ交換も簡単で、手軽にライティングを変えられる。 灯具の可動域が広く、照射角度も細かく設定。
    材質アルミダイカスト質量(kg)1.2取付スパイク取付型タイプ二十絶縁型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用電圧(V)100口金GX53-1構造防雨型ランプ別売器具・セット器具のみキャブタイヤケーブル(m)5色(パネル)透明(アクリルパネル)照射方式可動型可動範囲(°)120(上下)エコロジー商品省エネ
  • スポットライト80形集光電球色 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト80形集光電球色

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    消費電力(W)8.2電圧(V)AC100材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明)長さ(mm)117幅(mm)Φ57色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)69.5入力電流(A)0.16LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)570調光の可否
  • パナPVサドル(ステンレス) Panasonic(パナソニック)

    パナPVサドル(ステンレス)

    Panasonic(パナソニック)
    659税込725
    1個
    4日以内出荷
    パナフレキPV本体の固定に使用します。 可とう管曲げ部など、力のかかる箇所におすすめです。 耐久性の高いステンレス製(樹脂カバー付)
    材質ステンレス製寸法W(mm)23.6
  • LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ブラケット電球色

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置天井直付型・壁直付型調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • パナPV片サドル(ステンレス) Panasonic(パナソニック)

    パナPV片サドル(ステンレス)

    Panasonic(パナソニック)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    パナフレキPV本体の固定に使用します。 直線配管部などでの固定におすすめです。 耐久性の高いステンレス製(樹脂カバー付)
    寸法W(mm)29.4
  • LEDポーチライト60形 Panasonic(パナソニック)

    LEDポーチライト60形

    Panasonic(パナソニック)
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    電圧(V)100LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ブラケット電球色

    Panasonic(パナソニック)
    7,898税込8,688
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型調光の可否不可調色の可否不可
  • スポットライト60形集光温白色 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト60形集光温白色

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)5.9電圧(V)AC100材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック)長さ(mm)117幅(mm)Φ57色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)76.2LED交換不可入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)450演色指数(Ra)83調光の可否
  • LEDポーチライト40形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDポーチライト40形昼白色

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    電圧(V)100LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • スポットライト40形集光電球色 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト40形集光電球色

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)3.7電圧(V)AC100仕様スティック付/キャブタイヤケーブル5m付/照射方向可動型/二重絶縁型/スティックタイプ長さ(mm)117幅(mm)Φ57質量(kg)1.2高さ(mm)76色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)64LED交換不可入力電流(A)0.07LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)237演色指数(Ra)83調光の可否
  • スポットライト80形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト80形拡散昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)8.2電圧(V)AC100仕様照射方向可動型材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明)長さ(mm)117幅(mm)Φ57質量(kg)0.7奥行(mm)103色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)76.2LED交換不可入力電流(A)0.16LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)625演色指数(Ra)83調光の可否
  • スポットライト80形拡散温白色 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト80形拡散温白色

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    消費電力(W)8.2電圧(V)AC100仕様照射方向可動型材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明)長さ(mm)117幅(mm)Φ57質量(kg)0.7奥行(mm)103色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)74.3LED交換不可入力電流(A)0.16LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)610演色指数(Ra)83調光の可否
  • スポットライト60形拡散温白色 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト60形拡散温白色

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)5.9電圧(V)AC100仕様照射方向可動型材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明)長さ(mm)117幅(mm)Φ57質量(kg)0.7奥行(mm)103色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)76.2LED交換不可入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)450演色指数(Ra)83調光の可否
  • スポットライト80形集光昼白色 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト80形集光昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)8.2電圧(V)AC100仕様照射方向可動型材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明)長さ(mm)117幅(mm)Φ57質量(kg)0.7奥行(mm)103色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)76.2LED交換不可入力電流(A)0.16LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)625演色指数(Ra)83調光の可否
  • ポーチライト Panasonic(パナソニック)

    ポーチライト

    Panasonic(パナソニック)
    8,198税込9,018
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    幅(mm)185アクリルカバー:透明・内面白塗装取付壁面・天井面取付専用高さ(mm)185電圧(V)100消費電力(W)6.1構造密閉型/防雨型ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)色(本体)プラスチック:プラチナメタリック明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)106演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • スポットライト80形集光温白色 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト80形集光温白色

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)8.2電圧(V)AC100材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明)長さ(mm)117幅(mm)Φ57色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)74.3入力電流(A)0.16LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)610調光の可否
  • スポットライト60形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト60形拡散昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)5.9電圧(V)AC100仕様照射方向可動型材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明)長さ(mm)117幅(mm)Φ57質量(kg)0.7奥行(mm)103色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)78.8LED交換不可入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)465演色指数(Ra)83調光の可否
  • スポットライト Panasonic(パナソニック)

    スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    エクステリアに溶け込むスリム&シンプルデザイン。
    仕様ケーブル埋設タイプ/二十絶縁型付属品ケーブル用接続レジンキット長さ(mm)117幅(mm)灯具部:57質量(kg)0.8取付据置取付専用高さ(mm)102消費電力(W)5.9構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.11キャブタイヤケーブル種類付 (電源プラグなし)色(本体)アルミダイカスト:ミディアムグレーメタリック色(パネル)ガラスパネル:透明明るさ(Lm)400明るさ60形ダイクール電球(広角)1灯器具相当ビーム角度(°)34照射方式可動型演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ広角LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • スポットライト Panasonic(パナソニック)

    スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    エクステリアに溶け込むスリム&シンプルデザイン。
    長さ(mm)117幅(mm)灯具部:57取付据置取付専用消費電力(W)5.9構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.11色(本体)アルミダイカスト:ミディアムグレーメタリック色(パネル)ガラスパネル:透明明るさ(Lm)400明るさ60形ダイクール電球(広角)1灯器具相当ビーム角度(°)34照射方式可動型演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ広角LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • スポットライト80形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト80形拡散電球色

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    消費電力(W)8.2電圧(V)AC100仕様照射方向可動型材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明)長さ(mm)117幅(mm)Φ57質量(kg)0.7奥行(mm)103色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)69.5LED交換不可入力電流(A)0.16LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)570演色指数(Ra)83調光の可否
  • ダウンシーリング60形電球色 Panasonic(パナソニック)

    ダウンシーリング60形電球色

    Panasonic(パナソニック)
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    高さ(mm)47色温度(K)2700光源色電球色演色指数(Ra)83
  • ポーチライト・勝手口灯 Panasonic(パナソニック)

    ポーチライト・勝手口灯

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    アクリルカバー:乳白取付壁直付型電圧(V)100消費電力(W)6.1構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色電球色演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • スポットライト60形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト60形拡散電球色

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    消費電力(W)5.9電圧(V)AC100仕様照射方向可動型材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明)長さ(mm)117幅(mm)Φ57質量(kg)0.7奥行(mm)103色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72.2LED交換不可入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)426演色指数(Ra)83調光の可否
  • スポットライト60形集光電球色 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト60形集光電球色

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)5.9電圧(V)AC100仕様スティック付/キャブタイヤケーブル5m付/電源プラグ付/照射方向可動型/二重絶縁型/スティックタイプ材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック)長さ(mm)117幅(mm)Φ57質量(kg)1.2高さ(mm)76色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72.2LED交換不可入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)426演色指数(Ra)83調光の可否
  • スポットライト60形集光昼白色 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト60形集光昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)5.9電圧(V)AC100仕様照射方向可動型材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック)長さ(mm)117幅(mm)Φ57質量(kg)0.7奥行(mm)103色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)78.8LED交換不可入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)465演色指数(Ra)83調光の可否
  • スポットライト40形集光温白色 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト40形集光温白色

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)3.7電圧(V)AC100材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック)長さ(mm)117幅(mm)Φ57色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)67.5LED交換不可入力電流(A)0.07LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)250演色指数(Ra)83調光の可否
  • 飛散防止型蛍光ランプ40W2P Panasonic(パナソニック)

    飛散防止型蛍光ランプ40W2P

    Panasonic(パナソニック)
    7,398税込8,138
    1箱(2本)
    7日以内出荷
    種別40W長さ(mm)1198質量(g)210口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3450定格寿命(時間)12000機能飛散防止色温度(K)5000光源色3波長形昼白色適合点灯管FG-4PL、電子:FE4P電球の種類蛍光灯
  • パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷
    電球の種類蛍光灯口金G13点灯形グロースタータ形
  • 殺菌灯 Panasonic(パナソニック)

    殺菌灯

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    点灯形スタータ形
  • Hf蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    Hf蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(2本)ほか
    当日出荷
    Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
    種別32形長さ(mm)1198質量(g)185口金G13全光束(Lm)3520/4950(定格点灯時/高出力点灯時)定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.255/0.425定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時)バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5000光色ナチュラル色グリーン購入法適合電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
...