EXENA 充電インパクトドライバーPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。
P series業界最短ヘッド※で自由自在の仕上げ技(※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて)狭所・隅をスマート、精確に仕上げる真フラッグシップ・インパクトドライバー業界最短ヘッドサイズ※98mm(従来品比 -20mm)で狭所にもスムーズに入り込む。
※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて通常の「半分」の押し付け力でネジ締めが可能。
独自の機構でカムアウト低減。
+BRAIN(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。
業界初※!自在のアタッチメント(別売)で狭所作業・隅打ち作業が快適。
※インパクトドライバー本体に固定できるアタッチメント(国内電動工具メーカーにおいて)新ワンタッチビットロック方式でスリーブを引かずにビットを装着。
18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。
打撃数(min-1[回/分])強モード:0~4100、中モード:0~3100、弱モード:0~2100、テクス用モード:0~2100チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)本体形状ピストル型防塵防水性能IP56回転数(min-1[回/分])強モード:0~2700、中モード:0~1600、弱モード:0~1000、テクス用モード:0~2700適合バッテリーEZ9L54/EZ9L53/EZ9L48/EZ9L47関連資料メーカーチラシ(12.2MB)ライト機能LEDライト:3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF)
ダウンライト FreePa/センサPanasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷
人を感知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。
使用する場所や使い方に合わせて、点灯保持時間の変更が可能。
センサなし器具と組み合わせてペア点灯にすることが可能。
センサ器具同士でペア点灯にすることも可能。
用途多目的用形状高気密SB形機能ON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)、PaPIRs・明るさセンサ、点灯照度・点灯保持時間調整機能ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
充電ディスクグラインダー100 (本体のみ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
お手持ちの18V電池、14.4V電池が利用可能。
切断能力(mm)(目安・フル充電で)鉄筋(Φ10)約110本、W3/8軟鋼製全ネジ(SS41)(Φ10)約140本(18V・LS電池装着時)充電時間(分)18V仕様時:約48(実用)、約60(フル)、14.4V仕様時:約38(実用)、約54(フル)砥石寸法(Φmm)外径研削用/100、切断用/105寸法(全長×全高×全幅W)(mm)345×98×118(18VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)、337×98×118(14.4VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)質量(kg)2.15(18VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)、2.0(14.4VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)回転数(min-1[r.p.m])10000(18VLS電池装着時)、8000(14.4VLS電池装着時)砥石寸法(mm)《ディスクグラインダー100トイシ研削用》外径/100 厚さ/6 穴径/15《ディスクグラインダー100トイシ切断用》外径/105 穴径/15付属品グラインダー100トイシカバー(研削用)、グラインダー100ディスクフランジ、グラインダー100クランプナット、グラインダー100カーボンブラシ、補助ハンドル適合バッテリーEZ9L51、EZ9L45種別本体のみ電圧(V)14.4/18砥石径(Φmm)研削用/100、切断用/105バッテリー電圧(V)14.4/18
ワイドパワーLEDスポーツライトPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷
ワイドパワーLED搭載でワイドに照らす!周囲光度約60%アップ!夜間も安心!
中心光度 約1,000cdワイドに照射!周囲光度 約60%アップ!
長寿命設計!スロー点滅 約1,000時間。
左右15度の角度調節可能。
光度(cd)約1000(5m前方 電池初期値)質量(g)約120(電池含)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47×98×36光源ワイドパワー白色LED×1個使用電池単3形乾電池×3個照射範囲約Φ15cm(1m前方)点灯時間(時間)前照灯:約20、約40(パナソニックアルカリ乾電池使用時)、クイック点滅:約400、スロー点滅:約1000
イーブロック (可搬型バッテリー)Panasonic(パナソニック)欠品中
電気がシェアできる次世代型バッテリー。バッテリーと充放電器をセパレート型にしたイーブロック。小型・軽量で手軽に、持ち運ぶことができる新発想の可搬型バッテリーです。使用中に他のバッテリーを充電しておくことで、交換しながら継続して電気を供給することが可能です。イーブロックスタンド、イーブロックデスクと合わせて、シーンに応じた使い方を選べます。イーブロックはバッテリーも充放電器もPSEマークを表示。安心してご使用いただくために、電気用品における危険及び障害の発生を防止します。これに加え、システムでSマーク認証を取得し、高い品質を実現しています。イーブロックはBluetooth無線技術を搭載し、新開発のスマートフォンアプリ「イーブロックアプリ」と無線で通信させることで、複数のイーブロックのバッテリー残量低下時や異常をスマートフォンにプッシュで通知が可能です。バッテリーに1回で304Whまで蓄電できます。出力は最大で300VAまで可能です。平常時、バッテリーに充電しながら接続機器にはバイパス出力で給電可能です。またバイパス出力時、突然停電になっても自動で自立運転に切り替えます。USB出力(定格出力/出力端子):DC5 V、2.0A/port×2(2port使用時は合計3.0Aまで)/USB type-Aバッテリー入出力(定格電圧/定格入力電流/定格出力電流):DC25.76V/DC2.79A(充電)/DC20A(放電)
用途企業・オフィス、学校などの教育現場、リモートワークでの平常使用と非常時・停電時の電源に。質量(kg)約2.9出力DC5V/2.0A(2port使用時は合計3.0Aまで)定格電圧DC25.76定格出力電流(A)DC20(放電)入力DC25.76V/2.79A(充電)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×115×220バッテリーリチウムイオン蓄電池定格入力電流(A)DC2.79(充電)バッテリー容量(Ah)11.84使用環境温度(℃)充電時:0~40、放電時:-10~40通信機能Bluetooth(R)情報端末接続時使用場所屋内使用環境湿度(%)0~85(ただし結露なきこと)USBポート数2個口蓄電池容量(Wh)304充電端子専用充電器(別売)給電端子USB-A
充電ディスクグラインダー Φ100Panasonic(パナソニック)当日出荷から翌々日出荷
圧倒的パワーで多用途をカバー。
18Vと14.4V、1台で両方使える「デュアル」。
狭所で取り回しやすいコンパクトボディ。
安全性向上に配慮し、サポート機能を充実。
鉄粉・ほこり・雨・水に強い、優れた防塵・防水設計。
仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能幅(mm)118(電池パック装着時・補助ハンドルを除く)高さ(mm)98消費電力(W)充電器/198砥石径(Φmm)研削用/100、切断用/105砥石寸法(mm)研削用/外径:100・厚さ:6・穴径15、切断用/外径:105mm・穴径15mm砥石寸法(Φmm)外径研削用/100、切断用/105防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900
新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(三相モータ・ブレーキなし)Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)翌日出荷
三相モータは三相電源で使用するインダクションモータです。
時間定格は連続です。
国内仕様モータは耐熱クラス120(E)を採用しています。
歯数9ブレーキブレーキなし種類汎用モーター極数4定格時間(分)連続ブレーキ入力(W)-ブレーキ電流(A)-ブレーキ静摩擦トルク(N・m)-
工事用充電LEDマルチライト(本体のみ) マグネット付きPanasonic(パナソニック)翌日出荷
マグネット装着、小型で明るいハンドル付きで手持ちでも使用可能引っ掛けフック付きで高所からの照射が可能
バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)10.8照度(Lx)1200全光束(Lm)600点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:50%、弱:10%)照射角度(°)開閉角度:0~180、7ポジション、回転角度:-90~180 刻みなしの自由回転LED使用数(個)10出力(W)LED:約6連続点灯時間強:約3時間10分、中:約7時間、弱:約30時間色温度昼白色セット内容本体のみ質量(g)480(Mgベース付き、電池なし)、参考:390(本体のみ)長さL×高さH×幅W(mm)本体のみ:193×99×98(※ハンドルは水平に開いた状態)LED寿命(時間)5000以上(初期明るさの70%が寿命判断)
ケーブルカッター刃Panasonic(パナソニック)翌日出荷
EZ1W31充電圧着機用ケーブルカッター刃
口径(Φmm)30最大切断能力CV線(3心)60mm2 (Φ29)、IV線(単心)325mm2 (Φ29)、VVR線(3心)38mm2 (Φ28)切断可能線径(Φmm)最小:0.6全長×全幅W×全高(mm)本体組込:421×70×108、単体:141×98×65質量(kg)本体組込:2.85、単体:1.1能力CV線(200mm2 )約90本、CVT線(38mm2 ×3心)約110本、VVR線(38mm2 ×3心)約110本
ダウンライトPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
暗くなるとほんのり点灯し、家族が帰ると100%の明るさでお出迎え。普段は便利なセンサのあかり。
用途軒下用仕様シンプルタイマー取付水平天井専用取り付け型タイプ高気密SB/ペア点灯可能型/段調光省エネ型構造防雨型ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ダウンライトPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
深夜の防犯対策におすすめの「フラッシュ」機能を搭載。普段は便利なセンサのあかり。
用途軒下用仕様フラッシュ・シンプルタイマー取付水平天井専用取り付け型タイプ高気密SB/ペア点灯可能型/段調光省エネ型構造防雨型ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
天井直付型LEDシーリングライトPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
さまざまな空間に使いやすい、シンプルなコンパクトデザイン。より薄く、天井にすっきりと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にすっきり納まり、空間に開放感を与えます。虫・ホコリの入りにくい構造。
用途内玄関や廊下、クローゼット、キッチン、トイレなどさまざまな空間で活躍。仕様●LED・電源ユニット:内蔵●光束維持率:70%幅(mm)Φ370質量(kg)1取付引掛けシーリング方式高さ(mm)120光源寿命40000時間色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散タイプLED交換不可
LEDウォールウォッシャダウンライトPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
トルソーシリーズ
店舗空間のための"光"と"デザイン"にこだわったウォールウォッシャダウンライト。
均斉度の高い美しい光で壁面を演出
コンパクト設計
型式浅型:10H質量(kg)0.4タイプ100形・150形・200形・250形消費電力(W)[100形]非調光・調光:7.6、位相調光:8.3、[150形]非調光・調光:12.2色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)[100形]非調光・調光:98.0位相調光:89.7[150形]非調光・調光:96.7材質(枠)アルミダイカスト光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)[100形]非調光・調光/位相調光:745[150形]非調光・調光:1180配光タイプウォールウォッシャ電源ユニット別売
ダウンライトPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
仕様PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度・点灯保持時間調整機能付型式浅型:10H取付天井埋込型タイプFreePa・ペア点灯型・ON/OFF型電圧(V)100構造高気密SB形枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消しランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散(マイルド配光)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
高演色ダウンライト 150形 Φ75 広角 3500K 白Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
【本体】NDN28062WK+【電源ユニット】NNK16001NRY9の組合せ
仕様●器具光束:1265lm●電圧:100~242V●消費電力:12.9W●消費効率:98lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ75、高演色・ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角30度●Ra95【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●入力電流(100V時):0.131A●入力電流(200V時):0.068A●入力電流(242V時):0.058A●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは185mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ75mm●埋込高:112mm●質量:0.9kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光
街路灯 LEDモールライトPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から92日以内出荷
公園・広場におすすめのあかり
仕様上方光束比:5~15材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23材質(天板)アルミ(ミディアムグレーメタリック)ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)調光の可否不可配光タイプ全周配光電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
スマートアーキ ソフトライトPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から92日以内出荷
人が自然に感じるグラデーションの輝度を科学的に評価し反射カーブを設計。(グラデーション反射板)
器具の存在感やまぶしさを抑えながら、光の存在だけを感じさせます。(ソフトライトトリム)
種類ラウンドタイプ電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:30ランプの種類LEDLED内蔵直下近接限度(cm)10配光タイプ拡散電源ユニット別売
LED電球4.3WX1表札灯電球色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
取付方式壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)110光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1表札灯電球色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
取付方式壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)114光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
12cm露出形天井スピーカーPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
即結端子を採用。(入力・送り・分岐が可能)
入力インピーダンス(Ω)3.3k、10k(スイッチ切換)定格入力(W)3周波数特性180Hz~15kHz(偏差20dB)音圧レベル(dB)(出力)92(1m1Wにて)、(第2シグナル)98dB(1W)102dB(3W)スピーカー12cmコーンスピーカー使用温度範囲(℃)-20~+50適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm寸法(mm)Φ250×78質量(g)900仕上HIPS樹脂インテグレーテッドホワイト(難燃グレ-ド)
パナソニック チェストフリーザーPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
収容能力:冷凍食品約199kg
冷凍室の性能:5面冷却方式
内容積(L)有効:362寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1262×695×858、(有効庫内)1160×500×688付属品バスケット2個、霜取用ヘラ1個、盗難防止用カギ質量(kg)55電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)98/100(50/60Hz)TKG品番9-0728-0201TKG品番(2017)6-0645-0801
ベビーカメラ (ホワイト)Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
高画質カメラと録画機能で見守りながら楽しめる。1日の動画を短時間で楽しめる「タイムラプス機能 」。カメラが動作・温度・音を検知しスマホ にお知らせ。
色ホワイト容量動画情報:約65,000件(全体ファイル容量が、microSDカード容量を超えない場合)質量(g)460形式【対応SDカード】microSDカード:FAT16、microSDHCカード:FAT32、microSDXCカード:exFAT消費電力(W)【待機時】3.5【動作時】8.0出力【映像】FHD(1920×1080)、HD(1280×720)、VGA(640×480)電源ACアダプター AC100V 50Hz/60Hz DC12V1.2Aコード長さ(m)【ACアダプターコード】1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)133×98×98記録方式【対応SDカード】動画情報:MPEG4(動画部分:H.264、音声部分:AAC)使用環境【温度】5~35℃【湿度】45~85%(結露なきこと)撮像素子CMOS 200万画素無線通信方式規格:IEEE802.11 b/g/n準拠、伝送方式:OFDM方式、DSSS方式、周波数範囲/チャンネル:2.4 GHz ~ 2.5 GHz / 1 ~13チャンネル、セキュリティ:WPA(TM)/WPA2(TM)(暗号化方式:TKIP/AES、認証方式:PSK)、WEP(64 bit/128 bit)最低被写体照度(Lux)0画角【水平】54【垂直】31SDスピードクラス【対応SDカード】Class10、UHS Speed Class 1 以上対応SDカードmicroSDカード:512 MB~2 GB、microSDHCカード:4 GB~32 GB、microSDXCカード:64 GB~256 GB可動範囲(°)【水平】+153(右側)~-153(左側)【垂直】+29(上側)~ -29(下側)
街路灯 LEDモールライトPanasonic(パナソニック)92日以内出荷
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23色温度(K)3000材質(天板)アルミ(ミディアムグレーメタリック)ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)ワイヤー落下防止ワイヤー付光色電球色耐電圧(kV)15(コモンモード)演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ全周配光電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
天井埋込型 ダウンライト 高演色 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ100用(別売):NNN28023K質量(kg)0.9取付天井面取付専用取付方式埋込型穴径(Φmm)埋込:75電圧(V)100~242消費電力(W)12.9時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200グリーン購入法適合アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)95埋込高(mm)112電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)