カテゴリ
- 制御機器(27)
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 伊東電機(11)
- スバル(7)
- ALBA(アルバ)(6)
- KSフィルター(5)
- SMC(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 富士電機(3)
- スーパーツール(2)
- CHINO(チノー)(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- マリンテック(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- カマタテクナス(1)
- KTC(1)
- SATO(サトー)(1)
- スリーエッチ(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
「wa-250」の検索結果
特価

呼出しアンプ WA-250/260
Panasonic(パナソニック)¥53,980~税込¥59,378~1台当日出荷高音質でコンパクトに設置できる2タイプの呼出しアンプ。 設置スペースをとらないA4サイズ。壁取付も可能。電源AC100V・50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×83×213(高さはゴム足4mm含む)仕上AVアイボリー(マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)周波数特性100Hz~10kHz+1.5dB、-4.5dB(ライン)歪率(%)1.0以下
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-50型(モータ保護兼用)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681台当日出荷から32日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-50種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム50AF締付トルク(N・m)2~2.5逆接続可定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6引外し方式電磁式
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-50型(モータ保護兼用)
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から32日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-50種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム50AF締付トルク(N・m)2~2.5動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦逆接続可定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA入数1台外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-60型(モータ保護兼用)
Panasonic(パナソニック)¥6,498税込¥7,1481台当日出荷から32日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-60種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子フレーム60AF逆接続可定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-60型(モータ保護兼用)
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷から32日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-60種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子フレーム60AF動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦逆接続可定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 5kA入数1台外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA型(金属製底板付)
Panasonic(パナソニック)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷から32日以内出荷付属品金属製底板同梱仕様ボックス内取付用、端子カバー付質量(kg)0.3種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×47×52(ハンドル含む 67.6)極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
盤用 サーキットブレーカ BBWA-50型
Panasonic(パナソニック)¥5,798税込¥6,3781台4日以内出荷から32日以内出荷型式BBWA-50種類サーキットブレーカフレーム50AF定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-50S型
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷から32日以内出荷型式BBWA-50S種類サーキットブレーカ規格JIS協約形フレーム50AF定格電圧・遮断容量AC100V 10kA、AC200V 10kA入数1台引外し方式電磁式
盤用 漏電ブレーカ BKWA-50型
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷から32日以内出荷仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-50種類漏電ブレーカフレーム50AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×70×52(ハンドル含む 67.6)使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦定格電圧・遮断容量AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式過電流:電磁式
盤用 漏電ブレーカ BKWA-50C型 JIS協約形
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷から32日以内出荷仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-50C種類漏電ブレーカ規格JIS協約形フレーム50AF使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦入数1台DINレール取付可能引外し方式過電流:電磁式
盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-50C型
Panasonic(パナソニック)¥6,698税込¥7,3681台4日以内出荷から32日以内出荷型式BBWA-50C種類サーキットブレーカ規格JIS協約形フレーム50AF入数1台
盤用 サーキットブレーカ BBWA-60型
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷から32日以内出荷型式BBWA-60種類サーキットブレーカフレーム60AF定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC200V 5kA入数1台引外し方式電磁式
盤用 漏電ブレーカ BKWA-50S型 JIS協約形
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷から32日以内出荷仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-50S種類漏電ブレーカ規格JIS協約形定格定格感度電流:AC100-200V両用、AC100V 10kA、AC200V 10kAフレーム50AF使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦入数1台DINレール取付可能引外し方式過電流:電磁式
盤用 サーキットブレーカ BBWA型(端子カバー付) BBWA-50S型
Panasonic(パナソニック)¥7,398税込¥8,1381台4日以内出荷から32日以内出荷仕様小形端子カバー付型式BBWA-50S質量(kg)0.4種類サーキットブレーカフレーム50AF定格電圧・遮断容量AC100V 10kA、AC200V 10kA入数1台引外し方式電磁式
盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-100C型
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷から32日以内出荷型式BBWA-100C質量(kg)0.5種類サーキットブレーカ規格JIS協約形フレーム100AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×75×60(ハンドル含む 75.6)入数1台引外し方式電磁式
盤用 漏電ブレーカ BKWA-60型
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷から32日以内出荷仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-60種類漏電ブレーカフレーム60AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×70×52(ハンドル含む 67.6)使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦定格電圧・遮断容量AC100-200V両用、AC100V 5kA、AC200V 5kA入数1台引外し方式過電流:電磁式
盤用 サーキットブレーカ BBWAーP型(プラグインタイプ) BBWA-50SP型
Panasonic(パナソニック)¥8,698税込¥9,5681台4日以内出荷から32日以内出荷型式BBWA-50SP種類サーキットブレーカ(プラグインタイプ)フレーム50AF端子の種類フルアップ端子(M5)定格遮断容量(kA)10入数1台
盤用 漏電ブレーカ BKWA型(端子カバー付) BKWA-50S型
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷から32日以内出荷仕様小形端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータ対応形)型式BKWA-50S種類漏電ブレーカフレーム50AF定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 10kA入数1台引外し方式電磁式
盤用 漏電ブレーカ BKWA型(端子カバー付) BKWA-50C型
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷から32日以内出荷仕様小形端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータ対応形)型式BKWA-50C種類漏電ブレーカフレーム50AF定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
盤用 漏電ブレーカ BKWAーP型(プラグインタイプ) BKWA-50CP型
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷から32日以内出荷型式BKWA-50CP種類漏電ブレーカ(プラグインタイプ)フレーム50AF端子の種類フルアップ端子(M5)定格遮断容量(kA)2.5入数1台
盤用 漏電ブレーカ BKWAーP型(プラグインタイプ) BKWA-50SP型
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷から32日以内出荷型式BKWA-50SP種類漏電ブレーカ(プラグインタイプ)フレーム50AF端子の種類フルアップ端子(M5)定格遮断容量(kA)10入数1台
住宅盤用 漏電ブレーカ 蓄熱主幹用
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台32日以内出荷用途住宅盤蓄熱暖房回路用仕様端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形種類蓄熱主幹用 漏電ブレーカ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×75×60(ハンドル含む 75.6)極数・素子数2P2E入数1台引外し方式電磁式漏電感度電流(mA)30
盤用 サーキットブレーカ BBWA型(端子カバー付) BBWA-100C型
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台32日以内出荷仕様小形端子カバー付型式BBWA-100C質量(kg)0.5種類サーキットブレーカフレーム100AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×75×60(ハンドル含む 75.6)入数1台引外し方式電磁式
盤用 サーキットブレーカ BBWAーP型(プラグインタイプ) BBWA-50CP型
Panasonic(パナソニック)¥8,398税込¥9,2381台32日以内出荷型式BBWA-50CP種類サーキットブレーカ(プラグインタイプ)フレーム50AF入数1台
盤用 サーキットブレーカ BBWA-250型
Panasonic(パナソニック)¥48,980~税込¥53,878~1台4日以内出荷から32日以内出荷型式BBWA-250種類サーキットブレーカフレーム250AF定格電流(A)250外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×105×68(ハンドル含む 95)定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA入数1台引外し方式熱動・電磁式
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-250型(モータ保護兼用)
Panasonic(パナソニック)¥52,980税込¥58,2781台4日以内出荷から32日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-250質量(kg)1.8容量モータ:AC200V 55kW種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)フレーム250AF定格電流(A)250外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165(端子カバー含む 249)×90×68(ハンドル含む 95)動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 50kA入数1台引外し方式熱動・電磁式
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-250型(モータ保護兼用)
Panasonic(パナソニック)¥44,980~税込¥49,478~1台4日以内出荷から32日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-250種類サーキットブレーカフレーム250AF定格電流(A)250外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165(端子カバー含む 249)×105×68(ハンドル含む 95)定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA入数1台引外し方式熱動・電磁式
盤用 漏電ブレーカ BKWA-250型
Panasonic(パナソニック)¥57,980税込¥63,7781台32日以内出荷仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-250質量(kg)1.8種類漏電ブレーカフレーム250AF定格電流(A)250外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×105×68(ハンドル含む 95)使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100-200V両用、AC100V 50kA、AC200V 50kA入数1台引外し方式過電流:熱動・電磁式