カテゴリ

  • 電気材料(123)
  • 制御機器(35)
  • バイク部品(3)
  • 建築金物(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「wr-201」の検索結果

関連キーワード
172件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 玄関錠 アルファ純正品 WAKI(和気産業)

    玄関錠 アルファ純正品

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。 メーカーアルファ純正品。
    用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)材質ステンレスヘアーライン適合扉厚(mm)25~43
  • 波ゴム 光

    波ゴム

    (3件のレビュー)
    219税込241
    1セット(8枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    防振・防音・すべり止めに最適です 接着テープ付きで簡単に貼り付けることができます
  • ニューV-Lok継手 レデューサー(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 レデューサー(ミリ)

    フジキン
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状レデューサー
  • ウエアリングU-PK用 WR型 NOK

    ウエアリングU-PK用 WR型

    NOK
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    型式WR
  • リモコンマイク Panasonic(パナソニック)

    リモコンマイク

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1台
    5日以内出荷から9日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~45電源DC24V 45mA以下(即結端子台)仕上上ケース:OAアイボリー色(マンセル5.5Y7.5/0.3近似色)、下ケース:グレー色(マンセルN5.5近似色)周波数特性ライン50Hz~15000Hz-3dBV土2dBV歪率(%)1以下(1000Hzにて)
  • 軽量ウエイトローラーSET CHAMELEON FACTORY

    軽量ウエイトローラーSET

    CHAMELEON FACTORY
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    リード90専用です。 チューニングUP時の駆動系セッティングやチャンバー付車のセッティングまたは「パフォーマンスプーリーKIT」のオーバーホール時にお使い頂けます。 1SET6ヶ(一台分)入りです。
    寸法(mm)Φ16×13質量(g)12主な適合車種リード90用
  • ホルダ(突切り) NTKカッティングツールズ

    ホルダ(突切り)

    NTKカッティングツールズ
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷
  • 小便器用床付手摺(ステンレス製手摺) ノーブランド

    小便器用床付手摺(ステンレス製手摺)

    ノーブランド
    59,980税込65,978
    1台
    6日以内出荷
    用途小便器手摺:小便器用材質SUS304(厚さ2.0mm)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1200×600握り径(Φmm)34出幅(mm)600
  • Q形電灯動力混合分電盤下部スペース電灯側 内外電機

    Q形電灯動力混合分電盤下部スペース電灯側

    内外電機
    329,800税込362,780
    1面
    3日以内出荷
    種類標準分電盤深さ(mm)160横(mm)950主幹ブレーカ種類漏電遮断器
  • PWR2010W5R00JE BOURNS

    PWR2010W5R00JE

    BOURNS
    239税込263
    1個
    7日以内出荷
  • PWR2010W1R00JE BOURNS

    PWR2010W1R00JE

    BOURNS
    309税込340
    1個
    7日以内出荷
  • H形電灯動力混合分電盤下部スペース電灯側 内外電機

    H形電灯動力混合分電盤下部スペース電灯側

    内外電機
    369,800税込406,780
    1面
    7日以内出荷
    種類標準分電盤深さ(mm)160横(mm)950主幹ブレーカ種類漏電遮断器分岐ブレーカ種類(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量(電灯)PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A
  • S形電灯動力混合分電盤下部スペース電灯側 内外電機

    S形電灯動力混合分電盤下部スペース電灯側

    内外電機
    469,800税込516,780
    1面
    7日以内出荷
    種類標準分電盤深さ(mm)160横(mm)950主幹ブレーカ種類漏電遮断器分岐ブレーカ種類(電灯)コンパクトブレーカ/(動力)協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量(電灯)CMCB2P1E50AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A
  • Bourns SMDレジスタ, 5Ω, 2010 (5025M), 0.5W PWR2010W5R00JE BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 5Ω, 2010 (5025M), 0.5W PWR2010W5R00JE

    BOURNS
    249税込274
    1個
    7日以内出荷
    PWR2010シリーズ0.5 W SMT巻線型電力抵抗器. PWR2010シリーズ0.5 W SMT巻線型電力抵抗器は、電力損失対策用に最適化された本体形状の抵抗器です。 このPWR2010 SMT電源チップ抵抗器は、高い電力密度、低TCR、優れたパルス電力、そしてサージ特性を備え、サージ電圧や突入電流が存在する用途に最適です。 このPWR2010 0.5 W電力抵抗器の一般的な用途には、通信、オーディオ機器、医療機器、ベースステーション、産業機器が含まれます。
    仕様テクノロジー = 巻線パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±50ppm/℃シリーズ = PWR2010動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)5
  • Bourns SMDレジスタ, 1Ω, 2010 (5025M), 0.5W PWR2010W1R00JE BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 1Ω, 2010 (5025M), 0.5W PWR2010W1R00JE

    BOURNS
    309税込340
    1個
    7日以内出荷
    PWR2010シリーズ0.5 W SMT巻線型電力抵抗器. PWR2010シリーズ0.5 W SMT巻線型電力抵抗器は、電力損失対策用に最適化された本体形状の抵抗器です。 このPWR2010 SMT電源チップ抵抗器は、高い電力密度、低TCR、優れたパルス電力、そしてサージ特性を備え、サージ電圧や突入電流が存在する用途に最適です。 このPWR2010 0.5 W電力抵抗器の一般的な用途には、通信、オーディオ機器、医療機器、ベースステーション、産業機器が含まれます。
    仕様テクノロジー = 巻線パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±50ppm/℃シリーズ = PWR2010動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1
  • 押しボタンSW 富士電機

    押しボタンSW

    富士電機
    839税込923
    1個
    22日以内出荷
    ・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。・あらかじめツマミを操作部に装着した状態でパネル取付が可能。・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示
  • 押しボタンSW 富士電機

    押しボタンSW

    富士電機
    919税込1,011
    1個
    22日以内出荷
    ・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。・2 方向からの配線が可能。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN 規格に対応)。・パネルカット寸法Φ25.5mm へも使用が可能。・標準品でUL/CSA 規格およびTUV(EN 規格)を認証取得。・CE マーク表示をしています
  • プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    プレミアムレーシング フロントディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)(4件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
  • ネオクラシック フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    ネオクラシック フロントディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)
    39,980税込43,978
    1枚
    3日以内出荷
    70年代後半にWGPを席巻したスズキ「RGB」に装着されていたディスクローターをモチーフしたデザインを採用。クラシックなデザインでありながら現代の最新技術を盛り込んで設計、生産されています。現行のビッグバイクのハードなブレーキングにも十分に耐えられる高性能ディスクに仕上げました。ディスクローターのデザインに大きく影響するフローティングピンのデザインをソリッド(孔なし)にすることでクラシック感を際立たせています。材質にステンレスを採用。アルミには無い独特の質感が高級感を感じさせます。また、ディスクの重量を抑える為にピン裏側には軽量穴加工が施されています。ネオクラシックのデザイン上、フローティングピンにかかる負担が大きい為、フローティングタイプはセミフローティングのみとし、ストリートで安心して使っていただけるようにネオクラシック専用設計となっております。
  • USBコネクタ タイプA A タイプ メス 1セット 130個入 WURTH ELEKTRONIK

    USBコネクタ タイプA A タイプ メス 1セット 130個入

    WURTH ELEKTRONIK
    109,800税込120,780
    1セット(130個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(130個入り)●オス/メス:メス●USBタイプ:A●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:横型●ポート数:2●シリーズ:WR-COM●シリーズ番号:WR-COM●コード番号:201-9072アズワン品番65-7751-34
  • MicroSDカードコネクタ MicroSD 8 極 ソケット 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    MicroSDカードコネクタ MicroSD 8 極 ソケット 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    3,500税込3,850
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik microSD カードコネクタプッシュ / プッシュ 8 ピンは、プッシュ / プッシュタイプです。動作電圧は 30 V ( AC )です。 耐電圧が 500 V ( AC )であるのに対して、100 V ( AC )です。接触抵抗範囲は 100 mO → 500 MO です。コンタクト材質は銅合金で、コンタクト部分は 1 u となっています コンタクトめっきには金めっきを、コンタクトタイプには刻印があります。絶縁材: LCP 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 コンタクト材質:銅合金 RoHS対応(2022年10月現在) 動作温度 :-25 → +85 ℃ -40 → +85 ℃
    仕様●カードタイプ:MicroSD●オス/メス:ソケット●極数:8●行数:1●ピッチ:0.9mm●接続方向:横型●結線方法:はんだ●シリーズ番号:WR-CRD (外径)●コード番号:201-9071アズワン品番65-7751-81
  • MicroSDカードコネクタ MicroSD 8 極 ソケット 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    MicroSDカードコネクタ MicroSD 8 極 ソケット 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    3,500税込3,850
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik microSD カードコネクタプッシュ / プッシュ 8 ピンは、プッシュ / プッシュタイプです。動作電圧は 30 V ( AC )です。 耐電圧が 500 V ( AC )であるのに対して、100 V ( AC )です。接触抵抗範囲は 100 mO → 500 MO です。コンタクト材質は銅合金で
    仕様●カードタイプ:MicroSD●オス/メス:ソケット●極数:8●行数:1●ピッチ:1.1mm●接続方向:横型●結線方法:はんだ●シリーズ番号:WR-CRD (外径)●コード番号:201-8977アズワン品番65-7749-86
  • MicroSDカードコネクタ MicroSD 8 極 ソケット 1セット 900個入 WURTH ELEKTRONIK

    MicroSDカードコネクタ MicroSD 8 極 ソケット 1セット 900個入

    WURTH ELEKTRONIK
    339,800税込373,780
    1セット(900個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(900個入り)●カードタイプ:MicroSD●オス/メス:ソケット●極数:8●行数:1●ピッチ:0.9mm●接続方向:横型●結線方法:はんだ●シリーズ番号:WR-CRD (外径)●コード番号:201-9070アズワン品番65-7751-31
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 7.62mm 1列 1箱 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 4極 7.62mm 1列 1箱 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    14,980税込16,478
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
    仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8926アズワン品番65-7765-08
  • 基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1箱 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1箱 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    15,980税込17,578
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:7●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9019アズワン品番65-7752-12
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 7.62mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 4極 7.62mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8927アズワン品番65-7759-42
  • 基板接続用ピンヘッダ 7極 7.62mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 7極 7.62mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
    仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:7●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8939アズワン品番65-7751-33
  • 基板接続用ピンヘッダ 7極 7.62mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 7極 7.62mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で
    仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:7●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8990アズワン品番65-7763-67
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 1mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 4極 1mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    669税込736
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT LIF 垂直タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクト
    仕様●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9055アズワン品番65-7753-70
  • 基板接続用ピンヘッダ 2極 7.62mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 2極 7.62mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    699税込769
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で
    仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8979アズワン品番65-7511-21
  • 基板接続用ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 1箱 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 1箱 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    11,980税込13,178
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは 5.08 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で
    仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9015アズワン品番65-7765-82
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 1列 1箱 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 1列 1箱 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    13,980税込15,378
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9027アズワン品番65-7752-16
  • 基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 1列 1箱 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 1列 1箱 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    12,980税込14,278
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは 5.08 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で
    仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9017アズワン品番65-7751-86
  • 基板接続用ピンヘッダ 16極 1mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 16極 1mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT LIF 垂直タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクト
    仕様●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:16●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8880アズワン品番65-7763-89
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 1mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 1mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    779税込857
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9060アズワン品番65-7752-14
  • 基板接続用ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは 5.08 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
    仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9031アズワン品番65-7751-96
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 1mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 10極 1mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    849税込934
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9065アズワン品番65-7763-33
  • 基板接続用ピンヘッダ 7極 7.62mm 1列 1箱 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 7極 7.62mm 1列 1箱 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    16,980税込18,678
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:7●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8989アズワン品番65-7758-09
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 1列 1箱 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 1列 1箱 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    18,980税込20,878
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは 5.08 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
    仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9013アズワン品番65-7752-09
  • 基板接続用ピンヘッダ 30極 1mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 30極 1mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:30●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8909アズワン品番65-7758-83