カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(13)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 旭光電機工業(21)
  • ニッサン(17)
  • オカムラ(岡村製作所)(15)
  • YAMAHA(ヤマハ)(11)
  • オーエッチ工業(7)
  • エスコ(6)
  • EPSON(6)
  • omron(オムロン)(6)
  • イトーキ(6)
  • アズワン(4)
  • 扶桑精機(4)
  • 住商モンブラン(4)
  • 岩田製作所(3)
  • 水本機械製作所(3)
  • アイオン(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • スミス・アンド・ネフュー ウンド(3)
  • ウシオライティング(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wc-05」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット)

    Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
    用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ呼び径Φ100mm材質(本体)樹脂製タイプダクト式スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
  • 天井埋込形換気扇 低騒音形 ルーバーセット品 FY-17J8 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 低騒音形 ルーバーセット品 FY-17J8

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
    用途浴室 、トイレ、洗面所 、居間、事務所・店舗
  • 天埋換気扇(低騒音形・ルーバー別売) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(低騒音形・ルーバー別売)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプの低騒音・耐湿形シリーズ。 本体とルーバーは別売です。高効率モーターで低消費電力。 低騒音設計。羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク。 風圧式高気密シャッター付。耐湿仕様。電源接続部-本体外部。
    用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所、店舗 で。埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ呼び径Φ100mm材質(本体)樹脂製方式ダクト式材質(羽根)樹脂製
  • 天井埋込形換気扇 低騒音形 ルーバーセット品 FY-24J8 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 低騒音形 ルーバーセット品 FY-24J8

    Panasonic(パナソニック)
    9,198税込10,118
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 天埋換気扇 本体・ルーバーセット Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇 本体・ルーバーセット

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    適合パイプ呼び径Φ100mm材質(本体)樹脂製材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
  • 天埋換気扇(自動運転形・人感センサー) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(自動運転形・人感センサー)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    トイレの残臭対策に適した自動運転形。 人の出入りを人感センサーが感知して自動運転、在室時間に応じた時間の残遅運転でニオイを排出。 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク トイレのニオイ対策に適した人感センサー自動運転形 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
    用途トイレ、洗面所 、 居間適合パイプ呼び径Φ100mm材質(本体)樹脂製材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
  • 天埋換気扇(電気式シャッター付き) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(電気式シャッター付き)

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    電気式シャッター搭載の低騒音・耐湿形シリーズ。 冬季の入浴中など換気扇、停止時にはシャッターを閉じて外気の侵入を抑制。 高効率モーターで低消費電力。低騒音設計。 羽根が簡単に外せてお掃除性ラクラク。 電気式シャッター付。耐湿仕様。電源接続部-本体外部。
    用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所、店舗 で。適合パイプ呼び径Φ100mm寸法(mm)埋込:177角質量(kg)1.5材質(本体)樹脂製スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)方式ダクト式消費電力(W)(50/60Hz)8.6/10.3材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製騒音値(dB)(50/60Hz)23/23色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6開口面積(cm2)152有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:80.5/80.5、直管相当長30m:76/76換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/95
  • コントロール部材 換気扇スイッチ カバー付 Panasonic(パナソニック)

    コントロール部材 換気扇スイッチ カバー付

    Panasonic(パナソニック)
    3,198税込3,518
    1台
    5日以内出荷
    ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ 24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付 ON-OFFの切替え用 ~10W用 スイッチ定格0.5A
    仕様カバー付
  • 天埋換気扇(自動運転形・湿度センサー) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(自動運転形・湿度センサー)

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    湿気の発生しやすい洗面所や寝室などから24時間換気。 湿度を感知すると「強」の自動運転で湿気を排出して結露やカビの発生を抑制します。 高効率モーターで低消費電力。低騒音設計。羽根が簡単に外せてお掃除性ラクラク。 湿度センサーで自動運転。設定湿度になると強運転開始、設定湿度の約マイナス5%で弱運転。 風圧式高気密シャッター付。電源接続部-本体外部。
    用途洗面所、居間で。埋め込み寸法(mm)177角適合パイプ呼び径Φ100mm質量(kg)1.3材質(本体)樹脂製スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)方式ダクト式消費電力(W)(50/60Hz)排強:7.8/9.5、排弱:2.6/2.9材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製騒音値(dB)(50/60Hz)排強:23/23、排弱:16/16色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6開口面積(cm2)152有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:[排強]80.5/80.5[排弱]31/31、直管相当長30m:[排強]76/76[排弱]29/29換気風量(m3/h)(50/60Hz)排強:95/95、排弱:37/37
  • 天埋換気扇(フィルター付・人感センサー) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(フィルター付・人感センサー)

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    埋め込み寸法(mm)177角適合パイプ呼び径Φ100mm質量(kg)1.4材質(本体)樹脂製スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)消費電力(W)(50/60Hz)排強:7.8/9.5、排弱:2.6/2.9材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製騒音値(dB)(50/60Hz)排強:23/23、排弱:16/16色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6開口面積(cm2)148有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:[排強]78/78[排弱]29.5/29.5、直管相当長30m:[排強]74/74[排弱]28/28換気風量(m3/h)(50/60Hz)排強:90/90、排弱:34/34
  • 天埋換気扇(自動運転形・人感センサー) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(自動運転形・人感センサー)

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    トイレから24時間低風量換気を行いながら人の入室をセンサーが感知して急速運転、 退室後最大15分の残遅運転でニオイなどを排出したのち常時換気運転に戻ります。 高効率モーターで低消費電力。低騒音設計。羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能。 人感センサー付。風圧式高気密シャッター。電源接続部-本体外部。
    用途トイレ、洗面所、居間で。埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ呼び径Φ100mm質量(kg)2.2材質(本体)樹脂製スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)方式ダクト式消費電力(W)(50/60Hz)排強:9.5/11、排弱:4.5/5材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製騒音値(dB)(50/60Hz)排強:24/24、排弱:16/16色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6開口面積(cm2)175有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:[排強]108/108[排弱]63/63、直管相当長30m:[排強]98/98[排弱]58/58換気風量(m3/h)(50/60Hz)排強:145/145、排弱:80/85
  • 天埋換気扇(フィルター付・湿度センサー) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(フィルター付・湿度センサー)

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    埋め込み寸法(mm)177角適合パイプ呼び径Φ100mm質量(kg)1.3材質(本体)樹脂製スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)消費電力(W)(50/60Hz)排強:7.8/9.5、排弱:2.6/2.9材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製騒音値(dB)(50/60Hz)排強:23/23、排弱:16/16色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6開口面積(cm2)175有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:[排強]78/78[排弱]29.5/29.5、直管相当長30m:[排強]74/74[排弱]28/28換気風量(m3/h)(50/60Hz)排強:90/90、排弱:34/34
  • 舞台演出用 天井吊下型 スポットライト CROCCO(クロッコ) Panasonic(パナソニック)

    舞台演出用 天井吊下型 スポットライト CROCCO(クロッコ)

    Panasonic(パナソニック)
    91,980税込101,178
    1台
    32日以内出荷
    舞台用ハロゲンスポットライト 「CROCCO」。「CROCCO(クロッコ)」は、明るくムラのないあかりを照射する舞台用ハロゲンスポットライトです。1500W・1000W・500Wそれぞれに3タイプのレンズタイプをラインアップ。細部にわたり操作性・使いやすさを追求した構造です。
    付属品フィルタホルダ(6型 195×195)・落下防止ワイヤー種別スポットライトランプ別売推奨ランプJP100V 500WC/G-5N(GYX9.5)(別売)入数1台電源ケーブルキャブタイヤケーブル1.5m付・C型20Aプラグ付