カテゴリ

  • 電気材料(73)
  • 空調・電設資材(21)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • オカムラ(岡村製作所)(55)
  • CKD(24)
  • 住友電工ハードメタル(16)
  • RS PRO(11)
  • ネグロス電工(7)
  • KOA(7)
  • サカエ(6)
  • 山金工業(4)
  • ビュートン(4)
  • ミヤコ自動車(3)
  • NORGREN(3)
  • HEADS(ヘッズ)(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • ウシオライティング(2)
  • オーエッチ工業(2)
  • 大洋製器工業(2)
  • 神保電器(2)
  • アイシン精機(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(49)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wcf」の検索結果

関連キーワード
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住設機器用フルカラーモダンプレート Panasonic(パナソニック)住設機器用フルカラーモダンプレートPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
材質ABS樹脂ミルキーホワイト
Sプレート埋込ダブルコンセントセット Panasonic(パナソニック)Sプレート埋込ダブルコンセントセットPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
URL公開日:2025/6/23予定
極数2 極定格15 A 125 V耐電圧極性を異にする充電金属部の間 / 充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際に触れる絶縁物を含む)との間 / 1250 V 1 分間温度上昇刃と刃受の接触部 30 ℃以下 ねじなし端子部 35 ℃以下結線方式ねじなし端子(電線差し込み式)開閉15 A 125 V 負荷の力率 0.55 ~ 0.65、開閉の割合 20 回/分:連続 5000 回 / 22.5 A 125 V 負荷の力率 約1、開閉の割合 6 回 ~10 回/分:連続 100 回 / / /絶縁抵抗(500V絶縁抵抗計)極性を異にする充電金属部の間 / 充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際に触れる絶縁物を含む)との間 / 開閉試験前 100 MΩ以上、開閉試験後 5 MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応保持力10 N ~ 60 N
機器用はめ込みコンセント Panasonic(パナソニック)機器用はめ込みコンセントPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から4日以内出荷
定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ種類埋込コンセント結線方式半田付け端子
Sプレート(2コ用)(マット仕上げ) Panasonic(パナソニック)Sプレート(2コ用)(マット仕上げ)Panasonic(パナソニック)
459税込505特価
1個
当日出荷
プレート形状2連2コ用(1コ+1コ用)
Sプレート(3コ用)(マット仕上げ) Panasonic(パナソニック)Sプレート(3コ用)(マット仕上げ)Panasonic(パナソニック)
879税込967特価
1個
当日出荷
プレート形状3連3コ用(1コ+1コ+1コ用)
住設機器用埋込コンセント Panasonic(パナソニック)住設機器用埋込コンセントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V適合電線Φ1.6、Φ2
住設機器用フルカラーコンセント Panasonic(パナソニック)住設機器用フルカラーコンセントPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から3日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプミルキーホワイトコンセント形状2P 15A 125V結線方式ねじなし端子式
住設機器用プレート Panasonic(パナソニック)住設機器用プレートPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ABS樹脂
機器用埋込コンセント Panasonic(パナソニック)機器用埋込コンセントPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプ
Sプレート(1コ用)(マット仕上げ) Panasonic(パナソニック)Sプレート(1コ用)(マット仕上げ)Panasonic(パナソニック)
329税込362特価
1個
当日出荷
プレート形状1連1コ用
はめ込みコンセント ULCSA シロ Panasonic(パナソニック)はめ込みコンセント ULCSA シロPanasonic(パナソニック)
119税込131
1個
予約販売
種別コンセントミルキーホワイト種類はめ込みコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
Sプレート用防気パッキン(2コ用) Panasonic(パナソニック)Sプレート用防気パッキン(2コ用)Panasonic(パナソニック)
439税込483
1個
予約販売
URL公開日:2025/6/23予定
適合組み合わせ用取付枠:WCN3722、WCN3702使用温度範囲(℃)-10~+40適合プレートSプレートシリーズ WCF8402□K、WCF8502□K使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応適合器具Sプレート対応配線器具
Sプレート(2コ用)(セラミックホワイト) Panasonic(パナソニック)Sプレート(2コ用)(セラミックホワイト)Panasonic(パナソニック)
419税込461
1個
当日出荷
セラミックホワイトプレート形状2連2コ用(1コ+1コ用)
はめ込み接地コンセント ULCSA シロ Panasonic(パナソニック)はめ込み接地コンセント ULCSA シロPanasonic(パナソニック)
239税込263
1個
当日出荷
種別コンセントミルキーホワイト種類はめ込み接地コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
エクストラメタル Sプレート(2コ用)(バイブレーション仕上げ) Panasonic(パナソニック)エクストラメタル Sプレート(2コ用)(バイブレーション仕上げ)Panasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1枚
当日出荷から3日以内出荷
材質メタルプレート形状2連2コ用(1コ+1コ用)
住設機器用埋スイッチ Panasonic(パナソニック)住設機器用埋スイッチPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から11日以内出荷
適合電線Φ1.6、Φ2
住設機器用フルカラースイッチ Panasonic(パナソニック)住設機器用フルカラースイッチPanasonic(パナソニック)
529税込582
1個
当日出荷
回路方式片切ミルキーホワイトタイプスイッチB定格15A300V
機器用4P30A引掛コン クロ Panasonic(パナソニック)機器用4P30A引掛コン クロPanasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
種別コンセント形状引掛タイプブラック種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)接地3P(旧4P) 30A 250V定格電流(A)30
シーリングライト Panasonic(パナソニック)シーリングライトPanasonic(パナソニック)
9,298税込10,228
1台
当日出荷から32日以内出荷
集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。 電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。 JIS規格GX53口金ソケット対応。 既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。 電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。 ブラケットとしても使用できます。
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)幅(mm)Φ330質量(kg)1.5取付ネジ込み方式高さ(mm)105材質(本体)プラスチック(ホワイト)電圧(V)100消費電力(W)10.7構造防湿型・防雨型器具・セットセットランプの種類LEDフラットランプエネルギー消費効率(Lm/W)90.1光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.17光束(Lm)965クラス1200(口金GX53-1a)明るさ30形丸形蛍光灯1灯器具相当演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換可能調色の可否×
輸出機器用コンセント Panasonic(パナソニック)輸出機器用コンセントPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
519税込571特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプ
機器用3P30A引掛コン クロ Panasonic(パナソニック)機器用3P30A引掛コン クロPanasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
予約販売
種別コンセント形状引掛タイプブラック種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)接地2P(旧3P) 30A 250V定格電流(A)30
Sプレート(2コ用)(防気パッキン対応) Panasonic(パナソニック)Sプレート(2コ用)(防気パッキン対応)Panasonic(パナソニック)
479税込527
1個
3日以内出荷
URL公開日:2025/6/23予定
材質【化粧ポレート】ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40使用条件住宅、事務所などの屋内で使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応
器具用 FC2Pプレート クロ Panasonic(パナソニック)器具用 FC2Pプレート クロPanasonic(パナソニック)
229税込252
1個
当日出荷
種別プレート・取付枠ブラック種類[器具用]フルカラー2Pモダンプレートプレート形状2連2コ用(1コ+1コ用)
Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応) Panasonic(パナソニック)Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
879税込967
1個
3日以内出荷
URL公開日:2025/6/23予定
材質【化粧ポレート】ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40使用条件住宅、事務所などの屋内で使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Sプレート用防気パッキン(1コ用) Panasonic(パナソニック)Sプレート用防気パッキン(1コ用)Panasonic(パナソニック)
219税込241
1個
3日以内出荷
URL公開日:2025/6/23予定
適合組み合わせ用取付枠:WCN3721、WCN3701使用温度範囲(℃)-10~+40適合プレートSプレートシリーズ WCF8401□K、WCF8501□K使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応適合器具Sプレート対応配線器具
穴防気カバー(電線はずし穴用、フル端子穴用) Panasonic(パナソニック)穴防気カバー(電線はずし穴用、フル端子穴用)Panasonic(パナソニック)
269税込296
1袋(3セット)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
機器用接地3P20A埋込コン 改クロ Panasonic(パナソニック)機器用接地3P20A埋込コン 改クロPanasonic(パナソニック)
789税込868
1個
当日出荷
種別コンセントブラック種類埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状接地3P 20A 250V定格電流(A)20
Sプレート用防気パッキン(3コ用) Panasonic(パナソニック)Sプレート用防気パッキン(3コ用)Panasonic(パナソニック)
859税込945
1個
予約販売
URL公開日:2025/6/23予定
適合組み合わせ用取付枠:WCN3723、WCN3703使用温度範囲(℃)-10~+40適合プレートSプレートシリーズ WCF8403□K、WCF8503□K使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応適合器具Sプレート対応配線器具
はめ込みコンセント横型 ULCSA チョコ Panasonic(パナソニック)はめ込みコンセント横型 ULCSA チョコPanasonic(パナソニック)
119税込131
1個
3日以内出荷
種別コンセントチョコ種類はめ込みコンセント横型定格電圧(V)125定格電流(A)15
Sプレート用防気パッキン(2コ用) Panasonic(パナソニック)Sプレート用防気パッキン(2コ用)Panasonic(パナソニック)
469税込516
1個
予約販売
戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、防気対応要望にお応えするため、防気対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
はめ込み接地Wコンセント ULCSA シロ Panasonic(パナソニック)はめ込み接地Wコンセント ULCSA シロPanasonic(パナソニック)
389税込428
1個
3日以内出荷
種別コンセントミルキーホワイト種類はめ込み接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
はめ込みコンセント横型 UL クロ Panasonic(パナソニック)はめ込みコンセント横型 UL クロPanasonic(パナソニック)
119税込131
1個
3日以内出荷
種別コンセントブラック種類はめ込みコンセント横型定格電圧(V)125定格電流(A)15
エクストラメタル Sプレート(1コ用)(バイブレーション仕上げ) Panasonic(パナソニック)エクストラメタル Sプレート(1コ用)(バイブレーション仕上げ)Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
材質メタルプレート形状1連1コ用
穴防気カバー 電線はずし穴用/フル端子穴用 Panasonic(パナソニック)穴防気カバー 電線はずし穴用/フル端子穴用Panasonic(パナソニック)
229税込252
1個
4日以内出荷
寸法(mm)5.8/8.4/4.2(タテ/フカサ/ヨコ)使用周囲温度(℃)-10~+40使用場所屋内入数(個)1
Sプレート(1コ用)(防気パッキン対応) Panasonic(パナソニック)Sプレート(1コ用)(防気パッキン対応)Panasonic(パナソニック)
279税込307
1個
3日以内出荷
URL公開日:2025/6/23予定
材質【化粧ポレート】ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40使用条件住宅、事務所などの屋内で使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Sプレート用防気パッキン(3コ用) Panasonic(パナソニック)Sプレート用防気パッキン(3コ用)Panasonic(パナソニック)
919税込1,011
1個
4日以内出荷
戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、防気対応要望にお応えするため、防気対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
器具用 FC3Pプレート クロ Panasonic(パナソニック)器具用 FC3Pプレート クロPanasonic(パナソニック)
399税込439
1個
3日以内出荷
種別プレート・取付枠ブラック種類[器具用]フルカラー3Pモダンプレート
機器用接地15AWコン125V・W Panasonic(パナソニック)機器用接地15AWコン125V・WPanasonic(パナソニック)
659税込725
1個
3日以内出荷
種別コンセントミルキーホワイト種類埋込ダブルコンセント定格電圧(V)125コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
埋込コンセント Panasonic(パナソニック)埋込コンセントPanasonic(パナソニック)
549税込604
1個
3日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
関連キーワード
acf特集
  • おすすめ人気ランキング
  • acf