カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • マリンテック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wd1051f」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トグルスイッチ3A,6Aスナップスイッチ Panasonic(パナソニック)トグルスイッチ3A,6AスナップスイッチPanasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から4日以内出荷
奥行寸法18.6mm。小型サイズの汎用スナップスイッチ
端子形状はんだ端子保護構造IP40絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~70寿命(過負荷)50回以上(開閉頻度5回/分)(定格負荷×1.5)接触抵抗(mΩ)初期20以下(DC2~4V 1Aの電圧降下法による)ハンドル形状トグル接点材質AgZnO系合金機械的寿命5万回以上強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間、(端子<静荷重>)24.5N 1分間耐振性複振幅1.5mm 10~55Hz(接点開離が1mSec.以下)耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流10mA)