カテゴリ

  • 制御機器(25)
  • 電気材料(20)
  • 空調・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • SMC(394)
  • ニッサン(38)
  • ナリカ(32)
  • Festo(30)
  • サンドビック(28)
  • YAMAHA(ヤマハ)(27)
  • 京セラ(24)
  • エスコ(17)
  • ODELIC(オーデリック)(14)
  • ユーエイキャスター(10)
  • タカショー(10)
  • CKD(8)
  • 三菱電機(8)
  • アズワン(7)
  • 北陽電機(7)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • サカエ(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wf-2」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引掛埋込コンセント Panasonic(パナソニック)引掛埋込コンセントPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
679税込747
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
形状引掛タイプ種類埋込コンセント
家具用コンセント Panasonic(パナソニック)家具用コンセントPanasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125
家具用ミニダブルコンセント Panasonic(パナソニック)家具用ミニダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
窓用換気扇 本体 Panasonic(パナソニック)窓用換気扇 本体Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
8,298税込9,128
1台
当日出荷
壁に穴をあけられない部屋の換気に 窓さえあれば手軽に取付けできます スイッチ→内蔵:引きひも式 窓開閉可能・鍵かけ可能 カーテン巻き込み防止ガード付 お掃除リング付
用途洗面所用、居室用、事務所・店舗寸法B(mm)1100適合場所洗面所用、居室用、事務所・店舗
家具用ミニスイッチ付コンセント Panasonic(パナソニック)家具用ミニスイッチ付コンセントPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V
器具用埋込 接地ダブルコン 横型 Panasonic(パナソニック)器具用埋込 接地ダブルコン 横型Panasonic(パナソニック)
899税込989
1個
当日出荷
種別コンセント種類埋込ダブルコンセント(横型)定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15
引掛埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)引掛埋込ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状引掛タイプコンセント個数2コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
接地3P60A引掛埋込コンセント・W Panasonic(パナソニック)接地3P60A引掛埋込コンセント・WPanasonic(パナソニック)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
種別コンセント形状引掛タイプミルキーホワイト種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)接地3P(旧4P) 60A 250V定格電流(A)60プラグ形状引掛
引掛埋込コンセント 2P Panasonic(パナソニック)引掛埋込コンセント 2PPanasonic(パナソニック)
619税込681
1個
当日出荷から4日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント形状引掛タイプコンセント個数1寸法A(mm)36.5寸法B(mm)59寸法C(Φmm)34.5プレート適合径(Φmm)34.5
家具用埋込 充電用 USBコンセント 1ポート(最大60W)(USB-C)(リード線付) Panasonic(パナソニック)家具用埋込 充電用 USBコンセント 1ポート(最大60W)(USB-C)(リード線付)Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
消費電力(W)0.1 以下(待機時)定格出力USB-C:DC 5 V/3 A,DC 9 V/3 A,DC 15 V/3 A,DC 20 V/2.25 A(短時間最大※ 3A)引張強度(N/mm)ケーブル:30 (引出し部からまっすぐに引き抜く方向)絶縁抵抗(MΩ)(DC500 V 絶縁抵抗計)充電部と器体の表面との間 1以上使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用電圧範囲(V)AC 90 ~ AC 110RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC 100 V 125 VA 50 Hz/60 Hz耐電圧(V)(充電部と器体の表面との間) AC 2,829 1 分間、(一次側と二次側の間) AC 2,829 1 分間挿抜回数USBコネクタ:30000 回
接地2P30A引掛埋込コンセント Panasonic(パナソニック)接地2P30A引掛埋込コンセントPanasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
形状引掛タイプ種類埋込コンセント
接地2P15A引掛埋込コンセント・W Panasonic(パナソニック)接地2P15A引掛埋込コンセント・WPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
形状引掛タイプミルキーホワイト種類埋込コンセント
接地2P15A引掛埋込コンセント・R Panasonic(パナソニック)接地2P15A引掛埋込コンセント・RPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
形状引掛タイプ種類埋込コンセント
接地3P20A引掛埋込コンセント・R Panasonic(パナソニック)接地3P20A引掛埋込コンセント・RPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
形状引掛タイプ種類埋込コンセント
接地2P20A引掛埋込コンセント(接地リード線付) Panasonic(パナソニック)接地2P20A引掛埋込コンセント(接地リード線付)Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
形状引掛タイプ種類埋込コンセント
3P60A引掛埋込コンセント・W Panasonic(パナソニック)3P60A引掛埋込コンセント・WPanasonic(パナソニック)
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
種別コンセント形状引掛タイプミルキーホワイト種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)3P 60A 250V定格電流(A)60プラグ形状引掛
接地3P30A引掛埋込コンセント・R Panasonic(パナソニック)接地3P30A引掛埋込コンセント・RPanasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
形状引掛タイプ種類埋込コンセント
ラジアルリード型 メタライズドPEフィルムコンデンサ ECWFシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 メタライズドPEフィルムコンデンサ ECWFシリーズPanasonic(パナソニック)
499税込549
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
接地2P15A引掛埋込コンセント Panasonic(パナソニック)接地2P15A引掛埋込コンセントPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
欠品中
形状引掛タイプ種類埋込コンセント
接地3P30A引掛埋込コンセント・A Panasonic(パナソニック)接地3P30A引掛埋込コンセント・APanasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
形状引掛タイプチョコ種類埋込コンセント
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,1μF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,1μF,±5%Panasonic(パナソニック)
939税込1,033
1袋(5個)
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装電圧(V)250dc許容差±5%静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールリード間隔(mm)15
接地3P30A引掛埋込コンセント Panasonic(パナソニック)接地3P30A引掛埋込コンセントPanasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
形状引掛タイプ種類埋込コンセント
Panasonic フィルムコンデンサ,450V dc,1μF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,450V dc,1μF,±5%Panasonic(パナソニック)
899税込989
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)18.1寸法(mm)18.1×9.3×12.6高さ(mm)12.6奥行(mm)9.3電圧(V)450dcシリーズECWF(A)許容差±5%静電容量1μF温度特性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ. パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。. 低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ. 用途. これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)15
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,220nF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,220nF,±5%Panasonic(パナソニック)
629税込692
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装電圧(V)250dc許容差±5%静電容量220nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールリード間隔(mm)10
Panasonic フィルムコンデンサ,450V dc,470nF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,450V dc,470nF,±5%Panasonic(パナソニック)
729税込802
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)13寸法(mm)13×8.7×22.4高さ(mm)22.4奥行(mm)8.7電圧(V)450dcシリーズECWF(A)許容差±5%静電容量470nF温度特性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ. パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。. 低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ. 用途. これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。リード線径(Φmm)0.6実装タイプスルーホールリード間隔(mm)10
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,3.3μF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,3.3μF,±5%Panasonic(パナソニック)
389税込428
1個
欠品中
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)23.8寸法(mm)23.8×12.5×18.3高さ(mm)18.3奥行(mm)12.5電圧(V)250dcシリーズECWF(A)許容差±5%静電容量3.3μF温度特性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ. パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。. 低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ. 用途. これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。リード線径(Φmm)0.8実装タイプスルーホールリード間隔(mm)20
フィルムコンデンサ 450V dc 1μF ±5% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 450V dc 1μF ±5% 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1袋(5個)
4日以内出荷
パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサパナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズ
仕様●静電容量:1μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWF(A)●リード間隔:15mm●長さ:18.1mm●奥行き:9.3mm●高さ:12.6mm●寸法:18.1 x 9.3 x 12.6mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7210-26
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,6.8μF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,6.8μF,±5%Panasonic(パナソニック)
879税込967
1個
欠品中
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)23.8寸法(mm)23.8×17.8×23.5高さ(mm)23.5奥行(mm)17.8電圧(V)250dcシリーズECWF(A)許容差±5%静電容量6.8μF温度特性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ. パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。. 低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ. 用途. これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。リード線径(Φmm)0.8実装タイプスルーホールリード間隔(mm)20
Panasonic フィルムコンデンサ,450V dc,4.7μF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,450V dc,4.7μF,±5%Panasonic(パナソニック)
529税込582
1個
5日以内出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)26.3寸法(mm)26.3×13.8×19.6高さ(mm)19.6奥行(mm)13.8電圧(V)450dcシリーズECWF(A)許容差±5%静電容量4.7μF温度特性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ. パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。. 低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ. 用途. これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)22.5
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,4.7μF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,4.7μF,±5%Panasonic(パナソニック)
599税込659
1個
6日以内出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)23.8寸法(mm)23.8×14.8×20.6高さ(mm)20.6奥行(mm)14.8電圧(V)250dcシリーズECWF(A)許容差±5%静電容量4.7μF温度特性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ. パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。. 低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ. 用途. これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)20
フィルムコンデンサ 250V dc 3.3μF ±5% Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 250V dc 3.3μF ±5%Panasonic(パナソニック)
519税込571
1個
7日以内出荷
パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサパナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズ
仕様●静電容量:3.3μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWF(A)●リード間隔:20mm●長さ:23.8mm●奥行き:12.5mm●高さ:18.3mm●寸法:23.8 x 12.5 x 18.3mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-6917-57
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,330nF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,330nF,±5%Panasonic(パナソニック)
789税込868
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装電圧(V)250dc許容差±5%静電容量330nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールリード間隔(mm)10
フィルムコンデンサ 450V dc 3.9μF ±5% Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 450V dc 3.9μF ±5%Panasonic(パナソニック)
749税込824
1個
7日以内出荷
パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサパナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズ
仕様●静電容量:3.9μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWF(A)●リード間隔:22.5mm●長さ:26.3mm●奥行き:12.6mm●高さ:18.4mm●寸法:26.3 x 12.6 x 18.4mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7210-03
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,150nF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,150nF,±5%Panasonic(パナソニック)
699税込769
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)13寸法(mm)13×5.6×19.2高さ(mm)19.2奥行(mm)5.6電圧(V)250dcシリーズECWF(A)許容差±5%静電容量150nF温度特性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ. パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。. 低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ. 用途. これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。実装タイプスルーホール最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)10
フィルムコンデンサ 450V dc 2.2μF ±5% 1袋 500個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 450V dc 2.2μF ±5% 1袋 500個入Panasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1袋(500個)
7日以内出荷
パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサパナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズ
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWF(A)●リード間隔:15mm●長さ:18.8mm●奥行き:12.8mm●高さ:17.9mm●寸法:18.8 x 12.8 x 17.9mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-6983-47
フィルムコンデンサ 250V dc 330nF ±5% 1袋 500個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 250V dc 330nF ±5% 1袋 500個入Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1袋(500個)
7日以内出荷
パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサパナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズ
仕様●静電容量:330nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWF(A)●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:7.3mm●高さ:20.9mm●寸法:13 x 7.3 x 20.9mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-6982-38
フィルムコンデンサ 450V dc 2.2μF ±5% 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 450V dc 2.2μF ±5% 1袋 2個入Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサパナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズ
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWF(A)●リード間隔:15mm●長さ:18.8mm●奥行き:12.8mm●高さ:17.9mm●寸法:18.8 x 12.8 x 17.9mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-6919-23
フィルムコンデンサ 450V dc 1.5μF ±10% 1袋 500個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 450V dc 1.5μF ±10% 1袋 500個入Panasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1袋(500個)
7日以内出荷
パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサパナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズ
仕様●静電容量:1.5μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECWF(A)●リード間隔:15mm●長さ:18.8mm●奥行き:10.7mm●高さ:15.8mm●寸法:18.8 x 10.7 x 15.8mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-6969-57
Panasonic フィルムコンデンサ,450V dc,2.2μF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,450V dc,2.2μF,±5%Panasonic(パナソニック)
759税込835
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)18.8寸法(mm)18.8×12.8×17.9高さ(mm)17.9奥行(mm)12.8電圧(V)450dcシリーズECWF(A)許容差±5%静電容量2.2μF温度特性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ. パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。. 低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ. 用途. これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。リード線径(Φmm)0.8実装タイプスルーホールリード間隔(mm)15