ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
窓用換気扇 本体 Panasonic(パナソニック) (5件のレビュー) 当日出荷
壁に穴をあけられない部屋の換気に
窓さえあれば手軽に取付けできます
スイッチ→内蔵:引きひも式
窓開閉可能・鍵かけ可能
カーテン巻き込み防止ガード付
お掃除リング付
用途 洗面所用、居室用、事務所・店舗 寸法B(mm) 1100 適合場所 洗面所用、居室用、事務所・店舗
器具用埋込 接地ダブルコン 横型 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
種別 コンセント 種類 埋込ダブルコンセント(横型) 定格電圧(V) 125 コンセント個数 2 定格電流(A) 15
引掛埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 引掛タイプ コンセント個数 2 コンセント形状 (引掛形)接地2P 15A 125V
接地3P60A引掛埋込コンセント・W Panasonic(パナソニック) 当日出荷
種別 コンセント 形状 引掛タイプ 色 ミルキーホワイト 種類 引掛埋込コンセント 定格電圧(V) 250 コンセント形状 (引掛形)接地3P(旧4P) 60A 250V 定格電流(A) 60 プラグ形状 引掛
引掛埋込コンセント 2P Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 4日以内出荷
極数 2P 種類 埋込コンセント 形状 引掛タイプ コンセント個数 1 寸法A(mm) 36.5 寸法B(mm) 59 寸法C(Φmm) 34.5 プレート適合径(Φmm) 34.5
家具用埋込 充電用 USBコンセント 1ポート(最大60W)(USB-C)(リード線付) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 5日以内出荷
消費電力(W) 0.1 以下(待機時) 定格出力 USB-C:DC 5 V/3 A,DC 9 V/3 A,DC 15 V/3 A,DC 20 V/2.25 A(短時間最大※ 3A) 引張強度(N/mm) ケーブル:30 (引出し部からまっすぐに引き抜く方向) 絶縁抵抗(MΩ) (DC500 V 絶縁抵抗計)充電部と器体の表面との間 1以上 使用周囲温度(℃) -10 ~ +40 使用電圧範囲(V) AC 90 ~ AC 110 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 AC 100 V 125 VA 50 Hz/60 Hz 耐電圧(V) (充電部と器体の表面との間) AC 2,829 1 分間、(一次側と二次側の間) AC 2,829 1 分間 挿抜回数 USBコネクタ:30000 回
3P60A引掛埋込コンセント・W Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
種別 コンセント 形状 引掛タイプ 色 ミルキーホワイト 種類 引掛埋込コンセント 定格電圧(V) 250 コンセント形状 (引掛形)3P 60A 250V 定格電流(A) 60 プラグ形状 引掛
Panasonic フィルムコンデンサ,450V dc,1μF,±5% Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm) 18.1 寸法(mm) 18.1×9.3×12.6 高さ(mm) 12.6 奥行(mm) 9.3 電圧(V) 450dc シリーズ ECWF(A) 許容差 ±5% 静電容量 1μF 温度特性 ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ. パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。. 低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ. 用途. これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。 実装タイプ スルーホール 最大動作温度(℃) 105 リード間隔(mm) 15
Panasonic フィルムコンデンサ,450V dc,470nF,±5% Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm) 13 寸法(mm) 13×8.7×22.4 高さ(mm) 22.4 奥行(mm) 8.7 電圧(V) 450dc シリーズ ECWF(A) 許容差 ±5% 静電容量 470nF 温度特性 ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ. パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。. 低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ. 用途. これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。 リード線径(Φmm) 0.6 実装タイプ スルーホール リード間隔(mm) 10
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,3.3μF,±5% Panasonic(パナソニック) 予約販売
仕様 末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm) 23.8 寸法(mm) 23.8×12.5×18.3 高さ(mm) 18.3 奥行(mm) 12.5 電圧(V) 250dc シリーズ ECWF(A) 許容差 ±5% 静電容量 3.3μF 温度特性 ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ. パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。. 低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ. 用途. これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。 リード線径(Φmm) 0.8 実装タイプ スルーホール リード間隔(mm) 20
フィルムコンデンサ 450V dc 1μF ±5% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサパナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズ
仕様 ●静電容量:1μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWF(A)●リード間隔:15mm●長さ:18.1mm●奥行き:9.3mm●高さ:12.6mm●寸法:18.1 x 9.3 x 12.6mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番 65-7210-26
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,6.8μF,±5% Panasonic(パナソニック) 予約販売
仕様 末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm) 23.8 寸法(mm) 23.8×17.8×23.5 高さ(mm) 23.5 奥行(mm) 17.8 電圧(V) 250dc シリーズ ECWF(A) 許容差 ±5% 静電容量 6.8μF 温度特性 ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ. パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。. 低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ. 用途. これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。 リード線径(Φmm) 0.8 実装タイプ スルーホール リード間隔(mm) 20
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,4.7μF,±5% Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
仕様 末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm) 23.8 寸法(mm) 23.8×14.8×20.6 高さ(mm) 20.6 奥行(mm) 14.8 電圧(V) 250dc シリーズ ECWF(A) 許容差 ±5% 静電容量 4.7μF 温度特性 ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ. パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。. 低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ. 用途. これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。 実装タイプ スルーホール 最大動作温度(℃) 105 リード間隔(mm) 20
Panasonic フィルムコンデンサ,450V dc,4.7μF,±5% Panasonic(パナソニック) 予約販売
仕様 末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm) 26.3 寸法(mm) 26.3×13.8×19.6 高さ(mm) 19.6 奥行(mm) 13.8 電圧(V) 450dc シリーズ ECWF(A) 許容差 ±5% 静電容量 4.7μF 温度特性 ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ. パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。. 低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ. 用途. これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。 実装タイプ スルーホール 最大動作温度(℃) 105 リード間隔(mm) 22.5
フィルムコンデンサ 250V dc 3.3μF ±5% Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサパナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズ
仕様 ●静電容量:3.3μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWF(A)●リード間隔:20mm●長さ:23.8mm●奥行き:12.5mm●高さ:18.3mm●寸法:23.8 x 12.5 x 18.3mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mm アズワン品番 65-6917-57
フィルムコンデンサ 250V dc 1.2μF ±5% 1袋 500個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサパナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズ
仕様 ●静電容量:1.2μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWF(A)●リード間隔:15mm●長さ:18.8mm●奥行き:9.5mm●高さ:14.6mm●寸法:18.8 x 9.5 x 14.6mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mm アズワン品番 65-7129-42
フィルムコンデンサ 450V dc 3.9μF ±5% Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサパナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズ
仕様 ●静電容量:3.9μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWF(A)●リード間隔:22.5mm●長さ:26.3mm●奥行き:12.6mm●高さ:18.4mm●寸法:26.3 x 12.6 x 18.4mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mm アズワン品番 65-7210-03
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,150nF,±5% Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm) 13 寸法(mm) 13×5.6×19.2 高さ(mm) 19.2 奥行(mm) 5.6 電圧(V) 250dc シリーズ ECWF(A) 許容差 ±5% 静電容量 150nF 温度特性 ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ. パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。. 低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ. 用途. これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。 実装タイプ スルーホール 最小動作温度(℃) -40 リード間隔(mm) 10
フィルムコンデンサ 450V dc 2.2μF ±5% 1袋 500個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 119,800税込 ¥ 131,780
1袋(500個)
7日以内出荷
パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサパナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズ
仕様 ●静電容量:2.2μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWF(A)●リード間隔:15mm●長さ:18.8mm●奥行き:12.8mm●高さ:17.9mm●寸法:18.8 x 12.8 x 17.9mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mm アズワン品番 65-6983-47
フィルムコンデンサ 250V dc 330nF ±5% 1袋 500個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサパナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズ
仕様 ●静電容量:330nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWF(A)●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:7.3mm●高さ:20.9mm●寸法:13 x 7.3 x 20.9mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mm アズワン品番 65-6982-38
フィルムコンデンサ 450V dc 2.2μF ±5% 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサパナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズ
仕様 ●静電容量:2.2μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWF(A)●リード間隔:15mm●長さ:18.8mm●奥行き:12.8mm●高さ:17.9mm●寸法:18.8 x 12.8 x 17.9mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mm アズワン品番 65-6919-23
フィルムコンデンサ 450V dc 1.5μF ±10% 1袋 500個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 119,800税込 ¥ 131,780
1袋(500個)
7日以内出荷
パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサパナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズ
仕様 ●静電容量:1.5μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECWF(A)●リード間隔:15mm●長さ:18.8mm●奥行き:10.7mm●高さ:15.8mm●寸法:18.8 x 10.7 x 15.8mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mm アズワン品番 65-6969-57